商品豆知識
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
使用流体空気、水
色リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
形状ハーフユニオン
使用流体空気
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
クラッキング圧力(MPa)0.005
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状ハーフユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
形状ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)4
形状ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)12
形状ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)8
適合チューブ外径(inch)Φ5/16
形状ハーフユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ3/8
形状ハーフユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ1/4
適合チューブ外径(inch)Φ3/16
形状ハーフユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ1/2
ねじの種類Uni
適合チューブ外径(inch)Φ5/32
適合チューブ外径(inch)Φ1/8
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)12
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
適合チューブ外径(Φmm)16
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類Uni
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)8
接続ねじ1/4
形状ハーフユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ5/32
形状ハーフユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ3/16
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)4
関連キーワード