27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



用途ボールタップ用 仕様フィルター品番/66373、90678R 材質黄銅 質量(g)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×15×95 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
589 税込648
当日出荷

1個
289 税込318
当日出荷

1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷




1個
669 税込736
当日出荷

1セット
269 税込296
当日出荷

1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



V56-5X・V56Sのパーツセットです。取付部パッキン・連結ホースパッキン・ストレーナ・ダイヤフラム・連結パッキンのセットです。補修用としてご使用ください。
用途V56-5X・V56Sの補修用パーツとして セット内容取付部パッキン・連結ホースパッキン・ストレーナ・ダイヤフラム・連結パッキン 適合品番V56-5X、V56S
1セット
629 税込692
翌日出荷

SEAFLO社製の電動マリントイレですが、海水をポンプで汲み上げ排出し、海水の取入れは細いホースで排出は太めのホースを使います。 このトイレを新設するための配管キットです。 安価な部品を使用した場合、取り付け部品が喫水以下のため海水漏れがあれば大事故につながるため、最高品質の部品で構成しています。
セット内容スルハル 7501個、スルハル 1000 1個、 ボールバルブ IBV 7501個、 ボールバルブ IBV 1000 1個、ホースニップルエルボ 750 1個、ホースニップルエルボ 10001個、ステンレスホースクランプ6個、サニタリーホース 3/4インチ1m、サニタリーホース 1インチ1m
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

SEAFLO社製の電動マリントイレですが、海水をポンプで汲み上げ排出し、海水の取入れは細いホースで排出は太めのホースを使います。 このトイレを新設するための配管キットです。 安価な部品を使用した場合、取り付け部品が喫水以下のため海水漏れがあれば大事故につながるため、最高品質の部品で構成しています。 海水ストレーナーは給水するときに海中のごみや、浮遊物、フジツボなど貝などの異物ををくみ上げないようにするために使用します。 このトイレ配管キットは一度トイレに取り付ければ艇の寿命まで交換する必要はありませんが、ホースやクランプなどは消耗品ですので、ここから海水漏れが発生することがあるので長い期間、艇を係留したままお使いにならない場合は配管のバルブを必ずお閉めください。
セット内容スルハル 7501個、スルハル 1000 1個、 ボールバルブ IBV 7501個、 ボールバルブ IBV 1000 1個、ホースニップルエルボ 750 1個、ホースニップルエルボ 10001個、ステンレスホースクランプ6個、サニタリーホース 3/4インチ1m、サニタリーホース 1インチ1m、海水ストレーナー 1個
1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷

化粧キャップの内部にストレーナー、パッキンの順にセットします。 433-152以外の化粧キャップに適合します。
材質POM、NBR アズワン品番64-6504-94
1個
299 税込329
4日以内出荷


TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂 ねじ径PJ1/2 最高使用圧力(MPa)0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290 最高使用温度(℃)40 ボール径(Φmm)65
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷

シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。 ストレーナ付フレキホースASSY
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

トイレロータンクと給水管をつなぐナット部からの水もれや、ボールタップのゴミかみを防ぎます。
用途ロータンクボールタップのパッキン兼ストレーナーです。 材質ステンレス、ポリエチレン 線径(Φmm)網:線径0.18、50メッシュ 外径(Φmm)パッキン:19
1個ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷

本体及び部品はすべてステンレス製であり、一部の流体を除きあらゆる流体に使用できます。 (※強酸、強アルカリ等腐食性の高い流体及び粘度の高い流体) ロストワックス製法は薄肉化が可能な為、鋳物品に比べ軽く、取り扱いが容易です。 単式タイプで非常に簡単な構造であり、現場でのメンテナンスが容易です。
種類単式 材質案内羽根:SCS14、弁ゴム:合成ゴム、継ギサオ:SUS316、浮子玉:SUS316 材質(本体)SCS14 使用圧力(MPa)0~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)不凍0~100 使用流体上水・精製水等 最高使用温度(℃)100 材質(玉)ステンレス 材質(ストレーナ)SUS316 材質(弁棒)SCS14
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)