1,085件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニサイズのドリンクに最適!
長さ(mm)160 外装なし 商品タイプフレックスストロー 直径(Φmm)4 材質ポリプロピレン 質量(g)約38.2 入数(個)100
1パック(100本)
99 税込109
当日出荷

1本1本袋入り。曲がるストロー 使い捨て。 小さい缶や紙パック飲料に使いやすいミニサイズのストロー。 透明袋入りだから清潔。 袋はひっぱって簡単オープン。
耐熱温度(℃)90 耐冷温度(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50本)
99 税込109
当日出荷

ミニサイズのカラーストローです。
長さ(mm)130 外装なし 商品タイプストレートストロー 直径(Φmm)3.5 材質ポリプロピレン 入数(個)100
1パック(100本)
119 税込131
当日出荷

長さ(mm)160 外装なし 商品タイプフレックスストロー 直径(Φmm)4 材質ポリプロピレン 質量(g)36 入数(個)100 入数100本 TKG品番9-0985-1501 TKG品番(2017)6-0868-0901
1パック(100本)
199 税込219
当日出荷

プラスチック製ストローを廃止する動きが世界中に広まっている昨今。 環境にやさしい紙ストローで、エコ活動の第一歩を。
材質 長さ(mm)140 外装個包装 ホワイト 商品タイプストレートストロー 直径(Φmm)5 入数(個)1000
1セット(100本×10袋)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1箱(500本)ほか
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製ストローを廃止する動きが世界中に広まっている昨今。 環境にやさしい紙ストローで、エコ活動の第一歩を。
長さ(mm)140 直径(Φmm)5 外装個包装 入数(個)12000 商品タイプストレートストロー
1箱(100本×120袋)
28,980 税込31,878
4日以内出荷

ドリンクの提供にかかせないストロー。お得な包装なしタイプです。
材質ポリプロピレン 長さ(mm)170 直径(Φmm)6 外装なし 入数(個)500 商品タイプストレートストロー
1箱(500本)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

江戸川物産プチストロー
小さく短いプチストローです。
外装なし 商品タイプストレートストロー 材質ポリプロピレン 寸法(mm)35×130 耐熱温度(℃)40 入数(個)120
1パック(120本)
119 税込131
当日出荷

植物由来原料を配合したプラスチックストローです。サトウキビを原料としたバイオマスプラスチックを約10%配合しています。ミントグリーン、レモンイエロー、ピンクの3色カラーです。小さなお子様にぴったりな直径4mmの細口で長さ16cmの小さめサイズです。先端は差し込みやすい斜めカットです。フレキシブルタイプなので飲みやすい角度に曲げられます。一本ずつ個包装なので持ち運びに便利で衛生的です。
材質ポリプロピレン、バイオポリエチレン 長さ(mm)160 直径(Φmm)4 包装形態個包装 入数(個)60 商品タイプフレックスストロー
1パック(60本)
199 税込219
当日出荷

材質ポリプロピレン、ポリエチレン 長さ(mm)160 アソート 直径(Φmm)4.5 入数(個)80 商品タイプ曲がるストロー
1個(80本)
139 税込153
5日以内出荷


ストレートタイプのストローです。バラ200本入り。
材質ポリプロピレン 全長(mm)210 直径(Φmm)6 入数(個)200 商品タイプストレート
1袋(200本)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm)190 外装あり 商品タイプフレックスストロー 直径(Φmm)5 材質ポリプロピレン 質量(g)50 入数(個)80 入数80本 TKG品番9-0985-1401 TKG品番(2017)6-0868-0801
1パック(80本)
299 税込329
当日出荷

環境にやさしい紙ストローです
仕様●サイズ:直径5×長さ140mm●素材:紙 アズワン品番67-4931-82
1箱(1000本)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

環境にやさしい紙ストローです
仕様●サイズ:直径5×長さ140mm●素材:紙 アズワン品番67-4814-86
1ケース(12000本)
45,980 税込50,578
6日以内出荷

アイスコーヒー用によく使われる、細いストローです。
材質PE 全長(mm)180 直径(Φmm)4.5 包装形態個包装 入数(個)500 商品タイプストレート
1箱(500本)
469 税込516
当日出荷

小ぶりなグラスやミニサイズのペットボトルにもピッタリの長さ18cmのストローです。子供用ストローにも便利なサイズ。使いきりタイプで大人数にも最適。紙袋入りなので衛生的でお子様にも安心です。個包装で保管にも便利です。1本1本が紙袋入りで衛生的なストローです。500本入りと増量パックなので、業務用にもおすすめです。簡易的な細いタイプのストローです。
用途パーティ、誕生日会、イベントなど使い捨てできるので、後片付けが簡単個包装なので、使いたい数だけ使用でき清潔にお使いいただけます。業務用の飲食店向けにもお使いいただけます。 材質ポリプロピレン 長さ(mm)180 直径(Φmm)4 包装形態紙個包装 入数(個)500 商品タイプストレート
1パック(500本)
539 税込593
10日以内出荷

ミニサイズのドリンクに最適
材質ポリプロピレン 高さ(mm)23 質量(g)9 縦(mm)190 横(mm)125
1個(100本)
89 税込98
当日出荷

1本ずつ袋に入って衛生的です。ミニサイズのまがるストローです。耐熱温度/80度
材質ポリプロピレン 長さ(cm)16 外装個包装 入数(個)60 商品タイプミニサイズのまがるストロー
1個(60本)
149 税込164
4日以内出荷

1箱(1000本)
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(200本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

人気のアンパンマンストローカップのミニサイズ。小さなお子様でも持ちやすい大きさです。丈夫なので洗ってくり返し使えます。倒してもこぼれにくい、便利なフタ付きです(完全密閉ではございません)。フタにはアンパンマンの顔がレリーフになっているので、お子様が飲んでいる時も視線の先にアンパンマン!直径6mmまでの市販のストローが使用できます。4色4柄なのでお子様が飽きません。パーティやアウトドアキャンプなどのシーンでお友達やご兄弟とシェアしても楽しいです。
用途アンパンマンと一緒にたのしくお食事! 材質ポリプロピレン 寸法(mm)80×80×90H 容量(mL)180
1セット(4個)ほか
499 税込549
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植物由来原料を配合したプラスチックストローです。サトウキビを原料としたバイオマスプラスチックを約10%配合しています。ミントグリーン、レモンイエローの2色カラーです。直径0.4cm、長さ16cm細口タイプで小さなお子様の使用に便利な飲み口が曲がるストローです。差し込みやすいように先端は斜めにカットしてあります。
材質ポリプロピレン、バイオポリエチレン 長さ(mm)160 直径(Φmm)4 入数(個)80 商品タイプフレックスストロー
1パック(80本)
129 税込142
10日以内出荷

スケーターアルミストロー
アルミの熱伝導効果で冷たい飲み物をさらに冷たく! アルミの優れた熱伝導率で、氷を入れた冷たい飲み物をさらに冷たく感じられるストローです。 マドラーとして使うと、氷を回した時にカラカラと涼しげな音も楽しめますよ♪ 見た目もクールなメタリックカラー☆
加工アルマイト加工
1本
349 税込384
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

植物由来原料を配合したプラスチックストローです。サトウキビを原料としたバイオマスプラスチックを約10%配合しています。大きめなグラスに合う直径6mmで長さ21cmです。フレキシブルタイプなので飲みやすい角度に曲げられます。一本ずつ個包装なので保管に便利で衛生的です。個包装袋は環境に配慮した紙を使用しています。
材質ポリプロピレン、バイオポリエチレン 長さ(mm)210 直径(Φmm)6 包装形態個包装 入数(個)80 商品タイプフレックスストロー
1パック(80本)
259 税込285
10日以内出荷

アイデアセキカワアルミクールストロー
熱伝導効果で冷たい飲み物をさらに冷たく感じられます。 くり返し使え、マドラーとしても使用可能です。
直径×長さL(Φmm×mm)6×198
1本
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱伝導効果で冷たい飲み物をさらに冷たく感じられます。 くり返し使え、マドラーとしても使用可能です。
直径×長さL(Φmm×mm)6×198 TKG品番9-0985-1001
1本
479 税込527
3日以内出荷

熱伝導効果で冷たい飲み物をさらに冷たく感じられます。 くり返し使え、マドラーとしても使用可能です。
直径×長さL(Φmm×mm)6×198 TKG品番9-0985-0901
1本
469 税込516
3日以内出荷

熱伝導のよいアルミ製で飲み物の冷たさが伝わります。 繰り返し使えるのでECO! マドラーとしても使えます。
直径×長さL(Φmm×mm)6×216 入数(個)1 商品タイプ曲がりタイプ
1本
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熱伝導のよいアルミ製で飲み物の冷たさが伝わります。 繰り返し使えるのでECO! マドラーとしても使えます。
直径×長さL(Φmm×mm)6×216 TKG品番9-0985-1101
1本
599 税込659
3日以内出荷

THERMOS(サーモス)まほうびんのベビーストローマグ
エコ商品
赤ちゃんでも両手でしっかり持てるストローマグ。保冷専用のストローマグは魔法瓶構造だから冷たさをキープ。カチッと閉まる漏れないフタや、すべりにくい底カバーなど使いやすさにこだわっています。交換用ストローセットも付属してカミカミしがちな小さなお子様にも安心。可愛いミッキーマウスとミニーマウスのイラスト入りボトルです。
質量(kg)0.2 容量(mL)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×8×13.5 RoHS指令(10物質対応)対応 保冷効力(℃)13以下(6時間) 口径(Φcm)5.3
1台
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少ない厚塗りができるマイクロファイバーローラー。外壁の凹凸に追従しやすく、塗料のびが良いため作業性に優れています。各種吹き付け外壁の上塗り、サイディングボードの塗装に最適です。7mm~18mmまでの毛丈4種類を揃えており、塗面や作業内容にに合わせてお選びいただけます。
1パック(2本)ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)スーパーミニカッター
ロッドがストロークエンドで自動で戻り作業性抜群! 超寿命刃物(スーパーブレード)を使用! 連続切断にも強いタフな機械! 小型軽量モーター採用で軽量コンパクト
切断能力(mm)鉄工D6~16(SD345相当) ストローク(mm)18 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)900 切断時間(秒)約2 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)152×414×118 付属品六角棒レンチ#4、スパナ#17、キャリングケース(鉄製) 質量(kg)5.3 トラスコ品番395-1693
1台
91,980 税込101,178
当日出荷

JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少 多様な取付支持金具 前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証 コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上 同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い 豊富なシリーズ
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

エコギア アクアの保存液と一緒にエコギア アクア ストローテールグラブを立てた状態で移しかえてください。 *「エコギア アクア」は違う色の「エコギア アクア」を入れても色移りしません。
用途「エコギア アクア ストローテールグラブ」を保管するための専用ストッカーです。現場への携行性を重視し、小型・縦型のボトルを採用しました。 内容量(mL)48
1個
299 税込329
6日以内出荷

ミニコンプレッションラッチ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ミニコンプレッションラッチ
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。ストローク6 mmの締付機構付です。開錠状態からつまみを90°回すとカムが倒れ、さらに回すと締め付けます。開閉状態が一目で判る表示器付です。
質量(g)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック サイクルテック(Panasonic)ベロスター・ミニ
毎日の移動をスポーツに変える、手軽に楽しめる電動スポーツバイク。-20型タイプ-。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。外装7段変速 47T×12-28T。よりスポーティーな走りを実現するギア設定と路面状況に合わせて、最適な変速を実現する外装7段変速。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。フロントキャリア。オプションでバスケットが装着可能。※最大積載量2kg。スポーツクッションサドル。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。サークル錠。手軽に施錠ができるサークル錠を装備。
仕様●ハンドルバー:フラット形●リフレクター:バッテリーライト部・リア泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満 全長(mm)1570 質量(kg)バッテリー:約1.7 形式充電器:スタンド型 電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)約80 全幅(mm)585 制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式 フレームダイヤモンド形 モータータイプ直流ブラシレスモーター 定格出力(W)250 ハンドル高さ(mm)935~965 許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)77 照明装置バッテリー式前照灯 Whワット時定格量:202 バッテリーリチウムイオンバッテリー スタンド1本スタンド 制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ バッテリー容量(Ah)8(14cells) バッテリー電圧(V)25.2 車体質量(kg)20.1(バッテリーを含む) タイヤサイズ20×1.50HE 充電器質量(kg)約0.5 充電時間(時間)約4.5 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)146-181 サドルの高さ(mm)765~940 適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY580B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah) 軸間距離(mm)1070 施錠方法後輪サークル錠 走行距離(km)充電1回(標準パターン):約31(アシストモード:「パワー」使用時) キャリアフロント:標準装備、リア:別売品(クラス10) 変速段数外装7段シフト 待機時消費電力(W)約0.5 総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)97.2
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ミニエイト レシプロ
高速な前後運動により、ヤスリかけ、ラップ仕上げなど研削、研磨作業に適しています。グリップ内に強力モーターを内蔵した、小型軽量のハンディタイプのレシプロです。前後方向の振幅が0~6mmまで自由に調整出来、作業に合わせた設定が出来ます。作業に適した振動数(200~4200ストローク/min)がモーターの回転数に応じて自由に調整出来ます。独特のV溝チャック方式で1.5mm~6.35mmまでの先端工具の取付けが簡単、確実に出来ます。使用工具が絶えず加工面をとらえるように自動調整機構になっています。
振幅数(min-1[回/分])3.3~70 ストローク幅(mm)0~6 入力電圧(V)DC 1.5~30 無負荷電流(A)DC 0.45 消費電力(W)43 付属品六角スパナ×1、オイルポット×1、チップホルダー(大)×1、フリーチップホルダー×1、フェルトチップ×1、サンドペーパーチップ×1 適合軸径(Φmm)1.5~6.35 質量(g)675
1本
89,980 税込98,978
6日以内出荷

ミニコンプレッションラッチ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ミニコンプレッションラッチ
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。ストローク6 mmの締付機構付です。開錠状態からつまみを90°回すとカムが倒れ、さらに回すと締め付けます。開閉状態が一目で判る表示器付です。
質量(g)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)