環境にやさしい竹とデンプン、生分解性樹脂を素材にした竹ストロー。プラで馴染みのある口当たりに近い感覚です。
主原料に天然竹を採用した土壌分解される環境にやさしいストローです。植物繊維乾式工法。耐熱-20~80℃、耐水性72時間以上と非常に便利性の高い商品です。
材質竹+でんぷん+生分解性樹脂
直径(Φmm)6
入数(個)400
商品タイプストレート
主原料に天然竹を採用した土壌分解される環境にやさしいストローです。植物繊維乾式工法。耐熱-20~80℃、耐水性72時間以上と非常に便利性の高い商品です。
ドリングの提供にかかせないストロー。お得な包装なしタイプです。
用途カクテル・ドリンク剤用
プラスチックストローからの切り替えにおすすめの100%紙製ストロー。包装も本体も紙製なので環境にやさしい。おしゃれで使いやすい白・黒・未晒の3色展開。個包装で衛生面も安心。Plastics Smart(プラスチックスマート)参加商品です。
材質紙
長さ(mm)210
直径(Φmm)6
外装あり
商品タイプストレートストロー
紙で出来た環境にやさしいストローです。
1袋200本入。
1本ずつ個包装されています。
直径×長さL(Φmm×mm)6×197
1袋(200本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
環境に配慮!紙素材で安全な使い捨てストロー。
こちらの商品は食品衛生法に適合しています。
近年の環境問題に対応する、エコなペーパーストローです。
生分解性のペーパーを使用しており、安全かつ無毒です。
カフェや飲食店などの業務用として重宝します。
また飲むだけでなく、フォトプロップスとして誕生日やクリスマスなどのホームパーティや結婚式をさらにオシャレに演出してくれます。
オーナメントやリボンワンズなどアイディア次第で使い方イロイロです。
飲食店だけでなく、オフィスや学校、アウトドアなど普段使いにも最適です。
紙製品のため、長時間水に浸ると使用できなくなりますのでご注意ください。
従来のポリエチレンと比較して、温室効果ガス削減に貢献するバイオマスプラストローです。
材質バイオマスポリエチレン
包装形態個包装
入数(個)500
商品タイプストレート
ストレートタイプのストローです。バラ200本入り。
材質ポリプロピレン
全長(mm)210
直径(Φmm)6
入数(個)200
商品タイプストレート
ドリンクの提供にかかせないストロー。お得な包装なしタイプです。
材質ポリプロピレン
長さ(mm)170
直径(Φmm)6
外装なし
入数(個)500
商品タイプストレートストロー
プラスチックによる環境汚染を防ぐ為、環境にやさしい紙ストローでエコ活動の第一歩を。本体も包装も、100%紙製。
ドリングの提供にかかせないストロー。お得な包装なしタイプです。
袋入りのシンプルで使いやすいストローです。
タイプストレート包装なし
カトラリーも袋も自然素材。サスティナブルなランチアイテムです。
セット内容スプーン、フォーク、箸、ストロー、ストローブラシ、袋
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
竹素材と食品素材、生分解性プラスチック(BioPBS)を組み合わせた、100%生分解性の環境にやさしいストローです。
材質竹素材、食品素材、生分解性プラスチック(BioPBS)
寸法(mm)6×210
タイプ単袋
1箱(500本)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ドリングの提供にかかせないストロー。衛生的な個包装タイプです。
色白
長さ(mm)180
直径(Φmm)4.5
外装あり
入数(個)500
商品タイプストレートストロー
1箱(500本)
¥479
税込¥527
当日出荷
ミニサイズのドリンクに最適!
長さ(mm)160
外装なし
商品タイプフレックスストロー
直径(Φmm)4
材質ポリプロピレン
質量(g)約38.2
入数(個)100
1パック(100本)
¥99
税込¥109
当日出荷
アイスコーヒー用によく使われる、細いストローです。
材質PE
全長(mm)180
色白
直径(Φmm)4.5
包装形態個包装
入数(個)500
商品タイプストレート
1箱(500本)
¥469
税込¥516
当日出荷
おしゃれでカラフルなストロー
グリストラップの汚泥と廃油は、産業廃棄物になりますので、一般ごみとして処理すると違法になります。、グリストラップの汚泥と廃油の専門の産業廃棄物処理業者に依頼して処理する必要があります。、グリストラップは毎日の清掃とメンテナンスが命です。、定期的な清掃と洗浄をおこなってください。(※清掃頻度は目安です。)、※グリストラップとは(その名前の通り「グリース(油)を「トラップ(罠にかける)」装置)厨房などから出る油分を多く含んだ排水の油分を分離して取り除くための装置です。放置すると腐敗や悪臭の原因となり、細菌が繁殖し、ネズミや害虫が発生します。、ア.食品などのごみ ※毎日の清掃が必要。、▼清掃方法:金網のバスケットで食品ごみ(割り箸、ストロー、スプーンなどが入り込む時もあります。)を受けて、取り除く。または、専用のネットを全網にかぶせ、食品ごみをネットごとすくい上げる。、イ.油膜 ※毎日清掃。少ない場合でも週に1回の清掃が必要。、▼油脂には、細かいごみが付着しており、動物脂の場合には冷えると固まります。3槽目のトラップ管内も忘れずに清掃して下さい(2,3ヶ月に1回程度)。、▼清掃方法:グリストラップ用網等ですくう。または、グリース用シート(ポリプロピレン製など)を使用して油脂を吸着させる。、ウ.沈殿物 ※月に1回以上、沈殿物が溜まっていないかどうか確認し、溜まっている場合には清掃が必要。沈殿物は細かいごみや油脂などでヘドロ状になっています。、▼清掃方法:グリストラップ用網等ですくう。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
グリストラップの汚泥と廃油は、産業廃棄物になりますので、一般ごみとして処理すると違法になります。
グリストラップの汚泥と廃油の専門の産業廃棄物処理業者に依頼して処理する必要があります。
グリストラップは毎日の清掃とメンテナンスが命です。
定期的な清掃と洗浄をおこなってください。(※清掃頻度は目安です。)
※グリストラップとは(その名前の通り「グリース(油)を「トラップ(罠にかける)」装置)厨房などから出る油分を多く含んだ排水の油分を分離して取り除くための装置です。放置すると腐敗や悪臭の原因となり、細菌が繁殖し、ネズミや害虫が発生します。
ア.食品などのごみ ※毎日の清掃が必要。
清掃方法:金網のバスケットで食品ごみ(割り箸、ストロー、スプーンなどが入り込む時もあります。)を受けて、取り除く。または、専用のネットを全網にかぶせ、食品ごみをネットごとすくい上げる。
イ.油膜 ※毎日清掃。少ない場合でも週に1回の清掃が必要。
油脂には、細かいごみが付着しており、動物脂の場合には冷えると固まります。3槽目のトラップ管内も忘れずに清掃して下さい(2,3ヶ月に1回程度)。
清掃方法:グリストラップ用網等ですくう。または、グリース用シート(ポリプロピレン製など)を使用して油脂を吸着させる。
ウ.沈殿物 ※月に1回以上、沈殿物が溜まっていないかどうか確認し、溜まっている場合には清掃が必要。沈殿物は細かいごみや油脂などでヘドロ状になっています。
清掃方法:グリストラップ用網等ですくう。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:150×170mm●コード番号:AG5838
アズワン品番67-6903-71
1個
¥5,490
税込¥6,039
5日以内出荷
YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎり。
軽量ハイパワーな本体(重量1.4Kg/バッテリー含)と強靭な粘りと切味持つスイス企業製OEM刃2種(木用・金属用)採用。
用途に合わせて刃と高枝ポール(重量1Kg)選択装着可能な「18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)コードレス2WAY電動のこぎり」です。
2100 回/分のストローク回数と刃切れ味に使い易い握手部と刃先形状によりスムーズに切断可能。
引越しや大掃除などで出る例えばプラスチックケース・厚手ダンボール・雨どい・アミパイプ・トタン・ブロック・廃タイヤなどの粗大ゴミ分解処理や解体作業も細かく切ってコンパクト化し簡単処分できます。
木用刃を装着したら棚など自作できる日曜大工用電動のこぎり工具に早変わり!。
更に付属延長ポール装着したら最長2.1m・合計重量2.4Kgと軽量で身長含めれば大凡3m上のお庭樹木の高枝切りのこぎりとして大変身します。
本体部のヘッド角度も変えられ高枝切りなら直径10cmまで切断できます。
高い場所も届き、誤作動を防ぐダブルスイッチ付きで安全性にもしっかり配慮、ご年配の型や女性でも扱いやすい設計となっています。
用途本体持っての作業でハンディコードレス電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力。
【切断能力】。
[金属(合板・軟鋼)用ブレード刃選択時]。
参考切断素材:合板、プラスチック、竹、ポリプロピレン、釘および釘が入った木材、ネジ、軟鋼金属、パイプ(アルミプロファイル) 等。
参考切断厚サイズ(約):合板10~100mm、プラスチック8~50mm、釘の入った木材5~100mm、軟鋼金属8mm、パイプ(アルミプロファイル)3~12mm。
[木(枝切り・木材)用ブレード刃選択時]。
参考切断素材:木材、パーチクルボード、木材のポケット切断、プラスチック、竹、ゴム、ダンボール、合板木材等。
参考切断厚サイズ(約):木材6~100mm、パーチクルボード6~60mm、プラスチック6~100mm。
。
・本体に延長ポールを装着してコードレス高枝切り電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力。
【切断能力】。
[切断可能高さ]。
最長2.1m(本体にポール装着しポールを伸ばした場合の長さ)、身長含めれば大凡3m頭上の高枝を切断。
[作業時の重量]。
本体1Kg+ポール1Kg+バッテリー0.4Kg=合計重量2.4Kg。
[切断可能枝直径幅(木用ブレード刃使用)]。
10cm
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)20
充電時間(時間)約1.5
セット内容本体、高枝延長ポール、18V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器
材質スチール、アルミ、樹脂、他
質量(kg)約2.4(本体約1+高枝延長ポール1+バッテリー0.4)
バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)
角度調整範囲高枝ポール時ヘッド部/3段階
ストローク数(min-1[回/分])0~2100
ブレード木用×1、金属用×1(スイス製)
電源タイプ充電式
稼働時間(フル充電での連続稼動)約30分(無負荷作動時)
ストローク長(mm)13
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)本体手持ち仕様/42×9×15.5、高枝仕様/160~210×9×15.5
1セット
¥16,880
税込¥18,568
3日以内出荷
関連キーワード