独自のフィード方式で、最大150枚までの書類をスピーディーに自動細断。
オートフィード、マニュアルフィード、accufeedシステム、CD/DVDの細断も可能、ワンタッチコントロール、引き出し式ダストボックス、オートリバース、スリープモード、ビンフルセンサー、静音設計、高速自動細断を可能にする『AccuFeed System(TM)』
ダストボックス容量(L)33
ゴミ袋サイズ70リットル以上
質量(kg)15.5
消費電力(W)400
機能オートスタート/ストップ、リバース機能、手動正転モード、オートリバース、オートパワーオフ、スリープモード、ビンフルセンサー、オーバーフローストップ、くずならし機能、メディア分別、プリパレーション機能、オイル切れランプ、半ドア警告ランプ、紙詰まり警告ランプ、ゴミいっぱい警告ランプ、半ドア/ゴミいっぱい警告ランプ、オーバーヒート警告ランプ、警告ランプ
連続使用時間(分)12
保証期間1年
細断速度6~9分/150枚、手差し時:3.0m/分
定格細断枚数(50Hz/60Hz)手差し:6
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×515×540
細断寸法(mm)クロスカット4×38
投入口幅(mm)230
最大細断枚数手差し:8
収容数ダストボックス:150枚
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×515×540
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
コードレスマルチツールのエキスパートモデル、スターロックマックス対応です。取付可能アクセサリー:STARLOCK(スターロック)、STARLOCK PLUS(スターロックプラス)、STARLOCK MAX(スターロックマックス)。ブレード取付1秒、スナップインシステムです。ダイヤル式電子無段変速。ストップコントロール(停止制御機能):柔らかく薄い材料(石膏ボード、食器棚の裏、薄い幅木、プラスチックなど)の切断に適しています。切断終了時に(先端工具が材料から離れるとすぐに)本体は自動的に停止します。この機能により、周囲の物体を損傷する危険性が軽減されます。アダプティブ・スピードコントロール:金属や硬い木材などの切断に適しています。本体は低速で始動します。これにより、カットソーブレードを目的の切断線に正確に配置できます。ブレードが材料に当たると、事前に設定した振動数レベルまで加速します。カットソーブレードが材料から離れると、回転速度が低下します。この機能により、正確な切断が可能になります。細径グリップです。振動50%軽減(メーカー従来機種比較)。EMPが過負荷からモーターを保護。高効率のブラシレスモーター。LEDライト。
用途木材、プラスチック、石こうボード、釘などの鉄、非鉄、陶器タイルなどの切断、木材、プラスチック、鉄、非鉄などの研磨作業
セット内容PAIZ32APB×1
質量(kg)1.2
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97×89×278
振動数(min-1)振り子10000~20000
RoHS指令(10物質対応)対応
振動角度(°)振り子 左右2.0(計4.0)
1台
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
RS Pro半丸形やすり. 信頼性の高い RS RS Pro ブランドがお届けする、セカンドカットハーフラウンドエンジニア用やすりは Durable and Reliable なハンドファイルのシリーズを備えています。 Durable なカーボンスチール製で、金属や木材などの材料での使用に適しています。RS Pro 半丸形やすりは、側面が平らで丸みがあり、円形の穴の内側又は平らな面を滑らかにすることができます。RS Pro シリーズの中目やすりは、人間工学に基づいたハンドルを備えており、常に制御性と快適性. 特長と利点. Durable カーボンスチール製 平坦な面と丸みのある面の組み合わせ 人間工学に基づいたハンドルにより、コントロール性と快適性を維持 さまざまな材料に使用できます 吊り下げ用の穴付きで保管が容易 中程度の余分な素材を素早く効率的に除去する第 カットタイプの歯 バリ取り、平滑化、成形など、さまざまなファイリング作業に適しています. 一般的な用途. 半丸形セカンドカットやすりは、凹面、凸面、フラット面での使用に最適で、次のようなさまざまな用途で使用されています。 溶接 木工 産業用 自動車 金属加工. 半丸形やすりとは何ですか?. 半丸形やすりは、金属や木材などのさまざまな材料のバリ取り、平滑化、成形に使用する手動工具の一種です。側面が平らで丸みがあるため、半丸形やすりは凹型、凸型、及びフラット面での使用に最適で、非常に汎用性の高い工具です。. セカンドカットとは何ですか?. 2 カット(ダブルカットとも呼ばれます)は、カットの粗さの等級を示します。2 番目のカットやすりには、クロスタイプのパターンを作成する 組のラインがあり、やすりの歯を形成します。第 の切断は中重量の歯を備えており、中程度の量のストックを迅速に取り外すのに最適です。粗目の歯を備えた荒目の切削及び細歯を備えた単目の切削もあります。. どのような方法を使用するのが正しいですか。. 多くの種類のファイルと同様に、半円形ファイルは、安定したストローク、均等なストローク、長いストロークを使用して、前進ストローク又はプッシュストロークで使用するように設計されています。余りにすぐにそして積極的にファイルすることはあなたが使用している材料を傷つけることができる。
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 150mmハンドルが付属 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS Pro半丸形やすり. 信頼性の高い RS RS Pro ブランドがお届けする、セカンドカットハーフラウンドエンジニア用やすりは Durable and Reliable なハンドファイルのシリーズを備えています。 Durable なカーボンスチール製で、金属や木材などの材料での使用に適しています。RS Pro 半丸形やすりは、側面が平らで丸みがあり、円形の穴の内側又は平らな面を滑らかにすることができます。RS Pro シリーズの中目やすりは、人間工学に基づいたハンドルを備えており、常に制御性と快適性. 特長と利点. Durable カーボンスチール製 平坦な面と丸みのある面の組み合わせ 人間工学に基づいたハンドルにより、コントロール性と快適性を維持 さまざまな材料に使用できます 吊り下げ用の穴付きで保管が容易 中程度の余分な素材を素早く効率的に除去する第 カットタイプの歯 バリ取り、平滑化、成形など、さまざまなファイリング作業に適しています. 一般的な用途. 半丸形セカンドカットやすりは、凹面、凸面、フラット面での使用に最適で、次のようなさまざまな用途で使用されています。 溶接 木工 産業用 自動車 金属加工. 半丸形やすりとは何ですか?. 半丸形やすりは、金属や木材などのさまざまな材料のバリ取り、平滑化、成形に使用する手動工具の一種です。側面が平らで丸みがあるため、半丸形やすりは凹型、凸型、及びフラット面での使用に最適で、非常に汎用性の高い工具です。. セカンドカットとは何ですか?. 2 カット(ダブルカットとも呼ばれます)は、カットの粗さの等級を示します。2 番目のカットやすりには、クロスタイプのパターンを作成する 組のラインがあり、やすりの歯を形成します。第 の切断は中重量の歯を備えており、中程度の量のストックを迅速に取り外すのに最適です。粗目の歯を備えた荒目の切削及び細歯を備えた単目の切削もあります。. どのような方法を使用するのが正しいですか。. 多くの種類のファイルと同様に、半円形ファイルは、安定したストローク、均等なストローク、長いストロークを使用して、前進ストローク又はプッシュストロークで使用するように設計されています。余りにすぐにそして積極的にファイルすることはあなたが使用している材料を傷つけることができる。
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 250mmハンドルが付属 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
RS Pro半丸形やすり. 信頼性の高い RS RS Pro ブランドがお届けする、セカンドカットハーフラウンドエンジニア用やすりは Durable and Reliable なハンドファイルのシリーズを備えています。 Durable なカーボンスチール製で、金属や木材などの材料での使用に適しています。RS Pro 半丸形やすりは、側面が平らで丸みがあり、円形の穴の内側又は平らな面を滑らかにすることができます。RS Pro シリーズの中目やすりは、人間工学に基づいたハンドルを備えており、常に制御性と快適性. 特長と利点. Durable カーボンスチール製 平坦な面と丸みのある面の組み合わせ 人間工学に基づいたハンドルにより、コントロール性と快適性を維持 さまざまな材料に使用できます 吊り下げ用の穴付きで保管が容易 中程度の余分な素材を素早く効率的に除去する第 カットタイプの歯 バリ取り、平滑化、成形など、さまざまなファイリング作業に適しています. 一般的な用途. 半丸形セカンドカットやすりは、凹面、凸面、フラット面での使用に最適で、次のようなさまざまな用途で使用されています。 溶接 木工 産業用 自動車 金属加工. 半丸形やすりとは何ですか?. 半丸形やすりは、金属や木材などのさまざまな材料のバリ取り、平滑化、成形に使用する手動工具の一種です。側面が平らで丸みがあるため、半丸形やすりは凹型、凸型、及びフラット面での使用に最適で、非常に汎用性の高い工具です。. セカンドカットとは何ですか?. 2 カット(ダブルカットとも呼ばれます)は、カットの粗さの等級を示します。2 番目のカットやすりには、クロスタイプのパターンを作成する 組のラインがあり、やすりの歯を形成します。第 の切断は中重量の歯を備えており、中程度の量のストックを迅速に取り外すのに最適です。粗目の歯を備えた荒目の切削及び細歯を備えた単目の切削もあります。. どのような方法を使用するのが正しいですか。. 多くの種類のファイルと同様に、半円形ファイルは、安定したストローク、均等なストローク、長いストロークを使用して、前進ストローク又はプッシュストロークで使用するように設計されています。余りにすぐにそして積極的にファイルすることはあなたが使用している材料を傷つけることができる。
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 300mmハンドルが付属 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
RS Pro半丸形やすり. 信頼性の高い RS RS Pro ブランドがお届けする、セカンドカットハーフラウンドエンジニア用やすりは Durable and Reliable なハンドファイルのシリーズを備えています。 Durable なカーボンスチール製で、金属や木材などの材料での使用に適しています。RS Pro 半丸形やすりは、側面が平らで丸みがあり、円形の穴の内側又は平らな面を滑らかにすることができます。RS Pro シリーズの中目やすりは、人間工学に基づいたハンドルを備えており、常に制御性と快適性. 特長と利点. Durable カーボンスチール製 平坦な面と丸みのある面の組み合わせ 人間工学に基づいたハンドルにより、コントロール性と快適性を維持 さまざまな材料に使用できます 吊り下げ用の穴付きで保管が容易 中程度の余分な素材を素早く効率的に除去する第 カットタイプの歯 バリ取り、平滑化、成形など、さまざまなファイリング作業に適しています. 一般的な用途. 半丸形セカンドカットやすりは、凹面、凸面、フラット面での使用に最適で、次のようなさまざまな用途で使用されています。 溶接 木工 産業用 自動車 金属加工. 半丸形やすりとは何ですか?. 半丸形やすりは、金属や木材などのさまざまな材料のバリ取り、平滑化、成形に使用する手動工具の一種です。側面が平らで丸みがあるため、半丸形やすりは凹型、凸型、及びフラット面での使用に最適で、非常に汎用性の高い工具です。. セカンドカットとは何ですか?. 2 カット(ダブルカットとも呼ばれます)は、カットの粗さの等級を示します。2 番目のカットやすりには、クロスタイプのパターンを作成する 組のラインがあり、やすりの歯を形成します。第 の切断は中重量の歯を備えており、中程度の量のストックを迅速に取り外すのに最適です。粗目の歯を備えた荒目の切削及び細歯を備えた単目の切削もあります。. どのような方法を使用するのが正しいですか。. 多くの種類のファイルと同様に、半円形ファイルは、安定したストローク、均等なストローク、長いストロークを使用して、前進ストローク又はプッシュストロークで使用するように設計されています。余りにすぐにそして積極的にファイルすることはあなたが使用している材料を傷つけることができる。
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 200mmハンドルが付属 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
関連キーワード