30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,290 税込8,019
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重たいファンヒーターをラクラク移動できるファンヒーターキャリー。四スミと真ん中にキャスターが付いて、重たいファンヒーターをしっかり支える。キャスター付きストッパーで固定することができる。お掃除での移動や向きの変更がラクにできる。
材質ポリプロピレン 車輪径(Φmm)30 材質(車輪)ポリアミド 荷台寸法(幅)(mm)342 材質(車輪・金具) RoHS指令(10物質対応)対応 特性ストッパー付 荷台寸法(奥行)(mm)502 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

2面立上がり構造でコーナーにしっかりフィットします。 位置決めが簡単で、しかも手で簡単に取付可能です。
仕様自在式 質量(kg)0.3 取付穴(mm)5.3 取付ピッチ(mm)73.5×103.5×25.0 ロックなし キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量のため、お手軽にご使用になれます。 自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
材質(本体)ポリプロピレン 材質(車輪)ナイロン キャスター2輪自在 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)75 特性軽量 材質(荷台)樹脂
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

給油・移動が楽になるムービングスタンドです。4輪ストッパー付キャスター仕様です。
対応製品KF-104、KF-196、KF-N、KF-Rシリーズ 質量(kg)4.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×100
1個
9,990 税込10,989
翌々日出荷

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVC ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 材質(すべり止め)EVA 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドーリーA ドーリー台車 日本緑十字社 動画あり
組み合わせ自在のドーリー台車。屋外使用可能です。
材質(本体)PP、(キャスター)ナイロン、(取付ピン)スチール 寸法(mm)(本体)約300Φ・(キャスター)約40Φ 質量(g)490 耐荷重(kg)約30(1台あたり) 日本緑十字社品番351010
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

4輪全てに軽やかな自在キャスター搭載で移動も楽々! コンパクトなサイズで手軽に使え、樹脂なので軽量です。
用途運搬用途に 材質(車輪)熱可塑性ゴム(TPR) 車輪幅(mm)20 ブレーキ有無なし キャスター4輪自在、静音タイプ キャスター径(Φmm)75 材質(荷台)樹脂 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVC ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 材質(すべり止め)合成ゴム 持ち手穴(mm)125×35 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイニチ工業キャスター
適合機種HD-151・152・153・154・181・182・183・184・242・243・244 アズワン品番64-8202-31
1セット
1,599 税込1,759
当日出荷

机下台(スライド式) リヒトラブ 動画あり
机下の空いたスペースを有効活用できます。 スライド式キャスター付きなので楽々。 机下台(別売)とも組合せ自由自在。(机下台A-7360と組合せ可能。) プリンター収納などに最適。
付属品組立用工具 材質本体:スチール、キャスター部:ガラス繊維強化ナイロン キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×350×48(取っ手部分を含む奥行:381) 均等耐荷重(kg)15
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVC ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番447-9769 適合機種・FM-195F・FM-195N・FM-196F ・FM-196N・FM-197F・FM-197FRN・FM-197N・FM-19C・FM-19C2・FM-19C2RN・FM-19CRN・FM-19F・FM-19F2・FM-19N ・FM-19N2 ・KDM-F19B・KDM-F19C アズワン品番64-8201-93
1台
5,790 税込6,369
4日以内出荷

重い物の移動に便利な家庭用平台車 室内や押入れ、ベランダ等で大活躍 室内で使用しても違和感のないデザインとカラー 床を傷つけにくいエラストマー製キャスター コンパクトで軽量設計 使用目的により縦、横の連結が簡単に出来ます 複数台の保管に便利なスタッキング機能 360度回転の自在キャスター 安心安全の日本製
用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。 車輪径(Φmm)50 ブレーキ有無なし 荷台寸法(幅)(mm)275 最大積載荷重(kg)80 特性軽量、取っ手付き 荷台寸法(奥行)(mm)410 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ふとん乾燥機とセラミックヒーターを1台で実現した2in1新型セラミックヒーター「ドライヒート」。 冬は1000Wのセラミックヒーターとして足元を暖めることができ、年中使える本格派ふとん乾燥機として、季節に応じた夏モード/冬モードを搭載し、冬はあったか、夏はカラッと快適に。 ふとんの温めはもちろん、ダニアタックモード搭載でダニや花粉症などの対策にも効果的です。 付属の衣類乾燥アタッチメントを装着すれば部屋干しの衣類乾燥機としても使うことができます。 雨の日に濡れたシューズやブーツはくつ乾燥アタッチメントで温風乾燥できます。 コンパクト設計で部屋間の移動や使いたい場所への持ち運びもラクラク。 シーンに応じてふとんや衣類、くつなどを1年中清潔な状態で快適に保つことができます。
用途暖房 ホワイト 消費電力(W)1000/600/400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×14.5×27 質量(kg)2.7 材質PP、ABS 電源AC100V (50/60Hz) モードヒーター2段階切替(強/弱)、ふとん乾燥、衣類乾燥、靴乾燥、ダニアタック、ふとん速暖 切タイマー20、40、60、80、100、120、180分、240分(暖房運転時のみ)、自動:8時間 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 付属品くつ乾燥用アタッチメント、衣類乾燥用アタッチメント、ふとん乾燥用アタッチメント 1時間あたりの電気代目安(円)約27(暖房/1000W連続運転時)
1個
13,900 税込15,290
4日以内出荷

純国産のコンパクトサイズ樹脂製平台車です。 国内有名メーカーのエラストマー自在キャスターを4輪に搭載。静かで軽快な走行です。 縦横連結可能なので、荷物に合わせたサイズ調整が出来ます。 スタッキング(積み重ね収納)が可能なので、保管の際にも場所を取りません。 本体には持ち運びに便利な取っ手穴が付いています。 2ヶ所のゴム製グロメットで積載物の滑りを防止します。
用途様々な荷物の搬送に 質量(kg)2 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)20 ブレーキ有無なし 積載荷重(kg)80 キャスター自在車×4個 床面高さ(mm)85 荷台寸法(幅)(mm)285 特性スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)420 材質(荷台)再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重たいビール箱や大きな観葉植物をラクラク移動できる平台車。台車に載っていれば押し入れの奥に収納しても出しやすくなるので、季節物の大物収納に便利。すべり止め付きで移動のときに上に載せたものが落ちにくい。
材質(車輪)ポリアミド 材質(車輪・金具) キャスター径(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

暖め過ぎないエコモード搭載です。 イタズラ防止機能付です。 8秒で着火します。
タンク容量(L)20 暖房の目安(コンクリート)最大約55畳(100m2) 暖房の目安(木造)最大約40畳(72m2) トラスコ品番430-8450 質量(kg)25 電源(V)単相100 周囲温度-20~30℃ 消費電力(W)(50/60Hz)37/36 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×697×850 暖房出力(kW)16.5/h 熱出力7100~最大14200kcal/h
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

1秒即暖!お手軽お手頃ハロゲンヒーター スリムタイプ(1灯300W/ホワイト) 換気不要でお部屋の空気を汚しません 軽量だから使用場所の移動も楽々
消費電力(W)300 本体質量(kg)0.71 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.0×19.0×49.0 1時間あたりの電気代目安(円)約8.1
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量&コンパクトで使いやすい 移動に便利な取っ手付き
用途電気ストーブ、小型ストーブ、電気ヒーター、足元暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 ホワイト 消費電力(W)400 温度調節入切のみ ヒーターカーボン管 質量(kg)1.2 安全装置ボール式転倒OFFスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ 電源コード(m)有効長1.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×530 電気代の目安10.8円(1kW/h27円で算出)
1台
5,090 税込5,599
4日以内出荷

エスケイジャパン縦1灯シーズヒーター
置き場所に困らないスタイリッシュなスリムタワータイプ タワータイプなので立ち仕事やデスクワークにも最適! タワー型ならスリムで場所を取らず、デザインもおしゃれで、移動もラクラクです。 お部屋の雰囲気になじみ、幅広いシーンで使用が可能です。 縦型シーズヒーター1灯搭載 シーズヒーター縦型1灯を採用。 遠赤外線豊富な豊富で身体の芯から暖まります。 エスケイジャパンのシーズヒーターは、人体にもっとも吸収されやすい3~20μmの波長が多い効率の良い遠赤外線が全身を心地よい暖かさで包みます。しかも省エネ! 左右自動首振り機能付き ワイドな左右自動首振り機能付きで広範囲にも暖めることが可能です。 転倒時安全機能搭載 転倒時には安全装置のスイッチが作動し、ヒーターの電源はOFFの状態になり、安心安全です。 OFFタイマー機能付き 最大2時間のOFFタイマー機能付き。安心してご使用頂けます。 簡単な組み立て式 使用時の組み立ては簡単。またシーズンオフで物置に収納する時もコンパクトになり場所いらずです。
付属品取扱説明書 質量(kg)約3.1 ホワイト 消費電力(W)900 コード長さ(m)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×335×873 安全装置サーモスタット、温度ヒューズ、内蔵式転倒スイッチ(ボール) 首振左右首振りタイプ ヒータータイプシーズヒーター(1灯) 1時間あたりの電気代目安(円)約24.3
1台
11,900 税込13,090
3日以内出荷

DCブラシレスモーターを採用のハイパワータイプのふとん乾燥機です。ホースを伸ばすと全長1110mmあり、ベッドサイドからでも使用可能です。サイドフラップ付きの立体ノズルにより、より大きな空間ができ、ふとんの隅々まで温風が行き届きます。【ターボモード】 風量がアップし、5分でふとんあたため、30分で乾燥が可能です。別売のダニ撃退ふとん乾燥袋(FK-DGB1)との併用で99%ダニを死滅させることができます。付属のくつ乾燥アタッチメントを取り付けて、くつ乾燥ができます。準備や移動がラクな軽量・コンパクトサイズ、収納も省スペースです。
付属品くつ乾燥アタッチメント×2 材質ABS、PP、SWRH72A、鉄 ホワイト 質量(g)2200 コード長さ(m)2m 定格消費電力(W)最大1150 ケース入数3台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×215×370 安全装置温度センサー・サーモスタット・温度ヒューズ 電源(AC V)100 50/60Hz 保証期間お買い上げ日より1年間 タイマー5・15・30・45・60・75・90・120・180分 ケース容量(L)86.1
1台
19,900 税込21,890
当日出荷

KB-USB-LINK4 ドラッグ&ドロップ対応USB3.0リンクケーブル(Mac/Windows対応) サンワサプライ 動画あり
USB3.1 Gen1(USB3.0)対応で、大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.1/3.0リンクケーブルです。※接続する2台のパソコンともUSB3.1/3.0に対応している必要があります。片方がUSB2.0ポートの場合は転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります。 ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送ができます。 Mac・Windowsに対応しており、Mac同士、Windows同士のほか、MacとWindows間でもデータ転送ができます。 2台のパソコン間でマウスカーソルを自由に行き来でき、片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスカーソルを移動させ、任意の場所へ貼り付けることもできます。 エクセル内やWeb上でコピーした内容をもう片方のパソコンの任意のファイル(ワードファイルなど)に貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。 リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなく、どちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。 2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定できます。マウスを画面端まで移動させ、そのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切替動作が可能です。 マウスカーソルをもう片方のパソコンへ移動させれば、移動先のパソコンをメイン機のマウスやキーボードで操作できます。キーボード・マウス切替器として使用することもできます。 Windows OS搭載タブレットなどキーボード・マウスを持たないパソコンとのデータ転送・操作にも最適です。 リンクケーブル内にSmart Data Link(ドライバ)を格納しており、初めて接続したパソコンにも自動でドライバインストールができます。外出先での急な利用にもすぐにデータリンクが可能です。
ケーブル長(m)約1.5 ブラック 質量(g)約60 規格USB仕様 Ver3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver2.0上位互換) 対応OSWindows 10・8.1・8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)・Vista(64bit、32bit)・XP(USB2.0モード対応、USB3.0モード非対応)、Mac OS X 10.6~10.11 ※Windows RTには対応していません。 コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Macシリーズ 消費電流(mA)約160(最大) アズワン品番64-0877-13 伝送速度(Mbps)480(USB2.0) 特性データ伝送/パワーデリバリー対応 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 伝送速度(Gbps)5(USB3.0) USBタイプUSB3.0 変換タイプオス - オス
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

Macや最新のノートPCでも使えるType-C(タイプC・USBC)変換アダプタ付き。 2台のパソコンを接続して、簡単にデータのコピーや移動ができるUSB2.0対応リンクケーブル。 2台のパソコンのデータをケーブル1本で、簡単に移行することができるUSB2.0対応リンクケーブルです。 マウスでファイルやフォルダをドラッグ&ドロップするだけで、2台のパソコン間のデータを移動することができます。 同梱ソフト「Go!Bridge」を使用すると、接続したパソコンのファイルやフォルダを一覧で確認でき、Windows(R)の「エクスプローラー」感覚でドラッグ&ドロップ操作ができます。 Type-C(タイプC・USBC)変換アダプタが付属し、Type-C(タイプC・USBC)ポートを搭載したパソコンやタブレットとのデータ移行にも使用可能です。 1台のマウス・キーボードで2台のパソコンを操作可能です。 データの移動だけでなく、2台のパソコン間でテキストのコピー&ペーストも可能です。 ドライバーのインストール操作が不要で、ケーブルを接続するだけで使用可能です。 WindowsパソコンとMacに対応しています。
ケーブル長(m)1.5(コネクターを除く) コネクタ形状USB A(オス)-USB A(オス)、USB A(オス)-USB Type-C(TM)(オス) ブラック 付属品取り扱い説明書1部 電源バスパワー 対応OSWindows(R)11、Windows(R)10、Windows(R)8.1、Windows(R)7 ※Windows(R)10は最新バージョン(21H2)にアップデートしてください、macOS 10.15/10.14/10.13/10.12、OS X 10.11 電源電圧(V)5 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間6カ月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)30~80(結露なきこと) 変換タイプオス-オス
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種・FM-195F・FM-195N・FM-196F ・FM-196N・FM-197F・FM-197FRN・FM-197N・FM-19C・FM-19C2・FM-19C2RN・FM-19CRN・FM-19F・FM-19F2・FM-19FT ・FM-19N・FM-19N2 ・KDM-F19B・KDM-F19C 寸法(mm)575×500
1個
1,999 税込2,199
5日以内出荷

サンワダイレクトリンクケーブル
USB3.0対応で大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.0リンクケーブルです。※1ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送が可能です。 Mac/Windowsに対応しておりMac to Mac、Mac to Windows、Windows to Windowsでのデータ転送ができます。 2台のパソコン間でマウスが自由に行き来できるので片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスを移動し、任意の場所にファイルを貼り付けることもできます。 エクセル内やWeb上でコピーした内容をそのままもう片方のパソコンへマウスを移動させ、任意のファイルの中にあるワードファイルなどに貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。 リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなくどちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。 2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定可能。マウスを画面端まで移動させそのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切替動作が可能です。 マウスカーソルをもう片方のパソコンへ移動させれば、移動先のパソコンをメイン機のマウスやキーボードで操作できます。キーボード・マウス切替器としても使用することも可能です。 スレートPCやタブレットPCなどキーボード・マウスを持たないパソコンとのデータ転送・操作にも最適です。※2リンクケーブル内にドライバを格納しており初めて接続したパソコンにも自動でドライバインストールが可能。外出先での急な利用にもすぐにデータリンクが可能です。
仕様ケーブル長:約1.5m ブラック ケーブル長(m)約1.5 コネクタ形状USB3.0 Aコネクタ オス ×2 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ インターフェースUSB仕様 Ver.3.0準拠(USB仕様 Ver.2.0上位互換) 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps※5Gbps(USB3.1 Gen1) 消費電流約160mA(最大) 取扱説明書あり コネクタサイズLEDあり側/W19×D53×H9.4mmLEDなし側/W14.1×D25×H7.4mm 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A
1本
5,598 税込6,158
4日以内出荷

サンワダイレクトリンクケーブル
サンワダイレクトオリジナル商品 USB3.2Gen1対応で大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.2対応のリンクケーブルです。※1 USB3.2Type-C Gen1とUSB3.2A Gen1で接続できUSB Type-Cコネクタを持つパソコンとのデータ転送に最適です。 ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送が可能です。 Mac/Windowsに対応しておりMac to Mac、Mac to Windows、Windows to Windowsでのデータ転送ができます。 2台のパソコン間でマウスが自由に行き来できるので片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスを移動し、任意の場所にファイルを貼り付けることもできます。 エクセル内やWeb上でコピーした内容をそのままもう片方のパソコンへマウスを移動させ、任意のファイルの中にあるワードファイルなどに貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。 リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなくどちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。 2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定可能。 マウスを画面端まで移動させそのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切替動作が可能です。 マウスカーソルをもう片方のパソコンへ移動させれば、移動先のパソコンをメイン機のマウスやキーボードで操作できます。 キーボード・マウス切替器としても使用することも可能です。 タブレットPCなどキーボード・マウスを持たないパソコンとのデータ転送・操作にも最適です。※2 リンクケーブル内にドライバを格納しており初めて接続したパソコンにも自動でドライバインストールが可能。 外出先での急な利用にもすぐにデータリンクが可能です。※3 ※1:接続する2台のパソコンともUSB3.2Gen1(USB3.1/3.0)に対応している必要があります。片方がUSB2.0ポートの場合は転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります。 ※2:WindowsOS搭載機に限ります。 (iPadには対応しません) ※3:セキュリティ設定やUSBポートの使用に制限がされている場合、またはアプリケーションの起動・インストールに制限がかけられている環境では本製品のドライバのインストール及び操作が出来ないことがあります。詳しくはパソコン管理者にお問い合わせください。
ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Type-C コネクタ オス×1 質量(g)約50 インターフェースUSB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) 通信速度USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)認識時/5Gbps、USB2.0認識時/480Mbps※通信速度は理論値、実効速度は遅くなります 消費電流(mA)最大約160 保証期間ご購入日より6か月
1本
5,698 税込6,268
4日以内出荷

iCleverワイヤレスマウス
エコ商品
上カバーは弧形デザインで、手のひらにぴったりと合うため、長く使っても疲れにくくなります。usbレシーバーはマウススロットに簡単に収納できます。ドライバーインストール不要で、付属の接続端子をパソコンのUSB接続口に差し込むことで接続が完了。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。通信範囲が半径10mの広範囲でも安定したデータ通信が可能です。Windows XP、Vista、7/8/10、Mac OSに対応。DPIは3段階(1000-1200-1600)のモードを自由に調節でき、自分の使いやすい速さにカーソル移動速度を設定できます。
質量(g)100 電源電池 分解能(dpi)1000/1200/1600 対応両手利き用 寸法(cm)8.5×3.2×12.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,498 税込1,648
6日以内出荷

適合機種・FM-102NC・FM-105F・FM-106F・FM-107F・FM-107FRN ・FM-107N・FM-10C・FM-10C2・FM-10C2RN・FM-10CRN・FM-10F・FM-10F2 ・KDM-105F・KDM-F10A・KDM-F10B・KDM-F10C・KDM-N10B・KDM-N10C 寸法(mm)545×455
1個
1,799 税込1,979
5日以内出荷