適合型式CKS-565、KS-52A、KS-56A、KS-56B、KS-56C、KS-62B、KS-67A、KS-67B、KSA-105G、KSA-120A、KSA-120B、KSA-851F
1個(10g)
¥869
税込¥956
当日出荷
タイプ対流型
種類普通筒しん(フック付き)
トヨトミのスパーク点火方式(ポンパ)採用機種を除くすべての機種に適合します。
石油ストーブ ニクロム線 点火ヒーターです。
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
1個
¥32,900
税込¥36,190
4日以内出荷
トヨトミ ストーブ RB-25タイプ 替芯
トラスコ品番468-9224
適合機種RB-25C、RB-25D
質量(g)150
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2)
遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。
でるでる芯機能で芯が長持ち。
かんたん確実な電子点火。
万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。
タンク容量(L)6.3
トラスコ品番773-6657
色ホワイト
本体質量(kg)11
暖房の目安(コンクリート)24畳(39.5m2)まで
暖房の目安(木造)17畳(28.0m2)まで
機能静止点火、電子点火、2重タンク構造
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×482×583
使用電池単2型乾電池×4
点火方式電子点火
暖房出力(kW)6.66~4.86
適合床面積~24畳
最大燃料消費量(L/h)0.647
燃焼持続時間(h)9.7~13.3
1台
¥25,880
税込¥28,468
当日出荷
質量(g)58
タイプ反射型
種類普通筒しん(フック付き)
呼び寸法(mm)Φ75×2.8
適合型式SX-E3516WY、SX-E3517WY、SX-E3518WY、SX-E3519WY、SX-E3520WY、SX-E3521WY、SX-E3522WY、SX-E3523WY、SX-E3524WY、SX-E3525WY
1台
¥2,490
税込¥2,739
5日以内出荷
コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-E210Y型用。
質量(g)51
タイプ反射型
種類普通筒しん(フック付き)
呼び寸法(mm)Φ65×2.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×25×270
適合型式SX-E2416Y、SX-E2417Y、SX-E2418Y、SX-E2419Y、SX-E2420Y、SX-E2421Y、SX-EA24Y、SX-E2816Y、SX-E2817Y、SX-E2818Y、SX-E2819Y、SX-E2820Y、SX-E2821Y、SX-CE280Y、SX-EA28Y、SX-E2416YE4、SX-E2417YE5、SX-E2418YE6、SX-E2419YE7、SX-E2420YE8、SX-E2421YE9、SX-E2422YE2、SX-E2423YE3、SX-E2425YE5、SX-D246Y、SX-D247Y(HD)(2017)、SX-D2418Y、SX-D2419Y、SX-D2420Y、SX-D2421Y、SX-D2422Y、SX-D2423Y、SX-D2424Y、SX-SE2416Y、SX-SE2816Y、KCP-E2416Y、KCP-E2417Y、KCP-E2418Y、KCP-E2419Y、KCP-E2420Y、KCP-E2421Y、KCP-E2422Y、KCP-E2423Y、KCP-E2424Y、KCP-E2425Y、KX-E2416Y
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-B27WY型用。
質量(g)60
タイプ反射型
種類普通筒しん(フック付き)
呼び寸法(mm)Φ75×2.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×25×270
適合型式RX-2916WY、RX-2917WY、RX-2918WY、RX-2919WY、RX-2920WY、RX-2921WY、RX-29WYA、RX-2922WY、RX-2923WY、RX-2924WY、RX-2925WY、BX-2916WY、BX-2917WY、BX-2918WY、BX-2919WY、BX-2920WY、BX-2921WY、BX-2922WY、BX-2923WY、BX-2924WY、BX-2925WY、KCP-2916WY、KCP-2917WY、KCP-2918WY、KCP-2919WY、KCP-2920WY、KCP-2921WY、KCP-2922WY、KCP-2923WY、KCP-2924WY、KCP-2925WY、DR-2916WY、DR-2917WY、DR-2918WY、DR-2919WY、DR-2920WY、DR-2921WY、DR-2922WY、DR-2923WY、DR-2924WY、DR-2925WY
1個
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
用途薪ストーブ部品
材質ステンレス(SUS430)
適合KS-52A用
トラスコ品番342-8681
質量(g)102
1個
¥3,790
税込¥4,169
欠品中
曇り部分なし。
燃焼中、炎の輪が7色に輝きます。
寸法(mm)148×180
適合型式RB-25F、RBE-25E、RL-25F、代用使用可:RB-20、RB-20A、RB-25、RB-25A、RB-25B、RB-25C、RB-25D、RB-25E、RB-25F、RBE-25C、RBE-25E、RL-25C、RL-25F
1個
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-2270型用。
適合機種AX-18X, BOS-883, BOS-893, BOS-902, BOS-903, CH-A200, DR-226, DR-228, DR-227, DR-229Y, DR-220Y, DR-221Y, DX-270, DX-A280, DX-B280, DX-C280, DX-D280, DX-E280, DX-F22, DX-H18, DX-G22, DX-H22, DX-J21, DX-J26, DX-K21, DX-K26, DX-L21, DX-L26, DX-M21, DX-M26, DX-N21, DX-N26, DX-P21, DX-S24, DX-R24, DX-S28, DX-U24, DX-U28, DX-V24, DX-V28, EX-27, HRX-22, HRX-B21, HRX-D18, IX-18, KCP-22, KCP-221, KCP-226, KCP-222, KCP-227, KCP-228, KCP-229Y, KCP-2210Y, KCP-2211Y, KCP-24, KCP-241, KCP-242Y, KCP-246Y, KCP-247Y, KCP-248Y, KCP-C21B, KX-22, KX-221, KX-222, KX-223, KX-224, KX-229Y, KX-2210Y, KX-2211Y, MX-21B, MX-22Y, MX-220Y, MX-221Y, MX-22, MX-221, MX-226, NC-2200A, NC-2201, NC-224, NX-22Y, NX-26Y, NX-26YB, RX-170, RX-170X, RX-180, RX-180X, RX-21B, RX-22, RX-221, RX-227, RX-226, RX-228, RX-229Y, RX-2210Y, RX-2211Y, RX-270, RX-270X, RX-280, RX-280X, RX-A18, RX-A22, RX-B18, RX-B21, RX-B21C, RX-B21Y, RX-B22, RX-B26Y, RX-B26, RX-C18, RX-C22, RX-C22DX, RX-D18, RX-D18Y, RX-D22, RX-D221, RX-D226, RX-D227, RX-K22X, SX-1800, SX-1800Y, SX-1810, SX-1820, SX-1840, SX-1850, SX-1860, SX-187S, SX-1870, SX-188, SX-1880Y, SX-2200, SX-2200Y, SX-2210, SX-2220, SX-2240, SX-2250, SX-2250X, SX-2260, SX-2270, SX-227S, SX-228, SX-2280Y, SX-24, SX-246, SX-246M, SX-246YE3, SX-246YJ, SX-247, SX-248, SX-248YE5, SX-248YJ, SX-249Y, SX-2410Y, SX-2411Y, SX-249YJ, SX-2410YJ, SX-2411YJ, SX-247YE4, SX-247YJ, SX-24M, SX-24YE2, SX-24YJ, SX-24YV6, SX-24YV7, SX-28, SX-286, SX-287, SX-288, SX-289Y, SX-2810Y, SX-2811Y, SX-A180, SX-A220, SX-B180, SX-B21, SX-B210, SX-B21Y, SX-B220, SX-B26, SX-B260, SX-B26Y, SX-C180, SX-C21, SX-C210Y, SX-C21B, SX-C220, SX-C26, SX-C260Y, SX-C26B, SX-D180, SX-D220, SX-D247Y, SX-D248Y, SX-D249Y, SX-D2410Y, SX-D2411Y, TL-226, TL-227, TL-228, TL-229Y, TL-2210Y,
質量(kg)0.06
呼び寸法(mm)Φ65×2.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×105×175
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-E270WY型用。
質量(g)58
タイプ反射型
種類普通筒しん(フック付き)
呼び寸法(mm)Φ75×2.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×25×270
適合型式SX-E2916WY、SX-E2917WY、SX-E2918WY、SX-E2919WY、SX-E2920WY、SX-E2921WY、SX-E2922WY、SX-E2923WY、SX-E2924WY、SX-E2925WY、KCP-E2916WY、KCP-E2917WY、KCP-E2918WY、KCP-E2919WY、KCP-E2920WY、KCP-E2921WY、KCP-E2922WY、KCP-E2923WY、KCP-E2924WY、KX-E2916WY
1個
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
ストーブに直接触れるのを防ぐ四方式のストーブガードです。
【適応サイズ】
▼STG-650N:幅55cm×奥行40cm以内の石油ストーブ
▼STG-750N:幅65cm×奥行45cm以内の石油ストーブ
色シルバー
高さ(mm)710
石油ストーブ用替え芯
適合型式【石油こんろ】KT-1613、KT-1614、KT-1615、KT-1616、KT-1617、KT-1618、KT-1619、KT-1620、KT-1621、KT-1622、KT-1623、KT-C160、KT-16CS【石油ストーブ】SZ-32、SZ-F32、SZ-32CS
1袋
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-E378Y型用。
適合機種SX-E350Y、SX-E37Y、SX-E37YA、SX-E376Y、SX-E377Y、SX-E378Y、SX-E379Y、SX-E3710Y、SX-E3711Y
種類普通筒しん(フック付き)
呼び寸法(mm)Φ75×2.8
1個
¥2,490
税込¥2,739
5日以内出荷
コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-E298Y型用。
質量(g)53
タイプ反射型
種類普通筒しん(フック付き)
呼び寸法(mm)Φ65×2.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×25×270
適合型式SX-E2916Y、SX-E2917Y、SX-E2918Y、SX-E2919Y、SX-E2920Y、SX-E2921Y、SX-E2922Y、SX-E2923Y、SX-E2924Y、SX-E2925Y
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
暖炉、薪ストーブ、石油ストーブなどの上に置き、熱利用によりファンを回転させ暖かい空気を対流させる使用するサーキュレーター。電気、バッテリー、電池のいずれも使用せず、ストーブの熱を使って自ら発電しファンを動かします。適応温度(ベース部接地面)は80-250度で、この間で温度が高いほどファンの回転が速くなります。火力が小さいコンパクトなストーブでも十分な暖かさを得ることができます。
用途石油ストーブや薪ストーブから出る暖かい空気の循環に。
騒音値(dB)(約)25以下
耐熱温度(℃)(約)350
高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。
熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。
経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。
木材・建築の接着や印刷の乾燥。
電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。
プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。
材質セラミック
色黒
電圧(V)200
RoHS指令(10物質対応)対応
材質銅+鉄メッキ
適合CS-21/CS-31
電源不要なエコストーブファン!
ストーブに乗せるだけ!暖房の燃費や熱の循環効率が大幅に良くなります!
石油ストーブや薪ストーブなどの熱と、外気温の差で電気を発生する「ゼーベック効果」の原理で、ストーブまわりに滞留した暖かい熱をお部屋の隅々まで届ける電源不要のファンです!
ストーブに乗せるだけでファンが回り、お部屋や、テント内を素早く暖めるアウトドアグッズにもなります。
電源不要で天板が熱くなるタイプのストーブならどんなストーブでも使えます!
「ゼーベック効果」とは?
ゼーベック効果とういう原理を利用したストーブファンは、異なる種類の金属素材をつなげてストーブの熱と外気との温度差で発電して電気が発生します。
このしくみを利用して電源が無くても動かすことができるファンです。
静音性の高いアルミ5枚羽採用!
3枚羽根の強い風当たりよりも優しい5枚羽根を採用し静音性もUPします!
天板が熱くなるストーブなら使用可能!
上部の天板が熱くなる電気ストーブや石油ファンヒーター、薪ストーブなどで使用ができます!
安心安全のガード付き!
不意に羽根に触れたり、お子様などにも安心のガード付き!
省エネで電源いらず!
ポータブル電源や充電など一切不要!効率よく暖気を循環します!
仕様【使用可能なストーブタイプ】天板が熱くなるタイプの電気ストーブ、石油ストーブ、薪ストーブなど
付属品取扱説明書
質量(kg)約1.0
色ブラック(BK)
消費電力(W)0(電源不要)
作動方式ゼーベック効果:本体の底面でストーブの熱を感知しその熱エネルギーを電気に変換し作動します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×120×210
安全装置本体ガード付き
機能電源不要型ファン
電気代の目安約0円/h
1台
¥7,990
税込¥8,789
3日以内出荷
ストーブの上に置けば電源不要で部屋に暖気を循環させる、首ふり機能付きストーブファン
セット内容本体、日本語取扱説明書
材質アルミ合金(アルマイト処理)
寸法(mm)設置可能面積:64×119以上
質量(g)約740
羽根枚数4枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220
首振角度(°)45
耐熱温度(℃)本体:350、ケーブル:200
適合温度(℃)340以内(設置面)
羽根径(Φmm)直径180
1個
¥7,190
税込¥7,909
3日以内出荷
充電・電源コードは不要なストーブの熱を利用してファンが回転し、ストーブ周辺の空気を循環させることで暖房効率が少し高まります。温まれば作動し冷えれば止まるため難しい操作はなく取扱いが簡単です。
寸法(mm)120×205×193
質量(g)630
風量140cfm
最高使用温度(℃)345
作動温度(℃)ファン:50
1個
¥12,790
税込¥14,069
4日以内出荷
大風量加湿セラミックファンヒーターの別売フィルターです。
交換目安約1年半(1日8時間使用の場合)
対応機種JKC-125D1-H、JKC-125D1-W、KJKC125D1-W、ACHHM12A
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
ありそうでなかった首振りタイプが新登場。スタンダードタイプに比べ10%暖房効率上昇。(メーカー比)。充電・電源コードは不要なストーブの熱を利用してファンが回転し、ストーブ周辺の空気を循環させることで暖房効率が少し高まります。温まれば作動し冷えれば止まるため難しい操作はなく取扱いが簡単です。
寸法(mm)105×180×219
質量(g)715
風量150cfm
最高使用温度(℃)350
作動温度(℃)ファン:50、首振:90
1個
¥18,290
税込¥20,119
4日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
熱の力で回転するファンで暖気を部屋の隅々まで送ります。石油ストーブの熱を本体底面で感知してエネルギーに変換してファンが回転します。電源もいらず、エコな暖房器具です。天井が平らで、85~350℃の高温になるストーブで使用可能です。
用途石油ストーブをお使いの方に。
トラスコ品番571-2256
温度(℃)稼働:約85~350
最大回転数(min-1[r.p.m])980
ハネ枚数3
羽根径(Φmm)約75
最大風量(CFM)180
1個
¥6,690
税込¥7,359
3日以内出荷
デザイン性と安全性を兼ね備えたトゥインクルミニストーブは、単なる調理器具ではなく、日常生活まで輝かせる欠かせないものです。
さまざまな空間を明るく彩るパステルカラーと心の奥まで癒される感性的なデザインで、クッキングタイムも楽しくなります。
コンパクトなサイズでテーブルの上でも邪魔になりません。またケース付きなのでキャンプなど野外での使用にそのまま持ち出し可能。
天板全体が外れる新タイプのカセットコンロです。マグネット式着脱と、圧電点火方式です。
点火時に炎が渦巻状に燃焼する内燃式トルネードバーナー使用。熱消失が少ないのでボンベの消費をおさえることができます。
圧力感知安全装置と容器装着安全装置の、2つの安全装置で誤使用を防止します。
材質本体/CR鋼板、収納ケース/PP
寸法(mm)260×180×H120(五徳含む)
色ピスタチオ
質量(g)約1300
1個(1個)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
デザイン性と安全性を兼ね備えたトゥインクルミニストーブは、単なる調理器具ではなく、日常生活まで輝かせる欠かせないものです。
さまざまな空間を明るく彩るパステルカラーと心の奥まで癒される感性的なデザインで、クッキングタイムも楽しくなります。
コンパクトなサイズでテーブルの上でも邪魔になりません。またケース付きなのでキャンプなど野外での使用にそのまま持ち出し可能。
天板全体が外れる新タイプのカセットコンロです。マグネット式着脱と、圧電点火方式です。
点火時に炎が渦巻状に燃焼する内燃式トルネードバーナー使用。熱消失が少ないのでボンベの消費をおさえることができます。
圧力感知安全装置と容器装着安全装置の、2つの安全装置で誤使用を防止します。
材質本体/CR鋼板、収納ケース/PP
寸法(mm)260×180×H120(五徳含む)
色ピンク
質量(g)約1300
1個(1個)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
デザイン性と安全性を兼ね備えたトゥインクルミニストーブは、単なる調理器具ではなく、日常生活まで輝かせる欠かせないものです。
さまざまな空間を明るく彩るパステルカラーと心の奥まで癒される感性的なデザインで、クッキングタイムも楽しくなります。
コンパクトなサイズでテーブルの上でも邪魔になりません。またケース付きなのでキャンプなど野外での使用にそのまま持ち出し可能。
天板全体が外れる新タイプのカセットコンロです。マグネット式着脱と、圧電点火方式です。
点火時に炎が渦巻状に燃焼する内燃式トルネードバーナー使用。熱消失が少ないのでボンベの消費をおさえることができます。
圧力感知安全装置と容器装着安全装置の、2つの安全装置で誤使用を防止します。
材質本体/CR鋼板、収納ケース/PP
寸法(mm)260×180×H120(五徳含む)
色レモンイエロー
質量(g)約1300
1個(1個)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
エントリーユーザーからエキスパートまで、全てのユーザーにご使用いただけることを目指しプリムスが開発したシングルバーナーです。新開発のバーナーテクノロジーを採用して全高を低くすることで重心を下げ、一般的なシングルバーナーよりも高い安定性を実現しました。堅牢かつ可動部を最小限に抑え直感的に素早く使用できます。キャンプや登山、ツーリングなど様々なシーンで幅広く活躍します。
付属品ナイロンスタッフバッグ
トラスコ品番563-9860
材質バーナー:ステンレス、バルブ:真鍮、器具栓つまみ:ステンレス
幅(mm)95
色シルバー
高さ(mm)71
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
10日以内出荷
電子部品のはんだ付けに最適!
優れた熱伝導率。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに
全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)
消費電力(W)50
セット内容本体、ロックキー
質量(g)61(こて先B型をつけた場合)
電源(V)AC100(50/60Hz)
ヒーターセラミックヒーター
設定温度範囲200~500℃
標準こて先B型 (No.T18-B)
リップル温度(℃)無負荷時±1
噴流式卓上エッチング装置用投げ込み型ヒーターです。メーカー従来品に比べ、より短い時間で適温になります。自動温度制御機能付きセラミックヒーターです。熱伝導に優れたセラミックヒーター採用で液温を効率よく制御します。エッチング作業時間が短縮され、仕上がりがシャープになります。
種類その他
外形寸法(mm)60×35×105
消費電力(W)200
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
コード長さ(m)ヒーター用:1.0
ヒーター寸法(mm)Φ16×165
電源コード(m)1.0
制御温度(℃)30~45(±2.0)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
袋付きの金属性ミニ湯たんぽ。
直接加熱対応のため、ガスコンロや石油ストーブの天板で加熱可能(IH不可)。
バーナー・たき火で直接加熱対応のためアウトドアでも活躍。
お湯の排水が飛躍的アップした新水切り形状でサビ腐食を抑止。
消耗品の予備パッキン付き。
製品安全協会SGマーク品。
用途寒い日やキャンプなどに。金属製 湯たんぽ ゆたんぽ 直接加熱 直火 石油ストーブ バーナー 焚き火 たき火 アウトドア 温活 妊活 冷え症 安眠グッズ 快眠グッズ 防寒 暖房
付属品袋
材質本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、口金:しんちゅう、パッキン:合成ゴム、湯たんぽ袋:ポリエステル100%
寸法(mm)175×135×55
容量(mL)600
1個
¥2,890
税込¥3,179
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ