20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

曇り部分なし。 燃焼中、炎の輪が7色に輝きます。
寸法(mm)148×180 適合型式RB-25F、RBE-25E、RL-25F、代用使用可:RB-20、RB-20A、RB-25、RB-25A、RB-25B、RB-25C、RB-25D、RB-25E、RB-25F、RBE-25C、RBE-25E、RL-25C、RL-25F
1個
4,490 税込4,939
当日出荷

1個(10g)
869 税込956
当日出荷

非常に純度が高く、耐熱性、光の透過率に優れています。
長さ(mm)25~990 端面加工切放し サービス分類オーダー・加工
1本
1,890 税込2,079
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ 連続使用温度(℃)230 最高使用温度(℃)500 耐衝撃性150℃ 長さ公差(mm)±1 幅公差(mm)±1 曲げ応力値(MPa)25 熱膨張係数(×10-7/℃)32.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1ケース(200本)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)





1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)



人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマティックに演出します。
燃焼時間(時間)12 材質ベース:アクリル、ホヤ:ガラス 質量(g)500 外径×高さH(Φmm×mm)80×198 TKG品番9-1775-1201 TKG品番(2017)6-1578-1201
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2) 遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。 でるでる芯機能で芯が長持ち。 かんたん確実な電子点火。 万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。
タンク容量(L)6.3 トラスコ品番773-6657 ホワイト 本体質量(kg)11 暖房の目安(コンクリート)24畳(39.5m2)まで 暖房の目安(木造)17畳(28.0m2)まで 機能静止点火、電子点火、2重タンク構造 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×482×583 使用電池単2型乾電池×4 点火方式電子点火 暖房出力(kW)6.66~4.86 適合床面積~24畳 最大燃料消費量(L/h)0.647 燃焼持続時間(h)9.7~13.3
1台
25,880 税込28,468
当日出荷

耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス 長さ(mm)1000 端面加工切放し
1本(1000mm)
1,370 税込1,507
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

トヨトミのスパーク点火方式(ポンパ)採用機種を除くすべての機種に適合します。 石油ストーブ ニクロム線 点火ヒーターです。
1個
899 税込989
当日出荷

一輪花を挿すだけで、デーブルの上やお部屋をやさしく演出します。
サイズS 寸法(cm)Φ9×H20
1個
999 税込1,099
当日出荷

ガラス製の花瓶で、植物を飾ってお部屋のインテリアに。シンプルなデザインで、フラワーアレンジメントを楽しめます。
材質ガラス 質量(kg)0.65 容量(mL)2575 直径×高さ(cm)12×26
1個
899 税込989
当日出荷