20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊フイルム採用により高耐久・透明性長持ち!耐水性・耐熱性に優れ、屋外の補修に最適です。超透明だから目立たない。多用途だからいろいろな用途に使用できる。曲面・凹凸面にもよくなじむ!
基材特殊フィルム 粘着剤アクリル系
1個ほか
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた耐光性と耐水性があり、透明なので目立ちにくいテープです。
用途ビニールハウス、雨具、タイル、シートなどの一時的な補修用 幅(mm)50 厚さ(mm)0.17 長さ(m)10 伸び(%)400 主な用途補修用 引張強度(N/10mm)19.62
1個
539 税込593
当日出荷

特殊フィルム採用により、耐候性、耐水性、耐熱性(-20~80℃)に優れ、劣化、黄変せず、長持ち。フィルムテープではった場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじむ。強力な粘着力を発揮、時間が経つほど粘着力が更にUP。つや消しタイプ。
用途ビニルハウス雨具、アウトドア用品、防水カバーの破れに。サッシ窓まわり、トタン屋根、瓦、雨どいの継ぎ目に。ガラス、カーポート、プラスティック製品の割れに。浴槽、タイルの割れの仮補修に。 長さ(m)2
1巻ほか
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パワーテープ アサヒペン 動画あり
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。 ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。 ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。 手で切れるため、作業時に便利です。 のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など 主な用途多用途補修用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 粘着タイプ強力
1巻ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

透明なので補修箇所が目立ちにくいです。 曲面や凸凹面にもよくなじみます。 優れた耐熱性を持ち入浴時の体温水性にも優れます。 片面粘着テープ付きです。 浴槽のフタ修理にもつかえます。 耐候性・耐水性・耐熱性・耐寒性(-20~80℃)があります。
用途浴槽・タイルの割れの仮補修に・ビニルハウス・雨具・アウトドア用品・防水カバーの破れに。 サッシ窓まわり・トタン屋根・瓦・雨どいの継ぎ目に・ガラス・カーポート・プラスチック製品の割れに。 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)2 成分アクリル樹脂系 透明 タイプ片面粘着テープ 使用温度範囲-20~80℃ 危険物の類別非危険物
1巻ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫なポリエステルメッシュ入り。 強力な粘着力。 水に強く、シール性に優れる。 手で切れる。作業性が良い。 室内・アウトドアでも使用可能。
用途防水、梱包、結束、水もれ、補強、補修、固定などに。 主な用途多用途補修用 引張強度(N/10mm)40.2 特性耐水 粘着タイプ強力
1巻
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴリラテープクリスタルクリア 呉工業(クレ) 動画あり
超耐久強力接着 強力防水 曲面にもぴったりフィット 全天候型 手できれいに切れる 耐寒・耐熱(-20~60℃) 濡れた面、水中でも使用OK 見た目を損なわないクリアタイプ 紫外線に強く黄変しない
用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外の簡易補修用、透明フィルムテープです。優れた耐候性と透明性で補修箇所が目立ちにくいです。
用途ビニールハウスやカーポートの簡易補修に。プラスチック製品のひび割れ補修に。タイルやテント・シートの簡易補修に。 仕様(はく離紙)紙 幅(mm)50 厚さ(mm)0.17 長さ(m)10 伸び(%)400 引張強度(N/10mm)19.62 アズワン品番65-2054-05 再生紙使用マーク適合
1巻
819 税込901
当日出荷

耐候性に優れています。屋外に貼ってものり残りが少ないタイプです。手で切断可能。
用途ブロック、ベニヤ板などの多孔質にも接着可能です。 トラスコ品番363-0935 質量(g)317 主な用途多用途補修用 引張強度(N/10mm)64.3 特性耐候性
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

ゴリラテープ 呉工業(クレ) 動画あり
すぐれた耐水・耐熱性。 手できれいに切れる。 破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。 平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護 材質ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック製品のひび割れ補修に!収納ケースやゴミ箱などのプラスチック製品のひび割れを補修します。サッシ周りや床周りの防水などの業務用として使用されているテープです。手で簡単に切れます。
幅(mm)40 長さ(m)5 主な用途補修用 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
499 税込549
当日出荷

パワーテープ アサヒペン 動画あり
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強力な粘着性があり、水滴にも強く屋外への使用にも良好です。 ポリエチレンフィルムでカバーし、防水能力があります。 手で切れるため、作業時に便利です。 のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途漏水防止・木や樋の固定・折れた竿などの繋ぎなど様々の用途で使用できます。 使用方法接着面のほこりや油分を拭き取ってよく乾かし、しっかり押しつけて貼ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水テープ シート補修用 高耐久性 幅140mm×長さ2m モノタロウ 動画あり
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。 長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。 粘着剤アクリル系 作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

部品交換を待てない、設備を当面停止できないなど、緊急補修を要する際に大きな威力を発揮します。 設備の維持管理責任者の方々の強力な助っ人です。 重ねることでテープ自体が互いに融着します。 粘着剤を使用していないため、水の中でも使用可能です。 柔軟性が高く、多様な被着面に使用可能です。 電気絶縁性に優れています。 耐熱性・耐寒性・耐光性に優れています。UL510 認証品です。 糊残りしないため仮固定に適しています。
用途高温になるワイヤーやケーブルの絶縁や保護 金属製パイプや水回り配管の保護 各種塗装面へのマスキング(粉体塗装、溶剤塗装、Eコート、陽極処理、メッキ処理など) 自動車ワイヤーハーネスの絶縁・保護・結束やリペア作業、エンジン回りのシーリング 海洋部品の結束、固定、保護 材質シリコーンゴム 伸び(%)600 耐熱温度(℃)-60~260 絶縁破壊電圧(kV)8 引張強度(N/10mm)33 耐圧力性(kg/cm2)12/4重巻 セパレータポリエステル 特性耐候性、耐薬品性、耐油性、耐塩水性、耐摩耗性
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスカー 布テープ付き コロナ処理 国産 モノタロウ 定期注文 動画あり
布テープ付きの国産高品質タイプ。 表面にコロナ処理を施しているので、付着した液体のたれや飛び散りを軽減します。 塗面や周囲を汚したりする心配がなく後始末も容易です。
テープ種類布テープ 材質(シート)コロナ処理・高密度ポリエチレン テープ幅(mm)16 テープ地色グリーン 厚さ(mm)約0.009 表面処理コロナ処理
1巻ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
1巻ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シート素材の強力粘着補修用テープです。 剥離紙付きのため、作業性も良好です。
タイプ帆布タイプ 材質(基布)ポリエステル+塩化ビニール
1巻(25m)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT2 3M(スリーエム) 動画あり
素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き 1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き 高温180℃対応 1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成 本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号 【使用方法】 テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください 止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください
用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定
1巻(1.5m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた耐候性です。 強い粘着力です。 優れた耐水性です。
用途農ビ、農POの補修用。 ビニールフィルム、POフィルムの補修用。 透明(乳白色) テープ幅(mm)80 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.17 仕様手で切断可能 トラスコ品番356-2298 質量(g)256 基材ポリエチレン織布 使用温度範囲5~40℃ 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)68
1巻
899 税込989
当日出荷

色んな素材の補修に!つきにくかった曲面・凹凸面にもよくなじむ柔軟性のある目立ちにくい透明基材採用。きれいに仕上げる密着用ヘラ付き。貼り付け後の使用温度:-20℃~80℃1.目立ちにくい2.柔軟高密着3.水に強い4.破れにくい5.耐久・耐候性あり。
用途貼れる素材:プラスチック、金属、ビニル製品、ガラス、ゴム製品、木材、発泡スチロールなど。屋外では、園芸用品の補修・ガラス等の応急措置・ビニル、製品のプラスチック製品の簡易補修に。屋内ではお風呂用品の補修・プラスチック製品の補修・木製家具等のささくれ保護に。 仕様密着用ヘラ付き 使用温度範囲(℃)-20~80 主な用途プラスチック用・保護用・補修用 引張強度(N/10mm)17.3 特性柔軟・耐水・耐久・耐候
1巻
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)