水、エタノール、樟脳などの混合液をガラス容器に密封したものです。外気の温湿度の変化により、容器内にさまざまな形の結晶ができるようすが観察できます。
材質ホウケイ酸ガラス(容器)、水、エタノール、天然樟脳、塩化アンモニウム、硝酸カリウムの混合液(液体)
形状しずく形
寸法(mm)Φ80×110
1個
¥4,300
税込¥4,730
3日以内出荷
暖められた面と周囲の気体との相互作用で生じる現象・ラジオメーター効果を利用し、太陽光や白熱灯や高出力LEDライトなどから発せられる赤外線を本製品にあてることにより、羽根車が回転するガラス製の不思議なオブジェクト。回転するさまを眺めていると、ゆったりとした気分になり、癒やされます。
種類その他
使用方法太陽光や白熱灯や高出力LEDライトなどから発せられる赤外線を本製品にあてることにより羽根車が回転します。※一般的なLEDライトや蛍光灯では赤外線量が弱く回転しません。高温の場所で長時間使用するとガラス球内部の温度が上昇し、回転が途中で止まる場合があります。その際は設置場所を変更してください。
1台
特価
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
「液体の密度(比重)が温度によって変化する」という原理を使った温度計です。
気温が下がると中のガラス球が浮かび、気温が上がると沈むことで、おおよその気温がわかります。
温度範囲(℃)約16~28
胴径(Φmm)×高さH(mm)32×280
1個
¥5,800
税込¥6,380
4日以内出荷
医薬品の原料として主に使用されるビスマス(Bi)の結晶です。
ビスマスは自然界にも存在しますが、人工的に作ったものとは異なり、独特の光沢を放ちます。
付属品ケース
サイズ約1cm角
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
クジャク石は美しい紋様を持った銅の鉱石です。
強熱して黒色の酸化銅にした後、炭素粉末と強熱すると還元されて銅になります。
還元された銅を紙やすりで磨くと、金属光沢が確認できます。
寸法(mm)約20×30
1パック
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
見やすいアネロイド式気圧計。
気圧の上がり下がりでお天気予測ができます。
材質金属
質量(g)約260(箱含む)
電源不要
精度±2hPa
本体寸法167×49×225
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約130×40
測定範囲(hPa)(気圧)950~1,050
表示単位2hPa
材質(外枠)金属
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.58MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ガリレオは常温で硬化し、ガラス質の硬い塗膜を形成します。作業環境にもよりますが塗布後約1時間程で指触乾燥し、2時間後には鉛筆硬度で5H、2日後には7Hまで硬化し、最終硬度は、塗膜の厚さにもよりますが、9Hの硬い塗膜になります。
成分特殊シリコーン
標準使用量20~50m2/L
外観無色透明
スターリングエンジンキットFPのシリンダー部分に空き缶を採用したタイプの組立キットです。
組立キットのため、スターリングエンジンの原理が理解できます。
うまく調整するとお湯の温度が50℃位に下がるまで動きます。
セット内容組立キット一式 アダプタ(マグカップに被せ、スターリングエンジンを載せます)
寸法(mm)53×53×75(完成時)
質量(g)39
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
最高峰とされる”鳩の血色(ピジョンブラッド)”をしたルビーです。ブラックライトで鮮やかな赤色に発色します。
仕様インド
付属品ケース
全長(mm)約10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
自然な香りで衣類を守る、体にやさしい天然の樟脳です。
天然樟脳とは、天然木「樟」(クスノキ)から抽出した化学成分を全く使用しない防虫剤のこと。
現在防虫剤として売られている樟脳の多くは化学合成の商品(合成樟脳)であり、
アレルギーの原因となることもしばしば。毎日、肌に着けるものだから、もっと安心して使いたい。
小さいお子さんがいるご家庭に是非おすすめしたい体に優しい100%天然の樟脳です。
有効期限使用開始後約3~4ヶ月
成分【樟(クスノキ)抽出】抽出結晶:96%、その他:4%(水、不揮発成分)※例えばお茶が蒸発したあとに残っているものを不揮発成分と呼びます。本品でいえば樟を抽出した木屑です。
内容量(g)150(30包)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約7.2×3.6×0.7(1包2粒)
標準使用量衣装箱(20リットル)=1包、和服収納盆(30リットル)=1~2包、タンスの引き出し(50リットル)=2~3包
使い勝手のよい、中型サイズのプロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途一眼レフカメラや無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様キャスター付、南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き
材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)
Oリングネオブレン
バルブ自動気圧調整
外寸法・幅(mm)625
外寸法・高さ(mm)297
外寸法・奥行(mm)500
1個
¥4,310
税込¥4,741
当日出荷
モース硬度4の指標でもある蛍石はヘキ開が良く、八面体に割れるので観察対象としても適しています。
寸法(mm)約30
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
フーコーの振り子の原理を実証するための、バネ振り子実験器。自分のいる場所の緯度におけるフーコーの振り子の一日の回転角がわかっている場合、この実験器を緯度の分だけ傾けてその場で一回転するとフーコーの振り子と同じ角度だけ振動面が回転します。このことからフーコーの振り子の原理を実証していきます。
寸法(mm)50×50×125
全長(mm)バネ振り子:110(玉付き)
1個
¥6,400
税込¥7,040
3日以内出荷
手のひらサイズのポンプがついた雲発生実験器です。
ボトル内部に水数滴を入れてふたをし、上部のポンプで内圧をかけ、その後ロックをはずすことで簡単に雲の発生の観察などができます。
中の液晶温度計では温度変化を見て確認できます。
付属品ペットボトル
温度(℃)液晶温度計:10~32 1枚
耐熱温度(℃)60(頭部分)
1個
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
コンパクトながらもスムーズな動きで高速回転を実現したスターリングエンジン。
ピストン部がガラスのため、作動状態が観察しやすい。
エンジンの駆動だけでなく、エンジンの動力を利用して発電もできます。
セット内容スターリングエンジン本体、アルコールランプ、プロペラモーター、電子オルゴール(手回し発電機用)、燃料用アルコール(ニューアル)(無色)500mL、リード線(赤・黒)各1本
寸法(mm)約100×205×90
1個
¥68,000
税込¥74,800
3日以内出荷
大型のプロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途パソコンや大型の計測機器などの保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様キャスター付、南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き
材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)
Oリングネオブレン
バルブ自動気圧調整
外寸法・幅(mm)795
外寸法・高さ(mm)310
外寸法・奥行(mm)518
身近にあるペットボトルを利用して、発生電圧2~3万ボルトの静電高圧発生装置を自作することが出来るキットです。
ハンドルを回してゴムベルトを回転させ、ローラーとの摩擦で起電する仕組みです。静電気が発生すると帯電球のペーパーが浮き上がってきます。
湿度が高い日でも内部をドライヤーで乾燥させれば静電気が発生しやすい状況を作り出すことができます。
セット内容発泡スチロール球、アルミ棒、赤ゴム栓、アルミ板、帯電確認ペーパー、塩ビパイプ、アクリル丸棒、シリコンゴム栓、ハンドル、ゴムバンド
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
三次元に成形したレンズが側面・下方からの散乱線を大幅にカットします。軽くてフィット性の良いスポーツタイプのフレームで術者の負担を軽減します。顔形に合わせて鼻幅・テンプル角度が調整できます。
色ストームグレー
材質フレーム/ポリアミド、レンズ/アクリル(鉛含有)
鉛当量(mmPb)0.07
仕様オーバーグラス
アズワン品番8-8991-13
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00005190301
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
ねむりゴマは、アルミニウムの丸棒から削り出して精密に仕上げたコマです。
接触面の状態にもよりますが、上手に回すと4~6分程度回り続けます。回してしばらくすると、コマは完全に直立して、まるで静止した状態のように見えるようになります(この状態を『ねむる』といい、ねむりゴマの由来となっています)。
仕様プラスチックケース入り
材質アルミニウム
寸法(mm)Φ50×36
1個
¥18,000
税込¥19,800
欠品中
関連キーワード