一体成形のホースクリップで、従来のネジ式のものより簡単に留めることができ、錆を生じることがありません。取りはずすと再使用ができます。POM製なので、アルカリ、塩水、油等に耐えられます。使用温度範囲は-50℃~+95℃まで可能です。
取り外すと再使用が可能で、アルカリ・酸・油等に耐えられます。
-50℃~+95℃まで可能です。
専用ハンドツールで着脱が容易にできます。
材質デルリン(R)
スナッパーは、一体成型のホースクリップです。
従来のネジ式の物より簡単に留めることができ、錆を生じることがありません。
取り外すと再利用ができます。
デルリン製ですのでアルカリ、酸、油等に耐えられます。
材質デルリン
使用温度範囲(℃)-50~95
プラスチック樹脂製のホースクリップ。
樹脂製の為、錆が生じず、耐アルカリ性・耐油性・耐塩水性に優れています。
再使用可能。
材質プラスチック樹脂
歯をかみ合わせ、片手でつまみに力をいれるだけで簡単・強力に結束できます。かみ合わせ部分を横にずらせば、簡単に取り外すこともできます。
用途各種電線、コードの結束。屋内使用。
材質ナイロン66
色白
線径(Φmm)1.8
規格品UL規格品(94V-2)
ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースバンド。
材質スチール
表面処理亜鉛メッキ
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。エンドキャップ等をしっかり固定できます。
用途マイクロ潅水システム用パーツ
適合ホース外径(Φmm)約15~18
質量(g)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×30×4
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
チューブの抜け防止や長さ調節の際に止め具として使用。
用途ドリップチューブと継ぎ手などの抜け防止
ネジ不要のワンタッチ式で着脱でき、再利用ができます。コネクターにチューブやホースを接続した状態の外径で選択してください。取り付け場所が円筒状でない場合は、締め付け強度が保てません。オールポリアセタール(POM)製の一体成型です。使用温度-50~+95℃。Aは完全に閉めた状態の噛み合い部分を除く直径で、Fはその時の長さ。Bはカム歯が2枚噛み合った状態の直径、Eはその時の長さです。
仕様●使用範囲(mm):9.0~10.0●カム歯数:12
アズワン品番65-9402-82
1袋(10個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
鋸歯状の刃(ギザギザ)が上下についており、強い締付けも可能です。
樹脂製なので錆の心配がありません。
様々なサイズから選べます。
着脱が容易にできます。
一時的な仮止めなど、専用工具で取り外して使いまわしできます。
用途ホースの締付けやケーブルの結束に。
材質ナイロン66
こんなお得な商品も!

ホースバンド クリップ式
モノタロウ
¥299
税込¥329
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。
プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。
自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他
材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー
表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリアセタール(POM)
色白
使用温度範囲(℃)-50~+95
難燃性UL94HB
用途ドリップチューブ、マカロニホース専用
材質PA
仕様実効サイズ:5.8~6.5mm
フューエルホース、オイルライン、ブリーザーホース等あらゆるホースの緩み防止に。2個セット。材質:バネ鋼。黒塗装。
材質バネ鋼
色黒塗装
トラスコ品番206-8239
質量(kg)0.088
1丁
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
適合汎用品
材質ステンレス
仕様●「ナパー」クリップ. ワンピースの白色アセタール成形 5 ・ 8 → 35 mm 径に対応します ケーブル、ケーブル束、コンジットなどの固定に適しています 使用温度範囲: -40 → 95 ℃ 簡単に塗布できます。スナップアクリップを対象物の周りに配置して、ジョーを合わせます 工具は不要で、完全に再使用可能です●コード番号:187-8034
アズワン品番65-8038-79
1袋(100個)
¥8,534
税込¥9,387
欠品中
関連キーワード