生地に食い込む構造で、強力な日本製のプラスチックスナップです。肌に優しく爪の飛び出しや金属アレルギーの心配がありません。サビないのでいつでも清潔です。糸切れが少なく、生地に優しい構造になっています。※取り扱いの際は毛ガニご注意ください。※幼児の手に届かないところで使用・保管してください。※直接アイロンをあてないで下さい。
セット内容ヘッド24個、バネ12個、ゲンコ12個(計12組分)
材質ポリアセタール
ボタンサイズ(mm)13
厚地のジャケットやポケットのボタンにピッタリの、しっかりまとまるホックボタンです。打具付。
寸法(mm)15
強力に留まるスナップです。薄地でもスナップパッキンで厚みを増すことで取り付けが可能。
用途作業着やアウトドア用品に
仕様【取り付けに最適な生地の厚み】厚地用 圧縮して約0.8ミリ~1.8ミリ
材質真鍮
材質真鍮
外径(Φmm)15
縫い付けタイプの大きめサイズのスナップボタン。真鍮製のため軽いです。
スナップパンチNo.1600・1700用のスナップファスナーです。スナップファスナーパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmスナップファスナーです。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修。
適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・No.1700)
長さ(mm)約6
径(Φmm)約15
ねじ下穴サイズ(mm)約3
最大取付物厚さ(mm)約3
1パック(10組)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
軽くて丈夫な安心安全の日本製プラスチックスナップ。生地に食い込み構造で、強力な日本製プラスチックスナップです。肌に優しく、爪の飛び出しや金属アレルギーの心配がありません。錆びないので、いつでも清潔です。糸切れが少なく、生地にも優しい構造になっています。
用途。対応生地厚:~約1.5mm。主な用途:ジャケット、ボトムス、スポーツウェア、バッグなど
セット内容ヘッド 24個 / バネ 12個 / ゲンコ 12個
材質ポリアセタール
ボタンサイズ(mm)13
ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修に最適です。スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)用の15mmスナップファスナーです。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(NO.180)をご使用ください。
用途スナップファスナーパンチNO.1600・1650・1700・1750用。
材質スナップファスナー:鉄・真鍮
適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)
長さ(mm)足:約6
ねじ下穴サイズ(mm)約3
頭径(Φmm)約15
最大取付物厚さ(mm)約3
1袋(10組)
¥899
税込¥989
当日出荷
簡単でお手軽、スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。
用途ゴルフバッグ、ブルゾンなどのスナップファスナーの取付け、補修。
材質スナップファスナー:鉄・ニッケルメッキ
材質(本体)鉄
付属品スナップファスナー6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付
長さ(mm)足:6
ねじ下穴サイズ(mm)約3
頭径(Φmm)約15
材質(グリップ)PP
取付厚(mm)約3
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
品番PA-24ネジ式スナップボタンキットでご使用下さい。
材質ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ
寸法(mm)【全体】115×80×15
色シルバー
質量(g)【全体】57
タイプ15mm用
入数10セット
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
プリムが展開する、種類豊富なボタンパーツシリーズ。「プラスナップ」「金属スナップ」「リベット」「ハトメ」「ジーンズトップボタン」など豊富に展開。豊富なカラー、ユニークなデザインも豊富。これらのシリーズ商品は「VARIO ハンドプレス機」に対応しているので、ハンドプレス機、対応コマがあれば簡単に取り付けることができます。スナップボタンのミニタイプ。小さいモノづくりに向いています。
色ニッケル
寸法(Φmm)8
受け口がバネ付きなので、軽い力で着脱可能です。小物やレザークラフトにどうぞ。
材質鉄
糸切れの心配がなく布地に密着
1パック(6個)
¥219
税込¥241
当日出荷
ハトメつけ、スナップつけに最適です。1丁でスナップボタンとハトメが使用出来ます。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修、スナップボタンの取付。
材質(本体)ニッケルメッキ
色グリップ:黄
穴径(Φmm)ハトメ:約4
ねじ下穴サイズ(mm)5
最大取付物厚さ(mm)(5ハトメ)約2.0・(スナップボタン)約1.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スナップパンチNo.1600・1700用のネジ式スナップです。ネジ式スナップパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmネジ式スナップです。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途着脱式カーテン・遮断カーテン・のれんの取付。
適合機種SK11ネジ式スナップパンチ(No.1600・No.1650・No.1700・No.1750)
長さ(mm)約12
径(Φmm)約15
ねじ下穴サイズ(mm)約3
最大取付物厚さ(mm)約3
1パック(10組)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
超透湿仕様(透湿度5000g/m2・24hrs)と強力防水(耐水圧10000mmH2O)を兼ね備えた止水ファスナー対応のレインスーツです。
上着総裏メッシュで不快なムレ、べた付を軽減し、脱ぎ履ぎしやすい快適さ着心地です。
透明バイザーフード付で視界を確保し安全性に考慮しています。
左胸には便利なポケット付で、背中には反射ライン付で夜間の視認性を向上します。
パンツは胴ゴム入りで、しゃがんでも突っ張らないヒップ、背中が出にくいサイクルカットで、裾幅はスナップボタンで2段階調節可能です。
腕部分は特殊裁断加工しており動かしやすく、手首ゴム使用でしっかり保護します。
上下別色(パンツはブラック)でデザイン性にもこだわり、機能性・着心地にも優れたレインスーツです。
混率(%)表:ポリエステル100(TPUラミネート)/裏:ポリエステル100(メッシュ)
耐水圧(mmH2O)10000
透湿度(g/m2)5000
強力防水&透湿性高くムレにくいので雨の日も快適!
上下同色が多い合羽ですが、パンツがブラックで、上を脱いだときにも下の服との組み合わせがしやすい!
調整式立体型フード、前立て二重仕立て、背中のベンチレーション(空気抜き)でムレ解消、背中の反射ラインで夜の視認性アップ、裾調整スナップボタンつき、と機能性も充実。
収納バッグもついていますので持ち運びもらくらくです。
セット内容上下
混率(%)表:ナイロン100/裏:ポリエステル100
機能透湿、防水、上下総メッシュ、収納フード式、背中ベンチレーション機能、袖口マジックテープ仕様、反射ワッペン
耐水圧(mmH2O)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
透湿度(g/m2)2000
透湿性(g/m2・24hr以上)2000以上
小物やバッグのボタンに。ソフトに開閉できるスナップタイプのホックボタンです。打具付。
寸法(mm)15
バイク用ヘルメットシールドの新商品。
ツーリングの際に視界がいいようにシールドを平面に近い形にすることで、視界の良さは抜群。
シールド開閉も出来ます。
三点どめの汎用型です。
開閉を可能にするステーと吸盤が標準でついております。
ステーと吸盤が標準でついてきます。
シールドにはハードコーティングで傷から守ります。
99%UVカット
フラッシュミラーコーティング
傷付きにくいハードコーティング仕様
強力スナップボタン
コーティング傷付きにくいハードコーティング(シールド表面)
適合【ヘルメット】NIKITOR・LX・初期Knuckle Head(シールドなしタイプ)※RIDEZ商品
紫外線遮断率(%)99
仕様三点どめの汎用型、強力スナップボタン
・現場を知る介護ヘルパーさん監修の防水シーツ。・浸み込まない、安心の防水機能。・表面は肌ざわりやわらか、綿混素材。・柔らかな肌ざわりのパイル素材で吸汗性に富んでいます。・四隅強力ゴムバンド付き、内2ヶ所はエアマット対応のスナップボタン仕様。・電気毛布・あんかの使用が可能。・抗菌防臭加工で安心・衛生。・汚れが目立ちにくく、男性女性を問わない優しい色合いの花柄グリーン色。
仕様洗濯機可、脱水機可、乾燥機可、防水加工、吸水加工、抗菌加工、防臭加工
材質パイル部分:ポリエステル65%・綿35%、基布部分:ポリエステル100%・ポリウレタンコーティング
色花柄グリーン
サイズ(cm)幅91×長さ191
1枚
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
・現場を知る介護ヘルパーさん監修の防水敷パッド。・厚さ38cmまで対応。・しみこまない、安心の防水機能。・表面は肌ざわりやわらか、綿混素材。・柔らかな肌ざわりのパイル素材で吸汗性に富んでいます。・四隅強力ゴムバンド付き、2カ所スナップボタンでエアマットにも対応。・電気毛布・あんかの使用が可能。・抗菌防臭加工で安心。・汚れが目立ちにくく、優しい色合いの花柄グリーン色。
材質(表生地)パイル部分:ポリエステル65%・綿35%・基布部分:ポリエステル100%、中生地:ポリプロピレン100%、中わた:ポリエステル100%、裏生地:ポリエステル100%・ポリウレタンコーティング
色花柄グリーン
サイズシングル
機能洗濯機可、脱水機可、乾燥機可、防水加工、吸水加工、抗菌加工、防臭加工
寸法(幅W×長さL)(cm)91×191
1枚
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
強力防水!。ブーツを水や泥からしっかり守ります。防水性に優れたPVC素材を採用。風の侵入を防ぎ、防寒対策としても活用可能。<簡単脱着>。サイドファスナー方式で簡単脱着。開口部はズレを防止するスナップボタン付きゴムベルトを採用。<高い防水性>。サイドファスナーの内側には水の侵入を防ぐレインブロッカーを装備。二重構造により高い防水性能を実現。<アンチスリップソール>。アウトソールは滑りにくいグリッドパターンを採用。濡れた路面でも安心です。<ストラップベルト>。伸縮性の高いストラップベルトで足首をしっかり固定。フィット感を高め、走行時のバタつきを抑えます。<軽量コンパクト>。片足わずか約200gと軽量でコンパクトに折りたためるので、収納場所にも困りません。<リフレクター>。サイド<かかとには光を反射するリフレクターを採用。夜間やトンネルなど暗いところでの視認性を高め安全を確保します。
材質PVC
色ブラック
適合サイズ25.0-27.5cm
特性簡単脱着、高い防水性、アンチスリップソール、ストラップベルト、軽量コンパクト、リフレクター
1足
¥999
税込¥1,099
欠品中
しっかりスナップで、お部屋の間仕切り、車のカーテン止めに便利です。
どんな位置にも打てる。
セット内容ハンドル・スナップボタンセット(6セット)・受台・穴あけ用下敷
材質打具・受台:鉄クロームメッキ、ハンドル:レジン加工、ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ、ポンチ:ハガネ製、穴あけ用下敷:ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)【全体】225×100×20
質量(g)【全体】202
タイプ15mm用
入数6セット
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
関連キーワード