22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途パジャマ・シャツ・シーツなどの衣類、寝具、服飾雑貨などの創作、補修用に 仕様スナップホップカシメ打具付き 材質真鍮製+ニッケルメッキ スナップ径(mm)Φ12
1セット(8組)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単でお手軽、スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。
用途ゴルフバッグ、ブルゾンなどのスナップファスナーの取付け、補修。 材質スナップファスナー:鉄・ニッケルメッキ 材質(本体) 付属品スナップファスナー6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付 長さ(mm)足:6 ねじ下穴サイズ(mm)約3 頭径(Φmm)約15 材質(グリップ)PP 取付厚(mm)約3
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

簡単でお手軽、ネジ式スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。
用途着脱式カーテン、遮熱カーテン、のれんなどの取付け。 材質ネジ式スナップ:鉄・ニッケルメッキ 材質(本体) 付属品ネジ式スナップ6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付 長さ(mm)ねじ:約12 ねじ下穴サイズ(mm)約3 頭径(Φmm)約15 材質(グリップ)PP 取付厚(mm)約3
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修に最適です。スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(NO.180)をご使用ください。
用途スナップファスナーパンチNO.1600・1650・1700・1750用。 材質スナップファスナー:鉄・真鍮 適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750) 長さ(mm)足:約6 ねじ下穴サイズ(mm)約3 頭径(Φmm)約15 最大取付物厚さ(mm)約3
1袋(10組)
899 税込989
当日出荷


しっかりスナップで、お部屋の間仕切り、車のカーテン止めに便利です。 どんな位置にも打てる。
セット内容ハンドル・スナップボタンセット(6セット)・受台・穴あけ用下敷 材質打具・受台:鉄クロームメッキ、ハンドル:レジン加工、ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ、ポンチ:ハガネ製、穴あけ用下敷:ポリプロピレン樹脂 寸法(mm)【全体】225×100×20 質量(g)【全体】202 タイプ15mm用 入数6セット
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

デニムに似合うスナップです。打ち具付き。補充用もあります。
用途ジーンズなど 仕様【取り付けに最適な生地の厚み】薄地~普通地用 圧縮して約1ミリまで。 材質ボタン/真鍮・打ち具/鉄 オリーブ
1パック(12mm×6組)ほか
699 税込769
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベビー・子供服のスナップに。打ち具付き。補充用もあります。
用途ベビー・子供服のスナップに 仕様【取り付けに最適な生地の厚み】薄地~普通地用 圧縮して約1ミリまで。 材質スナップ/真鍮・打ち具/鉄 寸法(mm)10
1パック(10mm×6組)
479 税込527
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

針・糸不要で、軽い力でスナップが取り付けられます。専属の台座を取り替えると、2サイズ(9ミリ、13ミリ)のプラスナップとプラスナップボタンが取り付けられます。
用途プラスナップの取付に アズワン品番65-0443-84
1台(1個)
3,298 税込3,628
欠品中


プラスナップの取り付けに使用します。台座を取替えれば、色々なプラスナップを付けられます。
用途プラスナップの取付に 仕様9ミリ用、13ミリ用台座、クッション付。 アズワン品番65-0443-83
1台(1個)
2,398 税込2,638
欠品中

品番PA-24ネジ式スナップボタンキットでご使用下さい。
材質ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ 寸法(mm)【全体】115×80×15 シルバー 質量(g)【全体】57 タイプ15mm用 入数10セット
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷

スナップパンチNo.1600・1700用のスナップファスナーです。スナップファスナーパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修。 適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・No.1700) 長さ(mm)約6 径(Φmm)約15 ねじ下穴サイズ(mm)約3 最大取付物厚さ(mm)約3
1パック(10組)
959 税込1,055
当日出荷


プリムが展開する、種類豊富なボタンパーツシリーズ。「プラスナップ」「金属スナップ」「リベット」「ハトメ」「ジーンズトップボタン」など豊富に展開。豊富なカラー、ユニークなデザインも豊富。これらのシリーズ商品は「VARIO ハンドプレス機」に対応しているので、ハンドプレス機、対応コマがあれば簡単に取り付けることができます。カラフルなプラスチックスナップがアソートになった便利なセット
付属品打ち具用コマ一式 6色アソート(ホワイト、イエロー、ピンク、グリーン、レッド、ブルー) 寸法(Φmm)9
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

サンコッコーバネホック
着脱の軽いスナップです。。薄地でもスナップパッキンで厚みを増すことで取り付けが可能。
用途お財布や衣服など身の回りの小物に 仕様【取り付けに最適な生地の厚み】普通地~厚地用 圧縮して約0.5ミリ~1.5ミリ 材質真鍮
1パック(10mm×6組)ほか
799 税込879
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


プリムが展開する、種類豊富なボタンパーツシリーズ。「プラスナップ」「金属スナップ」「リベット」「ハトメ」「ジーンズトップボタン」など豊富に展開。豊富なカラー、ユニークなデザインも豊富。これらのシリーズ商品は「VARIO ハンドプレス機」に対応しているので、ハンドプレス機、対応コマがあれば簡単に取り付けることができます。ジーンズの前開き部分を留めるために使用される「ジーンズボタン」。補修やデザインのアクセントとしてご使用いただけます。
付属品取り付け用キット
1個(8組)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手でパチっとはめるだけで取り付けができるスナップです。薄地でもスナップパッキンで厚みを増すことで取り付けが可能。
用途薄地生地の衣類、バッグ、ベビー服などのスナップとして 仕様(取り付けに最適な生地の厚み)10ミリ:圧縮して約0.4~1.4ミリ13ミリ:圧縮して約0.8~1.6ミリ 材質ポリアセタール
1パック(13mm×6組)ほか
特価
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Clover(クロバー)ホック釦リング
ベビー服・小物に。しっかりとまるボタンなので動きのはげしい赤ちゃんやお子様の服にもピッタリです。打具付。※アメリカンプライヤーでも簡単に取り付けることができます。
材質本体/真鍮、打具/鉄 寸法(mm)10
1個
299 税込329
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受け口がバネ付きなので、軽い力で着脱可能です。小物やレザークラフトにどうぞ。
材質
1袋(6組)ほか
649 税込714
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Y-SK11スナップハトメ両用パンチNo.500用のホック(コルト)です。Y-SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)に使用可能です。
用途スナップボタンの取付け・交換。 適合機種Y-SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500) タイプコルト 最大取付物厚さ(mm)ホック約1.5
1セット(12個)
559 税込615
当日出荷