ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)150
軸穴種別軸・穴兼用
交換用ヘッド45°、90°、180°
硬度HRC58~61
使用範囲(Φmm)10~50
質量(g)110
爪先端径(Φmm)1.4と1.2
熱処理あり
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
硬度HRC45
爪形状曲爪
材質CRV
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
硬度HRC45
爪形状直爪
材質CRV
軸用と穴用がセットになっていて、クローを取り替えることで幅広い作業に使用できます
用途スナップリングの脱着に
種類セット品
全長(mm)275
クロー形状2.75Φmm径(穴用)、3Φmm径(軸用)
角度(°)0、15、45、90
使用範囲(Φmm)60~100(穴用)、30~85(軸用)
付属品スナップリングプライヤー穴用×1、スナップリングプライヤー軸用×1、穴用クロー(15°・45°・90°)×2、軸用クロー(15°・45°・90°)×2、クロー取付用ネジ(M5×0.8)×6
材質クロムモリブデン(クロー)
1セット
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
硬度HRC45
爪形状直爪
材質CRV
C型のスナップリングの着脱専用工具替え爪式です。爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングを確実にキャッチし、滑り落ちることはありません。
用途工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)183
軸穴種別穴用
リング使用範囲(mm)12~65
仕様ばね付
付属品ソフトカバー付
トラスコ品番369-3791
質量(g)175
爪形状直爪
爪先端径(Φmm)2
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)190
適合径(Φmm)リング/90~175
軸穴種別軸・穴兼用
リング穴径(Φmm)90~175
付属品チップ/20°(3.0・3.8・4.6mm)、90°(3.0・3.8・4.6mm)
エスコ品番EA590HA
1個
¥25,900
税込¥28,490
欠品中
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
硬度HRC45
爪形状曲爪
材質CRV
先端に硬いピアノ線ビットを使用!高い耐久性と耐摩耗性を実現!
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
軸と穴兼用の一丁で2役が可能です。
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)150
軸穴種別軸・穴兼用
トラスコ品番366-9378
リング使用範囲(mm)10~50
こんなお得な商品も!

スナップリングプライヤー 穴用 直爪
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
スナップリングの取り付け、取り外しに。
鍛造品で爪部は削り出しで使用に適した熱処理をしています。
全サイズ、バネ付きで使いやすくしています。
軸用、穴用対応品の区分を一目で解りやすくする為に、グリップ赤=軸用、オレンジ=穴用としています。
種類スナップリングプライヤ
1本で軸用の直・曲、穴用直・曲、軸用45度曲、5通りの使用ができます。
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)157
軸穴種別軸・穴兼用
硬度HRC42
使用範囲(Φmm)10~50
質量(g)約100
材質(本体)S45C
材質(クリップ)PVC
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

スナップリングプライヤー 軸用 直爪
モノタロウ
¥609~
税込¥670~
握りやすさを追求したハンドル形状です。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
仕様ばね付
材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)
こんなお得な商品も!

スナップリングプライヤー 穴用 直爪
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。
グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
爪形状直爪
先端に硬いピアノ線ビットを使用!高い耐久性と耐摩耗性を実現!
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
こんなお得な商品も!

スナップリングプライヤー 軸用 曲爪
モノタロウ
¥609~
税込¥670~
爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。
グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
爪形状曲爪
1本4役。精密スナップリングにはかかせません。
世界7ヶ国にPAT.を持ち、昭和57年度通産省選定のグッドデザイン商品です。
従来の常識を破った、世界でも類を見ない全く新しい感覚のスナップリングプライヤーです。軸用の直・曲、穴用の直・曲、4通りに使い分けできる巾広くご使用頂ける便利な特許工具です。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸・穴兼用
全長A(mm)143
使用範囲(Φmm)軸用:10~40穴用:10~40
質量(g)85
トラスコ品番760-8748
寸法D(mm)9
寸法B(mm)80
寸法C(mm)95
E(°)65
サイズ(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
先端に硬いピアノ線ビットを使用!高い耐久性と耐摩耗性を実現!
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
種類セット品
全長(mm)(本体)155
仕様替爪の脱着:ワンタッチ
寸法(mm)1.2:直爪・1.4:直爪
角度(°)45度爪 90度爪
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。
同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。
先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
こんなお得な商品も!

スナップリングプライヤー 軸用 直爪
モノタロウ
¥609~
税込¥670~
爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。
グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
爪形状直爪
軸用・穴用両方に対応するスナップリングプライヤー。
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)150
軸穴種別軸・穴兼用
適合スナップリング(mm)10~50
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。
またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。
同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。
先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
仕様ビニールグリップ付、ばね付
爪形状曲爪
RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリング軸用の着脱に使用します。
先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。
ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。
一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。
強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。
強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
耐久力・耐荷重性抜群
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
爪形状直爪
仕様ホール用ストレート(穴用直爪)
1丁で2役の軸・穴兼用タイプのスナップリングプライヤーです。C型止め輪の着脱に使用します。
用途スナップリング軸、穴タイプの着脱。
適合範囲(mm)(穴用)直爪1.2・(軸用)45度曲爪1.4、直爪1.2
リング使用範囲(mm)径10~40
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ブレーキキャリパーやバイクのフロントフォーク部のスナップリングの脱着に適しています
用途深い穴のスナップリングの脱着に
種類スナップリングプライヤ
最大口開き(mm)20
全長(mm)175
軸穴種別穴用
アーム長さ(mm)55
クロー形状1.2Φmm(先端クロー径)、90°(クロー角度)
使用範囲(Φmm)10~50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
全長(mm)225
先端寸法(mm)Φ1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
先端チップ径1mmのミニスナップリングプライヤーセット。
穴用・軸用それぞれストレートと曲りタイプの入った4本組。
全長は66~77mmで狭い場所での作業に最適なコンパクトタイプ。
種類セット品
全長(mm)66~77
軸穴種別軸・穴兼用
軸径(Φmm)1
1セット(4個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
仕様ビニールグリップ付
爪形状曲爪
RoHS指令(10物質対応)対応
クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。
種類スナップリングプライヤ
寸法L(mm)185
軸穴種別穴用
質量(g)200
オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。先端部は逆テーパー加工により、リングを確実にキャッチします。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
爪形状直爪
仕様シャフト用ストレート(軸用直爪)
種類スナップリングプライヤ
クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。
種類スナップリングプライヤ
寸法L(mm)180
軸穴種別軸用
質量(g)200
軸用、穴用両方のスナップリングに対応した工具です。それぞれのクロー部はリングをしっかり掴めるように角度を調節しています。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸・穴兼用
使用範囲(Φmm)(軸用)2~9、(穴用)6~9
質量(g)85
トラスコ品番859-0829
寸法A(mm)143
寸法D(mm)9
寸法B(mm)80
寸法C(mm)95
機能切る、曲げる、掴む、回す、皮むき、圧着、丸める
E(°)65
サイズ(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
軸用・穴用がこの1本に
用途スナップリングの脱着に
寸法(mm)165
使用範囲(mm)10~50
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
レバー操作ひとつで軸用・穴用を簡単に切り替えられる。
先端を付け替えれば、軸用ストレートヘッド・90°ヘッド、穴用ストレートヘッド・90°ヘッドの4種類をこれ1本でカバーできる。
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)190
軸穴種別軸・穴兼用
セット内容ストレートチップ(1.2mm&1.8mm)、90°先曲チップ(1.2mm)、90°先曲チップ(1.8mm)、チップ部分ネジ締め用六角レンチ(グリップに収納)
適合スナップリング(mm)軸用:8~48、穴用:22~48
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ