93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,870 税込8,657
当日出荷


1個
6,020 税込6,622
当日出荷

1個
2,850 税込3,135
当日出荷

1個
12,800 税込14,080
当日出荷

形状軸用スナップリング 材質バネ鋼 エスコ品番EA949DA セット内容Φ7用(100個)、Φ9用(100個)、Φ11用(50個)、Φ13用(50個)、Φ15用(50個)、Φ16用(30個)、Φ18用(30個)、Φ20用(30個) ケース寸法(mm)207×145×40mm
1個
7,140 税込7,854
当日出荷

1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

セット内容:プライヤー、Φ1.2mmストレートヘッド、Φ1.4mmストレートヘッド、45°ヘッド、90°ヘッド。ヘッド取替式。内外兼用。ケース付き。ヘッドを交換して軸・穴・角度を変更することができます。
用途軸穴用スナップリングの脱着作業に 全長(mm)145 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:180×90×28 全質量(g)258 リング径(Φmm)23~45
1セット(1セット)
3,170 税込3,487
翌々日出荷

1個
5,640 税込6,204
当日出荷

ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53) 仕様軸用 形状軸用スナップリング
1パック(10個)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP) 仕様軸用 形状軸用スナップリング
1パック(2個)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

使用頻度の高い軸用・穴用スナップリングプライヤー4本セット。 ロールケースは耐久性に優れたポリエステル製です。調整できる便利なクイックロック付き。
種類セット品
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸用と穴用がセットになっていて、クローを取り替えることで幅広い作業に使用できます
用途スナップリングの脱着に 種類セット品 全長(mm)275 クロー形状2.75Φmm径(穴用)、3Φmm径(軸用) 角度(°)0、15、45、90 使用範囲(Φmm)60~100(穴用)、30~85(軸用) 付属品スナップリングプライヤー穴用×1、スナップリングプライヤー軸用×1、穴用クロー(15°・45°・90°)×2、軸用クロー(15°・45°・90°)×2、クロー取付用ネジ(M5×0.8)×6 材質クロムモリブデン(クロー)
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷

材質SUS304 種類Eリング ケース寸法(mm)64×130 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

480-6767の小さな引き出しに適合. RS Proスナップリングプライヤー4本セット. このRS Proの優れたプライヤーセットは、クロムニッケル高炭素鋼製の高品質なプライヤー4本で構成されています。このプライヤーセットは、業務用(機械技師)から一般的なDIYまで、高品質なセットを必要とするユーザーに最適で、作業場で手元に置くべき必須の工具です。スナップリングプライヤーは、標準プライヤーと同様に機能しますが、先端部が特殊形状をしており、スナップリングをつかんで安全に着脱することができます。このセットは、持ち運びや整理が容易にできるように設計されたPVVC工具トレイに収納されています。. このセットには、穴用スナップリングプライヤーと軸用スナップリングプライヤーの両方があり、厳しいテストに合格して安全要件を満たしています。人間工学に基づいて設計された浸漬ソフトハンドルにより、快適な使い心地で軟線及び硬線を切断できます。グリップの高品質感により作業性が向上し、スムーズに操作できます。鋸歯付きジョーにより対象物をしっかりと掴むことができるため、安心して作業できます。. セットの構成内容:. 125 mmストレートノーズ穴用スナップリングプライヤー 125 mmベントノーズ穴用スナップリングプライヤー 125 mmストレートノーズ軸用スナップリングプライヤー 125 mmベントノーズ軸用スナップリングプライヤー. 特長と利点. スナップリング挿入 / 取り外し用スナップリングプライヤー高品質4本セット 人間工学に基づくソフトグリップハンドルにより簡単かつスムーズな操作を実現 軸用プライヤーにはスプリング式設計が採用されており、ハンドルの開きを補助 RVC工具トレイに収められているため、工具の整理整頓が可能 クロムニッケル高炭素鋼製. よくある質問. スナップリングプライヤーにはどのような種類がありますか.. 穴用スナップリングプライヤー: 標準プライヤーと同様に機能します。ハンドルが閉じると先端が閉じて締め付けを行ないます。. 軸用スナップリングプライヤー: 穴用スナップリングプライヤーとは逆の方向に動作します。ハンドルを閉じると、先端が開きます。軸の周りにスナップリングを取り付ける必要がある場合に最適です。
仕様ペンチの種類 = サークリップペンチVDE/1000V認証 = なし個数 = 4チップ形状 = 湾曲、ストレート材質 = 炭素鋼ESD対応 = なし高所安全 = なし防爆 = なし全体長さ = 250 mm
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

先端チップ径1mmのミニスナップリングプライヤーセット。 穴用・軸用それぞれストレートと曲りタイプの入った4本組。 全長は66~77mmで狭い場所での作業に最適なコンパクトタイプ。
種類セット品 全長(mm)66~77 軸穴種別軸・穴兼用 軸径(Φmm)1
1セット(4個)
1,698 税込1,868
当日出荷

多くのスナップリングに対応 ・先端爪交換式 6サイズ・18種類 ・先端サイズ:Φ2.2・2.5・3.0・3.5、3.8、4.2mm ・角度:0°・45°・90° ・軸穴両用
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

仕上ヘッド:黒防錆コート・磨き ハンドルプラスチックコーティング 材質ボディ:クロムバナジウム鋼(油焼き入れ)、ツールロール:ポリエステル
1セット(4本組)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:品番(3583・3584・3585・3586・3587・3588・3589・3590・3591・3592・3593・3594)・ケース付き。軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
セット内容12点 材質合金鋼 (ハイカーボンスチール) 質量(g)2200
1セット
35,980 税込39,578
翌日出荷

種類セット品 軸穴種別軸用/穴用 エスコ品番EA590SA 全長(mm)【穴用】66/68、【軸用】74/77 先端角(°)45 先端形状ストレート(穴用・軸用各1本) 適合径(Φmm)10~25 先端径(Φmm)1 リング径(Φmm)10~25
1個
2,130 税込2,343
当日出荷

RP-SET.2 スナップリングプライヤーセット ParkTool(パークツール) 動画あり
サスペンションやディレーラーなどの整備に欠かせないスナップリングプライヤー。ピンの径、方向、作用(正作用、逆作用)で5種類のバリエーションをセットにしました。
セット内容RP-1/RP-2/RP-3/RP-4/RP-5
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷

セット内容:品番(3583・3585・3586・3588・3589・3591)・ケース付き。軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
セット内容6点 材質合金鋼 (ハイカーボンスチール) 質量(g)1021
1セット
17,980 税込19,778
翌日出荷

セット内容:ストレート:EA590HA-21、-22、-23、90°:EA590HA-31、-32、-33、(6本組)。クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為交換が簡単で、しっかりホールドできます。スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。ねじ式。
1セット
19,300 税込21,230
翌日出荷


セット内容:ストレート:EA590HA-41、-42、-43、90°:EA590HA-51、-52、-53、(6本組)。軸穴兼用。止めねじを1/4回転させるだけで、ハンドルを分離することなく、内外の切り替えが簡単にできます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
1セット
22,200 税込24,420
翌日出荷

セット内容:品番(3483・3485・3486・3488・3489・3491)・ケース付き。軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のネジを外して軸穴の切り替えができます。アメリカ製です。
セット内容6点 材質合金鋼 (ハイカーボンスチール) 寸法(mm)穴リング:10~51、軸リング:7~51 質量(g)993
1セット
15,980 税込17,578
翌日出荷

セット内容:ストレート:EA590HA-21、-22、-23、-24、45°:EA590HA-26、-27、-28、-29、90°:EA590HA-31、-32、-33、-34、(12本組)。クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、スプリングも付いているので、簡単に装着できます。スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。
1セット
32,500 税込35,750
翌日出荷

セット内容:ストレート EA590HA-41、-42、-43、-44、45°・EA590HA-46、-47、-48、-49、90°・EA590HA-51、-52、-53、-54、(12本組)。軸穴兼用。止めねじを1/4回転させるだけで、ハンドルを分離することなく、内外の切り替えが簡単にできます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
1セット
44,400 税込48,840
翌日出荷

セット内容:品番(3483・3484・3485・3486・3487・3488・3489・3490・3491・3492・3493・3494)・ケース付き。軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のネジを外して軸穴の切り替えができます。アメリカ製です。
セット内容12点 材質合金鋼 (ハイカーボンスチール) 寸法(mm)穴リング:10~76、軸リング:3~89 質量(g)2200
1セット
25,980 税込28,578
翌日出荷

4種類の爪の付け替えで8種類の使い分けが可能です。
用途スナップリングの取り外し・取り付けに。 適合スナップリング(mm)15-50(軸、穴) セット内容爪:直爪Φ1、直爪Φ1.5、曲爪45°Φ1.5、曲爪90°Φ1.5 先端形状直爪(Φ1、Φ1.5)、曲爪45°(Φ1.5)、曲爪90°(Φ1.5)
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

軸径(Φmm)4 材質バネ鋼 エスコ品番EA949DA-4 形状軸用スナップリング
1セット(100個)
795 税込875
翌々日出荷

調整できる便利なクイックロック付き。簡単に軸・穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。 長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。 スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。 先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。 スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。
仕上ヘッド:グレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工 ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ) 材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)、ツールロール:ポリエステル製、先端チップ:特殊バネ鋼製
1セット(4本組)ほか
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴、軸用の作業がワンタッチで変更可能です。しかも先端軸は交換可能で軸の太さ形状も5サイズから選べるます。全ての取り付け外し作業に対応できる頼れるマルチセットです。
用途出張修理、解体に便利なマルチなスナップリングプライヤー。 種類セット品 軸穴種別軸・穴兼用 トラスコ品番498-0671 質量(g)1640
1本
特価
28,980 税込31,878
当日出荷

1セット(4本)
8,998 税込9,898
6日以内出荷


外径10mm~50mmまでのスナップリングの脱着が可能です。 爪を付け替える事で穴用、軸用の着脱が行えます。 作業に合わせれられる様爪の形状も3種類セット。 作業負担を軽減する強力バネと持ちやすい成型グリップ仕様。
仕様●重量:205g●材質:ステンレススチール●セット内容:直爪×2本、45°爪×1本、90°爪×1本 アズワン品番68-4098-88
1個
1,610 税込1,771
8日以内出荷

1個
30,600 税込33,660
翌日出荷

レバー操作ひとつで軸用・穴用を簡単に切り替えられる。 先端を付け替えれば、軸用ストレートヘッド・90°ヘッド、穴用ストレートヘッド・90°ヘッドの4種類をこれ1本でカバーできる。
種類スナップリングプライヤ 全長(mm)190 軸穴種別軸・穴兼用 セット内容ストレートチップ(1.2mm&1.8mm)、90°先曲チップ(1.2mm)、90°先曲チップ(1.8mm)、チップ部分ネジ締め用六角レンチ(グリップに収納) 適合スナップリング(mm)軸用:8~48、穴用:22~48
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

穴径(Φmm)6、8、13、16、19、21、23、26 材質S65C 硬度HRc44-52 エスコ品番EA949DB 形状穴用スナップリング ケース寸法(mm)207×145×40
1個
6,400 税込7,040
当日出荷

1セット(5個)
579 税込637
翌々日出荷