205件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 硬度HRC45 爪形状直爪 材質CRV
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 硬度HRC45 爪形状曲爪 材質CRV
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握りやすさを追求したハンドル形状です。
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 仕様ばね付 材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スナップリングプライヤー 穴・軸兼用 モノタロウ 動画あり
ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に 種類スナップリングプライヤ 全長(mm)150 軸穴種別軸・穴兼用 交換用ヘッド45°、90°、180° 硬度HRC58~61 使用範囲(Φmm)10~50 質量(g)110 爪先端径(Φmm)1.4と1.2 熱処理あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
1丁ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル形状ロングタイプです。
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 仕様ばね付 材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。先端部は逆テーパー加工により、リングを確実にキャッチします。
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 爪形状直爪 仕様シャフト用ストレート(軸用直爪)
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。 またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 仕様ビニールグリップ付、ばね付 爪形状曲爪 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

C型のスナップリングの着脱専用工具替え爪式です。爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングを確実にキャッチし、滑り落ちることはありません。
用途工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。 種類スナップリングプライヤ 全長(mm)183 軸穴種別軸用 リング使用範囲(mm)10~40 仕様ばね付 付属品ソフトカバー付 トラスコ品番369-3961 質量(g)175 爪形状直爪 爪先端径(Φmm)2
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
3,290 税込3,619
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スナップリングプライヤー 穴用 直爪 モノタロウ 動画あり
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別穴用 硬度HRC45 爪形状直爪 材質CRV
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。
種類スナップリングプライヤ 寸法L(mm)180 軸穴種別軸用 質量(g)200
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると開くタイプ。
用途スナップリングの脱着に。 使用範囲(mm)10~25 商品タイプスナップリング脱着専用工具
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると開くタイプ。
用途スナップリングの脱着に。 使用範囲(mm)10~25 商品タイプスナップリング脱着専用工具
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。
種類スナップリングプライヤ 寸法L(mm)170 軸穴種別軸用 質量(g)195 トラスコ品番373-8256 クロー形状平型
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。
種類スナップリングプライヤ 寸法L(mm)170 軸穴種別軸用 適合スナップリング(mm)19~30 質量(g)195 トラスコ品番373-8230 クロー形状2.0Φmm径
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

種類スナップリングプライヤ 寸法L(mm)215 軸穴種別軸用 適合スナップリング(mm)10~11 質量(g)200 トラスコ品番373-8221 クロー形状1.2Φmm径
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。 先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。 グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。 本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。
用途スナップリングの脱着 適合スナップリング(mm)40~100(呼び) 先端径(Φmm)2.3(クロー) 寸法(mm)238×127×17 質量(g)300 長さ(mm)64(クロー) 先端角(°)0
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

種類スナップリングプライヤ 寸法L(mm)170 軸穴種別軸用 適合スナップリング(mm)10~11 質量(g)200 トラスコ品番373-8248 クロー形状1.2Φmm径
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。 先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。 グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。 本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。
用途スナップリングの脱着 適合スナップリング(mm)40~100(呼び) 先端径(Φmm)2.3(クロー) 寸法(mm)220×127×17 質量(g)300 長さ(mm)52(クロー) 先端角(°)90
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用
用途掴む作業に 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 サイズ(mm)175 使用範囲(Φmm)標準クロー/20~60、精密クロー(別売)/12~26 質量(g)170 材質MARUTOLOYⅡ 寸法A(mm)169 寸法D(mm)12.5 寸法B(mm)40 寸法C(mm)90 バネ無し E(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

1本4役。精密スナップリングにはかかせません。 世界7ヶ国にPAT.を持ち、昭和57年度通産省選定のグッドデザイン商品です。 従来の常識を破った、世界でも類を見ない全く新しい感覚のスナップリングプライヤーです。軸用の直・曲、穴用の直・曲、4通りに使い分けできる巾広くご使用頂ける便利な特許工具です。
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸・穴兼用 全長A(mm)143 使用範囲(Φmm)軸用:10~40穴用:10~40 質量(g)85 トラスコ品番760-8748 寸法D(mm)9 寸法B(mm)80 寸法C(mm)95 E(°)65 サイズ(mm)140 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

軸用・穴用両方に対応するスナップリングプライヤー。
種類スナップリングプライヤ 全長(mm)150 軸穴種別軸・穴兼用 適合スナップリング(mm)10~50
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

1本で軸用の直・曲、穴用直・曲、軸用45度曲、5通りの使用ができます。
種類スナップリングプライヤ 全長(mm)157 軸穴種別軸・穴兼用 硬度HRC42 使用範囲(Φmm)10~50 質量(g)約100 材質(本体)S45C 材質(クリップ)PVC
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


1本4役。精密スナップリングにはかかせません。 世界7ヶ国にPAT.を持ち、昭和57年度通産省選定のグッドデザイン商品です。 従来の常識を破った、世界でも類を見ない全く新しい感覚のスナップリングプライヤーです。軸用の直・曲、穴用の直・曲、4通りに使い分けできる巾広くご使用頂ける便利な特許工具です。
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸・穴兼用 寸法D(mm)9 E(°)65
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強化樹脂グリップで、非常に軽量です。 爪一体型の軸はグリップ中央部まで成型されており、軸ズレを防ぎます。 爪先はスナップリングの飛びを防ぐため、逆テーパー加工されています。
用途スナップリング、ロックリングの着脱に 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 仕様ばね付 材質専用特殊鋼
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用
用途掴む作業に 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 サイズ(mm)175 質量(g)170 材質MARUTOLOYⅡ 寸法A(mm)169 寸法D(mm)9.5 寸法B(mm)40 寸法C(mm)90 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用
用途掴む作業に 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 サイズ(mm)175 使用範囲(Φmm)標準クロー/20~60、精密クロー(別売)/12~26 質量(g)170 トラスコ品番760-8772 材質MARUTOLOYⅡ 寸法A(mm)169 寸法D(mm)9.5 寸法B(mm)40 寸法C(mm)90 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷


中央部のロックを外すと簡単に軸・穴を切替できます。 無駄をそぎ落としたデザインのエコノミーモデルです。
用途スナップリングの着脱に。 タイプばね無
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手で口開きを保持する必要がなく作業性が良い。片手でロック解除可能。一体鍛造品で頑丈
用途奥まった箇所でのスナップリングの着脱に 材質SCM440
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径10mm~50mmまでのスナップリングの脱着が可能です。 爪を付け替える事で穴用、軸用の着脱が行えます。 作業に合わせれられる様爪の形状も3種類セット。 作業負担を軽減する強力バネと持ちやすい成型グリップ仕様。
仕様●重量:205g●材質:ステンレススチール●セット内容:直爪×2本、45°爪×1本、90°爪×1本 アズワン品番68-4098-88
1個
1,610 税込1,771
8日以内出荷

穴軸兼用スナップリングプライヤーです。切り替えは、中央部にある切り替えレバーでワンタッチで切り替えできます。爪の取り換えは六角ねじでしっかりと固定できます。
トラスコ品番497-9222 材質特殊工具鋼、グリップ:ゴム 全長(mm)160 爪形状直爪、曲爪 爪先端径(Φmm)0.6、0.9、1.2 モデル軸用 リング使用範囲(mm)穴リング7~26、軸リング3~26
1丁
8,198 税込9,018
当日出荷


材質本体:機械構造用炭素鋼、ビット部:ピアノ線材 爪先端径(Φmm)3 リング使用範囲(mm)75~140
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)