20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MW-340S スネークラインS マーベル 動画あり
狭いすき間、追加配線に威力を発揮
長さ(m)グリーン部分:10オレンジ部分:30 線径(Φmm)グリーン部分:3オレンジ部分:4.5 グリーン+オレンジ 使用安全耐荷重N(kgf)リードヘッド部:686(70)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

蛍光色採用!明るい気分で作業もラクラク! 作業性…摩擦抵抗を最小限におさえた三角断面形状。剛性が強く、よりスムーズな通線を実現。 安全性…蛍光色なので暗い所でもよく識別でき、安心して作業ができる。 強い…キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい。
用途通線作業
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)。曲がりの多い細いパイプも楽々通る!。追加配線に強い!
線径(Φmm)3.5 付属品収納ケース(CD管)付 材質PET タイプ単線ツイストタイプ 先端スネークヘッド、横穴先端金具 破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf](全体)0.9[100kgf] 金具径(Φmm)4.3
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通線ワイヤー 4.5mm モノタロウ 動画あり
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。 線径(Φmm)4.5 材質PET オレンジ 耐荷重(kg)300 破断強度(kg)350 金具径(Φmm)7 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細く曲がりの多いパイプに適した通線ワイヤーです。 スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽です。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。収納ケース付きです。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。 材質PET グリーン 線径(Φmm)3.5 付属品収納ケース 金具径(Φmm)5
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1161 配線ガイド エーモン 動画あり
自由に角度を変えて保持できるフレックス素材採用。被覆付きで内装などを傷めず安心。バックカメラ・ドライブレコーダーの配線引き通しや電源取出し箇所から電装品まで距離がある場合などに便利。
用途狭い箇所への配線を通す作業に。 材質線材:芯線/なまし鉄線、被膜/塩化ビニール ワイヤー:芯線/ステンレス、被膜/ナイロン12 全長(mm)約1000
1本
499 税込549
当日出荷

1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズが豊富な呼線の定番どんなパイプもよく通る! ワイヤーヘッド&スネークヘッドのダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能 単線ツイストタイプで剛直性抜群! 押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。 先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る両先端の金具は取替可能。 ワイヤーの消耗に対応します 秒速結線システム 皮むき不要 ワイヤーに通して、締めるだけ テーピングして終了
線径(Φmm)5.2 形状(ワイヤー)丸型 材質(本体)樹脂 寸法(Φ×mm)(ワイヤーヘッド)8×176、(横穴先端金具)9×10 破断荷重(kN)線材/2.4(250kgf)、全体/0.9(100kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最高に進化した呼線!! 太いパイプも細いパイプも一番よく通る!! 最高に進化した呼線追加入線に最適! Φ3.5mm 極細 PP被覆 FRPロッド すでに電線が通っているパイプへの追加入線に有効! ワイヤーの消耗に対応します。 サビにくいステンレス製ワイヤーの先端金具
線径(Φmm)3.5 仕様ワイヤーヘッド(JF-WH)、横穴先端金具(JF-YH) 付属品収納ケース(ガイドリング付き) 破断荷重(kN)線材/1.3(135kgf)、全体/0.8(90kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値) 許容曲げ半径(mm)100(ロッド部のみ、金具部は除く)
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級焼入硬鋼線 スチールパックケース(SP-C)に収納して使用 また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。
形状(ワイヤー)角型 材質(本体)
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質S-50Cスチール 仕上ニッケルメッキ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マーベルJetライン
樹脂製で安全性が高く、スチール、ワイヤーロープに比べ非常に軽く、取り扱いが容易。 ガイドワイヤー付リードヘッドにより曲がりも軽々通過。
用途通線作業 線径(Φmm)5.7 形状Φ2.6mm 3本 線色 破断荷重(kN)6.4 使用安全耐荷重(kN)2.9
1本
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通信作業性で世界をリード。 カーブやコーナーの多い配線作業でスピードアップ。 細いラインと太いラインを撚り合せる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3。 ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク。
用途通線作業 線径(Φmm)6.2 破断荷重(kN)7.4 使用安全耐荷重(kN)3.4
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッドの消耗に対応! 交換式ヘッドパーツ ウルトライエローエース、スーパーレッドライン、ブラックエース、ブラックスリムラインのワイヤーの消耗に対応 ワイヤーはサビにくいステンレス製
1個
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラープラグ(細径用)
細径LANケーブルに対応。配管など狭い場所に適した細径ケーブル。 ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)RJ45仕様 50μ金メッキ層を持ち耐久性抜群 ISDNにも対応
用途より線用。 適合工具LMJ-55、MJ-468N、MJ-8
1袋(25個)
4,998 税込5,498
当日出荷

究極のよび線。狭い隙間、追加配線に威力を発揮
形状三角形状単線(樹脂製)
1本
5,698 税込6,268
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。 長さ(m)30 線径(Φmm)6.5 材質PET 質量(kg)1.7(包装含まず) 黄/黒 耐荷重(kg)500 破断強度(kg)850 金具径(Φmm)(スネークヘッド)8、(エンドブラケット)10
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

栃木屋チェンジキー
エコ商品
1本のチェンジキーで最大9通りのキーコード変換が可能です。変換回数に限りはなく、自在に変換可能です。ピッキングが非常に困難な4方向放射状ピン構造です。キーは複製が困難なバルバ形キーです。
用途チェンジロックTL-350用キー グレー 材質/処理BSBM,ABS/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

フラット形状で直進性抜群! 狭いところの配線に便利! フラット形状で横ブレに強く、直進性抜群 軽くて強いグラスファイバー製ロッド 薄型(3mm厚)でOAフロアー・天井裏 などの狭いところの配線に最適 電気・通信・LAN配線工事に最適
線径(Φmm)3×6(FRP部分2×5) 付属品収納ケース 破断荷重(kN)(線材)2.9[300kgf]、(全体)1.47[150kgf]
1本(15m)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)