衛生管理シリーズ。1枚ずつつないでつくるスノコです。手で簡単に設置できて工具は不要。スペースにあわせて使用できるフリーサイズのスノコです。浴室やトイレなどの水周りや冷蔵庫・冷凍庫の食品保管の床からプールサイドやジムまで多目的に使えます。優れた抗菌性能を発揮し、JIS抗菌性能基準をクリア。ポリプロピレンに抗菌材を配合して成形しているため、効果は半永久的に持続します。(使用条件による)。食品衛生法 厚生労働省告示第370号試験適合商品。HACCP対応を検討中のお客様におススメです。
用途浴室・トイレなどの水回りからベランダ・ビルの屋上・倉庫などの床からプールサイドまで多目的に使えます。
材質ポリプロピレン
色アイボリー
寸法(幅W×奥行D)(mm)310×310
耐荷重(kg)200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組付:300×300×25
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×25
1枚
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
1枚づつつないで作る床材です。手で簡単にできて工具は不要。浴室・トイレなどの水回りからベランダ・ビルの屋上・倉庫などの床からプールサイドまで多目的に使えます。
色ブルー
材質PE
外寸(mm)(最大)310×310×25、(組付)300×300×25
耐荷重(kg)均等荷重で1枚当たり/200
水気の多いところに最適な抗菌剤入りのジョイントマットです。カッターで簡単に施工もできます。
用途ジョイントスノコ、抗菌スノコ、プールサイド、シャワー室、ロッカールーム、ベランダなど
質量(g)約495
寸法(mm)300×300
商品タイプ本体
たいへん丈夫で割れにくく、表面は全面ノンスリップ形状のつなげるスノコです。倉庫・荷造り場などの防湿用床材としてもお使いいただけます。
用途ジョイントスノコ、再生樹脂、工場、倉庫、ロッカールーム、洗面所、下足場、またパレットなどに
材質ポリプロピレン(PP)再生樹脂
厚さ(mm)50
質量(g)770
幅×長さ(mm)297×444
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号06 128 075
材質ポリエチレン
長さ(mm)300
幅(mm)300
厚さ(mm)13
質量(g)270
連結しスノコ面積を拡大可能。
滑り止め付きで便利。
使用場面に応じて色違い商品を!
用途汚さず床面に物を置きたい時にお使い頂けます。
材質天板:再生PP、滑り止めゴム(エラストマー)
寸法(mm)613×413
高さ(mm)25
持ち手穴(mm)97.5×32.5
質量(kg)約1.5
火を使わずに電子レンジでカレー&シチューが手軽に作れます!煮込み料理も短時間で出来上がり、スノコ付きで蒸し調理にも使えます。
2合までのお米も電子レンジで炊くことが出来ます。容器のまま冷蔵庫で保存することもOK!カレーやシチューなどのレシピ付き。
材質(本体・フタ(外/中)・スノコ・エアー弁)ポリプロピレン、(止具)ABS樹
色ベーシック
容量(L)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約211×193×131
耐熱温度(℃)-20~140
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
「スノコ」を通気性や高さ調節に使う。杉と檜が持つ湿度調節作用も手伝い、焼き立てパンの皮はカリッと、揚げたてフライはサクッと保てます。
幅広く使用可能な樹脂スノコです。
用途ロッカールーム。下駄箱。水周り。
色ブルー
幅(mm)600
厚さ(mm)49
材質(シングルスペーサー)ポリプロピレン(PP)(ダブルスペーサー)ナイロン
材質18-8ステンレス
一体成型した厚型スノコ構造
水に強く、お手入れも簡単。清潔で衛生的にお使いいただけます。
表面には細かい凹凸、裏面にはスベリにくくする波形加工を施し、安全性を高めました
材質ポリプロピレン
長さ(mm)600
高さ(mm)36
使用場所浴室
型番FCI-SH
アズワン品番2-926-11
1個
¥1,490
税込¥1,639
欠品中
SUNOCOが最も得意とし世界的シェアを誇るのが、エアコンや冷蔵庫のコンプレッサーに使用されている冷凍機油。AC EFFECTERは、 カー・エアコンに添加するだけで、コンプレッサーの潤滑を劇的に改善。エアコン・コンプレッサーのフリクションロス(パワー損失)を 低減させ、コンプレッサーの回転をスムースにして、気になるエアコンの作動音を大幅に低減。エアコン・システムの高効率化が図られ ます。冷房能力も向上し、システム内部をクリーンに保ちます。エアコン作動時のパワーダウンや燃費も改善させる効果があります。
用途カー・エアコン専用添加剤(PAG)R134a
適合ガスR134A
成分ポリアルキレングリコール
容量(mL)30
タイプ蛍光剤なし
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1ケース(30mL×10缶)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
本駒を分割したデザインなので、マットに圧力がかかっても伸縮を吸収でき変形を防ぎます。マットに厚みがあり土砂やゴミも落ちやすく衛生的です。
用途水きりスノコ。
幅×長さ(mm)300×300
厚さ(mm)25
質量(g)440
組み立てが簡単なジョイントスノコです。
用途浴室やベランダなどに
材質ポリエチレン
質量(g)190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×13
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
高知県産桧の間伐材を利用した環境に優しいスノコです。
桧の良さである殺菌・防虫・消臭効果に優れています。
用途に合わせてさまざまな使い方ができます。
ステンレススクリュー釘を使用しているので、衣類などに引っ掛かる心配がありません。
材質本体:土佐桧、釘:ステンレススクリュー釘
色ナチュラル
発泡PP樹脂を使用しているので、あたたかくソフトで、カビにも強い衛生的な素材です。
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)30
質量(g)330
寸法(cm)40×60
耐熱温度(℃)約100
みずみずしさの維持が必要なナスやキュウリなどの夏野菜、長もののセロリやカットした白菜、パクチーやネギ、ニラなどの保存に適しています。またスノコを取り外し冷蔵庫で作る夏場のぬか漬け容器など大型のシール保存容器としても使えます。電子レンジや食器洗い乾燥機にはご使用になれません。
抗菌加工で衛生的な押入れスノコです。
ジョイントパーツを使用するとスノコ同士を連結することができます。
壁面に立て掛けて使用することもできます。
色ホワイト
残ったご飯をこの容器に入れて冷凍しておけば電子レンジのそのまま温めなおしができます。
ザルの効果で蒸気が循環しベタつかずふっくらと仕上がります。
お茶碗約一杯分のコンパクト設計。
容器に取っ手が付いて冷蔵庫の出し入れ簡単。
仕様●商品サイズ:143×105×38mm●容量:260mL●材質:本体・スノコ/ポリプロピレン、フタ/ポリプロピレン●耐熱温度:120度
アズワン品番68-0515-25
1個
¥479
税込¥527
7日以内出荷
SIAAマーク(抗菌製品技術協議会)取得。
高い密閉力で臭いモレ、液モレしにくい。
糠床としても使える。
サイズが豊富で様々な食材に対応。
ナノシルバーで揃えれば冷蔵庫スッキリ。
足があるので重ねやすく、冷気が通りやすい。
角が丸いから洗いやすい。
パッキンの取り出し穴付きでお手入れ簡単。
ロックは100万回の開閉試験に合格。
フタを外せば電子レンジの使用可能
仕様●重量:約1.9kg●サイズ:(W)30.5×(H)24.5×(D)23.5cm●セット内容●▼各小×4(132×100×52mm)●▼角中×2(204×133×58mm)●▼丸小×2(100×100×66mm)●▼角特大深型×1 すのこ付(252×180×147mm)●▼角大×1(298×228×85mm)●ふた、本体:ポリプロピレン(銀ナノ粒子・シリコンゴム混合)●パッキン:シリコン●耐熱温度:140℃●耐冷温度:-20℃
アズワン品番67-8740-53
1個
¥5,198
税込¥5,718
8日以内出荷
油や水による足元のスリップ防止に効果を発揮する、つなげるタイプのすべり防止用マットです。マット表面に接着剤(エポキシ)で貼り付けられた硬質骨材(セラクロン)が靴底をしっかりととらえます。30cm角のマットをつなげるタイプなので、必要なサイズや形にすることができ、便利で経済的なマットです。
用途滑り止めマット、ジョイント式マット、作業現場などに
厚さ(mm)15
寸法(mm)300×300
色灰
タイプジョイント式
トラスコ品番276-7635
材質軟質塩化ビニール(再生樹脂)、エポキシ、セラクロンB
質量(g)約540
関連資料(2.62MB)
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード