7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】 YSカラースノコ別注サイズ 組立完成品 CONDOR(山崎産業) カスタマイズ可
幅100mm・長さ10mm単位でお好きなサイズが作成できるフリーサイズのカラースノコ。 設置が楽な組立完成品です。 抗菌・防カビ加工で衛生的。 ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ。 パーツ同士のジョイント部分を2重構造にすることにより、より堅牢な構造を実現。耐久性UPに貢献します。 エンドキャップ付きでさらに安全になりました。切り口を隠すことでより安全で外観もすっきりとした仕上がりになります。 1cm2あたりの耐荷重約3.8kg/cm2 防炎適合品 防炎性能登録番号:EO.030048
用途更衣室や学校の玄関などに 材質PVC(抗菌防カビ剤配合) 長さ(mm)700≦長さ(L)≦1800 幅(mm)300≦幅(W)≦600 グレー・ブルー・グリーン・ピンクから選択ください 質量(kg/m2)9.4 防炎性能試験番号EO.030048 厚さh(mm)48 グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1セット
3,298 税込3,628
11日以内出荷


材質ステンレス(SUS430) 天板耐荷重(kg)80 荷姿完成品 有効高さ(mm)600(中板上下可変) 棚板耐荷重(kg)80 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


T 【オーダー】オーダーメイド ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) 東製作所 カスタマイズ可
材質(天板)SUS430 タイプスノコ棚 天板耐荷重(kg)100 支柱(mm)40×40(L型チャンネル折込脚) 材質(支柱)SUS430 天板厚さ(mm)0.8 材質(枠)SUS430 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/台)240 サービス分類オーダー・加工
1台
17,900 税込19,690
4日以内出荷

T2S 【オーダー】オーダーメイド ステンレス作業台(2段スノコ)(SUS430) 東製作所 カスタマイズ可
材質(天板)SUS430 タイプ2段スノコ 天板耐荷重(kg)80 支柱(mm)40×40(L型チャンネル折込脚) 材質(支柱)SUS430 天板厚さ(mm)0.8 材質(枠)SUS430 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/台)240 サービス分類オーダー・加工
1台
22,900 税込25,190
8日以内出荷