厚さ(mm)9.5(0/-0.13)
長さ(mm)16.5
幅(mm)14.3(-0.05/0)
黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。
埋込みに利用可能です。
側面に固定用溝付です。
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番114-6969
幅(mm)16
高さ(mm)12
材質(本体)SKH51
質量(g)20
適合ねじM4
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
長さ(mm)16.5
幅(mm)10(-0.05/0)
厚さ(mm)9.5(0/-0.13)
材質(本体)超硬
質量(g)13
材質(チップ)超硬
表面処理(本体)-
熱処理(本体)-
硬度(本体)HRC72
1個
¥7,275
税込¥8,003
4日以内出荷
1個
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
1セット
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。
埋込みに利用可能です。
側面に固定用溝付です。
熱処理焼入HRC60
表面処理黒染め
寸法E(mm)4.75
RoHS指令(10物質対応)対応
黒革の加工物などの支えに使用します。
様々な用途に合わせて使用出来ます。
固定パッドとして使用出来ます。
用途黒皮ワークのスリップ防止用の埋め込みパッド
材質SKH9、焼入:HRC60°、仕上:黒染
厚さ(mm)10
仕様クランプ用治具
黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。
頭部は六角でスパナレンチ等で締付けます。
表面処理黒染め
材質SCM440(先端部:超硬)
熱処理焼入HRC35±5
RoHS指令(10物質対応)対応
黒革の加工物などの支えに使用します。
様々な用途に合わせて使用出来ます。
固定パッドとして使用出来ます。
用途黒皮ワークのスリップ防止用の埋め込みパッド
材質SKH9、焼入:HRC60°、仕上:黒染
仕様クランプ用治具
スパイク爪が先端をしっかり固定し、各種合板の長寸切断・墨線入れが簡単にできる丸鋸定規です。一度ガイド板を捨て切りを行なえば、お手持ちの丸鋸にピッタリ合った直線定規ができ、切り口が傷んできたらベニヤを移動して、再び捨て切り可能です。スパイク爪が材料をしっかり保持し、安定した切断作業が可能です。スパイクを支点にして、斜め方向への切断もラクラクこなせます。ガイド板を取り外せば、カッター定規として使用できます。
用途丸鋸で各種合板の長寸切断、墨線入れ作業。
材質シナベニヤ SPCC等
長さ(m)約2
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。
材質SKH51
熱処理焼入HRC60
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。
材質SKH51
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC60
RoHS指令(10物質対応)対応
刈払作業、園芸・農作業時の足元のすべり止めに最適です。
刈払作業時等で傾斜地や、不安定な場所での作業時に安定して作業することができる、簡易型取り付け型のスパイクです。
24本の爪が足先と踵で、しっかりグリップします。
靴底全体を覆うタイプなので、長靴などにもしっかりフィットします。
本体は伸縮性のあるゴム製ですので、着脱は簡単に行える上、しっかり取り付けられます。
用途草刈作業、園芸・農作業時の足元の安定(すべり止め)
材質(本体)ゴム、(爪部)鉄
マジックテープで簡単に装着可能なスパイクになります。斜面での作業時の足元の滑りを軽減します。マジックテープで簡単に装着でき、8本の爪が草地にガッチリ食い込みます。錆に強いステンレス製スパイクです。
用途草刈りなどの斜面作業時に。
仕様左右各1個入
1セット(2個)
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
各種コンクリート二次製品が吊れる万能タイプ、特に歩車道境界ブロック・小型L壁に適しています。爪位置を変えることにより、広いクランプ範囲に対応します。ワークの重心位置に合わせることにより、ワークのバランスを保持します。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。(無傷型としても使用可。)、手動で開放ロックがかかり、吊具の取外しがスムーズです。※吊り上げシャックル位置で容量(kg)は変わります。※落ブタ式U字溝は吊れません。
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:AMC250N●使用荷重:140~250kg●クランプ範囲:10~240mm●全長:460mm●重量:5.5kg●材質:高抗張力鋼・特殊ゴム●仕上げ:紫色焼付塗装
アズワン品番68-1882-09
1個
¥39,600
税込¥43,560
翌日出荷
関連キーワード