種別スパイラルマイタギヤ
材質S45C
減速比1
形状B2
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
ねじれ角(°)35
精度等級JISN8級(旧JIS4級)
歯面仕上げ切削
軸穴径公差JIS H7級
種別スパイラルマイタギヤ
材質S45C
減速比1
ねじれ左
表面処理黒染
圧力角(°)20
モジュール1
種別マイタギヤ
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります
種別スパイラルマイタ
材質S45C
減速比1
形状B3
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形グリーソン
ねじれ角(°)35
精度等級JIS B 1704:1978 4級
歯面硬度50~60HRC
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
モジュール2
種別マイタギヤ
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
高速運転に最適です。
歯切り品と比較して、高速回転が可能で静粛性にも富んでいます。
高強度仕様です。
歯部高周波焼入れ後、歯部に研磨加工を施し、高精度に仕上げています。
その為、歯切り品と比較して曲げ強度、歯面強さが20%以上向上しています。
高精度にカスタマイズ出来ます。
お客様での追加工時の精度維持と加工性を重視し、ハブ外周及び歯先外周は研磨加工仕上げを施しています。
(歯部外周は、軸心と平行に面取りをしておりますので、精度良くチャッキング出来ます。
)
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
材質SCM440(クロムモリブデン鋼)
仕上歯部高周波焼入
圧力角(°)20
ねじれ角(°)35
歯数比1:1
歯車精度歯面研削仕上げJISB17041級
・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
材質SCM415
歯数20
歯数比1
モジュール1.5
種別マイタギヤ
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
種別ベベルギヤ(マイタギヤ)
材質S45C
減速比1
形状B2
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JISN8級(旧JIS4級)
歯面仕上げ切削
軸穴径公差JIS H7級
モジュール1
種別ベベルギヤ
材質S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール2.5
種別マイタギヤ
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
材質SCM415
歯数比1
種別マイタギア
材質SCM435、440
圧力角(°)20
RoHS指令(10物質対応)対応
強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
種別歯研スパイラルマイタ
材質SCM415
減速比1
追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
歯数20
種別完成スパイラルマイタ
材質SCM415
減速比1
モジュール2
種別ベベルギヤ
材質S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
SCM415材で歯面のみ焼入れした製品で、歯部以外は自由に追加工できます。
用途動力伝達用歯車。
2018年トラスコ掲載ページ2 0125
歯数20
種別完成マイタ
材質S45C
付属品止めねじ
減速比1
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 4級
歯面硬度48~53HRC
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
歯先円すい角L49度48分
歯数20
種別成形マイタ
材質ジュラコン(R)(M90-44)
減速比1
形状B1
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 8級
歯面硬度110~120HRR
歯面仕上げ成形
歯先円すい角L49度48分
歯の基準面穴
付属品なし
種別マイタギア
材質S45C
歯数25
圧力角(°)20
RoHS指令(10物質対応)対応
キー溝(b2×t2)(mm)対象外
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
材質S45C(機械構造用炭素鋼)
圧力角(°)20
ねじれ角(°)35
歯数比1:1
スパイラルマイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。
材質機械構造用合金鋼
歯数20
表面処理―
圧力角(°)20
ねじれ角35°
熱処理全面浸炭焼入
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 4級
歯面硬度HRC55 ~ 60
RoHS指令(10物質対応)対応
種別スパイラルマイタギヤ
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入
歯形グリーソン
ねじれ角(°)35
精度等級JIS B 1704 4 級
歯面硬度HRC50~60
RoHS指令(10物質対応)対応
種別スパイラルマイタギヤ
材質合金鋼
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理歯部のみ浸炭焼入
歯形グリーソン
ねじれ角(°)35
精度等級JIS B 1704 4 級
歯面硬度HRC55~60
RoHS指令(10物質対応)対応
種別スパイラルマイタギヤ
材質機械構造用炭素鋼
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入
歯形グリーソン
ねじれ角(°)35
精度等級JIS B 1704 2 級
歯面硬度HRC50~60
RoHS指令(10物質対応)対応
歯数20
減速比1
材質S45C
種別スパイラルマイタ
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール3
種別マイタギヤ
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード