21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)スパイラルローター(左右セット)
畑・果樹園などの除草作業もラクにできます。
用途下草刈りに。 適合機種ACV-1500、RCVK-4300、RCV-3410、RCV-3400(旧)、RCVK-4250(旧)、RCVK-4200(旧)
1セット
34,980 税込38,478
3日以内出荷

畦や果樹園などの除草作業に
用途エンジン式小型耕運機アタッチメント
1個
47,980 税込52,778
翌日出荷

適合機種MKR0351H、0360H/0250H、MKR300 寸法(mm)(ロータ径)Φ280、(ロータ単体幅)280 作業幅(mm)(MKR0351H/300)720、(MKR0250H)640
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱マヒンドラ農機スパイラルロータ MMR65,6U
適合管理機機種:MMR400A・400AUN・600A・600AUN
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷

クボタ(Kubota)ブルースパイラル
新形状のサイド板の採用で刃の食い込みよくなり、U字型の開口部より削った草をスムーズに放出。スパイラル刃に草が巻き付きにくくなりました。
用途草削り・除草作業 付属品カラマンカラー 刃数6枚 直径(Φcm)ロータ:28 幅(cm)作業:65
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)イエロースパイラル450
畑の雑草を除草するためのローターです。実際には土の表面を削り取って除草します。ローター幅=45cm
質量(kg)5.6 全長×全幅W×全高(mm)500×270×250
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷

1セット
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4サイクルエンジンで始動も簡単。 移動車輪付でラクラク移動。 本格ナタ爪でしっかり耕うん。 収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分)連続60 仕様移動車輪付 タイプ車輪型 変速比前進1 使用燃料ガソリン 回転方向(ロータリー)正転1 エンジンタイプ4サイクル 使用の目安菜園の広さ~50坪 爪直径(Φmm)245 クラッチ遠心クラッチ エンジンオイル量(mL)100 点火プラグCMR6A
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0859 刈り払い機用カッター 畑のシェーバー 三陽金属(ERBA) 動画あり
畑のうねを滑らすだけで雑草を削り取って除草。 刈払機で簡単、手軽に除草。作物・果樹を傷つけない。石がはねにくい。腰を曲げずに、楽々立ち作業。
外径(Φmm)145
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

タマの手 平城商事 動画あり
立ったまま作業ができるので楽です。 狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません! 小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合排気量25mL以上のエンジン式刈払機 サイズ320×100(mm) 質量(g)800 耕うん幅(mm)約100 耕深(mm)-20~+20(調整可能)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新形状のサイド板の採用で刃の食い込みよく、地中2~3cmの草の根を安定でカットします。
用途草削り・除草作業 適合機種TME10・TME15・TME20 刃数6枚 直径(Φcm)ロータ:25 幅(cm)作業:45
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

刈払機アタッチメント スーパーカルマーPRO 標準刃仕様 IDECH(アイデック) 動画あり
お手持ちの刈払機に取付可能。 飛び石事故、切創事故を未然に防ぐ安全草刈り刃。 キックバックを抑え安全なのでキワ刈りが容易に行えます。 刈刃のブレーキ機能で安全。 地面を滑らせラクラク草刈り。刈刃が地面に接触しても安全。 刈刃の交換・研磨が簡単、分解修理も可能です。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業) 標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RCVK-4300 エンジンカルチベータ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
本格的なナタ爪を採用 ナタ爪は、ねじりながら曲げ加工を施した高強度鍛造品です。フレンチ刃に比べ磨耗しにくく、土の反転性に優れています。 ワンタッチ切り換え 抵抗棒と車輪の切り替えはワンタッチ操作です。車輪に換えれば、畑までの移動も楽です。
耕うん幅(mm)360 耕深(mm)280 タンク容量(mL)1200 運転時間(分)50~60 付属品抵抗棒、車輪組立・ボックスレンチ(13/19mm) トラスコ品番493-1882 質量(kg)19 刃形ナタ爪刃(4枚刃) 使用燃料混合(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用FC級、FD級オイル) 全長×全幅W×全高(mm)長さ:1040×幅:480×高さ:965(収納時740×480×550) 最大出力(kW)1.27 アズワン品番64-5046-43
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

有毒ガスを除去し酸素を供給、根の成長を促進させます。 地温を高め、倒状しにくい開帳型の丈夫な稲に育てます。 土壌を撹拌・団粒化して施肥効果を高めます。 除草剤に抵抗力の付いた雑草の除草作業。
材質硬質アルミ合金
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)18V用充電器
18V用充電器。山善のスパイラルローター、草刈機等の充電器です。
用途18V用充電器 対応LBC-1825B、LK-1825UB、CV-1825、SR-1825(2-1)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)クロー
関連資料展開図1(1.09MB) 図解NoMP4100E-K リコイルスタータ,スパイラルケース部品 クロー_No.6、MP5020E-M332011リコイルスタータ,スパイラルケース部品クロー_No.6、MP5020E-Kリコイルスタータ,スパイラルケース部品クロー_No.6、MS-130D エンジン リコイルスタータ、マグネト、ガバナ部品_No.6、MP8000E-K リコイルスタータ,マグネト部品 クロー_No.6、MP4000E リコイルスタータ部品 クロー_No.6、MP5000E-M332152リコイルスタータ,スパイラルケース部品クロー_No.6、MP4120E-M332012 リコイルスタータ,スパイラルケース部品 クロー_No.6、MP8010E リコイルスタータ,マグネト部品 クロー_No.6、MP4020E-M332010 リコイルスタータ部品 クロー_No.6、MP4120E-K リコイルスタータ,スパイラルケース部品 クロー_No.6、KP-500 リコイルスタータ,スパイラルケース部品 クロー_No.6、KP-412 リコイルスタータ,スパイラルケース部品 クロー_No.6、MP5000E-Kリコイルスタータ,スパイラルケース部品クロー_No.6、KP-402 リコイルスタータ部品 クロー_No.6、KP-502 リコイルスタータ,スパイラルケース部品 クロー_No.6、MP8010E-M332169 リコイルスタータ,マグネト部品 クロー_No.6、KP-800 リコイルスタータ,マグネト部品 クロー_No.6、MP4020E-K リコイルスタータ部品 クロー_No.6
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷