106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
1本ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 強力級 種別両口スパナ 材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V 商品構成単品
1丁
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)SL 両口スパナ
アサヒの新しいスタンダード
用途ナット等の締付け取外しに 種別両口スパナ 材質/仕上Cr-V・クロムメッキ 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
509 税込560
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)両口スパナ 普通級
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 普通級JIS JQA 材質/仕上S53C/カチオン電着塗装 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

軽量・薄型タイプで、極めて有効な締付力があります。 頭部はスリムなヤリ形です。
商品構成単品
1丁
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)両口スパナ
従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS-S級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来の製品より約20%以上軽量化しました。(メーカー比)。高品質でJIS級で強度にも優れています。スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
呼び寸法(mm)5.5×78×1011×1312×1417×1922×24 付属品ビニールパウチ(285×280mm) 質量(g)505 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

1丁
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
1丁
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
1丁ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。
商品構成単品
1丁
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両口共めがねタイプですので、本締め作業に適している商品です。JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 仕様JIS JQA 形状オフセット 材質/仕上S53C/ニッケルクロムメッキ
1丁
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
619 税込681
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途ナット等の締付け取外しに トラスコ品番376-6462 セット内容3本組(SMC-3.2×4、SMC-4×5、SMC-5.5×7) 質量(g)60 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本組)
1,798 税込1,978
当日出荷

旭金属工業(新日本ツール)SM 両口スパナ(6本組セット)
用途ナット等の締付け取外しに 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1丁
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)レボウェイブ両口めがねレンチセット
エコ商品
めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。 JIS規格品です。 本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24 トラスコ品番472-0563 セット内容8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24、樹脂トレイ 材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ 質量(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,498 税込10,448
当日出荷

PROXXON(プロクソン)両口スパナセット(Slim-Line)
エコ商品
サイズ6×7/8×9/10×11/12×13/14×15/16×17/18×19/20×22 付属品専用ホルダー 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)
5,998 税込6,598
翌日出荷

旭金属工業(新日本ツール)ライツールやり形両口スパナ
平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。JIS S級です。
用途ネジの締結作業長時間にわたる作業 商品構成単品
1個ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SNスパナメッキ品
用途ナット等の締付け取外しに 材質S53C 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質は一般的なクロムバナジウム鋼で、クロムメッキ処理です。JIS取得品です。メーカー比で10~20%以上軽量化した工具です。
用途障害物がある所のねじの締結作業。狭い所でのねじの締結作業。
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アサヒの新しいスタンダード
用途ナット等の締付け取外しに 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付
エコ商品
本体にニッケルクロムメッキを施しているので防錆性に優れている。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現。 2つのサイズのスパナでボルトの締結ができる両口スパナ。JIS S級
用途各種工場のボルトナットの締結作業に最適。 材質クロムバナジウム鋼 表面処理ニッケルクロムメッキ 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)REVOWAVE 両口スパナセット6本組(HC)
エコ商品
トラスコ品番327-8085 質量(g)660 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,598 税込6,158
3日以内出荷

旭金属工業(新日本ツール)ASH REVOWAVE 6本組両口スパナセット(HC)
エコ商品
本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現しました。 頭部はシャープなヤリ型。 JIS S級。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼。 さまざまな作業に対応できる一般的なサイズの両口スパナ6丁をセット。 収納性に優れた専用ホルダ付です。
用途ナットの締結作業。 トラスコ品番364-1627 セット内容(mm)8.0×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24 質量(g)660 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
5,898 税込6,488
当日出荷

ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。カーメンテナンスに便利です。
用途パイプの途中に有るナットや配管継手作業等に使用する工具です。
1丁
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)ライツールやり形両口スパナセット6丁組
エコ商品
トラスコ品番212-0739 質量(g)465 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

1個
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)両口シノ付ショートラチェット
エコ商品
シノの有無あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

板厚2.3mmの薄型スパナ。
サイズ(mm)5.5×7/8×10/12×14 トラスコ品番370-8454 質量(g)60 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本組)
799 税込879
当日出荷

スパナの厚さが薄いのでグラインダーやキャスターの交換作業に最適です。
セット内容8×9(3.2mm厚)、10×12(3.2mm厚)、11×13(3.2mm厚)、14×17(4.0mm厚)、19×21mm(4.0mm厚) 各1本 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。
形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり 首振りあり
1丁ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽く、強く、使い易い
トラスコ品番431-0462 セット内容5/16×3/8・13/32×7/16・1/2×9/16・19/32×5/8・11/16×3/4・25/32×7/8 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
5,698 税込6,268
当日出荷

2×4工法、プレカット工法に便利
用途ソケットが薄く、住宅施工現場の狭い場所での作業に最適 寸法L(mm)250 寸法D(mm)41 寸法T(mm)18 寸法l2(mm)6
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面処理できれいな仕上がりのミニスパナのセット
全長(mm)70、70、80、90、100 付属品専用ケース セット内容3.2×5.5、4×5、6×7、8×9、10×11 材質クロムバナジウム鋼 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

設備機械・自動車等の整備に最適です。
トラスコ品番325-8564 セット内容(mm)5.5×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24 質量(g)580 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
3,998 税込4,398
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)新型スパナ
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1丁ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トップ工業ライナースパナ
エコ商品
軽く、強く、使い易い
材質クロムバナジウム鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)