1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準
ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)125
対辺寸法(inch)3/8
エスコ品番EA614SV-9
質量(g)32
寸法d(mm)14.3
寸法b(mm)23
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
材質クロム合金鋼
全長(mm)105~230
質量(g)750
サイズ(inch)1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4
アズワン品番64-2239-89
1組
¥33,700
税込¥37,070
8日以内出荷
材質工具鋼
全長(mm)153~339
サイズ(inch)3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8・15/16・1(11本組)
1個
¥37,300
税込¥41,030
翌日出荷
材質工具鋼
全長(mm)153~256
サイズ(inch)3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4(7本組)
1個
¥17,600
税込¥19,360
翌日出荷
材質クロム合金鋼
全長(mm)105~360
質量(g)3210
サイズ(inch)1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1-1/16・1-1/8・1-1/4(20本組)
アズワン品番64-2239-90
1セット
¥98,400
税込¥108,240
翌日出荷
POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現
狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載
ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm
負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ
最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上
バッテリー駆動時は最大47Nm、手締め時は最大162Nmまで対応
無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載
凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え
可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします
仕様燃料ゲージ:あり、LEDライト:あり
長さ(mm)364
質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)12
無負荷回転数(min-1[r.p.m])450
サイズ(inch)3/8"(9.5sq)
バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION
軸(mm)19
トルク(N・m)47
1個
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
レンチを抜かず素早く回すことができます。
仕様ミリ・インチ兼用
関連キーワード