1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準
ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)115
対辺寸法(inch)5/16
エスコ品番EA614SV-7
質量(g)20
寸法d(mm)12.4
寸法b(mm)18
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
材質クロム合金鋼
全長(mm)105~230
質量(g)750
サイズ(inch)1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4
アズワン品番64-2239-89
1組
¥33,700
税込¥37,070
8日以内出荷
材質クロム合金鋼
全長(mm)105~360
質量(g)3210
サイズ(inch)1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1-1/16・1-1/8・1-1/4(20本組)
アズワン品番64-2239-90
1セット
¥98,400
税込¥108,240
翌日出荷
レンチを抜かず素早く回すことができます。
仕様ミリ・インチ兼用
関連キーワード