8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KNIPEX(クニペックス)絶縁片口スパナ
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質バナジウムエクストラ鋼採用、表面研磨仕上げ
1セット(5個)
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)180 対辺寸法(inch)5/8 エスコ品番EA614SV-14 質量(g)88 寸法d(mm)23.2 寸法b(mm)37 アズワン品番64-7884-85
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

材質クロム合金鋼 全長(mm)105~230 質量(g)750 サイズ(inch)1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4 アズワン品番64-2239-89
1組
33,700 税込37,070
8日以内出荷

材質工具鋼 全長(mm)153~339 サイズ(inch)3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8・15/16・1(11本組)
1個
37,300 税込41,030
翌日出荷

材質工具鋼 全長(mm)153~256 サイズ(inch)3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4(7本組)
1個
17,600 税込19,360
翌日出荷

材質クロム合金鋼 全長(mm)105~360 質量(g)3210 サイズ(inch)1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1-1/16・1-1/8・1-1/4(20本組) アズワン品番64-2239-90
1セット
98,400 税込108,240
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ファーストラッチ
レンチを抜かず素早く回すことができます。
仕様ミリ・インチ兼用
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)