二面幅(mm)10
エスコ品番EA684AS-10
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
対辺(mm)10
エスコ品番EA614C-10
質量(g)35
寸法D1(mm)16.4
寸法D2(mm)20.8
寸法T1(mm)6
寸法T2(mm)4.6
1個
¥650
税込¥715
当日出荷
1個
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
二面幅(mm)10
ラチェット機構あり
全長(mm)160
トラスコ品番853-3475
質量(g)58
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
材質クロムバナジウム鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
板厚2.3mmの薄型スパナ。
サイズ(mm)5.5×7/8×10/12×14
トラスコ品番370-8454
質量(g)60
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本組)
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
二面幅(mm)8×10
エスコ品番EA685A-3
商品構成単品
1個
¥355
税込¥391
当日出荷
狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
商品構成単品
ねじ込み式、およびパイプ差し込み式キャスター取り付け用の板スパナです
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに
材質クロムバナジウム鋼
商品構成単品
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)6.6
全長(mm)180
質量(g)80
対辺(mm)10
外径(Φmm)14.7
アズワン品番64-7885-66
1丁
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
高級感のある仕上げ加工を施したスパナセットです。
手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。
フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに
セット内容6×7、8×10、11×13、12×14、14×17、17×19
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)6×7:122、8×10:145、11×13:171、12×14:171、14×17:201、17×19:220
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)
全長(mm)180
対辺(mm)10
首下長(mm)50
アズワン品番64-6801-78
メーカー商品コード138-4320
1本
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
サイズ 10mm用
トルク(N・m)スパナ部:24.8、ラチェット:65
アズワン品番65-1788-63
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)50
適合寸法(mm)6~32
仕上サテンクローム仕上
1個
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
FACOMSLSアタッチメントソリューションを備えたツールで、偶発的な転倒のリスクを防ぎます。
現在のすべてのアプリケーション用の標準レンチ。
航空基準を満たすコンパクトなサイズと組み合わされた高い機械的強度。
リングヘッド:-直列または埋め込みネジへのアクセスを改善するために設計されたリングオープンエンド(サイズE)。
ナットを保護しながら強力に締め付けるための12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
リングヘッドは15°の角度になっています。
オープンエンドヘッド:-オープンエンドは15°の角度になっています。
アクセスを増やすために最適化されたオープンエンドのヘッドハンドルジオメトリ。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)65
規格NFISO691、NFISO7738、NFISO3318、NFISO1711-1、E74-306、ISO691、ISO7738、ISO3318、ISO1711-1、DINISO691、DIN1711-1、DIN3113、ASMEB107.100
仕上サテンクローム仕上
寸法(mm)6~34
1個
¥5,398
税込¥5,938
8日以内出荷
確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。セーフティーコード取り付け穴付きです。取付け・解体・閉所作業用に。
歯数100
厚さ(mm)【スパナ】5.6、【めがね】7.5
全長(mm)160
材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキ
色シルバー
質量(g)62
対辺(mm)10
コード231-2488
送り角度(°)3.6
アズワン品番65-1937-30
1本
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
二面幅(mm)10
トラスコ品番438-0151
質量(g)210
先端形状六角
サイズ規格ミリ
1本
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。セーフティーコード取り付け穴付きです。首振り角度は180°です。取付け・解体・閉所作業用に。
歯数100
厚さ(mm)【スパナ】5.5、【めがね】7.5
全長(mm)159
材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキ
色シルバー
質量(g)69
対辺(mm)10
コード231-4063
送り角度(°)3.6
アズワン品番65-1937-39
1本
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
「ミゼット」オープンエンドレンチ:短いシャンクとスリムヘッドで限られたスペースでの操作が容易です
15°と75°のヒンジ式のヘッドでは、標準のレンチではアクセスできないナットに干渉することができます
サテンクローム仕上げ
用途オープンエンドレンチ
質量(g)20
寸法L(mm)100
寸法A(mm)10
寸法B(mm)22
寸法E(mm)3
1個
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。
丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
【DEENのラチェットメガネアダプターシリーズ】10mmのメガネレンチや、ラチェットメガネに装着してお使いいただけます。
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕様21世紀バージョンパワーフィット
高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチセットです。
手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。
フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに
セット内容8、10、11、12、13、14、17、19
材質クロムバナジウム鋼
寸法(mm)8(120)、10(140)、11(150)、12(160)、13(170)、14(180)、17(210)、19(230)
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。
耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
表面処理クロームメッキ
歯数72
送り角度(°)5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラチェット機構あり
エスコ品番EA613XL
セット内容ピンレンチ:1個 、ピン径:3.5・4・4.5・5・6・7・10mm(各2個)
商品構成セット品
ピン開き(mm)31.8~127
1個
¥13,400
税込¥14,740
当日出荷
1個
¥7,740
税込¥8,514
翌日出荷
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ
形状L型
材質クロムバナジウム(Cr-V)
表面処理黒染め
先端形状六角
硬度HRC50~58
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。
耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。
材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
歯数72
表面処理クロームメッキ
首振角度(°)180
送り角度(°)5
首振りあり
ラチェット機構あり
狭い場所、クリアランスが限られた場所のネジを回すために、薄口のレンチを探されている方に
オススメしたいのがUSAGのスタンダードコンビネーションレンチ。
薄口のスパナやコンビネーションレンチは薄すぎたり、全長が短かすぎる、長すぎるなど
なかなか納得のいくものがありませんでした。
スタンダードコンビネーションレンチでありながら、こういったニーズに応えられるレンチです。
スパナ厚さ(mm)5.1
全長(mm)145
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様丸形 強力級
種別片口スパナ
商品構成単品
スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)
寸法(mm)10
全長(mm)125
質量(g)39
アズワン品番64-7884-95
1本
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。
安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上)
グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
厚さ(mm)4.8×7.3
寸法(mm)10
全長(mm)159
サイズD1:20.5、D2:20
質量(g)50
アズワン品番64-7884-38
1本
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ