対辺(mm)10×12
全長(mm)170
エスコ品番EA615KA-9
材質クロム合金鋼
質量(g)51
寸法a(mm)5.3
寸法b1(mm)23
寸法b2(mm)28
商品構成単品
1個
¥2,160
税込¥2,376
翌日出荷
二面幅(mm)12
エスコ品番EA684AS-12
1個
¥380
税込¥418
欠品中
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
材質クロムバナジウム鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに
材質クロムバナジウム鋼
商品構成単品
こんなお得な商品も!

スパナ 両口
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
仕様21世紀バージョンツール
商品構成単品
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。
丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。
耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
表面処理クロームメッキ
歯数72
送り角度(°)5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラチェット機構あり
狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
商品構成単品
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
二面幅(mm)12
ラチェット機構あり
全長(mm)170
トラスコ品番853-3477
質量(g)69
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
形状オフセット
対辺寸法(mm)12×14
全長(mm)230
トラスコ品番853-3521
質量(g)115
1丁
¥869
税込¥956
3日以内出荷
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。
耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。
材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
歯数72
表面処理クロームメッキ
首振角度(°)180
送り角度(°)5
首振りあり
ラチェット機構あり
オープンエンドには特殊な溝が設けてあり、ボルト・ナットの角を傷めません。
ボックスエンドは面接触なのでボルト・ナットの角を変形させず、回転トルクを確実に伝えます。
12角部は航空規格AS954(AS870)に準拠しています。
ボックスエンドとオープンエンドは同サイズです。
用途技術者向け、メンテナンス業者
仕様【ボックス部】12角
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様丸形 強力級
種別片口スパナ
商品構成単品
確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。セーフティーコード取り付け穴付きです。取付け・解体・閉所作業用に。
歯数100
厚さ(mm)【スパナ】5.8、【めがね】8.3
全長(mm)173
材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキ
色シルバー
質量(g)84
対辺(mm)12
コード231-2461
送り角度(°)3.6
アズワン品番65-1937-31
1本
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
用途コンビネーションレンチ
質量(g)45
長さ(mm)12
寸法(mm)127
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
形状オフセット
対辺寸法(mm)12×14
トラスコ品番853-3516
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
薄型メガネレンチシリーズに角度が付いていないストレートタイプの『12mm』のサイズが追加になりました。差込部は同サイズの「6 角」と「12 角」のコンビネーションの為、「なめにくい 6 角」、「早回しができる 12 角」と使い分けできるので、狭く作業困難な場所で多目的にお使い頂けます。6 角と 12 角の差し込み部の厚さは、4.5m と極薄型になっています。
全長(mm)220
レンチサイズ(mm)12
1本
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)75
適合寸法(mm)6~32
仕上サテンクローム仕上
1個
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
狭い場所での作業に最適です。
用途コンパクトなメタルケースに収納できますので、出張作業などに最適です。
トラスコ品番811-7760
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
高所作業シリーズになります。
対象物を面で捉え、大きなトルクをかけることができます。
リンクが動くため、作業の妨げになりません。
ランヤード用リング付です。
工具が落下する際にランヤードにかかる力は工具自体の重量よりもはるかに大きくなるため、可搬重量が対象工具の重量以上であるランヤードを使用してください。
材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。セーフティーコード取り付け穴付きです。首振り角度は180°です。取付け・解体・閉所作業用に。
歯数100
厚さ(mm)【スパナ】5.5、【めがね】8.3
全長(mm)174
材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキ
色シルバー
質量(g)90
対辺(mm)12
コード231-4049
送り角度(°)3.6
アズワン品番65-1937-40
1本
¥3,388
税込¥3,727
5日以内出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
二面幅(mm)12
トラスコ品番438-0169
質量(g)300
先端形状六角
サイズ規格ミリ
1本
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
家具の組立等に最適!
仕様●重量:740g●【セット内容】サイズ:8/10/11/12/13/ 14/17/19mm●材質:本体/S45C
アズワン品番67-9345-68
1個
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
ヒンジ付きソケットレンチ。
ソケットを180°回転させることができます。
ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ
質量(g)200
適合寸法(mm)6~23
仕上サテンクローム仕上
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
1個
¥289
税込¥318
欠品中
タイヤ交換が簡単なパワフルインパクトレンチ
軽量ボディーでバランスの良いグリップ角度
ナットの角を傷つけないフェイスキャッチソケット採用
付属品ソケット(17mm)、ディープソケット(19/21mm)、軍手、バッテリー端子用アダプターコード
材質(ソケット)クロームバナジウム鋼、表面処理/クロームメッキ
質量(g)1500
差込角(mm)12.5
コード長さ(m)約4
最大電流(A)13
入力電圧(V)DC12
最大締付トルク(N・m)340
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×80×200
ヒューズ容量(A)15
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ピンコネクタS(GFJ-D06)用の工具です。
適合グリーンフレームS
質量(g)28
シリーズGF
1個
¥175
税込¥193
当日出荷
滑りにくいラバーグリップ。
用途ディスクグラインダーのホイルナットの着脱に。
使用範囲(ピン穴)Φ4mm以上、(ピン穴中心幅)10~30mm
1本
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
狭い場所、クリアランスが限られた場所のネジを回すために、薄口のレンチを探されている方に
オススメしたいのがUSAGのスタンダードコンビネーションレンチ。
薄口のスパナやコンビネーションレンチは薄すぎたり、全長が短かすぎる、長すぎるなど
なかなか納得のいくものがありませんでした。
スタンダードコンビネーションレンチでありながら、こういったニーズに応えられるレンチです。
スパナ厚さ(mm)5.4
全長(mm)162
1本
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ