5,582件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1丁ほか
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


二面幅(mm)10×12 エスコ品番EA685A-5 商品構成単品
1個
465 税込512
当日出荷

二面幅(mm)12 ラチェット機構あり 全長(mm)170 トラスコ品番853-3477 質量(g)69
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

板厚2.3mmの薄型スパナ。
サイズ(mm)5.5×7/8×10/12×14 トラスコ品番370-8454 質量(g)60 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本組)
799 税込879
当日出荷

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 材質クロムバナジウム鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
仕様JIS(H級)強力級 商品構成単品
1丁
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに 材質クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1丁
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ
1丁
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質クロムモリブデン鋼 厚さ(mm)スパナ部:6.0、メガネ部:7.5 寸法(mm)12 全長(mm)225 質量(g)85 アズワン品番64-7884-60
1丁
1,200 税込1,320
翌日出荷

1個
670 税込737
当日出荷

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus サイズ規格ミリ サイズ(mm)12 形状L型 エスコ品番EA573WM-12 軸長(mm)250 寸法L2(mm)45
1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

1個
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1丁
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

薄型メガネレンチシリーズに角度が付いていないストレートタイプの『12mm』のサイズが追加になりました。差込部は同サイズの「6 角」と「12 角」のコンビネーションの為、「なめにくい 6 角」、「早回しができる 12 角」と使い分けできるので、狭く作業困難な場所で多目的にお使い頂けます。6 角と 12 角の差し込み部の厚さは、4.5m と極薄型になっています。
全長(mm)220 レンチサイズ(mm)12
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷

ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。 15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ 質量(g)75 適合寸法(mm)6~32 仕上サテンクローム仕上
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷

確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。セーフティーコード取り付け穴付きです。取付け・解体・閉所作業用に。
歯数100 厚さ(mm)【スパナ】5.8、【めがね】8.3 全長(mm)173 材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキ シルバー 質量(g)84 対辺(mm)12 コード231-2461 送り角度(°)3.6 アズワン品番65-1937-31
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

二面幅(mm)12 トラスコ品番438-0169 質量(g)300 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。セーフティーコード取り付け穴付きです。首振り角度は180°です。取付け・解体・閉所作業用に。
歯数100 厚さ(mm)【スパナ】5.5、【めがね】8.3 全長(mm)174 材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキ シルバー 質量(g)90 対辺(mm)12 コード231-4049 送り角度(°)3.6 アズワン品番65-1937-40
1本
3,388 税込3,727
当日出荷

ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり 仕様十二角
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

寸法S(mm)12 仕様1000V絶縁 エスコ品番EA640LA-12 材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ 質量(g)70 寸法a(mm)5.5 寸法b(mm)32 寸法I(mm)125
1個
4,340 税込4,774
翌日出荷

狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
用途農機具の内部など、狭い所での締め付け・取り外し作業に 最大締付トルク(N・m)135 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500 付属品カプラプラグ トラスコ品番753-3811 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)364 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.1 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)12 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 ハンマータイプシングルハンマー
1個
85,980 税込94,578
8日以内出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14 適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20 適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20 エスコ品番EA683AG-12 先端形状六角
1個
635 税込699
当日出荷

高級感のある仕上げ加工を施したスパナセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに セット内容6×7、8×10、11×13、12×14、14×17、17×19 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)6×7:122、8×10:145、11×13:171、12×14:171、14×17:201、17×19:220
1セット(6本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。 JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム 性能とクオリティの絶妙の調和。 バランスのとれた、手に優しいフォルム。 高次元融合モンキーレンチ。 ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
1本ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
8,460 税込9,306
翌日出荷

スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上) 寸法(mm)12 全長(mm)148 質量(g)63 アズワン品番64-7884-97
1本
2,690 税込2,959
翌日出荷


狭い場所、クリアランスが限られた場所のネジを回すために、薄口のレンチを探されている方に オススメしたいのがUSAGのスタンダードコンビネーションレンチ。 薄口のスパナやコンビネーションレンチは薄すぎたり、全長が短かすぎる、長すぎるなど なかなか納得のいくものがありませんでした。 スタンダードコンビネーションレンチでありながら、こういったニーズに応えられるレンチです。
スパナ厚さ(mm)5.4 全長(mm)162
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)7 全長(mm)191 質量(g)120 対辺(mm)12 外径(Φmm)17.7 アズワン品番64-7885-67
1丁
1,470 税込1,617
翌日出荷

コンビネーションレンチセット モノタロウ 動画あり
高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに セット内容8、10、11、12、13、14、17、19 材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)8(120)、10(140)、11(150)、12(160)、13(170)、14(180)、17(210)、19(230)
1セット(8本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 表面処理クロームメッキ 歯数72 送り角度(°)5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ラチェット機構あり
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,950 税込4,345
翌日出荷

1丁
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1本
2,640 税込2,904
翌日出荷

1個
2,400 税込2,640
翌日出荷