181件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)85 対辺寸法(inch)3/16 エスコ品番EA614SV-1 質量(g)10 寸法d(mm)9.8 寸法b(mm)14
1個
3,110 税込3,421
翌日出荷

先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4" 対辺寸法(inch)3/16 適合ねじサイズ(止ねじ)3/8" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16" 適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16" トラスコ品番774-0786 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)21 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"
1丁
369 税込406
3日以内出荷

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4" 対辺寸法(inch)3/16 適合ねじサイズ(止ねじ)3/8" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16" 適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16" トラスコ品番810-7875 質量(g)22 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 表面は黒染め処理をしています。
材質Cr-V 形状L型 先端形状六角 サイズ規格インチ
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プロテニアム合金鋼使用のハイトルク六角レンチです。六角レンチとボルトの交差を0.0127ミリ以下に設定している為、レンチとボルトを傷つけにくくなっています。プロガード加工は一般的な黒染加工の5倍以上の耐食性があります。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。 トラスコ品番810-8390 材質プロテニアム(R)合金鋼(ボンダス特注鋼材)、表面処理:プロガード(TM)加工(黒染め) 全長(mm)114 首下長(mm)24 サイズ(mm)短手×長手:29×119 RoHS指令(10物質対応)対応 対辺寸法(inch)3/16
1本
99 税込109
当日出荷

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420) 全長(mm)121 首下長(mm)31 アズワン品番64-6801-94 対辺寸法(inch)3/16 メーカー商品コード138-4306
1本
449 税込494
43日以内出荷

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4" 対辺寸法(inch)3/16 適合ねじサイズ(止ねじ)3/8" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16" 適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16" トラスコ品番811-6636 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8" 再生紙使用マーク適合
1セット(100本)
6,798 税込7,478
3日以内出荷

ボールポイント付
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 サイズ(inch)3/16 エスコ品番EA573VB-12 軸長(mm)160 寸法A(mm)25
1個
850 税込935
翌日出荷

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプセミロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4" 対辺寸法(inch)3/16 適合ねじサイズ(止ねじ)3/8" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16" 適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16" トラスコ品番811-6567 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8" 再生紙使用マーク適合
1セット(100本)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

1本
1,020 税込1,122
翌日出荷


1本
1,160 税込1,276
翌日出荷

仕様スパナ部外径(b:mm):96スパナ部厚み(a:mm):16ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):55.1 質量(g)480 全長L(mm)93 差込角(inch)1/2" 対辺(inch)3/16
1個
46,600 税込51,260
翌日出荷

ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 形状L型 表面処理ニッケルメッキ 先端形状六角
1本
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

厚みは2~3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。
商品構成単品
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボールポイント・L-レンチ BONDHUS 動画あり
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 材質プロテニアム合金鋼 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。黒染め処理をしています。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 硬度HRC50~58 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スタンダードインチサイズ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
1丁
3,098 税込3,408
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。L型標準寸法六角棒スパナです。
用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。 材質SNCM+V特殊合金鋼 先端形状六角
1本
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

エイト六角棒 スパナ
エコ商品
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたエキストラロング長さのインチサイズ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプエキストラロング RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
289 税込318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エイト六角棒 スパナ
エコ商品
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さのインチサイズ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
249 税込274
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロング六角棒レンチ
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング
1本
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

最高級合金鋼使用(SNCM+V) パーカー仕上げ 六角穴付ネジの締付け・ ゆるめ作業に!
先端形状六角 硬度HRC52°~58° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
92 税込101
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

六角ショート・L-レンチ BONDHUS 動画あり
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプショート 材質プロテニアム合金鋼 表面処理メッキ(ブライトガード加工)
1本
219 税込241
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

カラーガード・L-レンチ BONDHUS 動画あり
サイズが一目で判別可能です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状ボールポイント付 形状L型 材質プロテニアム合金鋼 表面処理カラーガード加工
1本
799 税込879
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。 トラスコ品番510-3667 材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP) 形状T型 全長(mm)200 材質(本体)モリブデンバナジウム鋼 全幅(mm)94 材質(グリップ)ポリプロピレン 先端形状六角 対辺寸法(inch)3/16 サイズ規格インチ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

ボールポイント・L-レンチ BONDHUS 動画あり
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状ボールポイント付 材質プロテニアム合金鋼 表面処理メッキ(ブライトガード加工)
1本
509 税込560
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

プロホールド・L-レンチ BONDHUS 動画あり
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。世界最高の強度を実現しています。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 材質プロテニアム合金鋼 表面処理黒染(プロガード加工)
1本
459 税込505
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ハンドル部がシンメトリーなので早回しなどの操作性に優れ、強い締め付けも可能なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のインチサイズ。
用途六角穴付ボルトの締緩 形状T型 先端形状六角 材質(ハンドル)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格インチ 再生紙使用マーク適合
1本
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状L型 材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼 先端形状ボールポイント
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

インチサイズのTハンドル六角レンチです。
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状T型 全長(mm)182 軸長(mm)150
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーレンチ (ロング)
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、エキストラロング長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパーヘッド サイズ規格インチ 形状L型 タイプエキストラロング RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
639 税込703
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状ピボットヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング
1本
319 税込351
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ロングタイプなので、奥まった場所でも作業できます。高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ 表面処理亜鉛メッキ 先端形状六角 2018年トラスコ掲載ページ4 0784
1本
239 税込263
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、セミロング長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状スーパーボールポイント サイズ規格インチ 形状L型 タイプセミロング RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
669 税込736
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチ(インチ)
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)