3,913件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S.E.K.(スエカゲツール)コンビネーションレンチ16mm
二面幅(mm)16 全長(mm)190 トラスコ品番774-5958 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)124
1丁
899 税込989
当日出荷


4サイズスパナ 段付 モノタロウ 動画あり
1セット(2本)
569 税込626
当日出荷

二面幅(mm)16×18 エスコ品番EA685A-11.5 商品構成単品
1個
765 税込842
当日出荷

二面幅(mm)13×16 エスコ品番EA685A-8.6 商品構成単品
1個
600 税込660
当日出荷

二面幅(mm)16 ラチェット機構あり 全長(mm)208 トラスコ品番774-2436 質量(g)141
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 材質クロムバナジウム鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに 材質クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1丁
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
619 税込681
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

対辺(mm)16 全長(mm)180 エスコ品番EA614ST-16 質量(g)89 寸法d(mm)23.2 寸法b(mm)36 寸法A1(mm)5.8 寸法A2(mm)10
1個
3,940 税込4,334
翌日出荷

1個
7,720 税込8,492
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回し RoHS指令(10物質対応)対応
1本
509 税込560
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

用途自転車の整備等に最適 材質S45C 全長(mm)6×7mm:80、8×9mm:85、10×11mm:90、12×13mm:100、14×15mm:110、16×17mm:120 セット内容(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17 商品構成セット品
1セット(6本組)
2,198 税込2,418
翌日出荷

ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。 15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ 質量(g)130 適合寸法(mm)6~32 仕上サテンクローム仕上
1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷

1丁
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上) 寸法(mm)16 全長(mm)182 質量(g)105 アズワン品番64-7885-02
1本
3,550 税込3,905
翌日出荷


仕様目盛り付、JIS規格 材質クロームバナジウム鋼 硬度HRC43 表面処理クロームメッキ仕上
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ 形状L型 材質クロムバナジウム(Cr-V) 表面処理黒染め 先端形状六角 硬度HRC50~58
1本
37 税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業に 最大締付トルク(N・m)580 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500 付属品ホースニップル トラスコ品番753-3837 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)386 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.45 ソケット差込角(mm)19.0 能力ボルト径(mm)16 ホース取付口Rc3/8 排気方向後方 ハンマータイプダブルハンマー
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷

1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

狭い場所、クリアランスが限られた場所のネジを回すために、薄口のレンチを探されている方に オススメしたいのがUSAGのスタンダードコンビネーションレンチ。 薄口のスパナやコンビネーションレンチは薄すぎたり、全長が短かすぎる、長すぎるなど なかなか納得のいくものがありませんでした。 スタンダードコンビネーションレンチでありながら、こういったニーズに応えられるレンチです。
スパナ厚さ(mm)6.6 全長(mm)195
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷

1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

寸法S(mm)16 仕様1000V絶縁 エスコ品番EA640LA-16 材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ 質量(g)112 寸法a(mm)7 寸法b(mm)38 寸法I(mm)155
1個
4,750 税込5,225
翌日出荷

厚さ(mm)6.8×9.9 寸法(mm)16 全長(mm)208 質量(g)140 アズワン品番64-7884-44
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷

仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ
1丁
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
6,630 税込7,293
翌日出荷

仕様寸法図サイズ:全長(L:mm):215、スパナ部幅(b:mm):33.4、メガネ部幅(d:mm):29.0、スパナ部厚さ(a1:mm):7.7、スパナ部厚さ(a2:mm):10.0 寸法(mm)16 質量(g)153
1本
7,470 税込8,217
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
アズワン品番64-2240-04
1本
4,730 税込5,203
8日以内出荷

1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

1個
810 税込891
当日出荷

ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 材質クロムバナジウム鋼 表面処理ニッケルメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質クロームバナジウム 形状L型ロング、ボールポイント 硬度HRC53 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(7本組)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角棒レンチ ボールポイント モノタロウ 動画あり
材質クロームバナジウム 形状L型、ボールポイント 硬度HRC53 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(7本組)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,390 税込7,029
翌日出荷

1個
3,750 税込4,125
翌日出荷

厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に! 両口は同一サイズで、オフセット角は75°と15°。 薄形ナットや調整ボルトに最適。
関連資料(0.2MB)
1個ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)