対辺(mm)17×19
全長(mm)220
エスコ品番EA615KA-20
材質クロム合金鋼
質量(g)131
寸法a(mm)6.7
寸法b1(mm)38
寸法b2(mm)42
商品構成単品
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
1個
¥790
税込¥869
当日出荷
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに
材質クロムバナジウム鋼
商品構成単品
1個
¥309
税込¥340
欠品中
こんなお得な商品も!

スパナ 両口
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
仕様21世紀バージョンツール
商品構成単品
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。
丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
1個
¥1,920
税込¥2,112
当日出荷
1個
¥7,340
税込¥8,074
翌日出荷
対辺寸法(mm)17×19
エスコ品番EA686A-11
1個
¥970
税込¥1,067
当日出荷
用途ナット等の締付け取外しに
仕様丸形 普通級JIS JQA
材質/仕上S53C/カチオン電着塗装
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様丸形 強力級
種別両口スパナ
材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V
商品構成単品
対辺(mm)17×19
全長(mm)195
エスコ品番EA615BC-33
質量(g)145
寸法D1(mm)36
寸法D2(mm)40
寸法T(mm)7.5
商品構成単品
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
形状ストレート
対辺寸法(mm)17×19
全長(mm)400
トラスコ品番774-7560
質量(g)350
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
形状オフセット
対辺寸法(mm)17×19
トラスコ品番774-2771
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)223
1本
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
手に馴染み力を伝えやすい八角グリップ。作業性に優れたダブルソケット仕様。腰回りのカラビナに直接取り付け可能。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。
用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。
形状曲がり
寸法(mm)305×38×42.6
色シルバー
質量(g)560
二面幅(mm)19/24(ダブルソケット)・17
トルク(N・m)450
ギア数48山
クロス・T型・L型の3タイプで使用出来る、収納式のクロスレンチ。
アルミホイールにも対応した、車の加工や修理の必須工具。
12.7mmの差込角を備えているのでお手持ちのソケットが使えます 。
折り畳んで収納すれば場所を取らずに保管できるので携帯に便利。
仕様●材質:クロームバナジューム鋼
アズワン品番68-4103-76
1個
¥2,660
税込¥2,926
8日以内出荷
正逆は切り替え爪式です。トラクタ・耕うん機用爪のボルト・ナットの着脱作業に最適です。
対辺寸法(mm)17×19
厚さ(mm)18
全長(mm)452
質量(g)560
トラスコ品番369-0059
材質クロムバナジウム鋼
形状ストレート
防塵防水性能IP67相当
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
SNスパナメッキ品
用途ナット等の締付け取外しに
材質S53C
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
高級感のある仕上げ加工を施したスパナセットです。
手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。
フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに
セット内容6×7、8×10、11×13、12×14、14×17、17×19
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)6×7:122、8×10:145、11×13:171、12×14:171、14×17:201、17×19:220
材質クロム合金鋼
寸法(mm)17×19
質量(g)277
ポイント数12
1本
¥9,800
税込¥10,780
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)17×19
全長(mm)170
アズワン品番64-2240-77
1本
¥3,760
税込¥4,136
当日出荷
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
1個
¥33,100
税込¥36,410
翌日出荷
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
形状ストレート
トラスコ品番853-3509
材質クロームバナジューム鋼
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
寸法(mm)17×19
全長(mm)210
質量(g)95
アズワン品番64-7885-17
1本
¥37,800
税込¥41,580
翌日出荷
全長(mm)452
エスコ品番EA602AL-11
呼び寸法(mm)17×19
1個
¥7,890
税込¥8,679
翌日出荷
1個
¥32,100
税込¥35,310
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)17×19
全長(mm)250
質量(g)225
アズワン品番64-2241-04
1本
¥3,950
税込¥4,345
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)17×19
全長(mm)185
質量(g)132
アズワン品番64-2241-14
1本
¥3,870
税込¥4,257
翌日出荷
全長(mm)312
エスコ品番EA602AK-3
呼び寸法(mm)17×19
1個
¥6,910
税込¥7,601
翌日出荷
機能性:17・19mm共用タイプであらゆる機種に対応することができます。泥落とし作業に便利!。作業性:左右の回転はノブを指先ワンタッチで切り替えができますので、すばやく締め戻し作業ができます。安全性:全長が470mmとロングサイズのため爪交換時に、腕や手を怪我することがありません。
寸法(mm)17×19
全長(mm)470
質量(g)810
ギア数32山
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
1個
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
材質工具鋼
厚さ(mm)12.3×12.9
寸法(mm)S1×S2:17×19、D1:26、D2:29、T1:12.3、T2:12.9、L:405
全長(mm)405
質量(g)365
アズワン品番64-7885-92
1個
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ