4,265件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1丁
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二面幅(mm)17 ラチェット機構あり 全長(mm)225 トラスコ品番853-3480 質量(g)186
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
1,720 税込1,892
当日出荷

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 材質クロムバナジウム鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)17mm薄型スパナ(C)
ネジ軸キャスター・フレームキャスター取り付け用の工具です。
トラスコ品番827-9289 質量(g)105
1個
275 税込303
当日出荷

二面幅(mm)14×17 エスコ品番EA685A-10 商品構成単品
1個
615 税込677
当日出荷

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
1,280 税込1,408
翌日出荷


1個
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに 材質クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1丁
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
7,720 税込8,492
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質クロムモリブデン鋼 厚さ(mm)スパナ部:7.5、メガネ部:10.5 寸法(mm)17 全長(mm)314 質量(g)215 アズワン品番64-7884-63
1丁
1,800 税込1,980
翌日出荷

表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 強力級 種別片口スパナ 商品構成単品
1丁
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。 15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ 質量(g)195 適合寸法(mm)6~32 仕上サテンクローム仕上
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。セーフティーコード取り付け穴付きです。取付け・解体・閉所作業用に。
歯数100 厚さ(mm)【スパナ】7.7、【めがね】10.5 全長(mm)228 材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキ シルバー 質量(g)192 対辺(mm)17 コード231-4079 送り角度(°)3.6 アズワン品番65-1937-34
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。セーフティーコード取り付け穴付きです。首振り角度は180°です。取付け・解体・閉所作業用に。
歯数100 厚さ(mm)【スパナ】8.1、【めがね】10.5 全長(mm)228 材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキ シルバー 質量(g)217 対辺(mm)17 コード231-0886 送り角度(°)3.6 アズワン品番65-1937-43
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ
1丁
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M20・M22 エスコ品番EA683AG-17 先端形状六角
1個
1,670 税込1,837
当日出荷

スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上) 寸法(mm)17 全長(mm)190 質量(g)125 アズワン品番64-7885-03
1本
3,710 税込4,081
翌日出荷

狭い場所、クリアランスが限られた場所のネジを回すために、薄口のレンチを探されている方に オススメしたいのがUSAGのスタンダードコンビネーションレンチ。 薄口のスパナやコンビネーションレンチは薄すぎたり、全長が短かすぎる、長すぎるなど なかなか納得のいくものがありませんでした。 スタンダードコンビネーションレンチでありながら、こういったニーズに応えられるレンチです。
スパナ厚さ(mm)6.6 全長(mm)202
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

二面幅(mm)17 全長(mm)260 トラスコ品番774-2321 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)188
1丁
2,488 税込2,737
当日出荷

厚さ(mm)7.2×10.3 寸法(mm)17 全長(mm)225 質量(g)170 アズワン品番64-7884-45
1本
3,630 税込3,993
翌日出荷

1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)13 寸法(mm)17 全長(mm)145 質量(g)200 アズワン品番64-7882-41
1個
870 税込957
当日出荷

1個
875 税込963
当日出荷

仕様ヘッド部の厚さ(mm):12.5 材質クロム合金鋼 寸法(mm)17 全長(mm)200 質量(g)146 アズワン品番64-2254-69 ヘッド幅(mm)40 絶縁耐圧(V)1000
1個
8,560 税込9,416
翌日出荷

1個
19,200 税込21,120
翌日出荷

寸法S(mm)17 仕様1000V絶縁 エスコ品番EA640LA-17 材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ 質量(g)119 寸法a(mm)8 寸法b(mm)42 寸法I(mm)155
1個
4,950 税込5,445
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)8 全長(mm)233 質量(g)240 対辺(mm)17 外径(Φmm)23.8 アズワン品番64-7885-70
1丁
2,030 税込2,233
翌日出荷

1個
5,300 税込5,830
翌日出荷

1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

対辺(mm)14×17 全長(mm)173 エスコ品番EA615BC-32 商品構成単品
1個
1,370 税込1,507
当日出荷

高級感のある仕上げ加工を施したスパナセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに セット内容6×7、8×10、11×13、12×14、14×17、17×19 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)6×7:122、8×10:145、11×13:171、12×14:171、14×17:201、17×19:220
1セット(6本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二面幅(mm)14×17 全長(mm)157 材質カーボンスチール 厚さ(mm)3 寸法(mm)14×17 商品構成単品
1個
650 税込715
当日出荷

美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
1本ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

形状オフセット 対辺寸法(mm)14×17 トラスコ品番774-2762 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)132
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

JB17MM メッキロングボールレンチ17mm BONDHUS 動画あり
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)17 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M20・M22 トラスコ品番810-7964 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
8日以内出荷

お得な5本10サイズセットです。
用途板ラチェットレンチは薄い構造で締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能で狭い場所で活躍します。 セット内容6×8mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷