1個
¥2,070
税込¥2,277
当日出荷
1個
¥790
税込¥869
当日出荷
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
材質クロムバナジウム鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。ギア数72山送り角5°(8ミリのみギア数60山 送り角6°)で本締め可能です。サテンクロム仕上げです。
対辺寸法(mm)19
全長(mm)215
トラスコ品番320-7200
厚さ(mm)11.2(めがね)、8.4(スパナ)
質量(g)236
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回し
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに
材質クロムバナジウム鋼
商品構成単品
二面幅(mm)19
全長(mm)255
トラスコ品番774-6091
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)193
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
二面幅(mm)19
ラチェット機構あり
全長(mm)250
トラスコ品番853-3481
質量(g)216
1丁
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様丸形 強力級
種別片口スパナ
商品構成単品
M1218用のスパナです
用途M1218用専用部品
適合M1218用
適合本体M1218
材質鉄
長さ(mm)94
呼び寸法M19
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
二面幅(mm)19
エスコ品番EA684AS-19
1個
¥730
税込¥803
当日出荷
サイズ 19mm用
トルク(N・m)スパナ部:149、ラチェット:310
アズワン品番65-1788-68
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
ねじ込み式、およびパイプ差し込み式キャスター取り付け用の板スパナです
専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。別売のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。
用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めができる
厚さ(mm)ラチェット部:9、メガネレンチ部:9
全長(mm)224
呼び寸法19
最大トルク(N・m)ラチェット部:162、メガネレンチ部:314
ギヤ歯数72
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
規格:NFISO7738、ISO7738、DIN3113-オフセットリングとフラットレンチ:オフセットを使用すると、キーのアームの下に指を置いたり、障害物を迂回したりできます。
連続したナッツに最適-OGV(R)プロファイルを備えた12ポイントアイにより、ナットを同時に保護しながら強力に締め付けます。
オープンエンドヘッドは15°の角度になっています。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)230
仕上サテンクローム仕上
1個
¥5,598
税込¥6,158
8日以内出荷
確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。セーフティーコード取り付け穴付きです。首振り角度は180°です。取付け・解体・閉所作業用に。
歯数100
厚さ(mm)【スパナ】8.9、【めがね】11.2
全長(mm)245
材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキ
色シルバー
質量(g)268
対辺(mm)19
コード231-2493
送り角度(°)3.6
アズワン品番65-1937-44
1本
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M24・M27
エスコ品番EA683AG-19
先端形状六角
1個
¥2,160
税込¥2,376
当日出荷
ウォームをまわして口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。
目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。
材質炭素鋼
スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)
寸法(mm)19
全長(mm)230
質量(g)186
アズワン品番64-7885-09
1本
¥4,450
税込¥4,895
翌日出荷
インパクトソケット
差込角(mm)19.0
全長(mm)62
狭い場所、クリアランスが限られた場所のネジを回すために、薄口のレンチを探されている方に
オススメしたいのがUSAGのスタンダードコンビネーションレンチ。
薄口のスパナやコンビネーションレンチは薄すぎたり、全長が短かすぎる、長すぎるなど
なかなか納得のいくものがありませんでした。
スタンダードコンビネーションレンチでありながら、こういったニーズに応えられるレンチです。
スパナ厚さ(mm)7.4
全長(mm)216
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)8.3
全長(mm)250
質量(g)290
対辺(mm)19
外径(Φmm)25.8
アズワン品番64-7885-71
1丁
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
寸法S(mm)19
仕様1000V絶縁
エスコ品番EA640LA-19
材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ
質量(g)154
寸法a(mm)9
寸法b(mm)47
寸法I(mm)165
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼
厚さ(mm)スパナ部:8.2、メガネ部:12.5
寸法(mm)19
全長(mm)349
質量(g)270
アズワン品番64-7884-64
1丁
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
1個
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
1個
¥3,460
税込¥3,806
3日以内出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)13
寸法(mm)19
全長(mm)140
質量(g)140
アズワン品番64-7883-44
1個
¥905
税込¥996
当日出荷
仕様ヘッド部の厚さ(mm):13
材質クロム合金鋼
寸法(mm)19
全長(mm)218
質量(g)184
アズワン品番64-2254-70
ヘッド幅(mm)44.5
絶縁耐圧(V)1000
1個
¥8,870
税込¥9,757
翌日出荷
1本
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
1個
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
厚さ(mm)8.2×11.2
寸法(mm)19
全長(mm)248
質量(g)230
アズワン品番64-7884-47
1本
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)19
全長(mm)215
質量(g)180
アズワン品番64-2240-07
1本
¥5,110
税込¥5,621
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ