二面幅(mm)23
全長(mm)300
トラスコ品番774-6008
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)350
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
対辺(mm)21×22
全長(mm)250
エスコ品番EA615KA-28
材質クロム合金鋼
質量(g)225
寸法a(mm)7.8
寸法b1(mm)47
寸法b2(mm)51
商品構成単品
1個
¥3,510
税込¥3,861
翌日出荷
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
二面幅(mm)22×23
全長(mm)200
材質カーボンスチール
厚さ(mm)3
寸法(mm)22×23
商品構成単品
1個
¥870
税込¥957
当日出荷
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
材質クロムバナジウム鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途ナット等の締付け取外しに
材質/仕上S53C/カチオン電着塗装
商品構成単品
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに
材質クロムバナジウム鋼
商品構成単品
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様丸形 強力級
種別片口スパナ
商品構成単品
対辺寸法(mm)21×23
エスコ品番EA686A-13
1個
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
ねじ込み式、およびパイプ差し込み式キャスター取り付け用の板スパナです
1個
¥28,700
税込¥31,570
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)23
全長(mm)265
質量(g)320
アズワン品番64-2240-10
1本
¥6,900
税込¥7,590
8日以内出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。
丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
1個
¥31,200
税込¥34,320
翌日出荷
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
1個
¥7,640
税込¥8,404
翌日出荷
形状オフセット
対辺(mm)21×23
寸法A1(mm)13
寸法A2(mm)14
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕様21世紀バージョンパワーフィット
こんなお得な商品も!

スパナ 両口
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
仕様21世紀バージョンツール
商品構成単品
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)21×23
全長(mm)200
アズワン品番64-2240-82
1本
¥5,560
税込¥6,116
翌日出荷
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
仕様目盛り付、JIS規格
材質クロームバナジウム鋼
硬度HRC43
表面処理クロームメッキ仕上
1個
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ
形状L型
材質クロムバナジウム(Cr-V)
表面処理黒染め
先端形状六角
硬度HRC50~58
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
対辺(mm)23
全長(mm)280
エスコ品番EA614ST-23
質量(g)251
寸法d(mm)33.5
寸法b(mm)53
寸法A1(mm)7.8
寸法A2(mm)14
1個
¥7,440
税込¥8,184
翌日出荷
1個
¥289
税込¥318
欠品中
主な適合純正品番89214-041-000
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
抜群の強さを誇る
材質クロムバナジウム鋼
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
材質クロームバナジウム
形状L型、ボールポイント
硬度HRC53
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に!
両口は同一サイズで、オフセット角は75°と15°。
薄形ナットや調整ボルトに最適。
関連資料(0.2MB)
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに
種別片口レンチ
形状曲柄
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
形状L型
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
ヒンジ付きソケットレンチ:ソケットを180°回転させることができます。
ソケットは、タンクのスプリングロックの位置にキープされます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
プレゼンテーション:サテンクローム仕上げ。
用途ボックスエンドレンチ
質量(g)600
寸法(mm)6~32
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ