645件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
355 税込391
当日出荷

二面幅(mm)5.5×7 全長(mm)100 材質カーボンスチール 厚さ(mm)3 寸法(mm)5.5×7 商品構成単品
1個
335 税込369
当日出荷

美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
1本ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに 材質クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1丁
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1丁
709 税込780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

軽量・薄型タイプで、極めて有効な締付力があります。 頭部はスリムなヤリ形です。
商品構成単品
1丁
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 商品構成単品
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質クロムモリブデン鋼 寸法(mm)5.5×7.0、7.0×8.0、8.0×10、10×12、10×13、13×17、17×19、19×24、22×24、24×27(10本組) 全長(mm)96~248 セット数10本組
1個
9,560 税込10,516
翌日出荷

表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 強力級 種別両口スパナ 材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V 商品構成単品
1丁
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

対辺(mm)5.5×7 全長(mm)102 エスコ品番EA615BC-20 商品構成単品
1個
860 税込946
当日出荷

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 材質クロムバナジウム鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

高品質の冷間鍛造製です。 サイドオフセット15度のスリムなあごでタイトスペースでの使用性が向上しました。
商品構成単品
1本
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

二面幅(mm)5.5×7 エスコ品番EA615G-1A 商品構成単品
1個
550 税込605
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)5.5×7 全長(mm)115 質量(g)22 アズワン品番64-2240-98
1本
1,470 税込1,617
翌日出荷

旭金属工業(新日本ツール)両口スパナ
従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS-S級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
555 税込611
当日出荷

対辺(mm)5.5×7 全長(mm)120 エスコ品番EA615KA-3 材質クロム合金鋼 質量(g)19 寸法a(mm)3.7 寸法b1(mm)14.8 寸法b2(mm)17 商品構成単品
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)5.5×7 全長(mm)92 アズワン品番64-2240-74
1本
1,440 税込1,584
当日出荷

ビニールケース付。
セット内容7本組 材質工具鋼 全長(mm)83.5~105 サイズ5.5・6・7・8・9・10・11
1組
7,240 税込7,964
翌日出荷

1個
8,550 税込9,405
翌日出荷

1個
7,010 税込7,711
翌日出荷

スパナ部は、やり形に仕上げ狭い箇所での作業を容易にしました。セット内容は6種類でバンド付です。
商品構成セット品
1セットほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)両口スパナ 普通級
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 普通級JIS JQA 材質/仕上S53C/カチオン電着塗装 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)5.5×7.0、8.0×10、10×12、12×14、14×17、17×19、19×22、22×24(8本組) 全長(mm)125~284 セット数8本組
1個
5,070 税込5,577
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24(5本組) 全長(mm)92~210 アズワン品番64-2240-73
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

TS-04 ミニスパナセット エンジニア 動画あり
厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナセットです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。
用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。 全長(mm)100、106、114 トラスコ品番368-8836 セット内容(mm)4.0×3.5、4.5×4.0、5.0×4.5、5.5×5.0、6.0×5.5、6.5×6.0、7.0×6.5、8.0×7.0 材質SUS420J2 質量(g)85 硬度HRC52±2 曲り角度(ヘッド)30° RoHS指令(10物質対応)対応
1組(8本)
2,598 税込2,858
当日出荷

仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ
1丁
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
1丁
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット 仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1セット
特価
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)5.5×7、8×10、12×14、17×19、22×24(5本組) 全長(mm)115~310 アズワン品番64-2241-18
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状L型 タイプ標準 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(9本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
1丁ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

4~19mmの14サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した35pcsセットです。 72山ギア採用のラチェットハンドル狭い場所でも作業性抜群です。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。 セット内容9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー75mm、エクステンションバー150mm、6.35mm差込角ドライバー型ハンドル、6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm)、9.5mm差込角ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)、6.35mm差込角ビットアダプターソケット、9.5mm差込角ソケットアダプター凹9.5mm×凸6.35mm、9.5mm差込角ユニバーサルジョイント、25mmビット(プラスビットNo.1、2、3、マイナスビット4mm、6mm、ヘックスビット2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm) 差込角(mm)6.35、9.5 入数35pcs
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

板厚2.3mmの薄型スパナ。
サイズ(mm)5.5×7/8×10/12×14 トラスコ品番370-8454 質量(g)60 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本組)
799 税込879
当日出荷

1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)レボウエイブ 7本組スパナセット
本体ネック部分に曲面を付ける事で作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現しました。頭部はシャープなヤリ型形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。 セット内容5.5×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19(mm) 材質特殊鋼 質量(g)454 JIS規格S級 商品構成セット品
1組
6,998 税込7,698
3日以内出荷

柄部の曲がり角度が45°で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角です。
形状オフセット
1丁
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)