二面幅(mm)5.5×7
エスコ品番EA685A-0.5
商品構成単品
1個
¥355
税込¥391
当日出荷
1個
¥935
税込¥1,029
当日出荷
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに
材質クロムバナジウム鋼
商品構成単品
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
材質クロムバナジウム鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
めがね柄部の曲がり角度12度です。JIS規格品です。
二面幅(mm)5.5
全長(mm)99
トラスコ品番364-1619
質量(g)11
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥839
税込¥923
当日出荷
板厚2.3mmの薄型スパナ。
サイズ(mm)5.5×7/8×10/12×14
トラスコ品番370-8454
質量(g)60
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本組)
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
二面幅(mm)5.5×7
全長(mm)100
材質カーボンスチール
厚さ(mm)3
寸法(mm)5.5×7
商品構成単品
1個
¥335
税込¥369
当日出荷
こんなお得な商品も!

スパナ 両口
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
仕様21世紀バージョンツール
商品構成単品
厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナセットです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。
用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。
全長(mm)100、106、114
トラスコ品番368-8836
セット内容(mm)4.0×3.5、4.5×4.0、5.0×4.5、5.5×5.0、6.0×5.5、6.5×6.0、7.0×6.5、8.0×7.0
材質SUS420J2
質量(g)85
硬度HRC52±2
曲り角度(ヘッド)30°
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(8本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
対辺(mm)5.5
全長(mm)100
エスコ品番EA614ST-5.5
質量(g)13
寸法d(mm)9.2
寸法b(mm)14.8
寸法A1(mm)3.5
寸法A2(mm)5.8
1個
¥2,470
税込¥2,717
当日出荷
厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。
用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。
厚さ(mm)1.5
材質ステンレス(SUS420J2)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)5.5
全長(mm)78
エスコ品番EA615A-5.5
材質クロム合金鋼
厚さ(mm)2
二面幅(mm)5.5
商品構成単品
1個
¥2,380
税込¥2,618
当日出荷
1個
¥860
税込¥946
当日出荷
ギア数60山、送り角が6度のギアを採用した高能率ギアレンチ。
ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群です。
特殊な構造によりギアが滑らず、本締め作業が可能です。
トラスコ品番774-2398
厚さ(mm)6.5
寸法(mm)5.5
全長(mm)125
質量(g)32
寸法D1(mm)12.5
寸法D2(mm)17.5
ラチェット機構あり
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
商品構成単品
狭い場所、クリアランスが限られた場所のネジを回すために、薄口のレンチを探されている方に
オススメしたいのがUSAGのスタンダードコンビネーションレンチ。
薄口のスパナやコンビネーションレンチは薄すぎたり、全長が短かすぎる、長すぎるなど
なかなか納得のいくものがありませんでした。
スタンダードコンビネーションレンチでありながら、こういったニーズに応えられるレンチです。
スパナ厚さ(mm)3.8
全長(mm)115
1本
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
1個
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
材質ニッケルクロムメッキ
全長(mm)22
質量(g)10
対辺(mm)5.5
外径(Φmm)16
差込角(inch)1/4"(6.3)
アズワン品番64-7900-83
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ ワイド 軽量タイプ
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。
JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。
同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム
性能とクオリティの絶妙の調和。
バランスのとれた、手に優しいフォルム。
高次元融合モンキーレンチ。
ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕様21世紀バージョンパワーフィット
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様丸形 強力級
種別片口スパナ
商品構成単品
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。
安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上)
グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
スパナ部は、やり形に仕上げ狭い箇所での作業を容易にしました。セット内容は6種類でバンド付です。
商品構成セット品
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
商品構成単品
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに
種別片口レンチ
形状曲柄
大変薄いので、ダブルナットや精密な作業に便利
15°と75°の角度で様々な箇所へアクセス可能
商品構成単品
1個
¥555
税込¥611
当日出荷
用途ナット等の締付け取外しに
材質/仕上S53C/カチオン電着塗装
商品構成単品
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
めがね柄部の曲がり角度15°です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ
仕上梨地仕上げ
ミラー仕上げのメッキが美しいコンビネーションレンチ。
豊富なサイズのラインナップも魅力です。メガネ部のオフセット角は15°。
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
ラチェット部は、本締めが可能です。
送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
矢印表示により作業方向が一目でわかります。
滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり
仕様十二角
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。
めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。
めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ