613件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズ7mm ラチェット機構あり 全長(mm)140 トラスコ品番774-2410 質量(g)33 寸法D1(mm)16.5 寸法D2(mm)17.5 寸法T1(mm)6.5
1本
1,998 税込2,198
当日出荷


狭い場所、クリアランスが限られた場所のネジを回すために、薄口のレンチを探されている方に オススメしたいのがUSAGのスタンダードコンビネーションレンチ。 薄口のスパナやコンビネーションレンチは薄すぎたり、全長が短かすぎる、長すぎるなど なかなか納得のいくものがありませんでした。 スタンダードコンビネーションレンチでありながら、こういったニーズに応えられるレンチです。
スパナ厚さ(mm)4.1 全長(mm)122
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
980 税込1,078
当日出荷

1個
355 税込391
当日出荷

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 材質クロムバナジウム鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに 材質クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1丁
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,380 税込2,618
当日出荷

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ
1丁
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1丁
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
730 税込803
翌日出荷

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
仕様JIS(H級)強力級 商品構成単品
1丁
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 商品構成単品
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法(mm)7×8.0 全長(mm)125 エスコ品番EA615-5 材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)2 二面幅(mm)7×8.0 商品構成単品
1個
1,500 税込1,650
当日出荷

二面幅(mm)5.5×7 全長(mm)100 材質カーボンスチール 厚さ(mm)3 寸法(mm)5.5×7 商品構成単品
1個
335 税込369
当日出荷

締める、緩める方向が色で識別可能です。ギヤ数72枚、5°の細かい送り角度でラチェット駆動します。ラチェット部は本締めできる強度があります。
用途本締めでき狭いところに最適。 歯数72 送り角度(°)5 ラチェット機構あり
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷

材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)2.7 寸法(mm)7.0 全長(mm)80 質量(g)10
1本
550 税込605
翌日出荷

1個
8,960 税込9,856
翌日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロング六角棒レンチ サイズ:7mm
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。
仕様●サイズ(mm):7●適合セットスクリュー:-●適合キャップスクリュー:-●レンチハンドルの内側の長さ(mm):192●レンチキーの内側の長さ(mm):30●質量(g):72 アズワン品番68-0851-54
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。
用途六角穴付きボルトの締付け作業に。 対辺寸法(mm)7 付属品プラスティック製タグ 材質プロテニアム特殊合金鋼[[R上]](ボンダス特注鋼材) 全長(mm)147 質量(g)61 先端形状ボールポイント 首下長(mm)40
1本
799 税込879
当日出荷

二面幅(mm)6×7 全長(mm)100 材質カーボンスチール 厚さ(mm)3 寸法(mm)6×7 商品構成単品
1個
335 税込369
当日出荷

1個
560 税込616
当日出荷

1個
555 税込611
当日出荷



耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼 厚さ(mm)13.5 全長(mm)270 質量(g)410 ピン径(Φmm)7 アズワン品番64-7884-08
1丁
5,650 税込6,215
翌日出荷

対辺(mm)5.5×7 全長(mm)102 エスコ品番EA615BC-20 商品構成単品
1個
860 税込946
当日出荷

1個
7,660 税込8,426
翌日出荷

対辺(mm)6×7 全長(mm)102 エスコ品番EA615BC-21 商品構成単品
1個
900 税込990
翌日出荷

1個
2,340 税込2,574
当日出荷

1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

寸法S(mm)7 仕様1000V絶縁 エスコ品番EA640LA-7 材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ 質量(g)15 寸法a(mm)4 寸法b(mm)20 寸法I(mm)105
1個
3,870 税込4,257
翌日出荷

ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ 質量(g)90 適合寸法(mm)6~23 仕上サテンクローム仕上
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

全長(mm)115 エスコ品番EA613XR-3 材質特殊鋼 ナット外径(Φmm)7~40 二面幅(mm)2.5 商品構成単品 ピン径(Φmm)2.5
1個
2,350 税込2,585
当日出荷

全長(mm)115 エスコ品番EA613XR-1 二面幅(mm)1.5 商品構成単品 ピン径(Φmm)1.5 ピン開き(mm)7~40
1個
2,320 税込2,552
当日出荷

ギヤレンチ フレックスヘッド モノタロウ 動画あり
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。 材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 歯数72 表面処理クロームメッキ 首振角度(°)180 送り角度(°)5 首振りあり ラチェット機構あり
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

二面幅(mm)6×7 エスコ品番EA685A-1 商品構成単品
1個
375 税込413
当日出荷

1個
975 税込1,073
翌日出荷