「スピ-カ- bluetooth」の検索結果
2台をBluetoothで接続して奏でる迫力のステレオサウンド。
関連資料(1.9MB)
BluetoothVer5.0
スピーカー低音用Φ101.6、高音用Φ36
入力端子AUX IN(Φ3.5mm)
最大出力(W)3.5(10.8V)、6(14.4V)、10(18V)
電源(V)スライド式バッテリー(DC10.8/14.4/18)※ライトバッテリー除く、家庭用電源AC100(50/60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)217×206×285(ハンドルを起こした時)、217×206×199(ハンドルを倒した時)
質量(kg)2.7(バッテリー含む)
付属品ACアダプタ
対応プロファイルA2DP(SCMS-T)対応AVRCP
オーディオコーデックSBC
通信距離(m)10(最大30)
送信出力Class2
出力電圧(V)USB電源端子:直流5
出力電流(A)USB電源端子:直流2.1
端子形状USB電源端子:USB Aタイプ
全指向性マイク搭載:6つの全指向性マイクを360°に配置することにより、全方向から声を漏れなく集めます。8人程度までの会議に最適です。
優れた音声処理機能:エコーキャンセリングや残響抑制、ノイズリダクション機能を採用しており、クリアな通話を実現しました。
オートゲインコントロール:声の大きさとPowerConfまでの距離に関係なく音量を最適化します。相手側に均一な音量で声を届け、ストレスのないオンライン会議をサポートします。
簡単セットアップと高い利便性:Bluetoothによるワイヤレス接続と付属のUSB-C & USB-Aケーブルでの有線接続に対応しており、複雑な初期設定をすることなく簡単に使用することができます。5200mAhのバッテリーを搭載し、一度の満充電で最大24時間の連続使用が可能です。
接続方式Bluetooth、USB-C
オーディオ出力3W
通信規格Bluetooth 5
入力USB-C 5V/2A
出力USB-A 5V/2.1A
連続通話時間(時間)最大約24
色メタリックグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×124×28
質量(g)約340
セット内容本体、USB-C & USB-A ケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、安全マニュアル
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth対応! 現場に響く、上質サウンド。
携帯機器等の音楽を、ワイヤレスで高音質に再生。
上部は滑り止め付で携帯端末が安定して置ける。
USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)。
バッテリー電圧(V)10.8~18
スピーカー(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ω
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
バッテリースライド式リチウムイオン
付属品ACアダプタ
電源(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60Hz
BluetoothVer4.0、(オーディオコーデック)SBC
プロファイルA2DP(SCMS-T対応)、AVRCP
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×203×286(ハンドルを起こした時)、211×203×199(ハンドルを倒した時)
入力端子AUX INΦ3.5mm
送信出力Class2
通信距離(m)最大10
最大出力(W)(実用)10.8V :3.5W、14.4V :6W、18V :10W
質量(kg)2.7(バッテリ除く)
IPX4防水性能を備えた防水Bluetoothワイヤレススピーカーです。 入浴時やキッチン周りでも安心してご使用いただけます。最大10W(5W×2)のスピーカーユニットとパッシブラジエーターにより手軽に高音質サウンド楽しむことができます。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。 。本製品2台をワイヤレス接続し左右間までワイヤレス化できるTWS機能(Ture wireless stereo)に対応。完全ワイヤレスを実現し驚きの臨場感を作り出せます。 。外部入力端子(AUX)を搭載しており、3.5mmステレオミニケーブル接続での有線接続でも使用できます。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応。
電源内蔵リチウムイオン電池(容量
最大出力(W)10(5W+5W)
センサー1.5インチ(直径 40mm) +パッシブラジエーター
保護等級IPX4
周波数特性100Hz~20KHz
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
外部入力3.5mmステレオミニジャック
内蔵マイク無指向性コンデンサマイク
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
USBメモリ対応&液晶パネルモデル登場。現場に響く、上質サウンド。選べる3つの音源:USBメモリ・Bluetooth・AUX外部入力。液晶パネル付:曲名、アーティスト名を表示(名称表示はUSBメモリ使用時のみ)。お手持ちのマキタバッテリ、AC100V電源で使える!。Bluetooth対応。スマートフォン、携帯機器等の音楽がワイヤレスで簡単に楽しめる!。USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)
バッテリー電圧(V)10.8/14.4/18
付属品ACアダプタ
質量(kg)2.7(バッテリ除く)
電源(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60Hz
最大出力(W)(実用)10.8V:3、14.4V:6、18V:10
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×206×286(ハンドルを起こした時)、211×206×199(ハンドルを倒した時)
送信出力Class2
入力端子AUX INΦ3.5mm
スピーカー(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ω
端子(USB電源)出力電圧:直流5.0V、出力電流:直流2.1A、形状:USB Aタイプ
適合バッテリースライド式リチウムイオン(Lightバッテリは使用できません)
USBポートUSB規格:USB3.0/2.0、ファイルシステム:FAT32/16/12、オーディオ形式:MP3、WMA、AAC、最大電流:500mA
BluetoothVer4.0、(オーディオコーデック)SBC
プロファイルA2DP(SCMS-T対応、AVRCP
通信距離(m)最大10
有線・Bluetooth(R)両対応で、縦横どちらでも置ける。 使用シーンや接続機器に問わず使用できるミニサウンドバースピーカー”behav(ビヘイブ)”。
仕様【最大登録可能台数】8台
付属品専用スタンド2個、取扱説明書
形状【出力】Φ3.5ステレオミニジャック(ヘッドホン用) ※4極プラグ非対応
質量(g)約370
規格【対応コンテンツ保護】SCMS-T
出力Bluetooth power class2
適合規格BQB
最大出力(W)実用5(2.5+2.5)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×66×66(スタンド装着時85)
周波数特性140Hz~20kHz
通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0
保証期間6カ月間
入力端子電源入力:USB-Aオスコネクタ/信号入力:Φ3.5ステレオミニプラグ
スピーカー密閉型(パッシブラジエーター方式)
スピーカーユニットΦ43mmフルレンジ×2
ケーブル長(cm)USB(電源)ケーブル:約100/Φ3.5(オーディオ)ケーブル:約100
各種認証TELEC
インピーダンス(Ω)4
通信距離(m)最大約10(見通し)
周波数帯域(GHz)2.4帯
伝送帯域(Hz)【A2DP/伝送】20~20k(44.1kHzサンプリング時)
対応コーデックSBC
マルチポイント非対応
対応プロファイルA2DP
【高音質】
デュアルドライバーと特許取得の螺旋状バスポートによる高音質ステレオで、音楽をお楽しみいただけます。音のゆがみを1パーセント未満に抑え、その場で演奏されたような透き通った音を実現しました。
【驚きの連続再生時間】
内蔵のリチウムイオンバッテリーと業界最先端の省電力技術によって、24時間 / 500曲の長時間連続再生が可能。アウトドアや旅行にも最適です。また、バッテリー残量はペアリング中のiPhoneやiPadからも確認が可能です(※iOS 6以上の機器のみ対応)。
【Bluetooth5.0】
全てのBluetooth機器に対応。約20m以内にあるスマートフォンやタブレットをすぐに接続可能。最後に使用した機器を記憶し、自動で再接続します。マイクが内蔵されており、ハンズフリー通話にもご利用いただけます。
付属品本体、Micro USB 充電ケーブル、取扱説明書
色ブラック
質量(g)約365
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×45×54
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)
連続再生時間(最大)約24時間
通信規格Bluetooth5.0、AUX
防水性IPX5
BluetoothBluetooth5.0
オーディオ出力6W
1個
¥4,536
税込¥4,990
当日出荷
全指向性マイク搭載:6つの全指向性マイクを360°に配置することにより、全方向から声を漏れなく集めます。8人程度までの会議に最適です。
優れた音声処理機能:エコーキャンセリングや残響抑制、ノイズリダクション機能を採用しており、クリアな通話を実現しました。
オートゲインコントロール:声の大きさとPowerConfまでの距離に関係なく音量を最適化します。相手側に均一な音量で声を届け、ストレスのないオンライン会議をサポートします。
簡単セットアップと高い利便性:Bluetoothによるワイヤレス接続と付属のUSB-C & USB-Aケーブルでの有線接続に対応しており、複雑な初期設定をすることなく簡単に使用することができます。5200mAhのバッテリーを搭載し、一度の満充電で最大24時間の連続使用が可能です。
オーディオ出力3W
通信規格Bluetooth
入力USB-C 5V:2A
出力USB-A 5V:2.1A
接続方式Bluetooth、USB-C
連続通話時間(時間)最大約24
色ネイビー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×124×28
質量(g)約340
付属品本体、USB-C&USB-Aケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、安全マニュアル
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
Bluetoothver5.0
Bluetooth接続でもUSB接続でも3.5mmステレオミニプラグ接続でも使える3WAY接続に対応した2chスピーカーです。
スマートフォンなどからワイヤレスで接続し音楽を楽しむことができるBluetooth接続に対応しています。
USBケーブル1本の接続で電源と音源を供給し動作するUSBスピーカーとしても使えます。(WindowsOS/macOS搭載パソコンに限ります)
テレビのヘッドホンジャックや多くの音響機器に接続できる汎用性の高い3.5mmステレオミニプラグでの接続も可能です。(電源はUSB給電となりUSB-AC変換アダプタなどからの給電にも対応)
前面のモード切替ボタンを押すだけで簡単に接続モードを切り替えることができパソコンやテレビスピーカーとして使いながら接続を切替えてBluetoothスピーカーとして使用することも可能です。
省スペースに設置できるコンパクトな筐体ながら実用最大出力10Wの高出力で驚きの高音質を再現できます。
前面にはバスレフポートを搭載しており豊かな低音を表現します。
色ブラック
付属品取扱説明書(保証書)、3.5mmステレオミニジャックケーブル約1.5m×1、microUSBケーブル約1.2m×1
使用温度範囲(℃)-5~50
電源USB電源パソコンもしくは別売りのUSB-AC変換アダプタのUSBポートから給電
適合規格BluetoothVer.4.2
最大出力(W)10(5+5)
ケーブル長(m)【3.5mmステレオミニジャックケーブル】約1.5、【microUSBケーブル】約1.2、【スピーカー接続ケーブル約】1.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×168
周波数特性100Hz~20000Hz
送信出力class2
入力端子デジタル入力:microUSB×1、アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1
寸法(inch)【スピーカー】2(直径約51mm)
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー
インピーダンス(Ω)【ロード】4
プロファイルA2DP,AVRCP
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
通信距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)
オーディオコーデックSBC
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
バッテリーを内蔵することでUSB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスリムなサウンドバースピーカーです。
24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか60mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能。
Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しておりテレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替でスマートフォンとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。
microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。
高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。
電源操作と連動した操作性の高いボリュームスイッチを中央に配置。
内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。
仕様ケーブル長:3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.2mUSB給電ケーブル 約1.2m ロードインピーダンス:4Ω スピーカーサイズ:2インチ(直径約52mm) 実用最大出力:20W(10W+10W)
セット内容取扱説明書(保証書)3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.0m×1USB給電ケーブル 約1.0m×1
色ブラック
電源内蔵リチウムイオン電池(容量:1800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)
適合規格Bluetooth Ver.5.0
外形寸法W450×D50×H60mm
周波数特性100Hz~20000Hz
充電時間約3.5時間
送信出力class2
入力端子3.5mmステレオミニジャック×1、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリー(32GB以下)
通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
充電方式microUSB
電池使用時間(時間)約6時間(ボリューム70%時) ※バッテリー駆動時。使用条件により異なります。
オーディオコーデックSBC
対応プロファイルA2DP, AVRCP
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ポータブルタイプだからどこにでも持ち運べるBluetoothスピーカーです。Bluetooth接続器から音楽を再生する他、本体スロットに挿したmicroSD・USBメモリからの音楽(MP3データ)を再生することも可能です。またBluetoothモード中の急な着信もスピーカーでハンズフリー通話が可能です。
質量(g)1700
周波数拡散方式:GFSK
連続使用時間(時間)約10
電池リチウム電池500mAh(電池使用回数約500回)
対応メディアmicroSD、USBメモリ(MP3形式)
送信出力class2
再生周波数帯域(Hz)60~16k
充電時間(時間)約2.5
主材質ABS、ナイロン
周波数(GHz)2.4
BluetoothV5.3
通信距離(m)約10
ワット数3W、インピーダンス3.5Ω、S/N比75db
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)12×8×4
対応プロファイルA2DP、HFP
1台
¥998
税込¥1,098
当日出荷
インピーダンス(Ω)8
幅410mmのコンパクトデザインからは想像できない最大50Wの高出力が可能なコンパクトサウンドバースピーカーです。24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズで簡単に接続できます。Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続、光デジタル接続の3WAYで接続できます。中音域から高音域の再現性に優れた2.25インチのスピーカーユニット2基と低音域強化のためパッシブラジエータを搭載し、迫力の高音質を再現します。Bluetooth対応でスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで高音質に楽しむことができます。3.5mmステレオミニジャック入力に対応しており様々な機器と接続でき、高音質なサウンドを楽しむことができます。光デジタル入力に対応しており高品質なデジタル音声信号を再生できます。ジャンルに合わせて選べる3つのサウンドモードを搭載しています。(ニュースモード/映画モード/音楽モード)
付属品3.5mmステレオミニジャックケーブル(約1.5m)×1RCA↔
電源AC電源 100V 50Hz/60Hz
最大出力(W)50
外形寸法W410×D100×H70mm
センサー2.25インチ(直径58mm)
周波数特性20Hz~20000Hz
入力端子デジタル入力
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
専用ワイヤレスマイク2本付属!電源を入れるだけですぐに使える。様々な場所やシーズンで大活躍。ハンドル&車輪付きなので持ち運び楽々。高音質Bluetoothスピーカー。ワイヤレスマイク2本・リモコン付属。TWS(2台接続でステレオ再生)。FMラジオ搭載。USBメモリー再生対応。録音機能付き。LEDイルミネーション搭載
用途セット内容:専用ワイヤレスマイク(※別売 単3電池×2使用)x2。専用マイクスタンドx2。専用リモコン(※別売 単4電池×2使用)。専用ACアダプター。FMケーブルアンテナ。取扱説明書(保証書付)
出力(W)スピーカー:最大80(RMS40W)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
本体質量(g)約9000
周波数帯域(MHz)FMラジオ:ワイドバンド76-108
奥行D×幅W×高さH(mm)本体:約286×336×459
入力端子6.3mmマイク入力端子x1、USB端子x1、3.5mmAUX/FMアンテナ端子x1
充電時間(時間)6~8
スピーカーツィーター:3インチ×1、ウーファー:8インチ×1
充電池電圧(V)内蔵:12(4500mAh鉛蓄電池)
記憶容量(GB)USBメモリーの対応容量:~128
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothVer5.0
再生可能ファイル形式MP3
取扱説明書(1.97MB)
通信距離(m)最大約10
駆動時間(時間)フルvol.時:約4、30%vol.時:約8
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
コンパクトボディで迫力のサウンド:マグカップほどの小さいサイズながら、Soundcore独自のBassUpテクノロジーにより、低音をより力強く、より鮮明に響かせます。
アプリでイコライザーをカスタマイズ:Soundcore Mini 2では非対応だったSoundcoreアプリに対応。
アプリを使って利用シーンやお好みに合わせてイコライザーをカスタマイズすることができます。
イコライザーはデフォルトモード、ボイスモード、トレブルブーストモードまたはバランスモードから選択できます。
驚きの連続再生時間:1回の充電で最大15時間の音楽再生が可能です。
(※音量と再生する内容によって多少異なります。)
IPX7の防水規格:IPX7対応により、キャンプなどのアウトドアや浴室内、キッチンなどでも水濡れを心配することなく安心して音楽を楽しむことができます。
USB-Cポート採用:スマートフォンやノートPCなどで広く採用されているUSB-Cポートを採用。
端子の形状が対称なため、向きを気にせず簡単に充電できます。
安定した接続を実現:Bluetooth 5を採用し、より安定した接続を可能にします。
入力電圧(V)5V:1A
オーディオ出力6W
通信規格Bluetooth
防水性IPX7
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×72×84
質量(g)約230
付属品USB-C&USB-Aケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetoothver5.0
1個
¥4,536
税込¥4,990
当日出荷
スマホの音が、生まれ変わる。コンパクトボディに、確かな低音とクリアなサウンド
付属品USB Type-C(R)ケーブル、ストラップ、お客様登録カード、保証書(リファレンスガイドに記載)
材質ネット:スチールメタル
質量(g)約274(充電池含む)
径(Φmm)ユニットフルサイズ(フルレンジ):約46
電圧(V)5
保護等級IP67
機能ハンズフリー、オートスタンバイ機能
マイクロフォン部Electret condenser、全指向性
寸法(Φ×mm)約76×95 (最大突起を含む)
電池Li-ion
充電時間(時間)約4.5
スピーカーフルレンジ
電源タイプDC
充電方式USB Type-C
電池使用時間(時間)約16
対応アプリケーションiPhoneアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ)、Andoridアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ)
Bluetooth【通信方式】Bluetooth標準規格ver5.3【最大通信距離】約30m、【使用周波数帯域】2.4GHz、【変調方式】FHSS、【対応プロファイル】A2DP、AVRCP、HFP、SPP (FOTAのみ)、【対応コーディック】SBC、AAC、【対応コンテンツ保護】SCMS-T、【伝送帯域(A2DP)】20 Hz - 20000 Hz (44.1 kHzサンプリング時)
40Vmaxx高音質
タフに使える充電式ラジオシリーズ
付属品アダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用)
質量(kg)5.5(バッテリ除く)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×172×434(ハンドルを起こした時)、285×172×298(ハンドルを倒した時)
入力端子AUX IN(Φ3.5mm)、MICROPHONE(Φ6.3mm)
スピーカー左右63.5mm×2個、底面101.6mm×1個
受信周波数(AM)522~1710kHz、(FM)76~108MHz
アンテナFM:アンテナ内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバーアンテナ
アルミニウムボディに高音質フルレンジスピーカーを搭載、ミニサイズでも低音域までシャープでキレのある音質を実現
本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載
Bluetooth5.1正規ライセンス品
約3時間の充電で約6時間の連続再生ができます
microUSB充電式(専用コード付属)
付属品専用充電コード、ストラップ、保証書、取扱説明書
色シルバー
質量(g)約34068
電源(V)DC5(USB給電:microUSB入力端子)
最大出力(W)3
連続使用時間(時間)約6(50%音量)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×34×49(突起物を除く)
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1(TWS機能搭載)
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh)
再生周波数帯域(Hz)100~20k
S/N比≧80dB
充電時間(時間)約3(残量ゼロからフル充電まで)
スピーカー口径36mm(4Ω)フルレンジスピーカー×1
動作湿度(%)20~80(結露なしにて)
取扱説明書(3.04MB)
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
動作温度範囲(℃)0~40
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
テレビの音声が手元で聞ける。
3つの大きなボタンで簡単操作。
騒がしい台所や水まわりでもよく聞こえる。
生活防水IPX4。
連続使用時間約20時間。
コードレスで持ち運びに便利。
コンセントいらずで簡単接続。
用途キッチンでお料理中にテレビの音が聞こえない場面や、テレビの音が聞こえにくい、寝ている家族を起こしたくないといった時に。
コードレス/丸型/手元/スピーカー/ポータブル/耳元/テレビスピーカー/簡単操作
付属品ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書付)
最大出力(W)5
電源(AC V)100-240 50/60Hz
充電時間約5時間10分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)送信機:7×2.1×1.1
スピーカーユニット52mm
直径×高さ(cm)スピーカー:8×9.5
電源容量(mA)内蔵リチウムイオン電池:2000
取扱説明書(2.62MB)
【会議用スピーカーフォン/1~4人向け】▼Microsoft認証済み ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼収音範囲(半径1.5m)▼バッテリー持続時間(最長15時間/通話) ▼本体サイズ(直径120mm×高さ33mm) ▼本体重量(195.4g) ▼カラー(黒)▼保証2年 ▼50mmスピーカー ▼マイク数1(無指向性) ――【同梱物】ポーチ、取扱説明書
用途UC環境に最適な音声会議が出来るBluetooth対応USBスピーカーホンです。SPEAK 510 MS(7510-109)はMS用に最適化されている機種となります。
付属品ソフトポーチ
色ブラック
質量(g)195
インターフェースUSBまたはBluetooth
保証期間2年
アズワン品番64-3711-39
関連資料Jabra SPEAK510 データシート(1.26MB)
無線無線最大利用範囲/30m
周波数帯域(GHz)無線通信/2.4
通話時間(時間)最大連続/15
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。握りやすいスリムな形状で重量わずか約300gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。本製品2台を1台のスマートフォンにBluetooth接続できるTWS機能搭載。同時に音楽再生もできデュエットも可能です。またエコーモードを搭載しておりカラオケ利用にも最適です。バッテリー内蔵で動作し約4〜5時間の充電で約7-8時間の連続動作が可能です。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として40人程度、屋内の比較的静かな環境では60人~70人程度への案内が可能です。
セット内容本体×1、Type-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、ゴムリングx2(1個はスピーカーに装着済み)収納バッグ×1、取扱説明書
電源内蔵リチウムイオン電池(容量/3200mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)
適合規格Bluetooth 5.3
最大出力(W)スピーカー:実用15
連続使用時間約7~8時間 (ボリューム50%の場合) ※使用条件により異なります。
周波数特性100HZ~18KHz
入力インピーダンス(Ω)4
充電時間約4~5時間
送信出力class2
通信距離約10m
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
充電方式USBポートより給電(DC5V 1A) (※充電コネクタ:Type-C)
スピーカーサイズ(mm)約2インチ(直径約57)
オーディオコーデックSBC
対応プロファイルA2DP
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。
音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。
電源ON/OFFのみの簡単設定で誰でもご利用いただけます。
握りやすいスリムな形状で重量わずか約220gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。
Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。
バッテリー内蔵で動作し約4時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
セット内容本体×1、Type-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、風防(装着状態)、取扱説明書
質量(g)約220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×63.5×245(風防含めず)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
クリアな中高音域をシャープに再現するΦ40mmスピーカーを前後に2基搭載
重低音域を増幅するパッシブラジエーターを左右に2基搭載
臨場感と立体感に満ちたサウンドが360°全方位に広がります
最大出力10W(5W×2)
防塵・防水に優れたIP65仕様、あらゆるライフシーンで高音質を楽しめます
Bluetooth5.0、ワイヤレスで音楽再生
充電4時間、再生15時間
USB Type-C充電式(専用充電コード付属)
本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載
付属品専用充電コード、ストラップ、保証書、取扱説明書
質量(g)約340
電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)
最大出力(W)10(5×2)
連続使用時間(時間)音楽再生:約15(50%音量)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×150.5×70(突起物を除く)
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0(TWS機能搭載)
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 2200mAh)
再生周波数帯域(Hz)70~20k
S/N比≧75dB
充電時間(時間)約4(残量ゼロからフル充電まで)
スピーカー口径40mm(4Ω)×2、パッシブラジエーター×2
動作湿度(%)20~80(結露なしにて)
防水性IP65(防塵性能:耐塵形/粉塵が中に入らない、防水性能:防噴流形/あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない)
取扱説明書(4.79MB)
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
動作温度範囲(℃)0~40
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ポータブルタイプで好きな場所で使える便利なBluetoothスピーカー。Bluetoothモード、MP3モード、FMラジオモードを搭載。スマホやタブレット等とつなげなくても音楽やラジオが楽しめます。ストラップ付で引っ掛けて使うこともでき、使用の幅が広いです。
質量(g)200
周波数拡散方式:GFSK
連続使用時間(時間)約12
電池リチウム電池500mAh(電池使用回数約500回)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)9.8×7.8×4.3
送信出力class2
再生周波数帯域(Hz)60~16k
充電時間(時間)1.5
スピーカー3W、インピーダンス3.5Ω、S/N比80db
周波数(MHz)ラジオ:-:76.1~94.9
主材質ABS、PVC、ポリエステル
周波数(GHz)2.4
BluetoothV5.3
通信距離(m)約10
対応プロファイルA2DP、HFP
1台
¥998
税込¥1,098
当日出荷
スタイリッシュでシンプルなデザイン、充電式だからケーブルがなく好きな場所にスッキリ置けるBluetooth専用スピーカー。スマホをはじめ、Bluetooth搭載の様々な機種に対応し、簡単につなげるのでどなたでもお楽しみいただけます。1回約5時間の充電で最長約40時間の連続再生が可能です(使用環境等により異なる)。
質量(g)約400
周波数拡散方式:GFSK
連続使用時間(時間)約40(それぞれ条件等により異なる)
電池リチウムポリマー充電池1200mAh、充電回数約500回(充電池の交換はできません)
送信出力class2
再生周波数帯域(Hz)20~8k
充電時間(時間)約5(それぞれ条件等により異なる)
スピーカー5W×1、インピーダンス:3Ω、S/N比:80db
直径×高さ(cm)9×21
主材質ABS、ポリエステル、EVA
周波数(GHz)2.4
BluetoothVer.5.3
通信距離(m)約10
対応プロファイルA2DP
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
Sound Blaster技術でオーディオを強化したアナログ/USB/ワイヤレス 接続に対応のHi-Fi デスクトップ スピーカー
色ブラック
質量(kg)1.9 (左右サテライト スピーカー)
出力(W)総合30 RMS / ピーク出力60
電源DC 18V / 2A
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約147 × 92 × 199 (左サテライト スピーカー)、約157 × 92 × 199 (右サテライト スピーカー)
周波数特性50Hz~20kHz
S/N比75dB
スピーカー2チャンネル スピーカー
端子ヘッドホン出力(Φ3.5mm)/ヘッドセット入出力(Φ3.5mm 4極)、マイク入力(Φ3.5mm)、USB-C、AUX入力(Φ3.5mm)、左サテライト スピーカー出力、電源入力
Bluetoothバージョン:Bluetooth 5.0 / プロファイル:A2DP(ワイヤレス ステレオBluetooth)、HFP(ハンズフリープロファイル) / コーデック:SBC
通信距離(m)約10(見通し距離)
再生形式USB、Bluetooth、AUX
コントローラ音量調節ノブ、電源/ソース切替/Bluetoothペアリング ボタン、Surround/出力先切替ボタン、Clear Dialogボタン
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
Bluetooth接続・USB接続・3.5mmプラグ接続の3通りの接続方法に対応した3WAYの2chスピーカーです。上面にパッシブラジエーターを搭載し、低音を強化しています。省スペースにも設置しやすいコンパクトサイズで、モニター下などにも設置できます。スマートフォンなどとワイヤレスで接続し音楽を再生できるBluetooth接続に対応しています。USBケーブル1本の接続で電源と音源を供給し動作するUSBスピーカーとしても使えます。※Windows/macOS搭載パソコンに限ります。テレビのヘッドホンジャックや多くの音響機器と接続できる汎用性の高い3.5mmステレオミニプラグでの接続にも対応しています。※電源はUSB給電となりUSB-AC変換アダプタなどからの給電にも対応します。PCスピーカーやテレビスピーカーとして使用中に切替えてBluetoothスピーカーとして使用するなど、前面のモード切替えボタンを押すだけで簡単に接続が切替わります。省スペースに設置できるコンパクトな筐体ながら実用最大出力10Wの高出力で驚きの高音質を実現します。
セット内容取扱説明書(保証書)、USBケーブル、3.5オーディオケーブル【Bluetooth】
出力(W)実用最大:10(5+5)
使用温度範囲(℃)-5~50
電源USB電源
適合規格Bluetooth 5.3
対応OSWindows:11・10、 mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×102×131
周波数特性35-20,000Hz
インピーダンスロード:4Ω
送信出力class2【共通仕様】
入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)
スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー、サイズ:2インチ
通信距離(m)10※使用環境によって異なります。
オーディオコーデックSBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
Bluetooth 5.0対応。iPhoneやAndroidスマートフォン、MacBook,WindowsPC,タブレット端末、テレビや家電等、多くの端末に対応。従来バージョンとも互換性があります。大容量の音楽データを高速に転送し、品質をを毀損することなく忠実な再生につなげます。更に、通信距離の延長や低消費電力も実現し、利便性も格段に向上しています。8W×2スピーカー搭載。 独自の12種類におけるイコライザー調整により、幅広い周波数で最適な音質を実現しました。特に重低音の響きを強化して、アウトドアにおいても聞きやすいバランスのとれた音作りをしています。あらゆる角度からの水やホコリ等の侵入を防ぐ設計。さまざまな衝撃のショックから内部を守る三重構造。素材の選定から内部構造の設計まで、様々な利用シーンを想定してつくられています。
付属品USBケーブル, AUXケーブル, 取り付けフック, 取扱説明書(日本語/英語)
色ブラック
型円筒型
質量(g)357 +/-5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×78.6×43.5
入力電圧(V)DC5
周波数80Hz - 20KHz
動作範囲約10-30m
S/N比≧75dB
充電時間(時間)4~5
バッテリー容量(mAh)3600
入力電流(mA)≦800
再生可能時間約4時間(最大音量時)、約9-10時間(60%音量時)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX7
Bluetooth5
プロファイルA2DP, AVRCP, HFP
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
広大なサウンドステージと優れたサウンドパフォーマンス。新開発の「コンスタント・サウンド・フィールド・テクノロジー」はあなたを音楽の世界へと引き込みます。左右のツイーターに囲まれた3チャンネルシステムに備えられたボーカル専用のセンターチャンネルが特別にデザインされた3チャンネルシステムにより、広大なサウンドステージを実現します。この没入型体験により、生活の中にあなたのお気に入りの曲に包まれます。アイコニックなデザイン。Harman Kardon Onyx Studio 9は、どんな場所にも合うクリーンな円形デザインです。一体型アルミニウムフレームは頑丈なハンドルとスタンドとしても機能し、柔らかく丈夫なファブリックはシャープで落ち着きがあり、また、上部のシリコンボタンは使いやすく、簡単に操作できます。Bluetooth対応音楽ストリーミング。Harman Kardon Onyx Studio 9 は、最大2台のモバイルデバイスとシームレスにペアリングできます。プレイリストや音楽を順番に共有し、ダイナミックなサウンドでお楽しみください。
電源(V)100~240 AC:50Hz/60Hz
ケーブル長(m)2
本体質量(kg)3.33
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)289.2×287.5×130
定格出力50W RMS
周波数特性50Hz~20kHz(-6dB)
バッテリーリチウムイオンポリマー 17.14Wh(3.63V/4722mAh相当)
S/N比80dB以上
充電時間(時間)バッテリー:4
スピーカー120mmウーファー×1、20mmツイーター×3
対応フォーマットmp3
USBポートUSB Type-C / 5V / 2.1A(最大)
Bluetoothバージョン:5.3、プロファイル:A2DP 1.4、AVRCP 1.6、トランスミッター周波数帯域: 2400~2483.5MHz、トランスミッター出力: ≦ 12dBm (EIRP)、トランスミッターモジュレーション:GFSK、π/4 DQPSK、8DPSKはい
再生時間(時間)最大8(音量と再生するコンテンツによって異なります)
ケーブルタイプAC電源ケーブル(地域によって異なる)
通話マイク内蔵でリモートワークにも便利なワイヤレススピーカー
Bluetooth5.0正規ライセンス品
防水保護等級IPX6の耐水形で、飲みものをこぼしても安心
フルレンジスピーカー、パッシブラジエーター搭載
迫力ある重低音と奥行きの広さを感じる高音質サウンド
3つのボタンで簡単操作
USB Type-C充電式
外部音声入力端子(Φ3.5ステレオミニジャック)付き
付属品専用充電コード(コード長 :約50cm)、外部音声入力コード(コード長:約50cm)、保証書、取扱説明書
質量(g)約195
電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)
最大出力(W)5
連続使用時間(時間)音楽再生:約5(50%音量)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.4×79.8×32.1
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 1200mAh)
入力端子外部音声:Φ3.5mmステレオミニジャック
再生周波数帯域(Hz)100~20k
S/N比≧70dB
充電時間(時間)約3.5(残量ゼロからフル充電まで)
動作湿度(%)20~80(結露なしにて)
指向性マイク(内蔵):全指向型(感度 -42dB)
防水性IPX6 耐水形(いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない)
取扱説明書(3.59MB)
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
動作温度範囲(℃)0~40
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
連続待受時間約30時間
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)約8(50%音量)
対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
iPhone用の充電スタンド+BluetoothスピーカーMagsafeを搭載したiPhoneをマグネットで固定し、ワイヤレス充電を行えます。Bluetoothスピーカーとしても使用できるので音楽や動画を楽しむこともできます。Airpods Proなどのワイヤレス充電に対応した機器の充電も可能です。コンパクトサイズで省スペースに設置することができます。充電スタンド部分も折りたたみが出来るので収納する際にも便利です。自動でゆっくりと色が変化するLEDイルミネーションを搭載。スピーカーが音楽を奏でると同時に、柔らかな光が次々と異なる色に切り替わり、リラックスした空間を演出します。視覚的にも楽しめる、心地よい雰囲気づくりに最適です。マイク搭載で通話も可能です。
仕様●ロードインピーダンス:4Ω●実用最大出力:<スピーカー>4W●定格出力(最高上限):<充電>15W(iPhone/最大7.5W、 Android/最大15W)●定格出力(最低下限):<充電>5W
付属品USB Type-Cケーブル(約1m)
質量(g)約290
適合規格Bluetooth5.4
周波数特性<スピーカー>20~20,000Hz
保証期間購入日より6ヶ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.3×6.3×8.75
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
スピーカーユニットΦ40±0.5 mm
定格入力<充電>5V/2A/5V/3A/9V/2A/9V/3A/12V/2A(対応※最大の15W出力が可能なUSB PD 12V/2A以上のUSB充電器に接続してください)
取扱説明書日本語取扱説明書有り
通信距離(m)<Bluetooth>10(Class2)
対応コーデック<Bluetooth>SBC
対応プロファイル<Bluetooth>A2DP、AVRCP、HSP、HFP
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
集音範囲切替機能を搭載したスピーカーフォンです。
マイクが音を拾うことのできる範囲を切り替えることができるため、周りの雑音を拾わない範囲切替をすればオープンスペースでも快適にweb会議へ参加できます。
USB接続とBluetooth接続どちらにも対応。Bluetoothでスマホに接続すれば、パソコンなしでもWeb会議ができる優れものです。
ノイズリダクション、エコーキャンセラー、オートゲインコントロールなどクリアな音声を実現する音声処理で快適にご使用いただけます。
用途web会議、オンライン授業等を快適にするスピーカーフォン
仕様動作確認アプリ:Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Googleハングアウト、Cisco Webex Meetings
付属品USBケーブル(A-C USB2.0約1.5m)、ACアダプター、取扱説明書
質量(g)約280
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS 10.12~11、Chrome OS、iOS 13~14、Android 8.0~11、Android 7.1.2 ※DS-ASTB1のみ対応
範囲マイク集音レベル:LOW時/推奨:1m以内/最大:3m(360°)、マイク集音レベル:HIGH時/推奨:2m以内/最大:5m(360°)
対応機種USB 2.0ポートまたはBluetooth v4.0以上を搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Android端末、Chromebook、Bluetooth v4.0以上を搭載したiOS端末
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×35(ゴム足および突起部は含まず)
マイクロホン高感度マイク×6
保証期間1年
スピーカーフルレンジ×1
取得規格VCCI Class B、電気用品安全法(ACアダプター)、電波法工事設計認定
インターフェイスUSB2.0/Bluetooth
Bluetoothバージョン5.0、対応プロファイル:HFP、A2DP、対応コーデック:SBC、無線出力:class2、最大通信距離:10m
音声エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、集音範囲切替機能
連続通話時間(時間)6(バッテリー稼働時)
1台
¥19,880
税込¥21,868
当日出荷
2台揃えるとデュアルステレオスピーカーとしてご利用いただけます。
炎の様に揺らめくLEDランプがキャンプサイドを彩ります。
専用フックは吊り下げを、差込みアダプターは地面に突き刺せます。
付属品保証書付き取扱説明書、充電用microUSBケーブル、専用フック、差込みアダプター、オーディオケーブル
材質ABS
出力6W×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×99×99
本体質量(g)386
連続使用時間(時間)炎ライトのみ:約20、スピーカーのみ:約7(音量60%時)、炎ライト+スピーカー:約5(音量60%時)
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)7.4
充電電圧(V)DC5/1A
S/N比≧75dB
充電時間(時間)約2~3
応答周波数(Hz)70~20k
バッテリー容量(mAh)2000
インピーダンス(Ω)4
防水性IPX5(防噴流形)※水の噴射を直接浴びても有害な影響がない。水没不可。
Bluetoothver4.2
送信距離(m)10
対応プロファイルA2DP AVRCP HFP SPP SMP ATT GAP GATT SDP RFCOMM
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ブルートゥース スピーカー。Bluetooth5.0に対応。高い安定性と高速・広範囲・低消費電力を兼ね備え、大容量の音楽データを高速に転送し、品質をを毀損することなく忠実に再生。通信距離の延長や低消費電力も実現し、利便性も格段に向上しています。iPhoneやAndroidスマートフォン、PCやタブレット等、現在主流のスマホからパソコンとの接続や、Bluetoothに対応したテレビ用としてもご利用可能です。IPX7 防水:国際標準防水規格の上位規格「IPX7」に対応。完全防水仕様となっています。海や川辺のアウトドアやスキーやスノボ等のレジャー、屋外イベント等での天気の急変による降雨への備えとしても万全です。また、カラビナ(フック)付ですので、移動中のバックパックやキャンプ地でのテントや樹木の枝など、場所を選ばず設置して頂けます。耐衝撃ボディと357gという軽さで、どこにでも持ち運び可能です。重低音強化した高音質:8Wx2のステレオスピーカー内蔵。 独自の12種類におけるイコライザー調整済で、幅広い周波数で様々なジャンルの音楽に合うよう高音質なチューニングをしています。特に重低音の響きを強化して、大音量でも割れることなくバランスのとれた音作りをしています。前モデルより改良された内部ドライバーとソフトウエアも改良し、更に高音質を実現しています。コンパクトで小型なボディーでありながらパワフルなサウンド再生がお楽しみ頂けます。拡張機能:本体前面にマイク付き(マイク内蔵)で、スマートフォンの電話機能と連動してハンズフリー通話が可能です。PCやMacと接続すると、手元でスピーカー兼マイクとして利用可能。内臓のスピーカーやマイクより扱いやすく、オンラインミーティングにも活躍します。本体にマイクロSDカード(TFカード)のスロットやAUX端子を搭載しており、Bluetooth以外の入力による音楽再生も可能。ランダム再生とリピート再生も可能ですので、店舗等での継続再生目的としてもお使い頂けます。
セット内容USBケーブル, AUXケーブル, 取り付けフック, 取扱説明書(日本語/英語)
質量(g)357 +/-5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×78.6×43.5
周波数80Hz - 20KHz
動作範囲約10m-30m
S/N比75dB
充電時間(時間)4~5
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX7
Bluetoothバージョン: 5.0
プロファイルA2DP, AVRCP, HFP
入力電圧DC 5V
iPhoneやAndroidスマートフォン、MacBook,WindowsPC,タブレット端末、テレビや家電等、多くの端末に対応。従来バージョンとも互換性があります。大容量の音楽データを高速に転送し、品質をを毀損することなく忠実な再生につなげます。更に、通信距離の延長や低消費電力も実現し、利便性も格段に向上しています。8W×2スピーカー搭載。 独自の12種類におけるイコライザー調整により、幅広い周波数で最適な音質を実現しました。特に重低音の響きを強化して、アウトドアにおいても聞きやすいバランスのとれた音作りをしています。あらゆる角度からの水やホコリ等の侵入を防ぐ設計。さまざまな衝撃のショックから内部を守る三重構造。素材の選定から内部構造の設計まで、様々な利用シーンを想定してつくられています。
付属品USBケーブル, AUXケーブル, 取り付けフック, 取扱説明書(日本語/英語)
質量(g)357 +/-5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×78.6×43.5
入力電圧(V)DC 5
周波数80Hz - 20KHz
動作範囲約10-30m
S/N比≧75dB
充電時間(時間)4~5
バッテリー容量(mAh)3600
入力電流(mA)≦800
再生可能時間約4(最大音量時)、約9~10(60%音量時)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX7
Bluetooth5
プロファイルA2DP, AVRCP, HFP
ワイヤレスマイク2本付きでカラオケも楽しめる!いつでもどこでも楽しめるコンパクトなBluetoothスピーカーです。音源のボーカルカット機能、4種のボイスチェンジ機能付きでパーティやカラオケにも大活躍。スピーカーには鮮やかに光るLEDライト搭載、5パターンの光り方でシーンを盛り上げます。
仕様周波数帯:スピーカー・マイクともに2.4G
質量(g)スピーカー:約350、マイク:約82
電源(USB充電)スピーカー:DC3.7V リチウムイオン電池 1200mAh、マイク:3.7V リチウムイオン電池 500mAh
寸法(cm)スピーカー:高さ9.2×幅10.5×奥行8.6(持ち手除く)、マイク:直径3.8×高さ13.8
充電時間スピーカー:3時間、マイク:約2~3時間
対応メディアスピーカー:microSDカード、USBメモリー、AUX(対応フォーマットmp3)
スピーカー(スペック)型式:1chパッシブラジエーター型、スピーカー口径:Φ52mm、最大出力:5W×1、インピーダンス:4Ω
連続再生時間スピーカー:約3~4時間
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数(同時)スピーカー:Bluetooth デバイス:1台、マイク2台、マイク:1台※本スピーカーのみ接続
伝送距離(m)約10
Bluetoothスピーカー:Bluetooth Ver. 5.3,class 2、マイク:Bluetooth Ver. 5.0
対応コーデックスピーカー:SBC
対応プロファイルスピーカー:A2DP, AVRCP, HSP、マイク:HOGP
1セット
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
高音質/高出力なサウンドバースピーカーです。テレビのデザイン性やリモコン機能などを阻害することなく設置することができます。※1。HDMI/ARC対応でテレビ放送をサウンドバースピーカーから再生したりテレビの電源ON/OFFとサウンドバーの電源を連動させることが可能です。HDMI/ARC対応テレビとの接続であればテレビの他ポートに接続されたHDDレコーダーやゲーム機の音声もARC機能を利用しサウンドバースピーカーから出力させることができます。高音域用のツイーター2基と中低音再生用のウーハー4基、低音域強化のためパッシブラジエータを2基搭載し、超スリムなデザインからは想像できない迫力の高音質を再現します。Bluetooth4.2にも対応しているのでスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで伝送し高音質で音楽を楽しむこともできます。光デジタル・Coaxial入力を搭載しており高音質なデジタル音声信号を再生可能です。3.5mmステレオミニジャック入力にも対応しており様々な音声入力に対応。ジャンルに合わせて選べる3つのサウンドモードを搭載しています。(ニュースモード/映画モード/音楽モード)
仕様●ツィーターサイズ:直径52mm●対応音声フォーマット:HDMI: 2.0ch LPCM2ch(最大24bit 96kHz)光デジタル(OPTICAL) :2.0ch LPCM2ch(最大24bit 96kHz)同軸デジタル(COAXIAL):2.0ch LPCM2ch(最大24bit 96kHz)AUX: LPCM2ch
電源AC電源(15V/3A)
使用温度範囲0℃~40℃
適合規格Bluetooth 5.0
最大出力(W)【スピーカー】実用70 15×4個→中低音5×2個→ツィーター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×100×75
周波数特性70~20,000Hz(外磁型スピーカーユニット)
送信出力class2
入力端子HDMI:HDMI(ARC)×1デジタル入力:光デジタル(角型)×1同軸デジタル(Coaxial)×1アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1
通信距離10m※使用環境によって異なります。
インピーダンス(Ω)ロード:6、【ツィーター部】4
スピーカーサイズ(mm)直径58
オーディオコーデックSBC
対応プロファイルA2DP, AVRCP
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
その他コンテンツ保護:SCMS-T対応
色ブラック
最大出力(W)3×2(1%THD)
本体質量(g)256
接続方式Bluetooth
対応マイク型式:エレクトリックコンデンサー形
入力感度82±3dB
充電時間約2.5h
再生周波数帯域(Hz)90Hz~18KHz
連続再生時間約26h(最大音量時)
適合ドライバー1.2インチ(Φ33mm)フルレンジスピーカー×2 最大3W(1.5W+1.5W)
通信規格Bluetooth標準 Ver5.0
通信距離(m)見通し約10 power class2
イヤホン形状ネックバンド
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)約17
対応プロファイルHFP・A2DP・AVRCP
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
コンパクト&ミニマリズムデザインの美しいBluetoothスピーカーです。IP67相当の優れた防水性能をもちバスルームやアウトドアでも使えるタフさに加え、専用カラビナケース(付属)で携帯性にも優れています。3W高性能ドライバーとパッシブサブウーファーによりクリアな音質を実現。また最大8時間再生可能な700mAhのリチウムポリマー電池内蔵で、手軽に高音質な音をお楽しみいただけます。
セット内容本体、Type-Cケーブル、カラビナ付専用ケース、取扱説明書
質量(g)175
出力(W)3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×40
バッテリー700mAhリチウム電池
防塵防水性能IP67
充電時間(時間)2
入力電源5V1A
Bluetoothver5.0
通信距離(m)10
再生時間(時間)4~8(ボリューム50%で最大8時間再生)※使用環境による
木製キャビネット採用。
シンプルで飽きの来ないデザインのスピーカーです。
大迫力の重低音から透明感のある高音まで美しく再現する実用最大出力80Wの木製スピーカーです。
Bluetooth5.0に対応。
スマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで聴くことができます。
テレビの外部スピーカーとして使用するにも最適です。
ドラマや映画などセリフが聞き取りやすく映像とともに迫力の音声を楽しめます。
明瞭で透明感のある超高音を再生できるツィーターを搭載。
繊細で解像感の高い美麗サウンドを再現します。
リモコンを使ってBASS(低音)コントール、TREBLE(高音)コントロールが独立して調整でき、最適なセッティングで音楽を楽しむことができます。
パソコンやテレビ周りを煩雑にしないよう電源ユニットをスピーカーに内蔵。
大きなACアダプタを必要としませんので、電源タップ回りも綺麗に配線できます。
光デジタル端子搭載でテレビ以外にもPS5などのゲーム機にも接続が可能です。
USBメモリ、microSDカード内の音楽ファイルの再生も可能です。
セット内容3.5mmオーディオケーブル、AC電源コード、光デジタルケーブル※各1.5m
電源100-240V 50-60Hz(AC電源コード)
適合規格Bluetooth 5.0AB5301A
最大出力(W)スピーカー:(実用)80メインスピーカー(30W×2)ツィーター(10W×2)RMS40(15W+5W)×2
ケーブル長(m)約1.5オーディオケーブル、AC電源ケーブル、光デジタルケーブル
サイズ(inch)(スピーカー)3.5、(ツィーター)1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×159×185
外部出力3.5mmイヤホンジャック
周波数特性(スピーカー)40~20000Hz
送信出力class2
入力端子3.5mmオーディオ
通信距離10m※使用環境によって異なります。
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー
外部入力USB(USBメモリ)、microSDカード、Bluetooth、光デジタル
インピーダンス(Ω)(ロード)8
オーディオコーデックSBC
対応プロファイルA2DP、 AVRCP
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ