54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キッカーの13cm2wayスピーカー、CSC54です。CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。CSC4は13cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性をも実現させました。トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が45mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加。USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。スピーカーグリル付属
仕様13cm2wayスピーカー 直径(Φcm)ウーファー部取付穴:11.5 周波数特性45-20kHz 定格入力(W)75 インピーダンス(Ω)公称:4 深さ(cm)ウーファー部取付:4.5
1セット(2個)
16,980 税込18,678
6日以内出荷

純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
音圧レベル(dB)92 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品スペーサー×2枚・パッキン×2枚・クションテープ×2枚・接続キャップ×4・スピードナット×8・スピーカー線270mm・ビス(大)×8・ビス(小)×8・ワッシャー×8 寸法(mm)160 再生周波数帯域(Hz)40~20K 音圧レベル(dB)91 定格入力(W)30 瞬間最大入力(W)150
1セット(2個)
6,798 税込7,478
当日出荷

場所を取らない薄型設計のため、コンパクトカーやミニバンなど、様々な車種に設置できて、手軽に音質をアップグレードできます。また、コーン紙やエッジなどを傷やホコリから保護するグリルネットが付いているため、安心して使えます。※商品詳細につきましては、メーカーHPをご参照ください。
寸法(cm)10 音圧レベル(dB)89 定格入力(W)30 瞬間最大入力(W)190
1セット(2個)
5,398 税込5,938
当日出荷

純正プラスアルファの上品な音質 。ナチュラルな2WAYサウンド。CH-210の後継機種になります。最大入力を前回の70Wから80Wに容量アップしました。
付属品スピーカー本体2個、スピーカーコード、ビス、ワッシャーセット、クッションテープ、接続キャップ 適合10センチ純正対応 音圧レベル(dB)88 再生周波数(Hz)80-20000 最大入力(W)80 インピーダンス(Ω)4
1セット
4,598 税込5,058
3日以内出荷

超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm)126×99×44 再生周波数(Hz)160~20000Hz 最大入力(W)50 インピーダンス(Ω)4
1セット(2個)
5,898 税込6,488
当日出荷

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



高剛性アルミダイキャストと硬質合成ゴムのハイブリッドタイプのインナーバッフルボードです。
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

定格入力(W)0.5 回路希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)8 周波数レンジFo~5000Hz
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

13 ×8.5 ×13 の軽量・コンパクト設計。 即結端子採用。(送り端子・分岐端子付) 1 W/3 Wの設定が可能。 4段切換えのアッテネーター付。
質量(g)525 使用温度範囲(℃)-20~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×85×130 音量【4段階】1W時0(断)1(-12dB)2(-6dB)3(0dB)、3W時0(断)1(-14.5dB)2(-9dB)3(0dB) 仕上ハイインパクトスチロール黒色(難燃グレード) 周波数特性120Hz~15kHz(偏差20dB) 入力インピーダンス(Ω)3.3k、10k 音圧レベル(dB)(出力)91(1W/1m)、(第2シグナル音圧)93.3dB(1W)97.5dB(3W) スピーカー12cmコーンスピーカー 適合電線単線Φ0.8mm~Φ1.6mm銅線 定格入力(W)3
1台
5,698 税込6,268
6日以内出荷

スケール感あふれるシアターサウンドを実現する3ウェイ・4ユニット構成 ハイレゾ対応の新開発3cmブラックアノダイズド・アルミツィーター ナチュラルサウンドスピーカーの伝統を継承し、中音域のリアリティと透明感を追求した新開発13cm PMDコーンミッドレンジ PMD振動板の採用でS/Nを向上させ、低音域の分解能を高めた新開発16cm PMDコーンウーファー 直接音と間接音との比率をコントロールし、高音域の壁面反射に起因する悪影響を軽減するウェーブガイドホーン Wバッフル構造&タンブルフォームデザインの高剛性・低共振エンクロージャー
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

Fシリーズコアキシャルタイプは、上位モデルから受け継いだ独自のノウハウや技術を活かし、明快で実体感のある音楽性と広指向特性を実現。 さらに、エントリーモデルでありながら、「ハイレゾ音源」再生に対応。 低域から超高域まで情報量豊かな音を余さず描き出します。 またトゥイーター部とウーファー部が一体化されたコアキシャルタイプは取付性にも優れ、純正スピーカーからの手軽な交換で、クラスを超えた臨場感あふれるサウンドを実現します。
スピーカー10cm IMCCウーファー、2.9cm バランスドドームダイアフラムトゥイーター 瞬間最大入力(W)100 定格入力(W)20 再生周波数帯域(Hz)44~58000 音圧レベル(dB)出力:88 インピーダンス(Ω)4 質量(kg/個)0.468 付属品ネジ(Φ4mm×14mm)×4、ネジ(Φ5mm×16mm)×4、コの字金具×4、ワッシャー(Φ10mm×Φ4.5mm)×4、変換コネクター×2、防振パッキン×1
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。また、防水性能はIPX4を満足していますので、屋外に常設して使用できます。
付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式、端子カバー×1、端子カバー取付ねじ×4 種別スピーカー:10W/30W時:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で84dB(A)以上) 材質エンクロージャ:HIPS黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ジョイント金具/壁金具:ステンレスt1.5、スピーカー金具:アルミダイカスト黒(マンセルN1.0近似色)塗装 質量(kg)3.6(付属金具を含む) 形式エンクロージャ:バスレフ型 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×250×161 周波数特性80~20000Hz(-10dB半自由音場設置時) 入力端子プッシュターミナル 音圧レベル(dB)出力90(1W/1m)半自由音場設置時 スピーカー低域用:13cmコーン型、高域用:25mmドームツイーター 指向角(°)水平:110、垂直:100 定格入力(W)30 防水保護等級IPX4 インピーダンス(Ω)330(30W)/1k(10W)/3.3k(3W)/10k(1W)
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。
付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式 材質エンクロージャ:HIPSホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、ジョイント金具/壁金具:圧延鋼板t1.6ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカストホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 形式エンクロージャ:バスレフ型 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×250×161 入力端子プッシュターミナル 音圧レベル(dB)出力90(1W/1m)半自由音場設置時 スピーカー低域用:13cmコーン型、高域用:25mmドームツイーター 指向角(°)水平:110、垂直:100
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。
付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式 材質エンクロージャ:HIPS黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ジョイント金具/壁金具:圧延鋼板t1.6黒(マンセルN1.0近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカスト黒(マンセルN1.0近似色)塗装 形式エンクロージャ:バスレフ型 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×250×161 入力端子プッシュターミナル 音圧レベル(dB)出力90(1W/1m)半自由音場設置時 スピーカー低域用:13cmコーン型、高域用:25mmドームツイーター 指向角(°)水平:110、垂直:100
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。また、防水性能はIPX4を満足していますので、屋外に常設して使用できます。
付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式、端子カバー×1、端子カバー取付ねじ×4 種別スピーカー:10W/30W時:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で84dB(A)以上) 材質エンクロージャ:HIPSホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、ジョイント金具/壁金具:ステンレスt1.5、スピーカー金具:アルミダイカストホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 質量(kg)3.6(付属金具を含む) 形式エンクロージャ:バスレフ型 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×250×161 周波数特性80~20000Hz(-10dB半自由音場設置時) 入力端子プッシュターミナル 音圧レベル(dB)出力90(1W/1m)半自由音場設置時 スピーカー低域用:13cmコーン型、高域用:25mmドームツイーター 指向角(°)水平:110、垂直:100 定格入力(W)30 防水保護等級IPX4 インピーダンス(Ω)330(30W)/1k(10W)/3.3k(3W)/10k(1W)
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

美しいHarman Kardonのサウンド。音楽を、その意図するとおりに聴くために。独立したチャンネルと専用のアンプにより、音楽をピンポイントの正確さで再生し、息をのむほどの鮮明さであらゆる音のディテールを再現します。13cmのダウンファイアリング型サブウーファーは、深く豊かな低音を出力し、あらゆるビートを体で感じることができます。また、6スピーカーによる広い音場は、お気に入りの曲をライブで聴くのと同じような感覚をもたらします。音楽に合わせて踊る特徴的なダイヤモンドエフェクト・ライティング。Aura Studio 4の特徴である透明なドームは、エレガントなアンビエントイルミネーションを増幅し、全方向に放射することができます。自然界の美しさにインスパイアされたダイヤモンドエフェクト照明のパターンと色の変化は、どんな空間にも同様の神秘的な感覚をもたらします。5つのテーマで構成されるアニメーションを、音楽の雰囲気に合わせて選択して五感で楽しんでください。Bluetooth 音楽ストリーミング。プレイリストを共有しよう。Aura Studio 4はあらゆるモバイルデバイスとペアリングし、シームレスなワイヤレスストリーミングを実現します。
セット内容Harman Kardon Aura Studio 4×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、安全シート×1、保証書×1 質量(kg)3.6kgs 出力(W)2×15 RMS + 1×100 RMS 再生周波数帯域(Hz)45 Hz - 20 kHz (-6 dB) Bluetoothバージョン:4.2
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

広帯域にわたる定指向性コントロールと垂直指向角の変更が可能な2ウェイスピーカーシステムです。同位相波面制御技術を採用し、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭度の高い拡声を実現することができます。屋内用です。
付属品吊下げ金具L、R(L、Rは左右対称品)×各1、吊下げ金具取付ボルト×4 材質エンクロージャ:ポリプロピレンホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、吊下げ金具:圧延鋼板t3.0ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 質量(kg)30 形式エンクロージャ:バスレフ型 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)497×664×274 周波数特性75Hz~20kHz 入力端子スピコンNL4MP×2およびM4ねじ端子バリアー間隔9mm 音圧レベル(dB)100(1W/1m) スピーカー低域用:13cmコーン型×8、高域用:波面制御ホーン+コンプレッションドライバー×4 指向角(°)水平:100、垂直:指向角モードによる インピーダンス(Ω)8 許容入力(W)連続ピンクノイズ:250、連続プログラム:750
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷

広帯域にわたる定指向性コントロールと垂直指向角の変更が可能な2ウェイスピーカーシステムです。同位相波面制御技術を採用し、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭度の高い拡声を実現することができます。屋外で使用する場合は、軒下に設置してください。
付属品端子カバー×1、端子カバー取付ねじ×4、ゴムパッキン×1 材質エンクロージャ:ポリプロピレン黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)防錆塗装 質量(kg)30 形式エンクロージャ:密閉型 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)497×664×274 周波数特性105Hz~20kHz 入力端子M4ねじ端子(端子カバー付属)バリアー間隔9mm 音圧レベル(dB)100(1W/1m) スピーカー低域用:13cmコーン型×8、高域用:波面制御ホーン+コンプレッションドライバー×4 指向角(°)水平:100、垂直:指向角モードによる 設置場所屋内/軒下(※1) インピーダンス(Ω)8 防水性IPX4(ただし、すべてのスピーカーモジュールが下向きになるよう設置すること) 許容入力(W)連続ピンクノイズ:250、連続プログラム:750
1個
309,800 税込340,780
3日以内出荷

広帯域にわたる定指向性コントロールと垂直指向角の変更が可能な2ウェイスピーカーシステムです。同位相波面制御技術を採用し、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭度の高い拡声を実現することができます。屋内用です。
付属品吊下げ金具L、R(L、Rは左右対称品)×各1、吊下げ金具取付ボルト×4 材質エンクロージャ:ポリプロピレン黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、吊下げ金具:圧延鋼板t3.0黒(マンセルN1.0近似色)塗装 質量(kg)30 形式エンクロージャ:バスレフ型 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)497×664×274 周波数特性75Hz~20kHz 入力端子スピコンNL4MP×2およびM4ねじ端子バリアー間隔9mm 音圧レベル(dB)100(1W/1m) スピーカー低域用:13cmコーン型×8、高域用:波面制御ホーン+コンプレッションドライバー×4 指向角(°)水平:100、垂直:指向角モードによる インピーダンス(Ω)8 許容入力(W)連続ピンクノイズ:250、連続プログラム:750
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷

広帯域にわたる定指向性コントロールと垂直指向角の変更が可能な2ウェイスピーカーシステムです。同位相波面制御技術を採用し、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭度の高い拡声を実現することができます。屋外で使用する場合は、軒下に設置してください。
付属品端子カバー×1、端子カバー取付ねじ×4、ゴムパッキン×1 材質エンクロージャ:ポリプロピレンホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)防錆塗装 質量(kg)30 形式エンクロージャ:密閉型 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)497×664×274 周波数特性105Hz~20kHz 入力端子M4ねじ端子(端子カバー付属)バリアー間隔9mm 音圧レベル(dB)100(1W/1m) スピーカー低域用:13cmコーン型×8、高域用:波面制御ホーン+コンプレッションドライバー×4 指向角(°)水平:100、垂直:指向角モードによる 設置場所屋内/軒下(※1) インピーダンス(Ω)8 防水性IPX4(ただし、すべてのスピーカーモジュールが下向きになるよう設置すること) 許容入力(W)連続ピンクノイズ:250、連続プログラム:750
1個
309,800 税込340,780
3日以内出荷

低域用および高域用スピーカーユニットをそれぞれ垂直方向に近接して配列した2ウェイラインアレイスピーカーです。残響の多い体育館等のスポーツ施設でも明瞭度の高い放送ができます。小規模、中規模屋内スポーツ施設のメインスピーカーとして使用することを考慮し、堅牢な防球構造を採用しています。
付属品取付金具A、B×各1、金具取付ボルト×6、側面カバー×5、側面カバー取付ねじ×10、アイボルト×1、安全ワイヤー×1 材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、バッフル:ポリプロピレン黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装、取付金具:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装 質量(kg)29(付属品を含む) 形式エンクロージャ:バスレフ型 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×1239×341 周波数特性70Hz~20kHz 角度調整範囲下向き:0/1/2/3°(付属の取付金具を使用時)、内振り:5/10°(内振り金具SR-PB5(別売)を組み合わせて使用した場合) 入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm 音圧レベル(dB)出力96(1W/1m換算/測定距離4m) スピーカー低域用:13cmコーン型×8、高域用:バランスドーム型×24 指向角(°)水平:100、垂直:35 インピーダンス(Ω)8 高さ(m)推奨取付4~5.5(スピーカー上端、奥行30mのスポーツ施設の場合) 許容入力(W)連続ピンクノイズ入力:250、連続プログラム入力:750
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷

お手軽な10センチ3WAYスピーカーです。AK-1030の後継機種になります。中古車、リース車等業者の方にお勧めです。
付属品スピーカー本体2個、スピーカーケーブル 適合10センチ純正対応 材質PPコーン 寸法(mm)102×53(42) 音圧レベル(dB)82 再生周波数(Hz)100-20000 最大入力(W)30 インピーダンス(Ω)4
1セット
3,498 税込3,848
3日以内出荷

自在に変化する重低音、音楽ジャンルや気分に合わせて選べる3モード 170Wのハイパワーを実現するCLASS Dアンプ パワフルかつ高音質な重低音を活かしきるハニカム構造 軽さと強さ、最適化された形状が生み出すクリアな重低音 より豊かな重低音再生を実現するこだわりの独自設計 コンパクト設計により、柔軟な取付けに対応 より多くの車種への取付けが可能に 取付けの手間を軽減する省電力設計 カーナビやオーディオ電源からの接続が可能に 細部まで磨き上げた、モダンで高品位なデザイン 運転席に座ったままで、好みの音質調整が可能 D.I.Y.を楽しみながら、手間なく取付けられる
仕様ローパスフィルター:50Hz~125Hz(-12 dB/oct) 付属品金具×2/ネジ(Φ5 mm×14 mm)×2/ネジ(Φ5 mm×18 mm)×2/スピーカーコード(5 m)/電源コード(5 m)/RCA接続用コード(0.2 m)/リモコン(5 m)/面ファスナー/コードクランパー/ネジ(Φ3 mm × 8 mm)×2/取扱説明書/保証書 質量(kg)3.3(付属品含む) 最大出力(W)170 コード長さ(m)スピーカーコード:5、電源コード:5、リモコン:5、RCA接続用コード:0.2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×70×200 再生周波数帯域(Hz)DEEP:20~200、NATURAL:40~200、DYNAMIC:40~160 音圧レベル(dB)DEEP:95、Natural:98、DYNAMIC:100 スピーカー20cm×13cm 平面アルミニウム振動板サブウーファー 最大消費電流(A)4.3
1台
22,980 税込25,278
9日以内出荷

ロックフォードフォスゲートのPRIMEシリーズ16.5cmコンポーネントスピーカー、R1675-Sです。PRIMEシリーズはロックフォード入門者向けとして「手軽にRockfordを楽しんでもらう」を目的に開発されたコストパフォーマンスの高いシリーズです。R1675-Sは16.5cmコンポーネントミッドバス、1/2インチ(13mm)バランスドドームトゥイーターで構成されたコンポーネント2wayスピーカーです。ウーファー部はマイカインジェクションポリプロピレンコーンを採用。価格を大きく超えた力強い低域の再生能力を確保。トゥイーターはバランスドドームを採用。小型であると同時にインラインクロスオーバーを採用したことで取付性を大きく改善。非常に高いコストパフォーマンスを持ち合わせ、音楽を聴く楽しさを手軽に味わえるスピーカーです。取付穴径145mmですのでバッフルの作成が必要となりますが、奥行きが55mmと比較的小さいため取付やすさという意味でも優れたスピーカーです。内蔵アンプで手軽に鳴らす事も、外付けアンプを使用して大音量で鳴らすこともでき、身近にロックフォードの楽しさを体感できるスピーカーです。
寸法(幅W×高さH)(mm)スピーカーグリル:178×17 最大出力(W)80 深さ(mm)ウーファー部 取付:51.2 周波数(kHz)特性:55~20 定格出力(W)40 取付穴径(Φmm)ウーファー部:147.5 インピーダンス(Ω)公称:4 能率(dB)89
1セット(2個)
27,980 税込30,778
6日以内出荷

スケール感あふれるシアターサウンドを実現する3ウェイ・4ユニット構成 ハイレゾ対応の新開発3cmブラックアノダイズド・アルミツィーター ナチュラルサウンドスピーカーの伝統を継承し、中音域のリアリティと透明感を追求した新開発13cm PMDコーンミッドレンジ PMD振動板の採用でS/Nを向上させ、低音域の分解能を高めた新開発16cm PMDコーンウーファー 直接音と間接音との比率をコントロールし、高音域の壁面反射に起因する悪影響を軽減するウェーブガイドホーン Wバッフル構造&タンブルフォームデザインの高剛性・低共振エンクロージャー
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

ラウンドフォルムを採用したスタイリッシュで個性的なデザイン キャビネット内部の平行面を少なくするとともに、伝統的な『曲げ練り』の技法を用いて天面をラウンドフォルムに仕上げた、スタイリッシュで個性的な外観デザインを採用。これにより、キャビネット内部の定在波やキャビネット表面の回折現象を抑えた、クリアな再生音を実現しています。 クリアな再生音と正確な音像定位を支える高剛性キャビネット 不要共振を抑えたクリアな再生音と正確な音像定位によって、臨場感豊かなシアターサウンドを支えます。 臨場感あふれるマルチチャンネル再生のための高度な基本性能 ヤマハオリジナルのA-PMD振動板を採用した13cm口径A-PMDウーファーと、100kHz(-30dB)までの高域再生に対応したDC-ダイヤフラム方式ドームツィーターによるダブルウーファー2ウェイ構成を採用し、セリフやヴォーカル本来の厚みを損なうことなく忠実に再現します。
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

高剛性アルミダイキャストと硬質合成ゴムのハイブリッドタイプのインナーバッフルボードです。
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

充実の低域感と高音質を実現した フラッシュマウントスピーカーシリーズ。 瞬間最大入力220W、定格入力21Wのハイパワー入力に対応 デュアルコーン方式を採用し、再生周波数帯域:55Hz~18kHz、能率87dBを実現
付属品グリル×2、スピーカーコード(0.5m)×2本 瞬間最大入力(W)220 定格入力(W)21 再生周波数(Hz)55~18k 能率(dB)87/W インピーダンス(Ω)4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×134×92.6 質量(kg)0.27(1個)
1台
6,698 税込7,368
9日以内出荷

低域に13cmウーファー、高域に2cmドームツイーターを搭載 小型ながらPGM150Wの高耐入力を実現
仕様コンポーネント:13cmコーン(LH)、2cmソフトドーム(HF) 付属品ブラケットベース(壁金具)×2、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×2、ブラケットカバー×2、マウンティングブラケット取り付け用ネジ(M5)×4、六角穴付きボルト×2、落下防止ワイヤー(本体取付用M5ネジ付き)×2、端子カバー×2、セーフティピン×2、六角レンチ×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属) 適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護 質量(kg)3.6 形式2WAYバスレフ型 角度(°)公称指向:120×120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×280×163 音圧レベル(dB)出力:89SPL(1W、 1m) 防水仕様IP35 インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:330(30W)、670(15W)、1.3k(7.5W)、70V系:170(30W)、330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W) 周波数帯域(Hz)再生:62-20k(-10dB) 許容入力NOISE(75W)、PGM(150W)、MAX(300W)
1セット
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


付属品ヒモ付 材質ハイゼックス(高密度ポリエチレン) 質量(g)100 寸法(cm)Φ13×23
1個
719 税込791
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類工作キット 材質エンドクロージャー:MDF(15mm厚) 使用工具プラスドライバー、ハンダごて(20W~40W)、ハンダごて台、ハンダ、ニッパー、ワイヤーストリッパー、ハタガネ(6本~8本)、電動ドリル、ドリルビット(Φ2.5、Φ3.5、Φ6mm)、ものさし(30cm&1m)、鉛筆、木工用ボンド 質量(kg)19 取付穴径(Φmm)185 付属品板材×15枚、スピーカーケーブル×1本、吸音材×1枚、スピーカー端子×1個 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×900
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

4883 テレビ上&裏ラック スマート ワイド 山崎実業 動画あり
テレビの裏面に簡単取り付け!テレビ上と裏のスペースを有効活用。テレビ上の天板には、スマートスピーカー(AIスピーカー)・リモコン・録画用HDDなど、テレビ周りの小物が置けて便利。テレビ裏の棚板には、ルーター・外付けHDD・掃除道具・電源タップ・ゲーム周辺機などを隠して収納。テレビの裏面に簡単取り付け!
付属品テレビ背面固定用ネジ(M4×10mm・M4×15mm・M6×10mm・M6×15mm・M8×15mm・M8×20mm)×各4 M4ネジ用ワッシャー×4 棚板高さ調節ネジ・ナット・ワッシャー×各4 六角レンチ・スパナ 材質本体:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン ブラック 質量(g)約3200 耐荷重(kg)天板・棚板:各約2 対応テレビの高さ60cm以上テレビ背面のネジ穴ピッチ:横10~40cm・縦10~45cm(2.5cm間隔)VESA規格対応の40インチ~50インチのテレビを目安としています。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約70×20×60 内寸(cm)天板サイズ:約W70×D13×H1、棚板サイズ:約W60×D8×H3(高さ45まで調節可能・2.5間隔)
1個
5,200 税込5,720
9日以内出荷

通話ができるSOS機能付き大画面モデル。24時間の健康管理サポートも充実!!。スマートフォンとの連携で通話、着信・メール通知も手元で確認可能。1.96インチの大画面でさらに見やすく操作しやすい!!。トップ画面は知りたい情報がまとめて表示されて便利。IP67防水機能付きで日常生活も安心。Bluetooth対応。指定の連絡先に素早くつながるSOS機能搭載。高性能マイクスピーカー内蔵でハンズフリー通話が可能。本品は専用アプリ「Glory Fit」と連携することで機能性がアップ。発着信・SNS・メール通知、アラーム機能、音楽再生、天気表示、スマホ探索、カメラリモコン機能など。健康管理に特化したスマートウォッチ:接触表面温度測定、血圧測定、血中酸素測定、心拍数測定、Bluetooth通話、運動距離、歩数計、消費カロリー、運動モード、睡眠モニター、着信通知、座りすぎ注意、ゲーム、スマホ探し、天気予報、アラーム、SOS、音楽コントロール、遠隔カメラ。3ヵ月間保証書付き
セット内容スマートウォッチ、ACアダプター 材質本体:PC+ABS、バンド素材:シリコン ブラック 質量(g)本体:(約)40 バッテリーリチウムイオン電池(300mAh) 使用時間通常3~5日・省電カモード6~8日 充電時間約2時間 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)本体:(約)3.8×4.7×1.1 画面サイズ1.96インチ 手首周り(cm)13~21.5
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

4271 スマート 薄型テレビ上ラック 山崎実業 動画あり
薄型テレビの上に設置。リモコンやスピーカーを置ける。テレビまわりのアイテムをまとめてスッキリ。 複数のリモコンをまとめて。VESA規格対応のテレビ裏のネジ穴に固定するだけ。 組立式
付属品テレビ背面固定用ネジ×4、六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン ブラック 質量(g)約2000 耐荷重(kg)約3 対応薄型テレビの高さ60cm以上 薄型テレビ背面のネジ穴ピッチ:横10~40cm・縦10~45cm(2.5cm間隔)VESA規格対応の37インチ~50インチの薄型テレビを目安としています。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約70×13×60
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷


満充電で約10時間演奏可能(条件によって演奏可能時間は異なります)、安心のオートパワーOFF機能付き、「移調スイッチ」によりB♭・C・E♭への移調を楽譜の書きかえ・読みかえなく行うことが可能、「オクターブスイッチ」、「ピッチスイッチ」も搭載、キーボードはホルダーから取り外しが可能、内蔵スピーカーを搭載しており個人練習に最適、10種類の楽器音色と12種類の効果音、6種類の特賞歌・ファンファーレが鳴ります
1台
82,980 税込91,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)