234件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型で薄型ながら入力1Wに対応したスピーカーです。
種類その他 インピーダンス(Ω)8 寸法(mm)約28×約6.3(直径Φ×厚さ) 周波数(Hz)(共振)520±20%@1.0V 音圧レベル(dB)90±3dB/0.1W 周波数レンジf0Hz~20KHz 許容電力(W)1
1個ほか
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 104dB定格出力 = 1W寸法 = 36 (Dia.) x 4.8mm直径 = 36mm高さ = 4.8mmRS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き. 特長と利点. 丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
650 税込715
当日出荷

仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 85dB定格出力 = 1Wコーン材質 = マイラー寸法 = 36 x 4.6mm直径 = 36mm高さ = 4.6mmMiniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
860 税込946
翌々日出荷

仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 94dB定格出力 = 1Wコーン材質 = マイラー寸法 = 50 x 7.6mm直径 = 50mm高さ = 7.6mmMiniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
690 税込759
当日出荷

仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 92dB定格出力 = 1Wコーン材質 = マイラー寸法 = 28 x 5.6mm直径 = 28mm高さ = 5.6mmミニチュアスピーカー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
860 税込946
翌々日出荷

定格入力(W)0.5 回路希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)8 周波数レンジFo~5000Hz
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

質量(g)6 周波数(Hz)(最低共振)570 口径(Φmm)(振動板)20×40 音圧レベル(dB)(出力)82 W/m 最大入力(W)1.5 定格入力(W)1 回路希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)8 周波数レンジFo~10000Hz
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

Visaton K シリーズは、プラスチック製ダイアフラムと丸型金属バスケットを備えた小型スピーカーです。小型サイズのため、スペースが限られている機器の信号出力に適しています。背面のはんだ接続点で接続音圧レベル: 79 dBA 動作温度: -25 → +85 ℃ 定格電力1 W 周波数特性: 650 Hz 共振周波数: 860 Hz
仕様●コイル抵抗:8Ω●サウンドレベル:73dB●定格出力:1W●コーン材質:マイラー●寸法:20 (Dia.) x 3.6mm●直径:20mm●高さ:3.6mm アズワン品番65-7093-32
1個
2,598 税込2,858
欠品中

仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 88dB定格出力 = 1W寸法 = 16 x 3 x 9mm直径 = 3 (Width)mm高さ = 9mmRS 8 Ω小型PEEKスピーカー. 小型PEEKスピーカーは、PDA、スマートフォン、携帯電話、医療機器などに最適なスピーカーです。. < 117-6044&#x27;) 117-6044/. 超小型 軽量 耐久性 スプリング式コンタクト及び粘着テープ 設置や取り付けが簡単. < 117-6047&#x27;) 117-6047/. 低共振周波数600 Hz 優れた音質で音声を再現. < 117-6048&#x27;) 117-6048/. PEEKコーン材質 軽量 耐久性 スペースが限られている場合に最適 粘着テープですばやく簡単に取り付け可能. < 117-6049&#x27;) 117-6049/. 高出力 軽量 耐久性 PEEKコーン スペースが限られている場合に最適 その他の用途: セキュリティ製品、最新の電子機器など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
490 税込539
翌々日出荷

Visaton K シリーズは、プラスチック製ダイアフラム(マイラー)と取り付けタブを備えたミニチュアスピーカーです。バランスのとれた周波数応答と優れた音声再生。周波数特性: 300 → 20000 Hz 76 dB の平均音圧レベル 共振周波数: 700 Hz 動作温度範囲: -30℃ → 70℃ ボイス Coil 径: 13.5 mm
仕様●コイル抵抗:8Ω●サウンドレベル:75dB●定格出力:1W●コーン材質:マイラー●寸法:28 (Dia.) x 5.4mm●直径:28mm●高さ:5.4mm アズワン品番65-7094-82
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様コイル抵抗 = 7.4Ωサウンドレベル = 93dB定格出力 = 1W寸法 = 18 x 2.5 x 13mm直径 = 2.5 (Width)mm高さ = 13mmRS 8 Ω小型PEEKスピーカー. 小型PEEKスピーカーは、PDA、スマートフォン、携帯電話、医療機器などに最適なスピーカーです。. < 117-6044&#x27;) 117-6044/. 超小型 軽量 耐久性 スプリング式コンタクト及び粘着テープ 設置や取り付けが簡単. < 117-6047&#x27;) 117-6047/. 低共振周波数600 Hz 優れた音質で音声を再現. < 117-6048&#x27;) 117-6048/. PEEKコーン材質 軽量 耐久性 スペースが限られている場合に最適 粘着テープですばやく簡単に取り付け可能. < 117-6049&#x27;) 117-6049/. 高出力 軽量 耐久性 PEEKコーン スペースが限られている場合に最適 その他の用途: セキュリティ製品、最新の電子機器など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
560 税込616
当日出荷

定格入力:0.2W 周波数特性:50Hz~5kHz インピーダンス:8Ω Φ57mm
1個
502 税込552
当日出荷

仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 98dBトーンタイプ = 外部駆動定格出力 = 1Wコーン材質 = 用紙寸法 = 23 x 57.5mm直径 = 23mm高さ = 57.5mm空中配線ミニチュアスピーカ. 丸型パネル取り付け磁気スピーカ、空中配線付き 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 85dB定格出力 = 1.2Wリード長さ = 150mm寸法 = 36 (Dia.) x 4.6mm直径 = 36mm高さ = 4.6mmRS 8 Ω小型スピーカー. < 117-6044&#x27;) 117-6044/. 小型マイラスピーカー 極薄 150 mmのリードとMolexコネクタを装備 主な用途: ナースコールシステム、医療用製品、テスト装置、非常用位置指示装置、電話用セキュリティ製品、監視装置など. < 117-6045&#x27;) 117-6045/. 50 mm小型スピーカー 135 mmのリードとMolexコネクタを装備 取り付けが容易 主な用途: 駐車場用システム、リフトコントローラ、医療用途、セキュリティ製品 / アクセス制御 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,230 税込1,353
当日出荷

丸形小口径一般覚醒装備用の全天候形ホーンスピーカーです。振動版には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ネジ類の採用により耐食性に優れています。落下防止ワイヤーの取付部位があるため、落下防止ワイヤーの取付が可能です。
寸法(mm)【口径】Φ212×L239 質量(kg)1.4 周波数【再生周波数帯域】315Hz~8kHz 防塵防水性能IP65 音圧レベル(dB)【出力】107(1W/1m) 定格入力(W)10 インピーダンス(Ω)8
1台
8,900 税込9,790
3日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)2ウェイスピーカー 50W 8Ω
高音質で耐久性に優れたコンパクトスピーカー。コンパクトサイズで高能率・広帯域設計を実現。ブラケット付きなので移動システムとしてスタンド取付可能。CGAシリーズとの接続には別売のスピーカーコードLS-1204が必要です。
質量(kg)3.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×186.5×174 周波数【再生周波数帯域】80Hz~20kHz 機構【入出力】キャノン(XLR-4-32相当) 音圧レベル(dB)【出力】89(1W/1m) スピーカーΦ12cmダイナミックコーンウーハー、Φ2cmチタンドームツィーター インピーダンス(Ω)8 許容入力(W)50(RMS)
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

1個ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スピーカー部品 = スピーカーユニット。インピーダンス = 8Ω。直径 = 50mm。ドライバーの形状 = 丸形。スピーカードライバーサイズ = 8 cm (3 in) 以下。長さ = 50mm。幅 = 50mm。深さ = 17.4mm。コーン/ドーム材質 = ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)。。RS Pro 丸型スピーカードライバ、 1 W (公称)、 8 Ω水にさらされる危険性がある環境でラウドスピーカーシステム用のドライバが必要ですか.この RS Pro スピーカードライバには、耐候性コーンとガスケットが付いています。つまり、装置の損傷を心配することなくボートや工場で使用でき、高品質のサウンドを維持できます。 コーン及びガスケットに使用されるポリエチレンテレフタレート( PET )樹脂材は、水に対する耐性を備え、 Durableスピーカードライバーの残りの要素は、金属製の角型フランジです。このフランジは、 4 つのアクセス可能な固定穴により、簡単に取り付けられ、しっかりと固定されます。 屋内外の公共のアドレスシステムに適しており、このスピーカードライバは幅広い周波数範囲で一貫したサウンドを提供します。公称電力出力は 1 W 、アンプの負荷は 8 Ω です。特長と利点. PET (ポリエチレンテレフタレート)コーン .スピーカドライバのサイズは 8 cm です .長さ 50 mm .幅 50 mm .奥行き 17.4 mm .丸ドライバーの形状 .公称定格電力: 1 W .インピーダンス: 8 ΩRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
翌々日出荷

スピーカー部品 = スピーカーユニット。インピーダンス = 8Ω。直径 = 50mm。ドライバーの形状 = 丸形。スピーカードライバーサイズ = 8 cm (3 in) 以下。防水 = あり。長さ = 50mm。幅 = 50mm。コーン/ドーム材質 = ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)。。RS Pro 丸型スピーカードライバ(1 W (公称)/8 Ω)屋外の公共エリアで重要な情報や警報を知らせることを検討していますか.この RS PROフランジ付き丸形スピーカードライバは、工場や船舶などの水に曝される危険性がある環境でクリアで高品質なサウンドを実現するように設計されています。 スピーカードライバは、ポリエチレンテレフタレート( PET )プラスチック樹脂コーンと、角型金属フランジに固定されたガスケットで構成されています。PET 素材は、耐候性が高いだけでなく、耐久性があるので、様々な用途に適しています。角形フランジには 4 つの固定穴があるため、取り付けが簡単で、安全かつ確実に決められた位置に固定できます。 この製品は、幅広い周波数範囲で効果的に動作するように設計されています。公称定格電力は 1 W 、インピーダンスは 8 Ω で、使用時に安定したサウンドを実現します。これは、屋内外の放送設備に使用します。特長. PET (ポリエチレンテレフタレート)コーン . スピーカードライバのサイズ:8 cm . 長さ: 50 mm . 幅: 50 mm . 丸形ドライバ . 公称定格電力: 1 W . インピーダンス: 8 ΩRS PRORS PROはメーカー独自のブランド、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
翌々日出荷

仕様コイル抵抗 = 7.2Ωサウンドレベル = 89dB定格出力 = 1W寸法 = 15 x 3 x 11mm直径 = 3 (Width)mm高さ = 11mmRS 8 Ω小型PEEKスピーカー. 小型PEEKスピーカーは、PDA、スマートフォン、携帯電話、医療機器などに最適なスピーカーです。. < 117-6044&#x27;) 117-6044/. 超小型 軽量 耐久性 スプリング式コンタクト及び粘着テープ 設置や取り付けが簡単. < 117-6047&#x27;) 117-6047/. 低共振周波数600 Hz 優れた音質で音声を再現. < 117-6048&#x27;) 117-6048/. PEEKコーン材質 軽量 耐久性 スペースが限られている場合に最適 粘着テープですばやく簡単に取り付け可能. < 117-6049&#x27;) 117-6049/. 高出力 軽量 耐久性 PEEKコーン スペースが限られている場合に最適 その他の用途: セキュリティ製品、最新の電子機器など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
440 税込484
翌々日出荷

堅牢なアルミ合金製です。(適用規格 JIS C5504)
材質アルミ合金(グレー)
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニペックス(UNI-PEX)コンビネーションスピーカー
エコ商品
小口径小出力の車載拡声装置専用コンビネーションスピーカーです。現代の車にマッチしたデザインで中小広報宣伝に好適です。取付代を替えることによりルーフ用、フェンダー用に使い分け可能です。
寸法(mm)(口径)Φ130×長さ208 質量(kg)1 再生周波数帯域(Hz)320~7k 音圧レベル(dB)102(1W/1m) 定格入力(W)10 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)8
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷


オースミ電機天井スピーカ
天井埋込タイプのベストセラー。2Wayスピーカが広い音域を再現 ジャージネット風金属ネットは、メッキ+プライマー+塗装の三層仕上で、錆びにくく、汚れが目立ちません。送り端子搭載でワンタッチ結線、工事が簡単になりました。
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・ 文化センターなど公共施設の放送設備。 スピーカー160mmコアキシャル2WAYスピーカ インピーダンス(Ω)8 音圧レベル(dB)出力:91(1W/1m) 再生周波数帯域(Hz)80~20k 使用温度範囲(℃)-10~+50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:230×178×80 グリル:Φ230×13(D) 質量(g)700(本体)+150(グリル) 材質(本体)ABS樹脂 材質(枠)グリル:ABS樹脂 種別ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装) 仕上げ:アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似) 定格入力(W)10(最大15) 関連資料仕様書(0.28MB)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

コンパクトサイズで、アナウンス・音楽再生にも適した広帯域スピーカーです。ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応した2ウェイバスレフ型スピーカーシステムです。また、防水性能もあわせて持っておりますので、直接雨のかからない屋外軒下等の環境でも使用することができます。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 付属品アングル×1、アングル取付ねじ×2、アングル取付座金×2 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、ただし1W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上) 質量(kg)2.5(本体のみ) 形式エンクロージャ:2ウェイバスレフ型 使用温度範囲(℃)-10~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)196×290×150(本体のみ) 周波数特性80Hz~20kHz コードスピーカー:Φ62心キャプタイヤコード 音圧レベル(dB)出力90(1W/1m) スピーカー12cmコーン型+ドーム型 定格入力(W)20 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8) 防水保護等級IPX4(縦・横設置対応、ただし水平より下向きに設置要※) インピーダンス(Ω)500(20W)/1k(10W)/2k(5W)/3.3k(3W)/10k(1W)/8(20W)ロータリースイッチによる切換 音響パワーレベル(dB)91(1W)
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オースミ電機天井スピーカ
120mmフルレンジスピーカ。グリル:ABS樹脂製でロープライス、高品質を実現。待望の黒バージョン
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。 ブラック 材質(本体)ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-10~50 外形寸法(mm)本体:215×134×63.5 再生周波数帯域(Hz)166~20K 材質(枠)グリル:ABS樹脂 スピーカー120mmフルレンジスピーカ 材質(ネット)ABS樹脂 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)グリル:180×14
1台
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

移動用、設備用両方の用途に対応した堅牢型2ウェイスピーカーシステムです。適正に設計された内蔵のパッシブネットワークにより、高品質で高出力のサウンドを提供します。90°のくさび形状と別売の金具により、設置場所にすっきりフィットします。
材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装 質量(kg)20 形式エンクロージャ:バスレフ型 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)580×330×255 周波数特性80Hz~20kHz 音圧レベル(dB)出力97(1W/1m) スピーカー低域:25cmコーン型、高域:定指向性ホーン90°(水平)×60°(垂直)+コンプレッションドライバー(60°(水平)×90°(垂直)に変更可能) インピーダンス(Ω)8 許容入力(W)連続プログラム:600、連続ピンクノイズ:200 入力コネクタノイトリックNL4MP×2およびM5ねじ端子バリアー間隔12.2mm
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

高能率、高耐入力の25cm同軸ユニットを採用した高音質設計の2ウェイスピーカーシステムです。 小規模、中規模屋内スポーツ施設の補助スピーカーとして使用することを考慮し、堅牢な防球構造を採用しています。
付属品スピーカー取付金具×2、スピーカー取付ボルト×4 材質エンクロージャ:針葉樹合板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶アクリル塗装、取付金具:圧延鋼板t3.2黒(マンセルN1.0近似色)3分艶アクリル塗装 質量(kg)11(取付金具を含む) 形式エンクロージャ:密閉型 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2.5(パッシブネットワーク) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×310×200 周波数特性100Hz~20kHz 入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm 音圧レベル(dB)出力96(1W/1m) スピーカー2ウェイ同軸ユニット、低域用:25cmコーン型、高域用:60°(水平)×60°(垂直)CDホーン+コンプレッションドライバー インピーダンス(Ω)8 許容入力(W)連続ピンクノイズ入力:60、連続プログラム入力:180
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

SR(Sound Reinforcement)用、高耐入力・高能率の2ウェイバイアンプ駆動バスレフ型スピーカーシステムです。 推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
材質エンクロージャ:ウレタンコートダークグレー(マンセルN3.0近似色)、パンチングネット:黒(マンセルN1.0近似色)塗装 質量(kg)37 形式エンクロージャ:バスレフ型 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×619×364 周波数特性70Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時) 音圧レベル(dB)出力低域:98(1W/1m)高域:110(1W/1m) スピーカー低域:30cmコーン型、高域:60°×40°定指向性ホーン+コンプレッションドライバー インピーダンス(Ω)低域:8高域:16 許容入力(W)連続プログラム:360(低域)/240(高域)、連続ピンクノイズ:120(低域)(※1)/80(高域)(※2) 入力コネクタノイトリックNL4MPR
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷

広帯域にわたる定指向性コントロールと指向性の変更が可能な2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。 残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭な拡声を実現することができます。直接雨水のかかる場所では、設置環境により劣化が進行する場合がありますので、定期的な点検が必要です。
付属品吊下げ金具×2、六角レンチ×1 材質エンクロージャ:ポリプロピレン黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)防錆塗装 質量(kg)16 形式エンクロージャ:密閉型 使用温度範囲(℃)-15~50 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)408×546×342 周波数特性95~20000Hz(-10dB)(60°モード)、100~20000Hz(-10dB)(45°モード)、105~20000Hz(-10dB)(30°モード)、110~20000Hz(-10dB)(15°モード) コードスピーカー:Φ6mm2心キャプタイヤコード 音圧レベル(dB)出力96(60°モード)/出力97(45°モード)/出力98(30°モード)/出力99(15°モード)(1W/1m) スピーカー低域用:12cmコーン型×4、高域用:バランスドームツイーター×12 指向角(°)水平:100(2000Hz~)、垂直:60(800Hz~)/45(1.2kHz~)/30(1.6kHz~)/15(3.2kHz~)の可変 設置場所屋内/軒下(※1) 防水保護等級IPX4(ただし、すべてのスピーカーモジュールが下向きに設置要) インピーダンス(Ω)8 許容入力(W)連続ピンクノイズ:200、連続プログラム:600
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

ブレッドボード電子工作ですぐに使えるジャンプワイヤ取付け済み小型スピーカーです。
種類その他 ワイヤー長(mm)100 スピーカー約6~8Ω、約0.5~1W
1個
639 税込703
5日以内出荷

フォスター電機マイクロスピーカー
仕様●サイズ:Φ40●インピーダンス:8.0Ω±15%●定格入力:0.5W●最大入力:1W●最低共振周波数:470±80Hz●出力音圧レベル:81.5±2dB●重量:8.5g アズワン品番67-0405-36
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷

フォスター電機マイクロスピーカー
仕様●サイズ:40×20mm●インピーダンス:8.0Ω±15%●定格入力:1W●最大入力:2W●最低共振周波数:480±96Hz●出力音圧レベル:79.5±2dB●重量:6.9g アズワン品番67-0405-37
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷

水平方向に指向性が広い、壁取付タイプの2ウェイスピーカーです。
付属品カバー×1、ベース金具×1、電工ボックス取付ねじ×一式 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質エンクロージャ:難燃性ABS樹脂黒、ネット枠:難燃性ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、ベース金具:圧延鋼板めっき 質量(kg)3.3 形式エンクロージャ:密閉型 周波数(Hz)クロスオーバー周波数:4000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×318×129 周波数特性100~20000Hz(-10dB)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定) 入力端子着脱式ターミナルブロック、(+)/(-)各2個(送り配線用) 音圧レベル(dB)出力89(1W/1m)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定) スピーカー低域用:10cmコーン型×2、高域用:2.5cmドーム型 適合電線単線または、より線:0.2~2.5mm2(AWG24~14) 定格入力(W)30(16Ωおよびハイインピーダンスにて使用時) 適合ボックス2個用スイッチボックス インピーダンス(Ω)8/16、ハイインピーダンス100系:330(30W)/670(15W)/1.3k(7.5W)、ハイインピーダンス70系:170(30W)/330(15W)/670(7.5W)/1.3k(3.75W) 許容入力(W)150(連続プログラム入力/8Ω使用時)、50(連続ピンクノイズ入力/8Ω使用時)
1個
30,980 税込34,078
3日以内出荷

主に中・高天井を対象とした高能率、広帯域、高耐入力のハイパワータイプ天井埋込型スピーカーです。
材質エンクロージャ:木製黒(マンセルN2.0近似色)、アンカー金具:表面処理鋼板 質量(kg)6.8(アンカー金具含む) 形式エンクロージャ:密閉型 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2.5 周波数特性80Hz~20kHz 取付穴径(Φmm)320(板厚:5~50) 入力端子プッシュターミナル 音圧レベル(dB)96(1W/1m) スピーカー2ウェイ同軸ユニット、低域用:25cmコーン型、高域用:コンプレッションドライバー(60°(水平)×60°(垂直)ホーン) インピーダンス(Ω)8 許容入力(W)連続ピンクノイズ入力:60、連続プログラム入力:180
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷

ハイパワー、ハイクオリティ、堅牢型のフットモニタースピーカーシステムです。パッシブネットワーク内蔵のシングルアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
材質エンクロージャ:MDF黒(マンセルN1.0近似色)ウレタンコート、パンチングネット:黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装 質量(kg)17.8 形式エンクロージャ:バスレフ型 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)444×274×404 周波数特性60Hz~18kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時) 入力端子ノイトリックNL4MP×2 音圧レベル(dB)出力99(1W/1m) スピーカー低域用:25cmコーン型、高域用:定指向性ホーン40°(水平)×40°(垂直)+コンプレッションドライバー インピーダンス(Ω)8 許容入力(W)連続プログラム:450、連続ピンクノイズ:150
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広帯域にわたる定指向性コントロールと指向性の変更が可能な2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。 残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭な拡声を実現することができます。屋内用です。
付属品吊下げ金具×2、六角レンチ×1 材質エンクロージャ:ポリプロピレンホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色) 質量(kg)16 形式エンクロージャ:バスレフ型 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)408×546×342 周波数特性70Hz~20kHz(-10dB)(60°モード)、75Hz~20kHz(-10dB)(45°モード)、80Hz~20kHz(-10dB)(30°モード)、85Hz~20kHz(-10dB)(15°モード) 入力端子スピコンNL4MP×2およびM4ねじ端子 音圧レベル(dB)出力96(60°モード)/出力97(45°モード)/出力98(30°モード)/出力99(15°モード)(1W/1m) スピーカー低域用:12cmコーン型×4、高域用:バランスドームツイーター×12 指向角(°)水平:100(2000Hz~)、垂直:60(800Hz~)/45(1.2kHz~)/30(1.6kHz~)/15(3.2kHz~)の可変 インピーダンス(Ω)8 許容入力(W)連続ピンクノイズ:200、連続プログラム:600
1個
109,800 税込120,780
欠品中

フォスター電機マイクロスピーカー
仕様●サイズ:Φ36●インピーダンス:8.0Ω±15%●定格入力:0.5W●最大入力:1W●最低共振周波数:570±90Hz●出力音圧レベル:83.0±2dB●重量:7.5g アズワン品番67-0405-38
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷

ラズパイと組み合わせて話題のAIスピーカー(スマートスピーカー)を自作できる!IoTスマートスピーカーモジュールは、Grove互換モジュール接続用コネクタと、Google Assistant SDKの試用に便利なMEMSマイク2系統・スピーカーアンプ・赤外線送受信インターフェース等を1枚に搭載したRaspberry Pi用拡張ボードです。
仕様入力デバイス:・MEMSマイク×2個・押しボタンスイッチ×1個・赤外線受信IC×1個、出力デバイス:・赤外線送信LED×1個・汎用LED×6個(衛星LED×4、RGBLED×1、ステータスLED×1)、スピーカー出力:・最大約1.5W(8Ω時)・最大約2.3W(4Ω時) 付属品IoTスマートスピーカーモジュール本体×1枚・Φ3.5mm 3極ケーブル×1本・ケーブル付スピーカー×1台 (※基板固定用スペーサーは付属していませんので、必要な場合は別途ご用意ください) 適合スペーサー:以下のいずれか(別売)・スペーサー(両端メス / ネジ切有) M2.6×11mm ×4個 ネジ M2.6×5mm 8個・スペーサー(片側オス) M2.6×11mm ×4個 ネジ M2.6×5mm ×4個 ナット M2.6 ×4個・サンハヤト Raspberry Pi用スペーサー / MPS-M2611 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×57×15 対応RaspberryPi本体:(RaspberryPiは別途ご用意ください)・RaspberryPi3ModelB+・RaspberryPi3ModelB・RaspberryPi2ModelB・RaspberryPiModelB+・RaspberryPiModelA+ 電源電圧(V)5(Raspberry Pi CPUボードから供給) コネクタ通信用:Grove互換モジュール接続用コネクタ6系統I2C専用×2デジタル/アナログ両用×2デジタル専用×2、RaspberryPiシリアル出力1系統電圧レベル3.3V(適合接続ケーブル:KP-232R-3V3)
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷