1,037件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。
トラスコ品番722-3854 質量(kg)1 定格入力(W)5
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)16cm天井埋込みスピーカー(5W)
質量(g)約700 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×75×174 定格入力(W)5/2.5、スイッチ切換式
1箱
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーンマウスはASA樹脂製、取付金具、ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。
防塵・防滴IP65 および JIS C5504 に準拠
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。
トラスコ品番722-3862 質量(kg)1.2 定格入力(W)5
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

定格入力:0.2W 周波数特性:50Hz~5kHz インピーダンス:8Ω Φ57mm
1個
502 税込552
当日出荷

Panasonic(パナソニック)16cm壁掛スピーカー
壁面に設置した取付ユニット(ロック機構付)に本体をはめ込むだけ。 即結端子は、分岐配線、送り配線も簡単。 音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。 取付ネジの位置出し用に型紙を付属。
周波数特性120Hz~12kHz スピーカー16cmコーンスピーカー 使用温度範囲(℃)-20~+50 適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×135 傾斜角度(°)(スピーカー)7.5 質量(kg)2.1 仕上(木箱)塩ビシート貼り(マンセルN8近似色)、(ネット)ジャージ(マンセルN7近似色)
1台
7,198 税込7,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格入力(W)0.5 回路希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)8 周波数レンジFo~5000Hz
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです
トラスコ品番448-5351 質量(kg)1.9
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

サンワサプライスピーカー
アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。実用最大出力5W(2.5W+2.5W)で小型ながらパワフルなサウンドを楽しめます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホン端子を内蔵。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
仕様ケーブル長:PC接続ケーブル約1.2m、スピーカー間ケーブル約1.0m、電源コード長約1.2m スピーカーサイズ:2×3.5インチ(直径50×88mm) スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:5W(2.5W+2.5W) セット内容取扱説明書 寸法(mm)W60×D66×H150 ブラック 電源内蔵 外部出力ヘッドホン端子 周波数特性200Hz~20000Hz 入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

27M、40M、150Mなど漁業無線機のスピーカーとして使用できます。木材部に取付可能なように取付金具に木ネジ穴を備えました。コードはキャブタイヤコード5m付です。
付属品取付金具ステンレス製 材質ホーン部 ASA樹脂製 全長(mm)155 質量(kg)1 口径(mm)154×140 定格入力(W)5 インピーダンス(Ω)8 防水性屋外仕様 入力回路数MIC 600Ω
1台
7,898 税込8,688
6日以内出荷

ノボル電機5W8Ω 船舶用スピーカー
エコ商品
船舶用スピーカー5W
用途アンプ・マイクと接続し、船内外の放送用に 寸法(mm)口径:154×140 全長(mm)155 質量(kg)1 グレー コード長さ(m)5 定格入力(W)5 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)定格:8 防水性IPX5 取扱説明書(2.27MB)
1台
7,798 税込8,578
7日以内出荷

質量(g)6 周波数(Hz)(最低共振)570 口径(Φmm)(振動板)20×40 音圧レベル(dB)(出力)82 W/m 最大入力(W)1.5 定格入力(W)1 回路希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)8 周波数レンジFo~10000Hz
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

日本消防検定協会認定品
定格入力5W インピーダンス(Ω)2k(5W)/4k(2.5W)※ハイインピーダンス100系(定格) 種別L級(非常用) 音響パワーレベル(dB)96(1W) 区分W(指向特性) 音圧レベル(dB)91(1W/1m)(出力) 再生周波数帯域(Hz)100~15k 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×150×214 質量(kg)約2.2
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)16cm天井埋込スピーカー(5W・ATT
質量(g)約700 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×75×174 定格入力(W)5/2.5、スイッチ切換式
1箱
7,598 税込8,358
3日以内出荷

日本消防検定協会認定品 アッテネーター付
定格入力5W インピーダンス(Ω)2k(5W)※ハイインピーダンス100系(定格) 種別L級(非常用) 音響パワーレベル(dB)96(1W) 区分W(指向特性) 音圧レベル(dB)92(1W/1m)(出力) 再生周波数帯域(Hz)100~15k 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296×150×214 質量(kg)約2.2
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷




樹脂一体成形タイプ。 木ねじで取り付け。 分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。 音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-20~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×100/74 仕上ハイインパクトスチロール(マンセルN8近似色) 周波数特性150Hz~15kHz スピーカー12cmコーンスピーカー 適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実用最大出力10Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる液晶テレビ・パソコン用スピーカーです。 RCAピンジャック-3.5mmステレオミニジャック変換アダプタを同梱しており、液晶テレビやAV機器との接続にも対応しています。 ニュースやドラマ、映画のセリフが聞き取りにくいなどの場合、本製品から音声を出力することではっきり明瞭に聴こえるようになります。 前面に外部入力ジャックを搭載しメイン音声はパソコン側に接続したまま、iPodなどMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます。 デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。 小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。 深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 バイパス構造ヘッドホンジャックを採用。スピーカーの電源がOFFでもヘッドホンで音声を楽しむことができます。 テレビの近くに置いても影響が出ない防磁型です。 アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
仕様ケーブル長:スピーカー間ケーブル・約1.3m、PC接続ケーブル・約1.5m(3.5mmプラグ含む)、電源コード・約 1.35m(コード含む) スピーカーサイズ:2.5インチ(直径63.5mm) ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W) セット内容RCAピンジャック(赤白)-3.5mmステレオミニジャック変換アダプタ、取扱説明書(保証書) 外形寸法W82×D130×H187mm 周波数特性130Hz~20000Hz 入力端子3.5mmステレオミニプラグ スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

密閉型キャビネットタイプの防滴型コンパクトスピーカーです。10 cmフルレンジスピーカーユニット(樹脂製コーン)を採用し、防水性能はIPX2を満足しています。軒下など直接水滴がかからない場所や、湿度の高い場所(プールの更衣室、浴室の脱衣場等)で使用することができます。
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質エンクロージャ:ポリプロピレングレー(マンセルN7.5近似色)塗装、パンチングネット:アルミシルバーグレー塗装、取付アングル:圧延鋼板グレー(マンセルN7.5近似色)塗装 質量(kg)1.5 形式エンクロージャ:密閉型 使用温度範囲(℃)-20~55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)196×177×160 周波数特性100Hz~12kHz 音圧レベル(dB)出力87(1W/1m) スピーカー10cmコーン型(樹脂コーン) 定格入力(W)5 防水保護等級IPX2 インピーダンス(Ω)2k(5W)
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

純正プラスアルファの上品な音質 。ナチュラルな2WAYサウンド。CH-210の後継機種になります。最大入力を前回の70Wから80Wに容量アップしました。
付属品スピーカー本体2個、スピーカーコード、ビス、ワッシャーセット、クッションテープ、接続キャップ 適合10センチ純正対応 音圧レベル(dB)88 再生周波数(Hz)80-20000 最大入力(W)80 インピーダンス(Ω)4
1セット
4,598 税込5,058
3日以内出荷

300MHz帯 三脚式自立スタンド付 ワイヤレスマイク、有線マイクのいずれかを使用可能。 カセットやMDプレーヤーなどと接続し、ミキシング放送を行えます。 ライン入力とのミキシング放送が行えます。
仕様●メーカー:ユニペックス(UNI-PEX)●型番:WAS-05A●サイズ:234(W)×260(D)×245(H)mm●重量:3.3kg●電源:AC100V(50/60Hz)●定格出力:5W●再生周波数特性:100Hz~15kHz アズワン品番68-1846-02
1個
61,600 税込67,760
3日以内出荷

丸形小口径一般覚醒装備用の全天候形ホーンスピーカーです。振動版には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。マッチングトランス内蔵ですので多数同時使用及び延長配線に好適です。外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ネジ類の採用により耐食性に優れています。落下防止ワイヤーの取付部位があるため、落下防止ワイヤーの取付が可能です。温度ヒューズを搭載しているため、過大入力・ショート・誤配線で異常発熱した場合安全装置が働きます。
種別【非常用】L級 寸法(mm)(口径)Φ212×L259 質量(kg)1.6 周波数【再生周波数帯域】315Hz~7kHz 防塵防水性能IP65 音圧レベル(dB)【出力】106(1W/1m) 定格入力(W)10 指向性【区分】N インピーダンス(Ω)1k(10W) 2k(5W) 4k(2.5W)(ハイインピーダンス100系) 音響パワーレベル(dB)p=109(1W)
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

IPX4防水性能を備えた防水Bluetoothワイヤレススピーカーです。 入浴時やキッチン周りでも安心してご使用いただけます。最大10W(5W×2)のスピーカーユニットとパッシブラジエーターにより手軽に高音質サウンド楽しむことができます。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。 。本製品2台をワイヤレス接続し左右間までワイヤレス化できるTWS機能(Ture wireless stereo)に対応。完全ワイヤレスを実現し驚きの臨場感を作り出せます。 。外部入力端子(AUX)を搭載しており、3.5mmステレオミニケーブル接続での有線接続でも使用できます。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応。
電源内蔵リチウムイオン電池(容量 最大出力(W)10(5W+5W) センサー1.5インチ(直径 40mm) +パッシブラジエーター 保護等級IPX4 周波数特性100Hz~20KHz スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 外部入力3.5mmステレオミニジャック 内蔵マイク無指向性コンデンサマイク
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型拡声器スピーカーです。音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡大拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。電源ON/OFFのみの簡単操作で誰でもご利用いただけます。握りやすいスリムな形状で重量わずか約150gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。USB Type-Cによる充電で動作し約2時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
仕様■実用最大出力:5W■周波数特性:200Hz~12000Hz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2インチ直径約50mm■ロードインピーダンス:4Ω■電源:内蔵リチウムイオン電池(容量/1300mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V1A)■充電方法:USBポートより給電(DC5V 1A)■充電時間:約2時間■連続使用時間:約8時間※使用条件により異なります。■カラー:ブラック■セット内容:本体、USB充電ケーブル、取扱説明書
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
音圧レベル(dB)92 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車載用拡声装置です。 マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。 屋外で使用可能です。
用途車外に取り付け、放送を行うスピーカーです。
1台
6,798 税込7,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●マルチポイント●LED搭載●ボリューム調整●スピーカー数:1●コーデック:SBC●マイク 付属品充電ケーブル:USB C・アクセサリー:カラナビ・バッテリー容量:1500mAh 質量(g)176、パッケージ含む:212 最大出力(W)5 周波数(kHz)対応:80-20 到達距離(m)BT:10前後 連続再生時間15時間の連続再生 サイズ(mm)Φ99×42 インピーダンス(Ω)3 Bluetooth5.3 プロファイルA2DP、AVRCP、HFP スピーカーサイズ(mm)50 再生時間(時間)約15(LED ON時は約5) 防水IPX6生活実用防水
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷

仕様●マルチポイント●サポート HFP・HSP・A2DP・AVRCPフォーマット●ボリューム調整●スピーカー数:1●コーデック:SBC●マイク●浮水デバイス●マルチポイント技術●USB-C充電 付属品充電ケーブル:USB C・アクセサリー:カラナビ内臓・バッテリー容量:400mAh 質量(g)161、パッケージ含む:200 寸法L(mm)127 寸法H(mm)45 最大出力(W)5 周波数(kHz)対応:100-20 寸法W(mm)93 到達距離(m)BT:10前後 充電時間(分)90 連続再生時間5 インピーダンス(Ω)4 Bluetooth5.3 プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP スピーカーサイズ(mm)52 再生時間(時間)約6 防水IPX6生活実用防水
1台
3,198 税込3,518
翌日出荷

コンパクトなボディにパワフルな5スピーカー搭載。CD、USBメモリ再生からFMラジオ受信、サブスク音源再生まで対応。インテリアに馴染む落ち着いたデザイン。音質にこだわった本格スピーカーユニット。RF wi-fi方式ワイヤレスリモコンで離れた場所からも操作可能。5Wスピーカー×4(正面・側面)+20Wサブウーハー×1。CD、CD-R/RW再生。USBメモリー(MP3)再生機能。Bluetooth受信機能 ver.5.3。PLL方式ワイドFMチューナー。3.5mmステレオ入力端子。3.5mmステレオイヤフォンジャック。アンテナ端子
用途CDプレーヤー、マルチプレーヤーとして。AIWA AUDIO aiwa アイワ スピーカーユニット 5W ウーハー 録音再生 ワイドFM デジタル Bluetooth CDプレーヤー セット内容本体、リモコン、FMアンテナ、電源コード、ACアダプター、取扱説明書/保証書 質量(kg)5.78 消費電力(W)28 電源AC 100V 50/60Hz、DC 17V3.5A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×31.5×15.9 周波数(MHz)FM受信:76~108
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

MM-SPAMP15 拡声器スピーカー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ拡声器スピーカー
マイク部とスピーカー部がワイヤレスなので、スピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながら、ハンズフリーで発言や作業ができます。デスクなどに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。最大25Wの高出力で遠くまではっきりと伝えることができます。講義や講演、店頭販売などのイベント使用に最適です。ワイヤレスヘッドマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。同一空間内で複数台を使用した環境でも混信することはありません。(最大10台まで同時利用可能)。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできます。持ち運びや収納に適した専用収納ケースが付属しており安全に保管することができます。
仕様【運用電波帯域】806.125~809.750MHz(B型帯10波より手動選択) セット内容拡声器スピーカー×1、ワイヤレスヘッドマイク×1、充電用USBケーブル×2、収納ケース×1取説書×1【その他仕様】【ワイヤレスヘッドマイク】 材質ABS樹脂 型式単一指向性エレクレット型 サイズスピーカー:3.5インチ(直径約91mm) 電源スピーカー:内蔵リチウムイオン電池(7.4V 2000mAh)、ワイヤレスヘッドマイク:内蔵リチウムイオン電池(3.7V 400mAh) 適合規格Bluetooth 5.0 最大出力(W)25 感度-51~-54dB 連続使用時間(時間)約12程度(60%音量/マイク使用)、ワイヤレスヘッドマイク:約4~5 周波数特性80Hz~18KHz、【ワイヤレスヘッドマイク】60Hz~16KHz 送信出力class2 充電時間(時間)約4(5V2A充電時)、ワイヤレスヘッドマイク:約2.5 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 充電方式microUSB給電(5V2A) 通信可能距離(m)最大30、【Bluetooth】10※使用環境によって異なります 送信周波数(MHz)806.125~809.750(B型帯10波より手動選択) インピーダンス(Ω)4(ロード) 伝送距離(m)最大30 オーディオコーデックSBC 対応プロファイルA2DP/AVRCP
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

サンワサプライスピーカー
ノートパソコンやタブレットPCの画面上部に固定でき、USBケーブルで電源供給できるUSB電源方式のサウンドバースピーカーです。電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないので接続が綺麗にでき、簡単に設置できます。製品単体でも自立するため、ノートパソコンの横やデスクトップパソコンでのディスプレイ下などレイアウトは自由にできます。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。実用最大出力6W(3W+3W)でコンパクトなサイズながら迫力のある高音質を再生します。
仕様■実用最大出力:6W(3W+3W)■周波数特性:80Hz~18kHz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:40mmx40mm■ロードインピーダンス:4Ω■入力端子:ステレオミニプラグ(3.5mm)■電源:USBポートより供給(DC5V500mA)■外形寸法:W205×D35×H68mm(スピーカー本体)■筐体材質:ABS樹脂■ケーブル長:PC接続ケーブル約1.2m、USB電源ケーブル約1.2m■カラー:ブラック■セット内容:取扱説明書(保証書)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。USBポートから電源を供給するのでコンセント周りが煩雑になりません。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れれば いつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。 深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホン端子を内蔵。実用最大出力1W(0.5W+0.5W)
仕様ケーブル長:PC接続ケーブル約1.0m、スピーカー間ケーブル約0.9m、USB電源ケーブル約1.0m スピーカーサイズ:2×3.5インチ(直径50×88mm) スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:1W(0.5W+0.5W) セット内容取扱説明書 寸法(mm)W60×D66×H150 ブラック 質量(g)396 電源内蔵(※USBポートより供給(DC5V/500mA)) 外部出力ヘッドホン端子 周波数特性200Hz~20000Hz 入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

サンワダイレクトスピーカー
木製キャビネットで箱鳴りを抑えながら迫力のある重低音の再現が可能です。 AC電源内蔵なので大きなACアダプターが必要なくコンセントのスペースも省スペースで使えます。 メインスピーカー10W×2,ツイーター出力5W×2の最大出力30Wのハイパワースピーカー。 3インチのウーファーユニット搭載。 バスレフ型で低音を増幅させ、迫力のある低音が出ます。 1インチのツイーター搭載で綺麗な高音の再生が可能です。 高音・低音の調節のボタンが独立しており、自分好みの音質に調整が行えます。 操作のしやすい前面ボタン。 スピーカー設置後も背面に手を伸ばさなくても簡単に操作ができます。 パソコン以外にもTVなどでの使用にも最適です。
仕様ツィーターサイズ:1インチ セット内容3.5mmオーディオケーブル、AC電源コード※各1.5m、取扱説明書、RCA-3.5mm Cable(約1.5m(ブラグ含む) 電源内蔵 最大出力(W)(実用)30メインスピーカー(10W×2)ツィーター(5W×2)RMS20 ケーブル長(m)約1.5オーディオケーブル、AC電源ケーブル 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×128×200 外部出力3.5mmイヤホンジャック 周波数特性35~20000Hz 入力端子RCA-3.5mm スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー、3インチ インピーダンス(Ω)(ロード)6
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

スピーカーとマイクが一体となったマイク型拡声器です。 わずらわしい音響機器のセッティングは不要。いつでもどこでもサッと使用できます。 側面2ヶ所、底面1ヶ所の3ヶ所にスピーカーを搭載。また最大出力は15Wなので、広範囲に大きな音を届けることができます。
ブラック 質量(g)約350 電源リチウムイオンポリマーバッテリー 最大出力(W)15 連続使用時間(時間)約6(条件により変化) 充電時間(時間)約3(条件により変化) スピーカー(30×70mm)×2、(Φ31mm)×1
1本ほか
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライスピーカー
Bluetooth/USB/3.5mmの3つの接続方法で使える3WAYサウンドバースピーカーです。3つの接続方法で使えるので、PC以外にもスマートフォンやタブレットなどにも使用可能です。クリップ付きでPCに固定して使用したり、モニター下に設置して使うことができます。最大5Wの出力です。USB給電で使用するのでバッテリー切れの心配がありません。モニター下に置くのにちょうどいいサイズです。
セット内容3.5mmオーディオケーブル(1.5m) サイズスピーカー:1.25インチ 電源USBポートより給電 適合規格Bluetooth 5.0 最大出力(W)5(2.5×2) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×62×41.5 周波数特性100~15000Hz 送信出力class2 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 外部入力3.5mmステレオミニジャック 通信可能距離(m)10※使用環境によって異なります インピーダンス(Ω)4(ロード) オーディオコーデックSBC 対応プロファイルA2DP/AVRCP
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

サンワダイレクトスピーカー
木製キャビネット採用。 シンプルで飽きの来ないデザインのスピーカーです。 大迫力の重低音から透明感のある高音まで美しく再現する実用最大出力80Wの木製スピーカーです。 Bluetooth5.0に対応。 スマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで聴くことができます。 テレビの外部スピーカーとして使用するにも最適です。 ドラマや映画などセリフが聞き取りやすく映像とともに迫力の音声を楽しめます。 明瞭で透明感のある超高音を再生できるツィーターを搭載。 繊細で解像感の高い美麗サウンドを再現します。 リモコンを使ってBASS(低音)コントール、TREBLE(高音)コントロールが独立して調整でき、最適なセッティングで音楽を楽しむことができます。 パソコンやテレビ周りを煩雑にしないよう電源ユニットをスピーカーに内蔵。 大きなACアダプタを必要としませんので、電源タップ回りも綺麗に配線できます。 光デジタル端子搭載でテレビ以外にもPS5などのゲーム機にも接続が可能です。 USBメモリ、microSDカード内の音楽ファイルの再生も可能です。
セット内容3.5mmオーディオケーブル、AC電源コード、光デジタルケーブル※各1.5m 電源100-240V 50-60Hz(AC電源コード) 適合規格Bluetooth 5.0AB5301A 最大出力(W)スピーカー:(実用)80メインスピーカー(30W×2)ツィーター(10W×2)RMS40(15W+5W)×2 ケーブル長(m)約1.5オーディオケーブル、AC電源ケーブル、光デジタルケーブル サイズ(inch)(スピーカー)3.5、(ツィーター)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×159×185 外部出力3.5mmイヤホンジャック 周波数特性(スピーカー)40~20000Hz 送信出力class2 入力端子3.5mmオーディオ 通信距離10m※使用環境によって異なります。 スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー 外部入力USB(USBメモリ)、microSDカード、Bluetooth、光デジタル インピーダンス(Ω)(ロード)8 オーディオコーデックSBC 対応プロファイルA2DP、 AVRCP
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

実用最大出力10Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる2chマルチメディアスピーカーです。スピーカー間ケーブルは分離式となっており3.5mmオーディオケーブルで延長することが可能です。電源スイッチとボリュームコントロールはセパレート式となっており、いつもの音量にセットしたまま電源ON/OFFを簡単に行えます。通電時のLEDライトの明るさを極力抑え、夜間の使用でも目立たないデザインとなっています。左右のスピーカー間は3.5mmモノラルミニプラグケーブル接続のセパレート式になっており、市販の延長ケーブルで延長することが可能です。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
仕様ケーブル長:スピーカー間ケーブル/約1.5mPC接続ケーブル/約1.5m電源コード/約1.5m スピーカーサイズ:2.5インチ(直径63.5mm) スピーカー形式:バスレフ式フルレンジスピーカーシステム ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W) 重量:1.2kg セット内容本体、取扱説明書(保証書) 寸法(mm)W82×D130×H187 ブラック 電源内蔵 外部出力ヘッドホンジャック(3.5mm) 周波数特性150Hz~20000Hz 入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷