3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
飛行機で!ジムで!イヤホンジャックに挿すだけでワイヤレスサウンドが楽しめる♪Bluetooth非対応の機器をBluetooth5.0で無線化、ご自身のワイヤレスイヤホンが使えるようになります。送信(TX)モードと受信(RX)モードの1台2役。送信モードではTVや機内の音声をワイヤレスイヤホンで聴く事ができます。受信モードではスマホやiPhoneの音声をスピーカーやコンポなどで聴くことができます。
材質ABS 質量(g)15.5 適合規格Bluetooth Vre.5.0(通信距離見通し10m) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×12×126 充電時間(時間)約2 動作温度(℃)5~35 連続動作時間最大10時間(TX)、最大10(RX) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP/HSP 登録範囲7台 充電端子USB-C 対応コーデックSBC(A2DP) グリーンマーク認定
1台
2,698 税込2,968
6日以内出荷

法人向けレグザ 4K液晶 C350M Professional series REGZA 動画あり
法人向けレグザ 人気No.1の C350X(B) の後継機として、お客様からご要望の多かったミラーリングなどの新たな機能を搭載して新登場!。地デジやBS・CS放送はもちろん、4K放送やネット動画も高精細に楽しめる、さらに進化した新エンジン。高速レスポンス、進化したノイズリダクション、快適な操作性を備えました。場所や時間帯・室内照明など刻々と変化する視聴環境や、映像の種類をリアルタイムに検知・解析し、常に美しい画質に自動で調整。自分で細かく設定しなくても、設置したその日から視聴するお部屋や映像にぴったりの画質が手軽に楽しめます。AIで番組のジャンルを判別し、コンテンツに合わせてサラウンドなどの音質を自動調整します。スマートフォンやタブレットPC(Androidデバイス)などで表示している画面、画像や動画などをワイヤレスでテレビの大画面に表示して楽しめます。ホテル客室テレビでは、旅先で撮影した写真や動画を楽しめるため人気の機能です。Bluetooth対応デバイスを使ってワイヤレスでテレビの音声を楽しむことができます。スマートスピーカーに向かって話しかけるだけで、レグザのさまざまな操作をハンズフリーで行うことができます。
用途ビジネス~シティホテル・旅館、デジタルサイネージ、会議用ディスプレイ、リビング、など 付属品単四形乾電池 (2本)、レグザリモコン (CT-90503)、転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本 質量(kg)7.5(スタンド含む)/7.4(スタンド含む) 消費電力(W)定格動作時:123、リモコン待機時:0.5、機能動作時:14 端子種別HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] 3(eARC/ARC×15 )、HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応) 3840×2160:60P/30P/24P、4096×2160:60P/30P/24P、HDMI(R)2.1規格対応機能 :eARC×15、ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力) :1/1[L+R]、光デジタル音声出力端子 :1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] :1、USB端子 :2(録画専用×1/汎用(電源供給付)×1)、ヘッドホン端子: 1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)963×606×226(スタンド付き) 液晶パネル4K スピーカーフルレンジ:2個 画質モード映像処理エンジン:レグザエンジンZR (2023年新エンジン) 、ネット動画高画質:ネット動画ビューティ、地デジ高画質:地デジビューティ、自動映像調整機能:おまかせオートピクチャー、パネルモジュール:全面直下型LEDパネルモジュール、HDR高画質:HDRオプティマイザー、HDR復元:HDRリアライザー、HDR信号対応 :HDR10/HLG HDR/Dolby Vision/HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応)、HDR対応:〇 画素数3840×2160(水平×垂直) RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)97 省エネ基準達成率(%)102 グリーン購入法適合 対角(mm)1080 パネル4K 画面寸法(mm)941×529 発売年2024年 チューナー数4K衛星放送×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2 グリーンマーク認定
1台
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)PT-V10WB-210/静電容量/無線あり/Win10
エコ商品
静電容量方式(PCAP)タッチパネルに耐指紋撥油コーティングを施したモデル。小さな面積で設置可能なコンパクトサイズ。DC電源入力コネクタは、ジャックタイプと端子台タイプの両方を装備し、用途に応じて利用が可能。VESA規格対応。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。無線LAN、Bluetoothで様々な機器とワイヤレスで接続
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Apollo Lake 適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 検出方式タッチパネル:静電容量方式(PCAP) 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC 分解能タッチパネル:1280×800(W×GA) メモリー8GB ディスプレイ10.1-inch 解像度1280×800 (WXGA) 使用周囲温度(℃)0~40 設置方式VESA 75×75 保存温度範囲(℃)-10~60 プロセッサー(CPU)Atom x5-E3940 ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2 セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x M.2 2242 グリーン購入法適合 I/Oタイプ3x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 1x USB2.0 オーディオ1x Line out; 1xモノラルスピーカー RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
229,800 税込252,780
37日以内出荷