227件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上) 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

OFC(無酸素銅)を採用し、伝導性に優れたスピーカーコード
透明被覆/白ライン コード長さ(m)6
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンプとスピーカーを接続する場合に使用します。高純度O.F.C線使用
先端形状先バラ-先バラ
1セット(2個)ほか
739 税込813
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンジャックのスピーカー端子付アンプとスピーカーを接続するコード
コード長さ(m)3 適合機種スピーカー、アンプ等 材質無酸素銅 コネクタ形状ピンプラグ-先バラ プラグ24金メッキ
1個
619 税込681
当日出荷

1個
5,250 税込5,775
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.5 外径(Φmm)【2.絶縁体】2.1/【3.シールド(1層目)】2.34/【4.シールド(2層目)】2.58 厚さ(mm)【2.絶縁体】0.3/【5.絶縁体】0.61 構成【1.内部導体】0.12mm×16本×7本(1.25mm2)/【3.シールド(1層目)】0.12mm×57本(右撚り)/【4.シールド(2層目)】0.12mm×63本(左撚り) 材質【1.内部導体、3.シールド(1層目)、4.シールド(2層目)】JIS C3102 裸軟銅線(OFC1種)/【2.絶縁体】架橋ポリエチレン(自然色)/【5.絶縁体】耐熱105℃ PVC透明 青 仕上外径(mm)【幅】7.8、【高さ】3.8 (±0.3) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000 耐電圧(V/min)1000 導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1巻(30m)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スピーカーとアンプを接続するコード
適合機種アンプ、スピーカー 材質無酸素銅
1個
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途スピーカーコードなどに使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.1 赤黒 外寸(mm)約2.7×5.4 仕様2色タイプ、JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.18 素線数30 定格125V-7A 導体より線 導体断面積(mm2)0.75
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下
用途オーディオのスピーカーコード。 直流DC用コード。小型電気器具の電源コード 赤/黒 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 条長(m)100
1巻(100m)
49,980 税込54,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トレードインスピーカー取り付けなどに便利な10m巻。
仕様芯線/CCA 質量(g)210 断面寸法(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 太さ(sq)1.25
1本(10m)
899 税込989
当日出荷

1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

配線しやすい音質重視のスタンダードスピーカーケーブルです。
付属品クワ形端子 4セット/ファーストン(大)端子・スリーブ 2セット/ファーストン(小)端子・スリーブ 2セット 仕様OFC99.996% 0.75SQ(AWG18)外径3Φ×2、透明シース 赤/青ラインセット、耐寒・耐熱シース材、ギボシ端子加工済、クワ形・ファーストン端子セット RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車載用DCアンプ(EA763CG-7A)とスピーカー(EA763CS-1A、-7A、-11)の接続コードです。 スピーカーは2台まで接続可能です。 車載用アンプ1台とギボシ入力端子付車載用スピーカー2台をワンタッチで接続するコードです。
エスコ品番EA763CG-10 材質0.75mm2 2芯 ビニールコード コード長さ(m)4
1個
880 税込968
翌日出荷

ポータブルCD/MDプレーヤーの音声をアンプ内蔵ミニスピーカーで聴く場合に使用。伝送ロスの少ない高純度99.996%OFC(無酸素銅)線材を採用しています。
1個
969 税込1,066
7日以内出荷

アンプとスピーカーを接続する場合に使用。伝送ロスの少ない高純度99.996%OFC(無酸素銅)線材を採用した、ベーシック・スピーカーコードです。端末処理済み。
1個
879 税込967
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンプとスピーカーを接続する場合に使用。伝送ロスの少ない高純度99.996%OFC(無酸素銅)線材を採用した、ハイクオリティ・スピーカーコードです。端末処理済み。
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンジャックのスピーカー端子付アンプとスピーカーを接続する場合に使用。伝送ロスの少ない高純度99.996%OFC(無酸素銅)線材を採用しています。
1個
999 税込1,099
当日出荷

ミニジャックの外部スピーカー端子付ステレオラジカセを外部スピーカーで聴く場合に使用。伝送ロスの少ない高純度99.996%OFC(無酸素銅)線材を採用しています。
1個
799 税込879
当日出荷

高純度99.996%OFC(無酸素銅)線材を採用した、ベーシック・スピーカーコードです。
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

4芯構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)4 材質(シース)PVC 材質(絶縁体)ポリエチレン 色(絶縁体)赤・赤クリア・白・白クリア 耐電圧(V/min)AC500
1巻(100m)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニペックス(UNI-PEX)スピーカー接続コード
エコ商品
ギボシ出力端子の車載アンプ(ユニペックス社製NDA・NT・NDSシリーズ)とメタコン端子付き車載スピーカー2本をワンタッチで接続できるスピーカーコードです。
コード長さ(m)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,598 税込1,758
3日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)スピーカー接続コード
エコ商品
ギボシ出力端子の車載アンプ(ユニペックス社製NDA・NT・NDSシリーズ)とギボシ端子付き車載スピーカー2本をワンタッチで接続できるスピーカーコードです。
コード長さ(m)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
899 税込989
翌日出荷

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途単色のものは、小形電気器具などの電線コードとして、異色のものはスピーカーコードとして使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.5 全長(m)100 外寸(mm)約3.1×6.2 仕様JIS C3306規格 質量(kg)4 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.18 素線数50本 定格125V-12A 導体より線 導体断面積(mm2)1.25
1巻(100m)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線コード 30m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)30 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷



1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷


1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷