8cmユニットから驚異の重低音!8cmフルレンジ・スピーカーユニット/WP-FL08対応のダブルバスレフエンクロージャー組立キットです。ユニット取付穴径は72mmで、FOSTEX製スピーカーユニット/FE83Enにも対応します。金メッキスピーカーターミナル、スピーカーケーブル付属。
付属品金メッキスピーカーターミナル×2個、スピーカーケーブル×2本
材質エンクロージャー:MDF
質量(kg)5
形式ダブルバスレフ型
板厚(mm)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×450×315
ユニット取付穴径(Φmm)72
スピーカーユニット別売推奨:ワンダーピュア:WP-FL08、FOSTEX:FE83En等
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
純正プラスアルファの上品な音質 。ナチュラルな2WAYサウンド。CH-210の後継機種になります。最大入力を前回の70Wから80Wに容量アップしました。
付属品スピーカー本体2個、スピーカーコード、ビス、ワッシャーセット、クッションテープ、接続キャップ
適合10センチ純正対応
音圧レベル(dB)88
再生周波数(Hz)80-20000
最大入力(W)80
インピーダンス(Ω)4
1セット
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
音圧レベル(dB)92
RoHS指令(10物質対応)対応
超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm)126×99×44
再生周波数(Hz)160~20000Hz
最大入力(W)50
インピーダンス(Ω)4
1セット(2個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
種類工作キット
材質エンドクロージャー:MDF(15mm厚)
使用工具プラスドライバー、ハンダごて(20W~40W)、ハンダごて台、ハンダ、ニッパー、ワイヤーストリッパー、ハタガネ(6本~8本)、電動ドリル、ドリルビット(Φ2.5、Φ3.5、Φ6mm)、ものさし(30cm&1m)、鉛筆、木工用ボンド
質量(kg)19
取付穴径(Φmm)185
付属品板材×15枚、スピーカーケーブル×1本、吸音材×1枚、スピーカー端子×1個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×900
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
定格入力(W)0.5
回路希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)8
周波数レンジFo~5000Hz
用途に合わせたシステムが構成できます。
ホーンスピーカーに近い耐候性とコーンスピーカーの優れた音質を合せ、かつ斬新なデザインの屋外、屋内両用スピーカーです。
スピーカーユニットには防滴コーン紙を採用しています。
スピーカー接続コードにコンセント切換式を採用し、定格インピーダンスとハイインピーダンス入力W数を表示することにより、出力の整合が容易に行えます。
用途非常放送のスピーカーとして(日本消防検定協会)、室内、アーケード・アミューズメント施設駐車場など
トラスコ品番497-3577
セット内容専用プラグ付コード(約50cm)×1、取扱説明書×1
材質バッフル:ABS樹脂、本体ケース:ABS樹脂、ブラケット:ステンレス、パンチングネット、ねじ類:アルミニウム
幅(mm)220
質量(kg)1.5
高さ(mm)232.5
品名ワイドレンジスピーカー
奥行(mm)195
1台
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 83dB定格出力 = 2Wコーン材質 = 用紙寸法 = 40 x 20 x 5.8mm高さ = 5.8mmMiniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥780
税込¥858
当日出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
質量(g)6
周波数(Hz)(最低共振)570
口径(Φmm)(振動板)20×40
音圧レベル(dB)(出力)82 W/m
最大入力(W)1.5
定格入力(W)1
回路希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)8
周波数レンジFo~10000Hz
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
小型で薄型ながら入力1Wに対応したスピーカーです。
種類その他
インピーダンス(Ω)8
寸法(mm)約28×約6.3(直径Φ×厚さ)
周波数(Hz)(共振)520±20%@1.0V
音圧レベル(dB)90±3dB/0.1W
周波数レンジf0Hz~20KHz
許容電力(W)1
16cmユニットに最適なスピーカーガードです。
高級感溢れる鋼板製、黒色艶消し塗装のスピーカーガードです。
また付属する固定ネジも見た目にこだわりネジ頭を黒色に塗装しました。
これによりスピーカーガードからネジが目立たなくなります。
付属品黒色トラスタッピングネジ 4×20(4本)
材質鋼板(黒色つや消し塗装)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)200×200×10
1枚
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 86dBトーンタイプ = 高い定格出力 = 2Wコーン材質 = 用紙寸法 = 70 x 30.5 x 23mm高さ = 23mm< 817-9135') 817-9135/ミニチュアスピーカーは、リードとコネクタが接続されたケース入りです。. RS密閉型ミニチュアスピーカー. この密閉型ミニチュアスピーカーは、高品質のサウンドを生成する高パワーのスピーカーです。. ペーパーコーンスピーカー 材質: ペーパー及び布地
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
TRANSPARENT SPEAKERは、すべての部品を個別に交換、更新、修理ができます。
ワイヤレスが当たり前となり、BluetoothやWi-Fi接続のバージョン更新に加え、来たるべきAI機能の搭載など、近年スピーカーには音楽を聴く以上の役割が求められています。
そうした先端機能の搭載に追随する一方で、機器はその消費期限がどんどん短くなり廃棄されています。
TRANSPARENT SPEAKER はこうした環境問題に注目し、業界初のサスティナブル・オーディオとして、トレンドに合ったモジュールを簡単に付け加えられる様にしました。
そのため、常に最新機種にアップグレードしていくことができるのです。
今後は、ユニットの部品もトレーサビリティによるリサイクル部品の使用を目指しており、資源を使い回す”循環型”のビジネスモデルを志向しています。
透明のスピーカー
アルミニウムフレームと強化ガラスで覆われたこのスピーカーは、あらゆる空間にパワフルでバランスの取れたクリアなサウンドを解き放ちます。
優れた技術を内部オブジェのようにデザインされたBluetoothスピーカーで、今後数年間でリリースされる可能性のあらゆる技術にも対応し、時間と共に進化しつつかけがえのないスピーカーになって欲しいと願っています。
品質とサウンド
このスピーカーは、そのデザインと音質が高く評価されています。
豊かな低音、クリアな中音域、そして鮮明な高音、トランスペアレント・スピーカーはニュートラルなチューニングによって、録音に忠実な再現性を意味する「透明な音」を再生することをめざしています。さらに、高音と低音のコントロールノブによってお好みの音質に調整することが可能です。
ワイヤレス
このスピーカーは、すぐに使えるBluetoothが付属していてアプリを必要としません。
ただスマートフォンとBluetoothペアリングするだけです。
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
高能率、高耐入力の25cm同軸ユニットを採用した高音質設計の2ウェイスピーカーシステムです。
小規模、中規模屋内スポーツ施設の補助スピーカーとして使用することを考慮し、堅牢な防球構造を採用しています。
付属品スピーカー取付金具×2、スピーカー取付ボルト×4
材質エンクロージャ:針葉樹合板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶アクリル塗装、取付金具:圧延鋼板t3.2黒(マンセルN1.0近似色)3分艶アクリル塗装
質量(kg)11(取付金具を含む)
形式エンクロージャ:密閉型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2.5(パッシブネットワーク)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×310×200
周波数特性100Hz~20kHz
入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm
音圧レベル(dB)出力96(1W/1m)
スピーカー2ウェイ同軸ユニット、低域用:25cmコーン型、高域用:60°(水平)×60°(垂直)CDホーン+コンプレッションドライバー
インピーダンス(Ω)8
許容入力(W)連続ピンクノイズ入力:60、連続プログラム入力:180
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。30mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×、ウインドスクリーン(スポンジ):○
材質ソフトイヤーパッド(イヤーパッド)
サイズ小型
直径(Φmm)30(スピーカーユニット)
形式ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型
ケーブル長(m)2.1±0.2
対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.2※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
周波数特性20~20000Hz、マイクロフォン部:100~10000Hz
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度-45dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-65dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性無(全)指向性
プラグ形状USB A
インピーダンス(Ω)32±5
最大入力(mW)40
イヤホン形状オーバーヘッドタイプ
マイクミュート○(手元スイッチ)
音量調節○(手元スイッチ)
ボンノート 06エンクロージャー/KP-BSP000、および一体型パワードスピーカーシステム組立キット/WP-PSS600W他、5~6cmスピーカーユニットに対応するスピーカーガードです。
外部の衝撃からスピーカーの振動板を保護します。音質を劣化させないシンプルな構造、太さΦ1.5mmの強靭な鋼線製、黒色ツヤ消し塗装です。
付属品金属スペーサ×8個、タッピングネジ×8本
材質鋼線(黒色つや消し塗装)
使用工具電動ドリル又はハンドドリル、ドリルビット:3.0~3.2mm、プラスドライバー:2番、鉛筆
外径(Φmm)54
取付穴ピッチ(mm)7.1
1セット
特価
¥879
税込¥967
当日出荷
PCにつなぐだけですぐ使える
Web会議やビデオチャットに便利なスピーカーフォン
USBケーブルだけのカンタン接続で、マイクとスピーカーの両方が使えます
聴き取りやすいクリアな音声
3W大出力に大口径のスピーカードライバユニットとエコーキャンセル機能でクリアな音質で自然な会話を実現します
高感度無指向性マイクユニットを採用
360度全方位から集音できる高感度無指向性マイクユニットを採用し、複数人の会話でも安心。
操作しやすい、マイクミュート、音量調節ボタン
マイクミュート搭載で、待機時など先方に聞かれたくない会話や突然の来客時でも安心。
音量調節もスピーカーフォン側で対応可能です。操作ボタンは本体上面にありますので操作性も良好です。
色ブラック
質量(g)約153(ケーブル含む)
最大出力(W)スピーカー部:最大3(モノラル)
対応OSWindows10、MacOSX以降
周波数特性マイク部:100~5000Hz
マイクロフォン部集音範囲:半径約2m程度/360°(使用状況などで異なる)
消費電流(mA)最大700
インターフェースUSB-A
音圧スピーカー部:76dB±3dB 1m/1W
USBケーブル(m)約1.5
再生周波数(Hz)スピーカー部:80~12000
動作温度(℃)5~35
指向性マイク部:無指向性マイク2個搭載(モノラル)
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
IPX4防水性能を備えた防水Bluetoothワイヤレススピーカーです。 入浴時やキッチン周りでも安心してご使用いただけます。最大10W(5W×2)のスピーカーユニットとパッシブラジエーターにより手軽に高音質サウンド楽しむことができます。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。 。本製品2台をワイヤレス接続し左右間までワイヤレス化できるTWS機能(Ture wireless stereo)に対応。完全ワイヤレスを実現し驚きの臨場感を作り出せます。 。外部入力端子(AUX)を搭載しており、3.5mmステレオミニケーブル接続での有線接続でも使用できます。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応。
電源内蔵リチウムイオン電池(容量
最大出力(W)10(5W+5W)
センサー1.5インチ(直径 40mm) +パッシブラジエーター
保護等級IPX4
周波数特性100Hz~20KHz
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
外部入力3.5mmステレオミニジャック
内蔵マイク無指向性コンデンサマイク
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
取り付け場所を選ばないコンパクトサイズ。
据え置き、吊り下げ取付可能なステー付き。
軽自動車、軽トラックなどのフロントに最適!!
材質ABS樹脂、スチール
最大出力(W)80
定格出力(W)45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×67
周波数特性75~1800Hz
適合車種DC12V車専用
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)4
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
PCにつなぐだけ、USB Type-Aと USB Type-CTMに対応可能
デスク周りもスッキリ、持ち運びにも便利な手のひらサイズ
エコーを抑えて、お互いがスムーズに話せるエコーキャンセラー機能を搭載
自由に動けるハンズフリー通話
音量調整やミュートを直感操作で、快適に話せる
大口径Φ40mmのスピーカーユニットを搭載
360°無指向性エレクトレットマイクロホンを搭載
複数人でのWeb会議やオンライン通話が可能
再生プラスチックを使用したスピーカーフォンで、環境に配慮
Windows/macOSを搭載したPCやタブレットに接続できる2種類のUSBケーブルを付属
本体とケーブルがまとめて入るキャリング ケースを付属
付属品USBケーブル(1.0m、USB Type-A - USB Type-C)、USBケーブル(1.0m、USB Type-C - USB Type-C)、ポーチ
質量(g)約100(コード除く)
使用温度範囲(℃)約5~40
電源USB電源(DC5V)
最大出力(W)2
対応OSWindows 8.1、Windows 10、Windows 11、macOS Catalina、macOS Big Sur、macOS Monterey
周波数(kHz)【対応サンプリング】48
感度-22dBfs (0dB=1V/Pa、at 1kH)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×67×30
マイクロホンバックエレクトレットコンデンサー型
インターフェースUSB2.0準拠
入力端子USB Type-Cジャック
再生周波数帯域(Hz)100~10000
音圧レベル(dB)出力:84±3
スピーカーアンプ内蔵スピーカーシステム
スピーカーユニットΦ40mm/フルレンジ
指向性全指向性
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
RoHS指令(10物質対応)対応
bit構成最大16bit
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
スピーカー部品 = スピーカーユニット。公称定格電力 = 1W。直径 = 50mm。ドライバーの形状 = 丸形。スピーカードライバーサイズ = 8 cm (3 in) 以下。長さ = 50mm。幅 = 50mm。コーン/ドーム材質 = マイラー。。RS PRO 5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。
音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。
マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。
電源ON/OFFのみの簡単設定で誰でもご利用いただけます。
握りやすいスリムな形状で重量わずか約220gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。
Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。
バッテリー内蔵で動作し約3時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×62×235
質量(g)約220
スピーカー実用最大出力:8W、周波数特性:100~12000Hz、スピーカー形式:密閉式フルレンジスピーカー、スピーカーユニットサイズ:2インチ(直径約50.0mm)、ロードインピーダンス:4Ω
電源内蔵リチウムイオン電池(容量/2000mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1.5A)
充電方式USB Type-Cポートより給電(DC5V 1.5A)
連続使用時間(時間)約8(使用条件によって異なる)
BluetoothVer5.0
対応プロファイルA2DP
オーディオコーデックSBC
通信距離(m)約10
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。
USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。
40mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
装着感に優れた大型のソフトイヤーパッドを採用しています。
SkypeやWindows Liveメッセンジャーなどに対応しています。
コネクタ形状USB Aコネクタ(USB 2.0/1.1両対応)
色ブラック
質量(g)約204(ケーブル含む)
形式マイクロホン部/コンデンサータイプ
ケーブル長(m)約2.1
対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RTMac OS X(10.0以降)、Mac OS 9.2~9.2.2
機能マイクミュート+ボリューム調節
ヘッドフォン部ドライバユニット40mm
入力感度-50±3dB
スピーカーダイナミック型(ステレオ)
アズワン品番64-0869-31
指向性無(全)指向性
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
インピーダンス(Ω)ヘッドホン部/32±5マイクロホン部/2.2k
周波数帯域(Hz)ヘッドホン部/20~20000マイクロホン部/10~10000
最大入力(mW)40
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド
マイクミュート○
音量調節○
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
RCA出力のないアンプを4chカーステレオ出力にします。
レベルコントロ-ル付4CH用HI/LOコンバーター、RCAの付いていないヘッドユニツト用本機のスピーカーライン入力をヘッドユニットからのスピーカーラインフロント。又はリアー出力へ接続し、RCAラインをパワーアンプへ接続するだけの配線です。
MAX100W×4。
4ch独立レベル調整。
用途RCA出力の無い4CHのヘッドユニットへの接続時に。
材質プラスチック
色黒
外形寸法(mm)90×50×30
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
スピーカー部品 = スピーカーユニット。インピーダンス = 8Ω。直径 = 50mm。ドライバーの形状 = 丸形。スピーカードライバーサイズ = 8 cm (3 in) 以下。長さ = 50mm。幅 = 50mm。深さ = 17.4mm。コーン/ドーム材質 = マイラー。。マイラーコーンスピーカー. 音質を必要としない音楽やスピーチ用に最適な耐水性のある黒色コーンスピーカーです。. 複数のトーンが必要なサウンダやアラームに最適 インピーダンス: 8 Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
密閉型キャビネットタイプの防滴型コンパクトスピーカーです。10 cmフルレンジスピーカーユニット(樹脂製コーン)を採用し、防水性能はIPX2を満足しています。軒下など直接水滴がかからない場所や、湿度の高い場所(プールの更衣室、浴室の脱衣場等)で使用することができます。
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質エンクロージャ:ポリプロピレングレー(マンセルN7.5近似色)塗装、パンチングネット:アルミシルバーグレー塗装、取付アングル:圧延鋼板グレー(マンセルN7.5近似色)塗装
質量(kg)1.5
形式エンクロージャ:密閉型
使用温度範囲(℃)-20~55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)196×177×160
周波数特性100Hz~12kHz
音圧レベル(dB)出力87(1W/1m)
スピーカー10cmコーン型(樹脂コーン)
定格入力(W)5
防水保護等級IPX2
インピーダンス(Ω)2k(5W)
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のバイブレーションコントローラー/制振材です。通常のドアでは漏れてしまう振動を、ホールを塞ぐことで制振しスピーカー本来の製品を発揮することができます。スピーカーユニットを交換することなく音質を高めることができる製品です。素材には「ヴァージンブチルゴム」を採用。使い勝手の良い高比重1.8を採用することで施工性の良さと高い制振効果を両立。 一般的なブチルゴムと比較して、粘りが少なく、作業時に手が汚れることが少なく、はさみでのカットも簡単に行えます。そのため、専門工具などは必要ありません。高温・低温下でも性能を発揮し、季節による制振特性のばらつきを最小限に維持します。
材質ブチルゴム・アルミニウム
厚さ(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
スピーカー部品 = スピーカーユニット。インピーダンス = 8Ω。直径 = 66mm。ドライバーの形状 = 丸形。スピーカードライバーサイズ = 8 cm (3 in) 以下。防水 = あり。長さ = 50mm。幅 = 50mm。コーン/ドーム材質 = ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)。。フランジなしポリエステルコーン形ラウドスピーカー. この RS Pro フランジなし丸形スピーカーは、水が侵入する可能性がある用途に適合するコーンとガスケットを備えています。このスピーカーは、公称定格電力 2 W 、インピーダンス 8 Ω で、幅広い周波数が必要な場所に最適です。. 特長と利点. フランジなし丸形スピーカー. 防水. 定格電力: 2 W. 様々な用途で使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
耐熱12 cmフルレンジスピーカーユニットを使用した乾式サウナ専用の耐熱スピーカーです。エンクロージャに北米産のスプルス材を用いた密閉タイプのスピーカーシステムです。取付けた状態で金属部分に手がふれない構造になっており、乾式サウナ風呂などの常時高温の場所に設置しても、やけどなどの心配がありません。また、エンクロージャのスプルス材はサウナの内装材に多用されていますのでインテリア的にマッチします。
種別スピーカー:(3W、5W時)L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、(2W時)M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)
材質エンクロージャ、バッフル:北米産スプルスバフ仕上げ、取付金具:ステンレス
質量(kg)2.2
形式エンクロージャ:密閉型
使用温度範囲(℃)-20~55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×153
周波数特性90Hz~10kHz
入力端子M4ねじ端子バリアー間隔8.8mm
音圧レベル(dB)出力87(1W/1m)
スピーカー耐熱12cmコーン型
定格入力(W)5
インピーダンス(Ω)2k(5W)/3.3k(3W)/5k(2W)/内蔵マッチングトランスを使用しないとき8(5W)
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
お部屋のインテリアにもシンプルに馴染む、設置スペースをとらない埋め込み型スピーカー。天井から降り注ぐフルデジタルの高音質サウンドが、部屋中を心地よく満たします。圧倒的な低消費電力なので店舗での長時間再生も電力を気にする心配はありません。また、2台設置しステレオスピーカーとしてご利用できます。防水に関する国際規格IEC60529防水保護等級「IPX3相当」をクリア。外観面を防カビ仕様とすることでバスルームにも安心して設置でき好きな音楽を楽しみながら快適なバスタイムを過ごせます。※ 天井設置状態での防水性能。世界初。新開発のフルデジタルスピーカー。Bluetooth(R)によるワイヤレス再生で部屋中を音で包み込む。Digital to Digital による全く新しい高音質サウンドスピーカー。直接スピーカーを駆動させるデジタル信号処理技術を採用し、音質劣化の少ない高純度で上質なサウンドを奏でます。フルデジタル処理技術により、圧倒的な低消費電力・低消費駆動を実現。スマートハウスにも最適な省電力スピーカーシステムです。スマートフォンやパソコン、ポータブルオーディオなどBluetooth(R)搭載の機器でペアリングするだけで手軽にワイヤレス再生ができます。スピーカーの操作には同梱の赤外線リモコンのほか、壁に電源スイッチを設置することで、リモコンを使わずにON/OFFの切り替えが可能。さらに使わない時には自動的に電源が切れるので安心です。※Bluetooth(R)無接続時。天井などに取り付け用の穴をあけたら、あとはスピーカーとスピーカー駆動ユニットを設置し、電源ケーブルを接続するだけ。Bluetooth(R)を採用したワイヤレスシステムのため余計な接続ケーブルがなく、配線工事も非常にシンプルです。
仕様●2ユニット接続時(ステレオ):100V出力(リモコン連動動作対応)、同軸デジタル出力(RCA)●実用最大出力:総合4.5W●環境性能:気密性 A3等級適合、浴室設置対応●登録デバイス数:最大7台
質量(g)スピーカーユニット 1200(ネット含む)、スピーカー駆動ユニット 310、リモコン 15
電源電圧100V入力
外形寸法スピーカー駆動ユニット : 217(W)× 105(D) × 34(H)mm(RCA端子部を除く)、スピーカー:Φ 216mm × 84mm、リモコン:33(W) × 86(D) × 6.5(H)mm
消費電力8W (最大定格 16W、スタンバイ時 2W)
取付寸法天井加工穴寸法:Φ 200mm、天井板厚:最大30mm
入力Bluetooth2.1+EDR
スピーカー口径16cm ウーハー×1、25mmバランスドームツィーター×2
リモコン電源及びペアリング操作時に使用、未防滴仕様(浴室等では使用できません)
Bluetooth使用出来る範囲:約10m CLASS2
構成部品埋め込み型フルデジタルスピーカー×1台、スピーカーグリル×1枚、スピーカー駆動ユニット×1台、赤外線リモコン送信機(リモコン)×1個、取扱説明書×1部、工事手順説明書×1部
対応プロファイルA2DP
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
高耐入力・小口径の防滴形フルレンジスピーカーユニットを採用し、完全密閉構造とした天井埋込型のスピーカーです。V字バネ方式のワンタッチ施工スピーカーで、工事の省力化が行えます。また、防水性能はIPX4を満足していますので多湿の環境(トイレ、洗面所、プールの更衣室等)に設置することができます。
材質枠、ボディー:ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:ステンレス
寸法(mm)Φ180×120(D)
質量(g)600
使用温度範囲(℃)-10~+50
周波数特性180~20000Hz
取付穴径(Φmm)150(最大50の厚さの天井材に対応することができます)
音圧レベル(dB)出力88(1W/1m)
スピーカー8cmコーン型(防滴型)
定格入力(W)3
インピーダンス(Ω)8
防水性IPX4相当
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
スピーカーユニットと前面ネット、取付金具が一体型の金属製天井埋込型スピーカーです。音質を重視した設計で、店舗などのBGM用途に適しています。スプリングクランプ方式により、スピーカーを簡単に天井に取り付けることができます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。また、ローインピーダンス(8 Ω)にも対応できます。スピーカー端子台は、プッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線にも対応できます。
付属品型紙×1、ファストン端子付リード線(黒色)×1
種別スピーカー:6W:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、3W/1.5W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、0.8W時:S級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で84dB(A)以上)
材質フレーム:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(g)620
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数特性55Hz~18kHz(ピーク-20dB時)
取付穴径(Φmm)150±3(天井板厚:5~25)
取付け方法スプリングクランプ方式(スピーカーパネル)
音圧レベル(dB)出力90(1W/1m)(500Hz~5kHz/ピンクノイズ時)
スピーカー12cmコーン型
配線方式ワンタッチ式差し込み型コネクター(送り端子2分岐タイプ)
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2
定格入力(W)6
インピーダンス(Ω)ローインピーダンス:8(6W)、ハイインピーダンス100系:1.7k(6W)/3.3k(3W)/6.7k(1.5W)/13k(0.8W)
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
電池交換がいらない USB 給電方式
テレビのUSB Type-A端子(またはUSB電源アダプター)にUSB電源プラグを、テレビのヘッドホン端子にΦ3.5mmステレオミニプラグを接続するだけでセッティングは完了。電池交換もいらないため、バッテリー残量を気にせず使用できます。
※お使いのテレビの仕様によりUSB端子がない、またはUSB接続しても使用できない場合があります。
※本製品にUSB電源アダプターは付属していません。市販のUSB電源アダプターをご使用ください。
テレビのヘッドホン端子につないで、USB 端子から給電するだけのかんたん接続
テレビのヘッドホン端子につなぐだけですぐに使用できます。また、直接コードをつなぐため、テレビの音の遅れも発生しません。
※お使いのテレビにより、テレビ本体とスピーカーの両方から音が出る場合があります。
ノブを回すだけのかんたん操作
ボリュームノブを回すと電源が入り、そのまま回すだけでお好みの音量に調整できます。
テレビの音がはっきり聴ける
音声に近い周波数帯域を補強することで、聞き取りやすい音質に調整しています。
臨場感豊かにテレビの音が聴けるステレオスピーカー
2つのスピーカーユニットから左右の音が出るため、テレビ鑑賞がより楽しくなる高音質がお楽しみいただけます。
小型で持ちやすいシンプルデザイン
リビングテーブルを占領せず、手元に置いたときに邪魔にならないコンパクトサイズを実現。手元に運ぶときは、スピーカーに指がかかりやすく運びやすいデザインに仕上げています。
本体に再生プラスチックを配合した素材を採用
環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料に使用しています。
環境に配慮したエコパッケージ
段ボールのみで構成されたパッケージで、従来品よりもプラスチック材の使用率を削減しております。
いつでも清潔に使える抗菌仕様
大腸菌、黄色ブドウ球菌など一定の菌に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。
部屋を自由に移動し、設置可能な 5m のロングケーブル
リビングや寝室など部屋のサイズに応じてコードの長さを調整できます。ロングケーブルの余った部分を収納するために、ケーブルタイも付属しています。
集中したい時や夜時間に便利なヘッドホン対応
本体に直接お持ちのヘッドホンをつないで聴くことができます。集中してテレビの音を聴きたいときや、夜間など周りに音を出したくないときなどに便利です
型式アンプ内蔵スピーカーシステム
質量(g)約500 コード除く
電源USB電源(DC5V) 電源5V/1A以上推奨
最大出力(W)4(2+2)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86.8×182.3×71 突起部除く
スピーカーユニットΦ52mm×2
出力端子Φ3.5mm ステレオミニジャック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,900
税込¥4,290
当日出荷
低域用および高域用スピーカーユニットをそれぞれ垂直方向に近接して配列した2ウェイラインアレイスピーカーです。残響の多い体育館等のスポーツ施設でも明瞭度の高い放送ができます。小規模、中規模屋内スポーツ施設のメインスピーカーとして使用することを考慮し、堅牢な防球構造を採用しています。
付属品取付金具A、B×各1、金具取付ボルト×6、側面カバー×5、側面カバー取付ねじ×10、アイボルト×1、安全ワイヤー×1
材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、バッフル:ポリプロピレン黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装、取付金具:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装
質量(kg)29(付属品を含む)
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×1239×341
周波数特性70Hz~20kHz
角度調整範囲下向き:0/1/2/3°(付属の取付金具を使用時)、内振り:5/10°(内振り金具SR-PB5(別売)を組み合わせて使用した場合)
入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm
音圧レベル(dB)出力96(1W/1m換算/測定距離4m)
スピーカー低域用:13cmコーン型×8、高域用:バランスドーム型×24
指向角(°)水平:100、垂直:35
インピーダンス(Ω)8
高さ(m)推奨取付4~5.5(スピーカー上端、奥行30mのスポーツ施設の場合)
許容入力(W)連続ピンクノイズ入力:250、連続プログラム入力:750
1個
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ