駐車場のスピード抑制に最適です。再生プラスチックを使用しているので環境にも優しいです。一人で取り付けられます。
材質再生プラスチック
色黄
高さ(mm)51
奥行(mm)255
取付穴径(Φmm)15
耐荷重(t)2
こんなお得な商品も!

減速ハンプ(減速帯)
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
廃タイヤ再生品で耐久性抜群!
視認性に優れた黒・黄色のツートンカラー
プラスチック製品に比べ、割れにくく騒音も少ないすべりにくい構造です。
用途駐車場内の安全確保、減速運転を促します。
滑り止め機能が本体表面についているので雨の日の二輪車にも安心です。
セット内容本体5枚、先端2枚
材質再生ゴム
質量(kg)(本体部)約9(先端部)約4
色【本体】黒×3、黄×2、先端:黄×2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)500×350×45(先端部)250×350×45
パーキングストップ、スピードバンプスを固定するための金具です。
タイプコンクリート用
トラスコ品番761-9448
適合本体SB4S、SB6S、SB9S
材質工具鋼
長さ(mm)140
質量(g)250
呼び径(Φmm)12.7
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様反射シール付、8枚連結折りたたみ式
材質廃タイヤ再生ゴム
寸法(mm)(全長)3000×250×25
色黄黒トラ模様
日本緑十字社品番121043
1台
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
持ち運びが可能な折りたたみ式です。
約10kgなので簡単に運ぶことができ好きなとこで広げるだけで設置完了です。
置くだけの使用ですのでアンカ打ち込みが不要です
用途駐車場内の安全確保、減速運転を促します。
イベント時などの簡易的な設置におすすめです。
材質ポリウレタン+接続ボルト部スチール
質量(kg)(本体部)約10
色(本体部)黒、黄
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)3000×250×25
1セット
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
駐車場や車道に設置する事により、走行中の車を減速・一時停止する効果があります。
黒と黄色で目立ちやすくドライバーからの視認性も高いので安全効果も見込めます。
用途駐車場、店舗の出入り口など
付属品アンカーピン( 径Φ10mm 長さ120mm )
材質ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
廃タイヤ再生品で耐久性抜群!
視認性に優れた黒・黄色のツートンカラー
プラスチック製品に比べ、割れにくく騒音も少ないすべりにくい構造です。
用途駐車場内の安全確保、減速運転を促します。
滑り止め機能が本体表面についているので雨の日の二輪車にも安心です。
セット内容本体5枚、先端2枚
材質再生ゴム
質量(kg)(本体部)約9(先端部)約4
色【本体】本体部:黒、反射部:黄
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)500×350×45(先端部)250×350×45
自転車専用のスリムタイプ
視認性に優れた黒・黄色のツートンカラー
プラスチック製品に比べ、割れにくく騒音もすくない構造です。
用途自転車の安全確保、減速運転を促します。
セット内容黒×2枚、黄×2枚
材質ポリウレタン
質量(kg)(本体部)約1
色(本体部)黒、黄
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)500×100×15
こんなお得な商品も!

減速ハンプ(減速帯)
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
駐車場でのスピード抑制に最適です。
環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。
再生ゴム製なので、割れや変形が少ないです。
反射プレート付です。
アンカー(市販品)を使って固定することができます。
アンカーボルトはM12×60Lをお薦めします。
用途駐車場でのスピード抑制に。
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)300×600×50
質量(kg)9
材質再生ゴム、鉄
取付穴径(Φmm)14
廃タイヤ再生品で耐久性抜群!
大型タイプで視認性に優れ6点固定なのでより高い耐久性力です。
割れにくく騒音も少なく本体には滑り止め機能も付いています。
用途駐車場内の安全確保、減速運転を促します。
特に大型車両出入りの際の設置が有効です。
セット内容本体5枚、先端2枚
材質再生ゴム
質量(kg)(本体部)約18(先端部)約6
色【本体部】本体部:黒、反射部:黄【先端部】本体部:黒
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)500×900×50(先端部)250×900×50
廃タイヤ再生品で耐久性抜群!
薄型タイプなので衝撃を少なく抑えたい箇所への設置が最適です。
割れにくく騒音も少なく本体には滑り止め機能も付いています。
用途駐車場内の安全確保、減速運転を促します。
セット内容本体5枚、先端2枚
材質再生ゴム
質量(kg)(本体部)約9(先端部)約4
色【本体】本体部:黒、反射部:黄【先端】本体部:黒
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)480×610×32(先端部)200×610×32
よじれにくく、柔軟性があり、サビも防止して耐久性もあります。
末端から約2mのところにふくらみがあります。
トラスコ品番495-2081
適合機種K-40AF
質量(kg)2.5
ケーブル長(m)10.7
ケーブル径(Φmm)Φ8
モデルC-13IC-SB
1本
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
用途工事現場、工場での危険防止に。
色黄×黒
材質発泡ウレタン
長さ(m)1
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
耐久性、耐衝撃に優れた発泡ポリウレタン
簡単に取付可能な両面テープ付
耐油性、耐水性に優れたPVCフィルムコーティング
視認性に優れたトラ模様
長さ(m)1
仮設用持ち運び可能ライン
ピタッと置くだけ簡単設置
折り畳んで持ち運び可能
用途工事などによる一時的な道路規制に。
幅(mm)3000
直径(mm)600
1個
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。
寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26
全長(mm)400
質量(g)85
材質ニトリルゴム(NBR)
形状半円型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
付属品専用収納バッグ
材質廃タイヤ再生ゴム
寸法(mm)使用時:250×3000×25(H)、収納時:350×330×370(H)
質量(kg)10
色黄黒トラ模様
アズワン品番64-7982-60
1個
¥66,000
税込¥72,600
翌日出荷
長さ50 cmの4つの要素(黄2つ、黒2つ)と25 cmの2つの両端で構成される、合計長さ2.5 mの多速度対応スピードバンプ 最大40トンの車両とトラックが通行する道路に高さ5 cmのバンプを設置することで、速度を25~30 km/hまで低減可能 各要素にキャットアイとクラス2テープを装着 ケーブル溝 x 1: 径27 mm UV抵抗 炭化水素との長期間にわたる接触禁止 固定具とHリンクが付属
仕様高さ = 50 mm幅 = 430mm奥行き(深さ) = 2.5 m制限速度 = 30km/h材質 = ゴム色 = 黒、 黄ケーブル保護 = ありケーブル寸法 = 27mm高視認性 = あり取り付け = ラグねじ及びアンカー
1個
¥92,980
税込¥102,278
7日以内出荷
円の集合体が通過車両の衝撃を効率よく分散し、わずかな接地面で抵抗力を最大限に発揮。
ジョイント構造の為破損した場合でも部分交換が可能。
「濡れ路面」でも使用できるため、突然の雨でも大丈夫。
プライマーなどでの粘着固定を必要とせず、簡単設置・簡単撤去で作業時間を短縮し、安全性を向上。
質量(g)920
外径(Φmm)600
取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付け面が見えないスッキリデザインです。
D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場やトラックの当たり止めとして
色ブラック
厚さ(mm)47
幅(mm)61
取付け方法ビス止め
パーキングストップ、スピードバンプスを固定するための金具です。
材質工具鋼
トラスコ品番761-9421
適合本体CS4S-Y、CS6S-Y、TS8-Y、SB4S、SB6S、SB9S
長さ(mm)305
質量(g)300
タイプアスファルト用
呼び径(Φmm)12.7
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
RS Pro 減速バンプ RS Pro ヘビーデューティ減速バンプは、加硫ゴム製です。減速バンプは、車両の速度を遅くすることで交通の流れを調整する装置で、車両のドライバーだけでなく、歩行者の安全性も向上させます。RS Pro の減速バンプとアクセサリは、さまざまな場所の交通の制御に役立ちます。このスピードクッションは、倉庫での使用を目的に特別に設計された製品です。すばやく簡単に取り付けられるように、固定具又は接着剤を介して道路表面に取り付けられるように設計されています。これらの速度は 5 MPH に運転者を減速する。 特長と利点 ゴム製減速バンプは、作業者の安全を維持したまま交通の減速に最適です 1 人ですばやく取り付け可能 H リンクが含まれています 反射テープ 2 本:クラス 1 グリース、塩基、酸に対する耐性があります 10 トンまでの車両に対応可能 コンクリート、ターマック、アスファルトに取り付け可能 使用温度範囲: -40 → +60 用途 減速バンプ(スピード・ハンプ、スピード・クッション、さらには寝用警官とも呼ばれています!) 効果的な静穏手段は、車両の速度と交通の流れを制御するのに役立ち、道路、駐車場、又はモーターリストが低速制限に従う必要があるあらゆる場所で使用されます。減速バンプは、交通の往来のある場所を横切るケーブル及びワイヤを保護するために使用することもできます。一般的には、にあります 航空 - 空港の滑走路 駐車場 道路 自転車レーン バスレーン ショッピングセンター 病院 製造現場 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 速度制限策 このシリーズの減速バンプは、黄色と黒色のセクションが混在した状態で提供され、視認性を高め、キャットアイを内蔵して、夜間の視認性を最大限に高めています。モジュラ構造により、個々の設置場所の要件に合わせて簡単に設置及び再配置できます。このバンプは、コンクリートへの固定に適した伸縮式ボルトを使用して固定されます。
仕様高さ = 20 mm幅 = 600mm奥行き(深さ) = 500 mm制限速度 = 5km/h材質 = ゴム色 = 黒、 黄ケーブル保護 = なし取り付け = アスファルト固定ボルト
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
パーキングストップ、スピードバンプスを固定するための金具です。
材質工具鋼
トラスコ品番761-9430
適合本体TS8-Y
長さ(mm)254
質量(g)500
タイプコンクリート用
呼び径(Φmm)12.7
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
RS Pro 減速バンプ RS Pro ヘビーデューティ減速バンプは、加硫ゴム製で、 UV 耐性を備えています。減速バンプは、車両の速度を遅くすることで交通の流れを調整する装置で、車両のドライバーだけでなく、歩行者の安全性も向上させます。RS Pro では、駐車場や私道など、さまざまな場所の交通を制御するのに役立つ減速バンプやアクセサリを豊富に取り揃えています。すばやく簡単に取り付けられるように、固定具又は接着剤を介して道路表面に取り付けられるように設計されています。これらの速度は 10 MPH に運転者を減速する。 特長と利点 ゴム製の減速バンプは、減速する際に停止せずに使用するのに最適です 1 人ですばやく取り付け可能 1 m ( 2 x 50 cm 、 1 黒及び 1 黄)のモジュール式減速バンプ ダブテールを備えているため、すばやく簡単に組み立てられます 4 つのアイ ecats を統合した 内蔵ケーブル溝 x 2 :径 40 mm 7 cm の高さで 10-15 km/h まで減速可能で、 50 T までの自動車やトラックに対応します コンクリート、ターマック、アスファルトに取り付け可能 7 cm の高さで 10-15 km/h まで減速可能で、 50 T までの自動車やトラックに対応します 耐紫外線性 用途 減速バンプ(スピード・ハンプ、スピード・クッション、さらには寝用警官とも呼ばれています!) 効果的な静穏手段は、車両の速度と交通の流れを制御するのに役立ち、道路、駐車場、又はモーターリストが低速制限に従う必要があるあらゆる場所で使用されます。減速バンプは、交通の往来のある場所を横切るケーブル及びワイヤを保護するために使用することもできます。一般的には、にあります 航空 - 空港の滑走路 駐車場 道路 自転車レーン バスレーン ショッピングセンター 病院 製造現場 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 速度制限策 このシリーズの減速バンプは、黄色と黒色のセクションが混在した状態で提供され、視認性を高め、キャットアイを内蔵して、夜間の視認性を最大限に高めています。モジュラ構造により、個々の設置場所の要件に合わせて簡単に設置及び再配置できます。このバンプは、コンクリートへの固定に適した伸縮式ボルトを使用して固定されます。
仕様高さ = 70 ミリ幅 = 500mm奥行き(深さ) = 5 m制限速度 = 15km/h材質 = ゴム色 = 黒、 黄ケーブル保護 = ありケーブル寸法 = 40mm取り付け = ラグねじ及びアンカー
1個
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
RS Pro 減速バンプ RS Pro ヘビーデューティ減速バンプは、加硫ゴム製で、 UV 耐性を備えています。減速バンプは、車両の速度を遅くすることで交通の流れを調整する装置で、車両のドライバーだけでなく、歩行者の安全性も向上させます。RS Pro では、駐車場や私道など、さまざまな場所の交通を制御するのに役立つ減速バンプやアクセサリを豊富に取り揃えています。すばやく簡単に取り付けられるように、固定具又は接着剤を介して道路表面に取り付けられるように設計されています。これらの速度は 10 MPH に運転者を減速する。 特長と利点 ゴム製の減速バンプは、減速する際に停止せずに使用するのに最適です 1 人ですばやく取り付け可能 1 m ( 2 x 50 cm 、 1 黒及び 1 黄)のモジュール式減速バンプ ダブテールを備えているため、すばやく簡単に組み立てられます 4 つのアイ ecats を統合した 内蔵ケーブル溝 x 2 :径 40 mm 7 cm の高さで 10-15 km/h まで減速可能で、 50 T までの自動車やトラックに対応します コンクリート、ターマック、アスファルトに取り付け可能 7 cm の高さで 10-15 km/h まで減速可能で、 50 T までの自動車やトラックに対応します 耐紫外線性 用途 減速バンプ(スピード・ハンプ、スピード・クッション、さらには寝用警官とも呼ばれています!) 効果的な静穏手段は、車両の速度と交通の流れを制御するのに役立ち、道路、駐車場、又はモーターリストが低速制限に従う必要があるあらゆる場所で使用されます。減速バンプは、交通の往来のある場所を横切るケーブル及びワイヤを保護するために使用することもできます。一般的には、にあります 航空 - 空港の滑走路 駐車場 道路 自転車レーン バスレーン ショッピングセンター 病院 製造現場 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 速度制限策 このシリーズの減速バンプは、黄色と黒色のセクションが混在した状態で提供され、視認性を高め、キャットアイを内蔵して、夜間の視認性を最大限に高めています。モジュラ構造により、個々の設置場所の要件に合わせて簡単に設置及び再配置できます。このバンプは、コンクリートへの固定に適した伸縮式ボルトを使用して固定されます。
仕様高さ = 70 mm幅 = 500mm奥行き(深さ) = 2.5 m制限速度 = 15km/h材質 = ゴム色 = 黒、 黄ケーブル保護 = ありケーブル寸法 = 40mm取り付け = ラグねじ及びアンカー
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
パーキングストップ、スピードバンプスを固定するための金具です。
材質工具鋼
トラスコ品番761-9456
適合本体CS4S-Y、CS6S-Y
長さ(mm)203
質量(g)300
タイプコンクリート用
呼び径(Φmm)12.7
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード