「スピールテープ」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピール膏の固定用テープの貼り替え用。
セット内容12×60mm(16枚)、30×40mm(16枚)
1セット(32枚)
199 税込219
4日以内出荷


サリチル酸の角質中溶解作用を利用した指定医薬部外品(角質剥離剤)です。厚く硬くなった皮ふをやわらかくし、魚の目・タコを取り除きます。 薬剤部分に粘着性があるので、患部に密着して有効成分サリチル酸の浸透効果を高めます。又ソフトな保護パッドが外部の刺激による幹部の痛みをやわらげます。
成分膏体100g中サリチル酸50g含有 テープ長さ(mm)68 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1箱(6枚)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハーネスクリップ 10個入 モノタロウ 動画あり
1袋(10個)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

保護用プロテクター抗菌・防臭タイプ優れた衝撃吸収性、優れた粘着力。 抗菌タイプですので清潔です。 高機能ウレタンフォーム採用。適度なクッション性で、うおの目・たこ・外反母趾等の痛みを緩和します。 しっかりよくつき、患部を保護します。
1シート(4ピース)ほか
278 税込306
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

しっかりそしてしなやかに皮膚に密着。皮膚が本来もつ水分を利用しながら、自然に保護する環境を整えます。 クッション(保護パッド)がまるでもう一枚の皮膚のように患部をおおい、靴の圧迫による痛みを和らげ、足を一日中保護します。
1個(8枚)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリル樹脂の特殊素材を使用しており、クッション性に優れ靴の圧迫や摩擦による魚の目やタコの痛みをやわらげます。 「イボコロリ」「ウオノメコロリ」液タイプとの耐薬品性確認済み。 抗菌・防臭タイプ。
用途足のうらにできた魚の目・タコを靴の圧迫痛から守ります。 種別足うら用、靴ずれ対応 パッド穴(mm)9
1箱(10枚)
399 税込439
5日以内出荷

アクリル樹脂の特殊素材を使用しており、クッション性に優れ靴の圧迫や摩擦による魚の目やタコの痛みをやわらげます。 「イボコロリ」「ウオノメコロリ」液タイプとの耐薬品性確認済み。 抗菌・防臭タイプ。
用途足の指にできた魚の目・タコを靴の圧迫痛から守ります。 種別足指用、靴ずれ対応 パッド穴(mm)6
1箱(10枚)
399 税込439
5日以内出荷

刃をあてて、軽く引くだけ。表皮を薄く削り取ります。
付属品替刃10枚付 種別本体 全長(mm)147 質量(g)20 松吉医科器械コード22-2048-00
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

レキットベンキーザー・ジャパンドクターショール うおの目パット
指の上にできたうおの目やたこを靴の圧迫痛や摩擦から守ります。 密度の異なる2層構造のラテックスフォームの優れたクッション性が、靴の圧迫や摩擦による、魚の目やたこの痛みを緩和します。 低アレルギー性粘着剤を使用していますので、敏感肌のかたにも安心してお使いいただけます。(すべての片にアレルギーがでないということではありません)
タイプ指の上用(大) アズワン品番7-1348-01
1個
409 税込450
4日以内出荷

アクリル樹脂の特殊素材を使用しており、クッション性に優れ靴の圧迫や摩擦による魚の目やタコの痛みをやわらげます。 「イボコロリ」「ウオノメコロリ」液タイプとの耐薬品性確認済み。 抗菌・防臭タイプ。
用途足のうらにできた大きな魚の目・タコを靴の圧迫痛から守ります。 種別底まめ用、靴ずれ対応 パッド穴(mm)13
1箱(6枚)
399 税込439
5日以内出荷

アルファコーポレーションNEWうおのめとっと
大小のアタッチメントが回転し、硬くなった角質を削り、きれいに取り除きます。 強く押し当てると自動的に止まる安心安全設計。 アタッチメントは取り外して水洗いができます。
材質(ヤスリ)高純度酸化アルミナ粉砕粒、(本体)ABS 寸法(mm)Φ36×L130 質量(g)73.6 電源単3乾電池×2個(別売) 松吉医科器械コード23-6154-00
1個
1,998 税込2,198
欠品中

ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。 材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

アクリル樹脂の特殊素材を使用しており、クッション性に優れ靴の圧迫や摩擦による魚の目やタコの痛みをやわらげます。 「イボコロリ」「ウオノメコロリ」液タイプとの耐薬品性確認済み。 抗菌・防臭タイプ。
用途指と指の間にできたやわらかい魚の目・タコを靴の圧迫痛から守ります。 種別指の間用、靴ずれ対応 パッド穴(mm)5×8
1箱(10枚)
399 税込439
5日以内出荷


材質アルミ合金 5052 H-32、RMS-199、PVCコーティング、RMS-118 アルミ色、黒(コーティング剤) 穴径(Φmm)5.2
1袋(20個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


RoHS指令対応品です。鋼板を軟質PVCでコーティングし、絶縁したクリップで、小配線の固定に便利です。電線を任意の位置でクリップできます。ビスで固定するタイプです。
用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。 材質基材:クロムフリー亜鉛メッキ鋼板、コーティング:軟質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)約80 材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造) 材質#45カーボンスチール(鍛造) 寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8 寸法A(mm)15.7 寸法B(mm)7.7 締付力(kg)70 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)