スプライン差込インパクト用ソケットです。
材質クロムモリブデン鋼
差込口#5 スプライン
1つのサイズでミリ・インチ・トルクスにマルチに対応します。1サイズのソケットでミリ・インチ・トルクスなどの色々なネジに対応できます。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト・ナット(ミリ・インチ・トルクス)に対応します。
用途差込角9.5mmのマルチに対応するソケット9個組セット。
仕様ソケットホルダー付
材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
適合サイズ(インチボルト)5/16・3/8・7/16・15/32・1/2・5/8・3/4インチ、(E型トルクスネジ)E10・E12・E14・E16・E18・E20・E24
クリップの色赤
サイズ(mm)8・10・11・12・13・14・16・17・19
1セット(9個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1つのサイズでミリ・インチ・トルクスにマルチに対応します。1サイズのソケットでミリ・インチ・トルクスなどの色々なネジに対応できます。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト・ナット(ミリ・インチ・トルクス)に対応します。
用途六角ボルト・ナット(ミリ・インチ・トルクス)の締付け、緩め作業。
仕様ソケットホルダー付
材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄
差込角(mm[inch])6.35(1/4)
適合サイズ(インチボルト)7/32・1/4・9/32・5/16・3/8・7/16・15/32・1/2、(E型トルクスネジ)E7・E8・E10・E12・E14・E16・E18
クリップの色黄
サイズ(mm)5.5・6・7・8・10・11・12・13・14
1セット(9個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
大型車用
用途スプライン差込インパクト用ソケットです。
寸法S(mm)41
質量(g)1196
全長L(mm)82
寸法D1(mm)62.5
寸法D2(mm)62.5
寸法l(mm)28
1個
¥7,398
税込¥8,138
8日以内出荷
差込角(inch)3/8
トラスコ品番853-1536
1セット
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
スプラインソケットは一つのサイズでいろんなネジに対応できます。(六角ミリ・インチ、角が丸くなった六角、トルクス、スプライン)
ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
心地よいフィーリングの内蔵ギアは52山で狭い場所での作業性、使い勝手に優れます。もちろん本締め作業もできます。
コンパクトな軽量ケースにきっちり収納できます。
用途狭い場所での作業に。
トラスコ品番381-3517
セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数52山、全長90mm)、スプラインソケット5.5・6・7・8・10・12mm、マグネットビットホルダー(ロック機能付)、ソケットアダプター(6.35mm1/4”)、ドライバービット(+)No.1・2、(-)4・5.5・6.5、ヘックス3・4・5・6、スペシャル(穴付)T10・15・20・25・30、ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5、専用プラスチックケース(L98×W65×H32mm)
質量(g)250
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)98×65×32
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
スプラインタイプソケットは6角、12角、スクエア、スプライン、ヘクスローブ及び
なめたボルト等、様々なボルトに使用できます。
差込角(inch)1/4
セット内容【セット内容1】スプラインソケット4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm、プラスビット#1、2、3、マイナスビット4、5.5、6.5mm【セット内容2】ヘックスビット4、5、6mm、イジリ止めヘクスローブビットT10、15、20、1/4SQラチェットハンドル(72ギア)、1/4SQ-1/4HEXビットアダプター、1/4SQエキステンションバー(全長50mm)
1組
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
1セット
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
SS3813Hスプラインソケットハンガーセットの単品です。一つのサイズで6角、4角、トルクス、スプライン、角が丸くなった六角など色々なネジに対応することができます。
材質クロームバナジウム鋼
差込角(sq.)9.5
より高品質なHPQシリーズの3/8”SQスプラインソケット
差込角(sq.)3/8
差込角(inch)1/2
先端形状スプライン
口径が浅く、外径も細いのでソケットがホイールに接触しません。アルミホイールに最適なソケットです。
用途スプライン差込スーパースリムの浅口ソケット
ミリサイズ6角ボルト、インチサイズ6角ボルト、E型ヘックスローブねじ、4角ボルトに対応したソケットレンチです。
用途建設機械やオートモービル、機器のメンテナンスに最適です。
関連資料対応ボルト
材質SNCM8660
全長(mm)40
外径(mm)61
RoHS指令(10物質対応)対応
大型車用
用途スプライン差込インパクト用コンビソケットです。
寸法D2(mm)56
差込角(inch)1/2
トラスコ品番853-1535
1セット
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
スプライン差込インパクト用コンビソケットです。
対辺寸法(mm)6角41/4角21
トラスコ品番769-7511
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)90
質量(g)960
差込口#5スプライン
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
より高品質なHPQシリーズの1/2”SQスプラインソケット
差込角(sq.)1/2
大型車用
用途スプライン差込インパクト用ロングソケットです。
寸法L1(mm)30
全長L(mm)110
一つのサイズで6角、4角、トルクス、スプライン、角が丸くなった六角など色々なネジに対応することができます。
材質クロームバナジウム鋼
差込角(sq.)9.5
サイズ(mm)24
1個
¥609
税込¥670
5日以内出荷
電気・充電ドライバーで効率よく作業できます。付属の電動アダプターに装着。スプラインソケットが電ドル用ソケットに早変わり。ソケット脱落を防ぐロック式を採用。簡単ワンタッチでソケットを素早く交換可能。携帯便利なビットホルダー、カラビナ付き。
用途建築・足場・土木・電設・配管工事などに最適
セット内容3/8"スプラインディープソケット:8・10・12・13・14・17・19・21mm、3/8"電気アダプター(ロック式):1/4"、カラビナ60mm、1/4"ビットホルダー35mm
質量(kg)1.1
ケース寸法(mm)250×175×60
1セット
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
このセットで基本的なボルトナットの締め緩めが可能。スプラインソケット採用で、インチサイズにも対応。スマートヘッドラチェットで狭所作業も。<セット内容>。差込角四角:3/8″スプラインソケット…8・10・11・12・13・14・15・16・17・19・21・22・24mm。差込角四角:3/8″スプラインディープソケット…8・10・12・13・14・17・19・21mm。差込角四角:3/8″ユニバーサルジョイント。スライディングTヘッド…1/2″。12.7(-)×3/8″。9.5(+)。差込角四角:3/8″エクステンションバー…75・150mm。差込角四角:3/8″スマートヘッドラチェット(ギア数72山)…170mm。差込角四角:3/8″ビットアダプター…1/4″。差込角六角:1/4″ドライバービット(プラス)…(+)No.1・No.2・No.3。差込角六角:1/4″ドライバービット(マイナス)…(-)4・5.5・7mm。差込角六角:1/4″ドライバービット(ヘックス)…六角3・4・5・6・8mm。差込角六角:1/4″ドライバービット(スペシャル)…いじり止め穴付きT10・15・20・25・27・30・40
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
より高品質なHPQシリーズの1/4”SQスプラインディープソケット
差込角(sq.)1/4
全長L(mm)22.2
外径d2(Φmm)(差込部)10.7
特殊な貫通式の差込構造は超コンパクトなヘッド全高を実現し、狭い場所での作業性に大変優れています。76枚のギアは軽いフィーリングで本締め作業も可能です。スプラインソケットは、六角ボルトミリ・インチ、角が丸くなった六角ネジ、トルクス、スプラインネジにも対応できます。貫通式のソケット・エクステンションは、ボルトが長く突き出ている場合でも容易に作業することができます。フレックス機構は180度首振りOKで、12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用。寸切りボルト、軽天ボルト3/8"3分用に使用できます。脱着に便利なクイックリリース機構付き。
セット内容ゴースルースプラインソケット:8・10・12・13・14・17・19・21・24mm、ゴースルーラチェット(フレックスロック機構付き):210mm、ゴースルーエクステンションバー:80mm、ゴースルーボルトレンチ:3/8"、アダプター:9.5mm・12.7mm×各1
質量(kg)1.6
サイズ(mm)295×195×65
1セット
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
スプラインソケットは6角、12角、スクエア、ヘクスローブの他、なめたボルトなどの様々なボルトに使用できます。
セット内容<セット内容24点>スプラインソケット:4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・9.0・10・11・12・13・14mm(+)ビット:#1・#2・#3(-)ビット:4.0・5.5・6.5mmHexビット:4.0・5.0・6.0mmヘクスローブビット(イジリ止付):T10・T15・T20ビットアダプター:(6角シャンク:1/4”)ラチェットハンドル:142mmエクステンションバー:50mm
差込角(sq.)1/4"
1個
¥5,650
税込¥6,215
当日出荷
仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):10.4ソケット部外径(d1:mm):15.7
質量(g)24
呼び寸法14
全長L(mm)25
寸法t1(mm)10.7
寸法t2(mm)14.1
アズワン品番64-2247-62
外径d2(Φmm)15.7
対辺(inch)7/16
1個
¥5,470
税込¥6,017
翌日出荷
仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):5.6ソケット部外径(d1:mm):9.5
質量(g)10
呼び寸法8
全長L(mm)22.2
差込角(inch)1/4"
寸法t1(mm)7
寸法t2(mm)14.2
アズワン品番64-2247-58
外径d2(Φmm)10.7
対辺(inch)1/4
1個
¥5,390
税込¥5,929
翌日出荷
仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):8.1ソケット部外径(d1:mm):11.9
全長(mm)25
質量(g)19
全長L(mm)25
外径(Φmm)11.9
差込角(inch)3/8"
寸法t1(mm)7
寸法t2(mm)13.5
アズワン品番64-2247-69
外径d2(Φmm)16.5
対辺(inch)5/16
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):10.4ソケット部外径(d1:mm):18.8
質量(g)36
全長L(mm)28
外径(Φmm)18.8
差込角(inch)3/8"
寸法t1(mm)11
寸法t2(mm)14.5
アズワン品番64-2247-68
外径d2(Φmm)18.8
対辺(inch)7/16
1個
¥5,850
税込¥6,435
翌日出荷
仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):10.4ソケット部外径(d1:mm):16
質量(g)37
全長L(mm)28
差込角(inch)3/8"
寸法t1(mm)11
寸法t2(mm)14.5
アズワン品番64-2247-66
外径d2(Φmm)17.3
対辺(inch)7/16
1個
¥6,640
税込¥7,304
翌日出荷
仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):8.6ソケット部外径(d1:mm):13.7
質量(g)52
全長L(mm)54
差込角(inch)3/8"
寸法t1(mm)9
寸法t2(mm)42.5
アズワン品番64-2247-63
外径d2(Φmm)16.5
対辺(inch)3/8
1個
¥8,650
税込¥9,515
翌日出荷
仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):7.1ソケット部外径(d1:mm):11.6
質量(g)12
全長L(mm)22.2
差込角(inch)1/4"
寸法t1(mm)8
寸法t2(mm)12.2
アズワン品番64-2247-60
外径d2(Φmm)11.6
対辺(inch)5/16
1個
¥5,390
税込¥5,929
翌日出荷
スプラインソケットは一つのサイズでいろいろなねじに対応できます。ゴースルーラチェットとゴースルーソケットは、貫通式のため長く突き出たボルトも問題なく使用できます。ゴースルーラチェットは、首振り機構付きです。12段階15度の角度調整で固定できます。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。電設工事、設備工事に。
セット商品数13
トラスコ品番381-3509
質量(kg)1.5
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)255×140×45
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):12.2ソケット部外径(d1:mm):18
質量(g)28
全長L1(mm)28
差込角(inch)3/8"
寸法t1(mm)11.5
寸法t2(mm)14
アズワン品番64-2247-67
外径d2(Φmm)18.3
対辺(inch)1/2
1個
¥6,970
税込¥7,667
翌日出荷
仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):8.6ソケット部外径(d1:mm):13.7
質量(g)24
全長L(mm)26.5
差込角(inch)3/8"
寸法t1(mm)9
寸法t2(mm)15
アズワン品番64-2247-65
外径d2(Φmm)16.5
対辺(inch)3/8
1個
¥6,640
税込¥7,304
翌日出荷
仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):10.4ソケット部外径(d1:mm):16
質量(g)63
全長L(mm)54
差込角(inch)3/8"
寸法t1(mm)11
寸法t2(mm)42.5
アズワン品番64-2247-64
外径d2(Φmm)17.3
対辺(inch)7/16
1個
¥8,650
税込¥9,515
翌日出荷
仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):8.6ソケット部外径(d1:mm):13.8
質量(g)18
呼び寸法12
全長L(mm)23
差込角(inch)1/4"
寸法t1(mm)8.7
寸法t2(mm)12.6
アズワン品番64-2247-61
外径d2(Φmm)13.8
対辺(inch)3/8
1個
¥5,470
税込¥6,017
翌日出荷
仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):6.6ソケット部外径(d1:mm):11.2
質量(g)10
呼び寸法9
全長L(mm)22.2
差込角(inch)1/4"
寸法t1(mm)8
寸法t2(mm)12.4
アズワン品番64-2247-59
外径d2(Φmm)11.2
対辺(inch)9/32
1個
¥5,390
税込¥5,929
翌日出荷
仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):7.1ソケット部外径(d1:mm):11.6
質量(g)27
呼び寸法10
全長L(mm)50.8
差込角(inch)1/4"
寸法t1(mm)8
寸法t2(mm)40.8
アズワン品番64-2247-72
外径d2(Φmm)11.6
対辺(inch)5/16
1個
¥6,090
税込¥6,699
翌日出荷
仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):5.6ソケット部外径(d1:mm):9.5
質量(g)24
呼び寸法8
全長L(mm)50.8
差込角(inch)1/4"
寸法t1(mm)8
寸法t2(mm)42.8
アズワン品番64-2247-71
外径d2(Φmm)10.7
対辺(inch)1/4
1個
¥5,910
税込¥6,501
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ