材質S45C
硬度ブリネル 160±5%
表面処理焼き入れ等はしておりません
マタギ歯数2
マタギミゾ幅の寸法差(mm)+0.035~0
冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スプラインナットDPM、DP共通
ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
RoHS指令(10物質対応)対応
SV ・SVIインボリュートスプライン軸およびボスは自動車用インボリュートスプライン JIS D 2001:1959 (歯面合わせ、バックラッシ0.06~0.15) を採用しております。
スプライン軸およびボスには調質を施し耐摩耗性を良くしています。
スプラインボスはCAC材料 (銅系材料)等もオーダー品として承っております。
形状T1
バックラッシ(mm)0.06~0.15
SV ・SVIインボリュートスプライン軸およびボスは自動車用インボリュートスプライン JIS D 2001:1959 (歯面合わせ、バックラッシ0.06~0.15) を採用しております。
スプライン軸およびボスには調質を施し耐摩耗性を良くしています。
バックラッシ(mm)0.06~0.15
耐磨耗性に優れた高強度亜鉛合金をダイカスト成形したスプラインナットです。転造スプライン軸と組合せると、なめらかな直線運動とトルク伝達が得られます
種別フランジ形
材質高強度亜鉛合金
耐磨耗性に優れた高強度亜鉛合金をダイカスト成形したスプラインナットです。転造スプライン軸と組合せると、なめらかな直線運動とトルク伝達が得られます
種別ストレート形
材質高強度亜鉛合金
すきま(mm)回転方向最大:α≦20分
RoHS指令(10物質対応)対応
・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
材質炭素鋼
サイズ10
タイプ中実軸
軸長(mm)スプライン:300
寸法d10
寸法d18.9
1個
¥6,603
税込¥7,263
69日以内出荷
磨耗した軸、ハウジング、カップリング、キー溝、スプラインの補修用接着剤です。ハウジング内で軸受が回転するのを防止します。硬化後は、油、切削油当の耐油性に優れています
用途はめあい用、磨耗部品の補修用
粘度(mPa・s[cP])150000~350000(チキソ)
使用温度範囲(℃)-55~150
液色銀灰色
適合すきま(mm)0.5以下
主成分嫌気性樹脂
剪断強度(N/mm2)≧17.2
危険等級Ⅲ
強度高強度
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。
歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スクリューナットDCM、DC共通
ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
材質炭素鋼
サイズ15
タイプ中実軸
軸長(mm)スプライン:300
寸法d15
寸法d111.6
1個
¥6,603
税込¥7,263
69日以内出荷
・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
材質炭素鋼
サイズ20
タイプ中実軸
軸長(mm)スプライン:900
寸法d20
寸法d115.7
1個
¥24,197
税込¥26,617
69日以内出荷
・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
材質炭素鋼
サイズ8
タイプ中空軸
軸長(mm)スプライン:250
寸法d8
寸法d17
寸法d23
1個
¥13,196
税込¥14,516
69日以内出荷
・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
材質炭素鋼
サイズ12
タイプ中空軸
軸長(mm)スプライン:800
寸法d12
寸法d110.9
寸法d26
1個
¥32,338
税込¥35,572
69日以内出荷
・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
材質炭素鋼
サイズ15
タイプ中実軸
軸長(mm)スプライン:1000
寸法d15
寸法d111.6
1個
¥26,391
税込¥29,030
69日以内出荷
・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
材質炭素鋼
サイズ12
タイプ中空軸
軸長(mm)スプライン:500
寸法d12
寸法d110.9
寸法d26
1個
¥18,706
税込¥20,577
69日以内出荷
・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
材質炭素鋼
サイズ5
タイプ中空軸
軸長(mm)スプライン:200
寸法d5
寸法d14.2
寸法d22
1個
¥13,870
税込¥15,257
69日以内出荷
・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
材質炭素鋼
サイズ30
タイプ中実軸
軸長(mm)スプライン:700
寸法d30
寸法d123.5
1個
¥21,119
税込¥23,231
69日以内出荷
・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
材質炭素鋼
サイズ12
タイプ中実軸
軸長(mm)スプライン:400
寸法d12
寸法d110.9
1個
¥9,139
税込¥10,053
69日以内出荷
・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
材質炭素鋼
サイズ15
タイプ中実軸
軸長(mm)スプライン:700
寸法d15
寸法d111.6
1個
¥17,822
税込¥19,604
69日以内出荷
・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
材質炭素鋼
サイズ25
タイプ中実軸
軸長(mm)スプライン:800
寸法d25
寸法d119.4
1個
¥19,694
税込¥21,663
69日以内出荷
・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
材質炭素鋼
サイズ30
タイプ中実軸
軸長(mm)スプライン:1100
寸法d30
寸法d123.5
1個
¥36,300
税込¥39,930
69日以内出荷
・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
材質炭素鋼
サイズ15
タイプ中実軸
軸長(mm)スプライン:900
寸法d15
寸法d111.6
1個
¥23,427
税込¥25,770
69日以内出荷
・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
材質炭素鋼
サイズ8
タイプ中実軸
軸長(mm)スプライン:400
寸法d8
寸法d17
1個
¥12,882
税込¥14,170
69日以内出荷
・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
材質炭素鋼
サイズ6
タイプ中空軸
軸長(mm)スプライン:200
寸法d6
寸法d15.2
寸法d22
1個
¥12,759
税込¥14,035
69日以内出荷
・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
材質炭素鋼
サイズ6
タイプ中空軸
軸長(mm)スプライン:300
寸法d6
寸法d15.2
寸法d22
1個
¥19,798
税込¥21,778
69日以内出荷
・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
材質炭素鋼
サイズ5
タイプ中空軸
軸長(mm)スプライン:150
寸法d5
寸法d14.2
寸法d22
1個
¥10,564
税込¥11,620
69日以内出荷
・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
材質炭素鋼
サイズ8
タイプ中空軸
軸長(mm)スプライン:200
寸法d8
寸法d17
寸法d23
1個
¥11,220
税込¥12,342
69日以内出荷
・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
材質炭素鋼
サイズ12
タイプ中実軸
軸長(mm)スプライン:300
寸法d12
寸法d110.9
1個
¥6,498
税込¥7,148
69日以内出荷
・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
材質炭素鋼
サイズ30
タイプ中実軸
軸長(mm)スプライン:800
寸法d30
寸法d123.5
1個
¥24,320
税込¥26,752
69日以内出荷
・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
材質炭素鋼
サイズ10
タイプ中空軸
軸長(mm)スプライン:200
寸法d10
寸法d18.9
寸法d24
1個
¥7,486
税込¥8,235
69日以内出荷
・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
材質炭素鋼
サイズ6
タイプ中実軸
軸長(mm)スプライン:150
寸法d6
寸法d15.2
1個
¥5,833
税込¥6,416
69日以内出荷
・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
材質炭素鋼
サイズ30
タイプ中実軸
軸長(mm)スプライン:1000
寸法d30
寸法d123.5
1個
¥31,901
税込¥35,091
69日以内出荷
・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
材質炭素鋼
サイズ6
タイプ中実軸
軸長(mm)スプライン:250
寸法d6
寸法d15.2
1個
¥10,232
税込¥11,255
69日以内出荷
・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
材質炭素鋼
サイズ30
タイプ中実軸
軸長(mm)スプライン:500
寸法d30
寸法d123.5
1個
¥14,849
税込¥16,334
69日以内出荷
・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
材質炭素鋼
サイズ30
タイプ中実軸
軸長(mm)スプライン:300
寸法d30
寸法d123.5
1個
¥12,436
税込¥13,680
69日以内出荷
・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
材質炭素鋼
サイズ20
タイプ中実軸
軸長(mm)スプライン:800
寸法d20
寸法d115.7
1個
¥20,796
税込¥22,876
69日以内出荷
・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
材質炭素鋼
サイズ8
タイプ中空軸
軸長(mm)スプライン:300
寸法d8
寸法d17
寸法d23
1個
¥15,960
税込¥17,556
69日以内出荷
・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
材質炭素鋼
サイズ8
タイプ中実軸
軸長(mm)スプライン:250
寸法d8
寸法d17
1個
¥7,923
税込¥8,715
69日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ