20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
369,800 税込406,780
47日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「アラーム弁 係員以外立入禁止」の危険地域室標識です。
材質アクリル板 寸法(mm)100×300×2 文字内容アラーム弁 文字裏印刷
1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷

アクリル透明板の裏側から印刷しているため高級感があり屋外設置にも耐久性に優れています
材質アクリルプレート 寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×2
1枚
899 税込989
当日出荷

アクリル透明板の裏側から印刷しているため高級感があり屋外設置にも耐久性に優れています
材質アクリルプレート 寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×2
1枚
899 税込989
当日出荷

割形設計のため作業性に優れています。 FP/FPWと組み合わせて使用できます。 組合わせ用のツメを折り取るとビス穴になります。 柱や天井際での取り付けができるように、ツバ部にカットラインが入っています。
材質PP 色調アイボリー
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

文字内容制御弁(スプリンクラー専用) 材質硬質塩ビ 仕様片面印刷 エスコ品番EA983AF-65A 厚さ(mm)1 寸法(mm)100×300
1個
500 税込550
当日出荷

1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

山陽商会(AMENITY COX)制御弁 プレート標識
材質PVCプレート 寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×1
1枚
449 税込494
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)シーリングプレート
取付け操作が容易。 AL-IKS-65と使用。
呼び65 アイボリー 厚さ(mm)3 内径(Φ)57 外径(Φ)115(ツバ部)
1個
169 税込186
当日出荷

ヤマトプロテックスプリンクラーヘッド保護カバー K型用
エコ商品
スプリンクラーヘッド保護カバーです。
仕様YKF、YKQR、YKEC用 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,298 税込1,428
4日以内出荷

K50-1153 流水の働き実験器 RW-H ナリカ 動画あり
小学校6年 土地のつくりと変化 長さ1.5mの大きな装置を使ってダイナミックに、流水による侵食・運搬・堆積のようすを観察できる装置です。 水の流し方は2通りから選べるので、実験をする環境により屋外・屋内どちらでも実験できます。
付属品ホース2本、木台(傾斜調節用)、フィルターマット、排水用ポンプ(手動式)、広口下口びん3L、ピンチコック2個、水受け 本体寸法(mm)流水台:約1508×335×149 給水方式水道または下口びん 調節方式流量の調節:水道使用時:蛇口の水量で調節(任意)、下口びん使用時:びんのコックにより調節(最大約1.3L/min)傾斜の調節:約3°、約6°に調節可能(木台使用)
1個
48,000 税込52,800
4日以内出荷

スプリンクラー 散水用 金属製 モノタロウ 動画あり
広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。
用途散水作業に。 散水範囲(m)最長直径約12(水圧0.4MPaの場合) 取付ねじR1/2 材質亜鉛スチール 質量(g)206 首振角度(°)25 ノズル口径(Φmm)4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1枚
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ 散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります) 適合ホース外径(Φmm)20まで 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットPRV075(圧力制御弁)
マイクロかんがい及び点滴かんがいの末端システムの保護、散水量の安定化。高低差の著しい地形におけるライン圧力の調整、スプリンクラーヘッドの流量安定化。家庭用及び工業用水の給水全般。
材質樹脂 取付方式メスネジ 適合圧力(MPa)0.07~0.9(一次側) 口径取付:3/4”(20A) 関連資料(0.05MB)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広範囲の散水に最適です。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり 散水範囲(m)距離:約20 質量(g)395 角度(°)散水:30~360 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×290×58 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1組(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)